カテゴリ
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- KTC(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
「cr-2354」の検索結果
![17-85N/m [デジタル]ヘッド交換式トルクレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64762076-210511-02.jpg)
17-85N/m [デジタル]ヘッド交換式トルクレンチ
エスコ¥129,600税込¥142,5601個翌日出荷寸法(mm)B1:20、B2:58.4、T1:13、T2:48全長(mm)213質量(g)360電源コイン型リチウム電池(CR2354×1)ケース質量(kg)1.1測定精度±4%ケース寸法(mm)325×190×95(H)適合ヘッドEA723JC-21~41・EA723JD、EA723JD-4~20・EA618PH-50トルク調整範囲(N・m)17~85オートパワーオフ約2分間操作が無ければ、自動的に電源が切れます。




![17-85N/m [デジタル]ヘッド交換式トルクレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64762076-210511-02.jpg)