カテゴリ

  • 照明(5)
  • 事務用品(3)
  • 測定用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • 旭精工(27)
  • FYH(日本ピローブロック)(27)
  • ホンダ(24)
  • ノースワン(10)
  • サンドビック(9)
  • ストリームライト(8)
  • プリンストン(6)
  • SUREFIRE(6)
  • FENIX(フェニックス)(6)
  • セイコー(SEIKO)(4)
  • BMW(4)
  • ASP(4)
  • SIRC(サーク)(4)
  • イスカル(3)
  • 安田(3)
  • EIKO(栄工舎)(3)
  • brembo(3)
  • RS PRO(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cr123」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[CR123A/単3アルカリ/単3リチウム] フラッシュライト/LED エスコ[CR123A/単3アルカリ/単3リチウム] フラッシュライト/LEDエスコ
14,900税込16,390
1個
翌日出荷
単3アルカリ電池または単3リチウム電池またはCR123Aで使用可能です。
仕様●メーカー:PELICAN PRODUCTS●型番:7110●使用電池:単3×1本(付属)または CR123A×1本(別売)●明るさ:強・中・弱●ルーメン:強/445lm(CR123A)、229lm(アルカリ電池)、290lm(リチウムイオン電池) 中/214lm(CR123A)、98lm(アルカリ電池)、118lm(リチウムイオン電池) 弱/23lm(CR123A)、17lm(アルカリ電池)、18lm(リチウムイオン電池)●電池寿命(時間):強/1(CR123A)、0.5(アルカリ電池)、0.5(リチウムイオン電池) 中/1.5(CR123A)、1.25(アルカリ電池)、1.5(リチウムイオン電池) 弱/13(CR123A)、11(アルカリ電池)、10(リチウムイオン電池)●照射距離:強/93m(CR123A)、112m(アルカリ電池)、123m(リチウムイオン電池) 中/62m(CR123A)、73m(アルカリ電池)、75m(リチウムイオン電池) 弱/20m(CR123A)、29m(アルカリ電池)、30m(リチウムイオン電池)●防水性能:IPX8(水深1m)●サイズ:Φ27×118mm●重量:116g(電池含)●材質:本体/アルミニウム合金 オーリング/NBR レンズ/ARコーティングガラス●付属品:CR123A用スペーサーアズワン品番65-9276-95
[CR123A/単3アルカリ/単3リチウム] フラッシュライト/LED エスコ[CR123A/単3アルカリ/単3リチウム] フラッシュライト/LEDエスコ
11,700税込12,870
1個
翌日出荷
取り外し可能なクリップ付
アズワン品番64-2259-95
[EA991CR-8用] ブレーキチューブ(ラバーフィッシング付) エスコ[EA991CR-8用] ブレーキチューブ(ラバーフィッシング付)エスコ
2,300税込2,530
1本
翌日出荷
アズワン品番64-7988-87危険物の類別非危険物
1/2"DRx23mm/43mm [INHEX]ビットソケット エスコ1/2"DRx23mm/43mm [INHEX]ビットソケットエスコ
1,790税込1,969
1個
翌日出荷
全長(mm)43対辺(mm)23差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2242-09
フラッシュライト/LED エスコフラッシュライト/LEDエスコ
1,260税込1,386
1個
翌日出荷
ストラップ、ホルスター、Oリング付き。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質アルミ合金質量(g)158 (電池含)光源LED球使用電池CR123A×2本 (別売)電池寿命6時間 (強)、 12時間 (中)、 180~200時間 (弱)、 12時間 (SOS点滅)サイズ(mm)Φ34×146明るさ240 (強)、 120 (中)、 5~10 (弱)、 240 (SOS点滅)防水性IPX6照射距離(m)200 (強)照射方式ノーマルビーム (固定)
[単3x1本] ミリタリーライト/LED エスコ[単3x1本] ミリタリーライト/LEDエスコ
23,800税込26,180
1個
翌日出荷
4段階調光と点滅機能があり、合計20通りの点灯モードが選択できます。 赤外線は肉眼では見えません。ナイトスコープ等を併用して下さい。 ヘルメットアダプター、ヘッドバンド付属
使用電池CR123Aリチウム電池×1本(付属)又は単3アルカリ電池×1本(別売)又は単3リチウム電池×1本(別売)電球の種類LED特殊用途防浸材質ポリマー樹脂エスコ品番EA758SE-20寸法(mm)52×27×76(H)質量(g)68(電池含)タイプ散光機能点滅機能付光源C4白色LED球1個、赤外線LED球1個(880nm)、赤色LED球1個(630nm)、青色LED球1個(470nm)電池寿命約6時間(CR123A、単3リチウム電池)、約2時間(単3アルカリ電池)防水仕様IPX7(水深1m30分間防水)明るさ(Lm)55・1175cd(CR123A)、47・1000cd(単3アルカリ電池、リチウム電池)照射距離(m)69(CR123A)、63(単3アルカリ電池、リチウム電池)
フラッシュライト/LED・UV エスコフラッシュライト/LED・UVエスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
シンプルスタイルなライトです。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
付属品ナイロン製ホルスター材質アルミ合金 (表面処理はアルマイト処理です)質量(g)80 (電池含)使用電池CR123A電池×1本 (別売)電池寿命約2時間サイズ(mm)Φ28×91明るさ(Lm)138防水性IPX4 (防沫形)照射距離(m)(100%暗所)200照射方式ノーマルビーム (固定)
173x260x91mm[電波]掛・置兼用時計 エスコ173x260x91mm[電波]掛・置兼用時計エスコ
8,730税込9,603
1個
翌日出荷
機能カレンダー、温湿度表示、 生活環境お知らせ、 ソーラーエナジー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×91×173仕様電波受信機能電源CR123A×1個(付属)表示方式デジタル周波数40kHz/60kHz自動選局湿度計日付表示電波時計温度計ソーラー充電
Φ325mm [電波]掛 時 計 エスコΦ325mm [電波]掛 時 計エスコ
14,000税込15,400
1個
翌日出荷
表示方式アナログ機能電波受信機能、ハイブリッドソーラー、石膏ボード用掛け具付直径(Φmm)328仕様2針式エスコ品番EA798CC-14A材質プラスチック枠、風防ガラス種類掛時計電源ハイブリッドソーラー+補助電池(CR123A)×1個(付属)周波数40/60kHz自動選局寸法(Φ×mm)325×47グリーン購入法適合
x 8/20mm 双眼鏡(手振れ防止) エスコx 8/20mm 双眼鏡(手振れ防止)エスコ
68,200税込75,020
1個
翌日出荷
付属品ケース、ストラップ、接眼レンズキャップ寸法(mm)118×142×69質量(g)約420(電池別)電源リチウム電池 CR123A×1個(付属)倍率(倍)8眼幅調整範囲(mm)56~72最短合焦距離2m対物レンズ有効径(mm)20手ブレ補正機能レンズシフトによる光学補正方式アズワン品番64-7914-07明るさ6.25アイレリーフ(mm)13.5実視界(°)6.6(1000mにおける視界115m)
107x140x72mm [電波]置 時 計(ソーラー電源) エスコ107x140x72mm [電波]置 時 計(ソーラー電源)エスコ
6,000税込6,600
1個
翌日出荷
機能電波受信機能、電波受信ON/OFF機能、ハイブリッドソーラー(光発電セル、補助電池)、ダンダントーンアラーム(4段階)、アラームオートストップ機能(約5分間)、2099年までのフルオートカレンダー機能、温湿度表示、時刻/カレンダー表示切替式、12時間制/24時間制切替式エスコ品番EA798CS-60材質枠:プラスチック、風防:ガラス寸法(mm)140×72×107質量(g)250電源ソーラー電池+補助電池:CR123A×1個表示方式デジタル周波数40/60kHz自動選局湿度計電池寿命(補助電池)約4年間(リチウム電池使用)カレンダー付きアラーム日付表示電波時計温度計ソーラー充電12/24表示切替
x10/20mm 双眼鏡(手振れ防止) エスコx10/20mm 双眼鏡(手振れ防止)エスコ
77,500税込85,250
1個
8日以内出荷
付属品ケース、ストラップ、接眼レンズキャップ寸法(mm)118×142×69質量(g)約430(電池別)電源リチウム電池 CR123A ×1倍率(倍)10眼幅調整範囲(mm)56~72最短合焦距離2m対物レンズ有効径(mm)20手ブレ補正機能レンズシフトによる光学補正方式アズワン品番64-7914-08明るさ4アイレリーフ(mm)13.5実視界(°)5.3(1000mにおける視界93m)