カテゴリ
- メカニカル部品(7)
- 事務用品(2)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 安全保護具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(111)
- SMC(101)
- ジーエルサイエンス(74)
- ノーブランド(32)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(27)
- RS PRO(19)
- omron(オムロン)(14)
- NAKATAKI(13)
- HORIBA(堀場製作所)(9)
- ELPA(8)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- AFAM(アファム)(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- ダイキン工業(6)
- リーベックス(6)
- ストリームライト(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- ノースワン(5)
- ブランドをもっと見る
「cr2/3」の検索結果

C230 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥20,600税込¥22,6601個4日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。エスコ品番EA967CR-230種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C230シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)800型番C-230寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)5842最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
精密六角棒レンチセット
エスコ¥450税込¥4951セット(7本)当日出荷六角穴付きボルト(キャップスクリュー)の締め付けと取り外しに 小型の六角レンチのセットです。細かな作業に最適です。仕様●サイズ(mm):0.71・0.89・1.27・1.5・2・2.5・3●軸長(mm):32.2・32.1・39.7・45・50・56・63●材質:CR-Vクロムバナジウム![[フロンガス] ガス検知UVライトセット(蛍光剤リーク用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64759967-210511-02.jpg)
[フロンガス] ガス検知UVライトセット(蛍光剤リーク用)
エスコ¥16,300税込¥17,9301個翌日出荷蛍光剤が注入されている機器のガス漏れをUVをあてて検知します。セット内容セット内容:UVライト(LED4個)、ゴーグルライト:全長:420mm、フレキシブル長:260mm、先端径:13mmゴーグル:こめかみ幅:155mm、奥行:180mm、つる長:125mm、レンズサイズ:55×180材質ゴーグル:ポリカーボネート質量(g)ライト:135(電池22含む)、ゴーグル:42電源CR2(3.0V)×2個付属(UVライト)![[CR2032x2個] 緊急コール送信機(防水) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64784379-210511-02.jpg)
[CR2032x2個] 緊急コール送信機(防水)
エスコ¥27,500税込¥30,2501個翌日出荷仕様表示灯(赤色):●[1:携帯]+”ワンショット送信"、●[1:携帯]+”連続送信"、●[3:接点]+”ランダム送信"、●[3:接点]+”1回送信"、●電池切れ:点滅(約5秒に1回)付帯機能:送信機タイプ/送信モード切替機能・送信周波数切替機能、電池切れ報知機能・定期送信機能空中線:内蔵型材質樹脂寸法(mm)70×13×120(H)色ホワイト質量(g)約75(電池含)電源コイン形リチウム電池 CR2032×2(DC3V)使用可能温度範囲-10~+50(結露なきこと)、(0以下、あるいは+40以上では電池の性能が低下する場合があります)設置場所屋内/屋外電波到達距離(m)約100(見通し距離)使用周波数(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線設備)電池寿命(年)約3(常温時、1回/1日の送信回数として)(電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません)
#9-#13/111x42mm アーク溶接面
エスコ¥42,500税込¥46,7501個翌日出荷質量(g)490電源ソーラー電池、3Vリチウム電池(CR-2032)×2個(付属)レンズサイズ(mm)111×42遮光度溶接時:#9~#13、通常時:#3調整方法戻り時間調整:無段階調節遮光速度(秒)1/25000秒
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ
エスコ¥50税込¥551個翌日出荷仕様●呼び番号:AW00●サイズ:M10●サイズ(mm):D1/10、k/8.5、E/3、t/1、S/3、D4/13.5、D5/21、r/0.5、u/2●歯の数:9●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ
エスコ¥1,220税込¥1,3421個翌日出荷仕様●呼び番号:AW25●サイズ:M125●サイズ(mm):D1/125、k/120、E/14、t/2、S/12、D4/148、D5/170、r/1.5、u/6●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ
エスコ¥1,750税込¥1,9251個翌日出荷仕様●呼び番号:AW30●サイズ:M150●サイズ(mm):D1/150、k/145、E/16、t/2、S/14、D4/171、D5/205、r/1.5、u/8●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)
12桁 金融電卓 EA761GDシリーズ
エスコ¥7,860税込¥8,6461個翌日出荷多彩な計算機能で簡単シミュレーション!金融計算電卓、日本語表示の大画面液晶を搭載し複雑な計算が簡単にシミュレーションできる金融計算電卓。<税計算>消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。








![[フロンガス] ガス検知UVライトセット(蛍光剤リーク用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64759967-210511-02.jpg)
![[CR2032x2個] 緊急コール送信機(防水) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64784379-210511-02.jpg)