カテゴリ

  • 機構部品(3)
  • 電気材料(2)
  • 安全用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(939)
  • コガネイ(123)
  • New-Era(ニューエラー)(112)
  • BIGM(丸山製作所)(106)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(40)
  • YAGEO(34)
  • 岩田製作所(20)
  • オカムラ(岡村製作所)(18)
  • CKD(15)
  • POSH Faith(14)
  • 日本アンテナ(12)
  • RIDGID(日本エマソン)(11)
  • マリンテック(11)
  • イマオコーポレーション(9)
  • 三木プーリ(9)
  • イスカル(8)
  • 黒田精工(8)
  • ATEN(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs-06」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
27x34mm インデックスラベル(赤/20シート/180片) エスコ27x34mm インデックスラベル(赤/20シート/180片)エスコ
180税込198
1個
翌日出荷
サイズ大(27×34mm)エスコ品番EA762CS-6
E25 露出スイッチボックス(1方出/3個用) エスコE25 露出スイッチボックス(1方出/3個用)エスコ
5,770税込6,347
1個
当日出荷
エスコ品番EA940CS-6
タイヤチェンジングツールセット エスコタイヤチェンジングツールセットエスコ
180,500税込198,550
1セット
当日出荷
トラックタイヤの交換に必要なツールを全て揃えた便利なセットです
セット内容●チューブレスタイヤデマウントツール(EA519CH-11)●チューブレストラックタイヤ用レバー(EA519CH-1)●チューブレストラックタイヤ用レバー(EA519CH-6)●ビードブレーキングウェッジ(EA519CS-4)●タイヤハンマー(EA519CR-11)●ビードクリーム(EA934YN-1)●ビードクリームブラシ(EA934YN-11)●ビードホルダー(EA519CB-14)●ホイールプロテクター(EA519CZ-1)仕様:ロードサービスに最適アズワン品番64-2215-94
構内制限速度標識 エスコ構内制限速度標識エスコ
3,750税込4,125
1枚
翌日出荷
非粘着。英文字入。
材質エコユニボード寸法(mm)600×450×2取付穴(mm)Φ2.5
100x10mm スプリングフック(鉄ユニクロ) エスコ100x10mm スプリングフック(鉄ユニクロ)エスコ
425税込468
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638CS-6
6W用 中間ギヤヘッド エスコ6W用 中間ギヤヘッドエスコ
5,870税込6,457
1個
翌日出荷
仕様6W用エスコ品番EA968CS-6
340g リベットハンマー エスコ340g リベットハンマーエスコ
6,100税込6,710
1個
翌日出荷
材質頭:鍛造スチール、柄:ヒッコリー全長(mm)280頭径(Φmm)19頭質量(g)340
1/2"DRx5/16"/60mm [INHEX]ビットソケット エスコ1/2"DRx5/16"/60mm [INHEX]ビットソケットエスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
全長(mm)60差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2242-82対辺(inch)5/16
ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ エスコステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズエスコ
1,920税込2,112
1本
翌日出荷
インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)により、耐摩耗性に優れております。溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが可能です。
防滴型スピーカー エスコ防滴型スピーカーエスコ
9,790税込10,769
1台(1台)
翌日出荷
日本消防検定協会認定品。工場内及び屋外用。防滴型。
寸法(mm)152×198質量(kg)1.3取付金具U字形ブラケットL形音圧レベル(dB)105(1W/1m)再生周波数(Hz)400Hz~8kHz定格入力(W)5インピーダンス(Ω)定格2kΩIP等級65
UHF卓上ブースター エスコUHF卓上ブースターエスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気は通過します。(DC15V・0.5A)4K・8K放送対応受信機器卓上型ブースターで業界最小サイズ
付属品専用ACアダプター質量(kg)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89.5×3×50電源コード(m)1.8電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、ACアダプター出力電圧DC5周波数帯域(MHz)UHF/470~710、BS・CS/1032~3224アズワン品番64-2283-69インピーダンス(Ω)【入出力】75(F型)標準利得(dB)UHF/17~22、BS・CS/-6(パス)以上
108x122x62mm[電波]置時計 エスコ108x122x62mm[電波]置時計エスコ
10,000税込11,000
1個
翌日出荷
機能音声アラーム、スヌーズ、 ライト、フルオートカレンダー、 温湿度表示、 アラームモニター仕様電波受信機能サイズ122(W)×62(D)×108(H)mm電源単3電池×2本(付属)表示方式デジタル周波数40kHz/60kHz自動選局湿度計アラーム日付表示電波時計温度計スヌーズライト機能
40角用アルミ旗丁番(右用) エスコ40角用アルミ旗丁番(右用)エスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
40角用アルミ旗丁番(左用) エスコ40角用アルミ旗丁番(左用)エスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
40角用アルミ丁番 エスコ40角用アルミ丁番エスコ
1,850税込2,035
1個
翌日出荷
Uポールへの取付は別売りのEA976CB-44を使用してください。
ブルーレイディスク エスコブルーレイディスクエスコ
8,560税込9,416
1パック(10枚)
翌日出荷
録画用(繰り返し録画可)。1~2倍速対応ディスク。インクジェットプリンター対応。5mmケース付き。ハードコート層が、大切な映像をキズ・ホコリ・汚れから守る。内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」。高性能相変化記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現。高度な2層成膜技術により、長時間録画と優れた保存特性を実現。きれいに書けて、汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」付き。
ホワイト録画時間地上デジタル:6時間 (360分) BSデジタル:4時間20分 (260分) 4K BS/CS:3時間 (180分)容量(GB)50(2層)
AC100V/DC10-30V 中継機 エスコAC100V/DC10-30V 中継機エスコ
72,000税込79,200
1台
8日以内出荷
ワイヤレス受信機、送信機と組み合わせてご使用下さい。登録式により、中継回数に制限はありません。登録した送信機からの電波のみを中継することで、電波の干渉を防止できます。4周波切替機能により電波の干渉を防止できます。登録式・非登録式の切替が可能です。
仕様●メーカー:竹中エンジニアリング(TAKEX)●型番:RTXF-310●電波到達距離:約100m(見通し距離)●受信可能距離:約100m(見通し距離)●電源:AC100V、又はDC10V~30V●使用周波数帯(出力):426MHz帯(10mW以下)●最大登録台数:60台(送信機、中継機合計)●サイズ:120×50.7×170(H)mm●重量:600g●材質:本体/ABS樹脂●消費電力:3W、150mA(極性あり)●機能:送信/受信周波数切替、登録/非登録切替、モード切替、送信遅延時間切替、外部通信●空中線:λ/4ホイップアンテナ●内蔵ブザー:液晶部ボタン操作時 /「ピッ」 ボタン操作後、決定時/「ピー」 登録台数オーバー時 /「ブー」 点検モードにて受信時/「ププ:」●使用可能周囲温度:-10℃~+50℃(結露なきこと)●停電補償:あり(約30分)●配線接続:端子式●双方向無線対応型●屋内用●対応本体:EA864CS-1・-2・-11・-12・-16・-21・-22EA864CT-1・-2・-6・-7アズワン品番65-3894-34