カテゴリ

  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(10)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • brembo(4)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(3)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • 日本アンテナ(2)
  • 佐文工業所(2)
  • EZVIZ(2)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • 寺田ポンプ製作所(1)
  • ノーブランド(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • カクイチ(1)
  • Quick Depo(三菱自動車)(1)
  • マスプロ電工(1)
  • カナテクス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs-06-22」の検索結果

特価
本日3月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UHF卓上ブースター エスコUHF卓上ブースターエスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気は通過します。(DC15V・0.5A)4K・8K放送対応受信機器卓上型ブースターで業界最小サイズ
付属品専用ACアダプター質量(kg)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89.5×3×50電源コード(m)1.8電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、ACアダプター出力電圧DC5周波数帯域(MHz)UHF/470~710、BS・CS/1032~3224アズワン品番64-2283-69インピーダンス(Ω)【入出力】75(F型)標準利得(dB)UHF/17~22、BS・CS/-6(パス)以上
AC100V/DC10-30V 中継機 エスコAC100V/DC10-30V 中継機エスコ
72,000税込79,200
1台
翌日出荷
ワイヤレス受信機、送信機と組み合わせてご使用下さい。登録式により、中継回数に制限はありません。登録した送信機からの電波のみを中継することで、電波の干渉を防止できます。4周波切替機能により電波の干渉を防止できます。登録式・非登録式の切替が可能です。
仕様●メーカー:竹中エンジニアリング(TAKEX)●型番:RTXF-310●電波到達距離:約100m(見通し距離)●受信可能距離:約100m(見通し距離)●電源:AC100V、又はDC10V~30V●使用周波数帯(出力):426MHz帯(10mW以下)●最大登録台数:60台(送信機、中継機合計)●サイズ:120×50.7×170(H)mm●重量:600g●材質:本体/ABS樹脂●消費電力:3W、150mA(極性あり)●機能:送信/受信周波数切替、登録/非登録切替、モード切替、送信遅延時間切替、外部通信●空中線:λ/4ホイップアンテナ●内蔵ブザー:液晶部ボタン操作時 /「ピッ」 ボタン操作後、決定時/「ピー」 登録台数オーバー時 /「ブー」 点検モードにて受信時/「ププ:」●使用可能周囲温度:-10℃~+50℃(結露なきこと)●停電補償:あり(約30分)●配線接続:端子式●双方向無線対応型●屋内用●対応本体:EA864CS-1・-2・-11・-12・-16・-21・-22EA864CT-1・-2・-6・-7アズワン品番65-3894-34