カテゴリ

  • 作業工具(10)
  • 物流用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • コガネイ(540)
  • SMC(334)
  • SHIMANO(シマノ)(73)
  • BIGM(丸山製作所)(64)
  • CKD(25)
  • SAMTEC(21)
  • New-Era(ニューエラー)(16)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(9)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(9)
  • ヴァルス(9)
  • ATEN(8)
  • キャニオン(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • MOXA(5)
  • 岩田製作所(4)
  • FUJI STAR(三共理化学)(4)
  • LION (ライオン事務器)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs-11」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ440x160mm 深ざる(パイスケ) エスコ

    Φ440x160mm 深ざる(パイスケ)

    エスコ
    2,310税込2,541
    1個
    翌日出荷
    材質PE寸法(mm)Φ440×160ブルー質量(g)650内容量(L)12.8
  • A4S型 カラーインデックス(再生紙/5色入) エスコ

    A4S型 カラーインデックス(再生紙/5色入)

    エスコ
    300税込330
    1冊
    当日出荷
    材質再生紙寸法(mm)296×210サイズA4判S型入数10枚(5色×2枚ずつ)繰り返し・詰め替え対応
  • 143mm シートカッター(フックブレード) エスコ

    143mm シートカッター(フックブレード)

    エスコ
    3,670税込4,037
    1個
    当日出荷
    レバーを押込んでいる間のみ刃が出て、手を離すと刃が収納されます
    材質アルミニウム寸法(mm)143×16×36質量(g)72.5刃長(mm)51刃幅(mm)19刃厚(mm)0.63刃先形状フック型切断深さ(mm)10材質(刃)スチール
  • [カム式]荷締ストラップ エスコ

    [カム式]荷締ストラップ

    エスコ
    1,370税込1,507
    1本
    翌日出荷
    スチールバックル。
    ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)166材質(ベルト)ポリエステル動作温度(℃)-40~100
  • 1/2"DRx9/16"/60mm [INHEX]ビットソケット エスコ

    1/2"DRx9/16"/60mm [INHEX]ビットソケット

    エスコ
    1,420税込1,562
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)60差込角(inch)1/2"対辺(inch)9/16
  • 25mm用 スリングプロテクター エスコ

    25mm用 スリングプロテクター

    エスコ
    2,740税込3,014
    1個
    翌日出荷
    仕様マジックテープ止めエスコ品番EA981CS-11材質ナイロン幅(mm)25用厚さ(mm)4全長(mm)500
  • スナップフック[OD色] エスコ

    スナップフック[OD色]

    エスコ
    390税込429
    1個
    翌日出荷
    材質スチール仕上ODグリーン色塗装
  • E19 露出スイッチボックス(1個用) エスコ

    E19 露出スイッチボックス(1個用)

    エスコ
    1,570税込1,727
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CS-11
  • 1/2"sqx11mm ソケット エスコ

    1/2"sqx11mm ソケット

    エスコ
    290税込319
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA687CS-11
  • パーツトレー エスコ

    パーツトレー

    エスコ
    20,500税込22,550
    1組(60個)ほか
    翌日出荷
    はめ込み式積み重ねデザインで収納スペースを節約。2段以上で使う場合は、付属のアタッチメントが必要です。ラベル付き。
  • 1/2"sqx15/16" ソケット エスコ

    1/2"sqx15/16" ソケット

    エスコ
    430税込473
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA687CS-111
  • スリングプロテクター EA981CSシリーズ エスコ

    スリングプロテクター EA981CSシリーズ

    エスコ
    3,490税込3,839
    1個
    翌日出荷
    使用頻度の高い通り側ゲージのみセラミックスを使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しました。スチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
  • 1/2"DRx7/8"/43mm [INHEX]ビットソケット エスコ

    1/2"DRx7/8"/43mm [INHEX]ビットソケット

    エスコ
    1,860税込2,046
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)43差込角(inch)1/2"対辺(inch)7/8
  • 1/2"sqx 1 " ソケット エスコ

    1/2"sqx 1 " ソケット

    エスコ
    540税込594
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA687CS-112
  • 1/2"sqx7/8" ソケット エスコ

    1/2"sqx7/8" ソケット

    エスコ
    425税込468
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA687CS-110
  • 1/2"sqx1・1/4" ソケット エスコ

    1/2"sqx1・1/4" ソケット

    エスコ
    685税込754
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA687CS-115
  • 1/2"sqx1・1/8" ソケット エスコ

    1/2"sqx1・1/8" ソケット

    エスコ
    615税込677
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA687CS-114
  • 1/2"sqx1・1/16" ソケット エスコ

    1/2"sqx1・1/16" ソケット

    エスコ
    570税込627
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA687CS-113
  • 96-116mm コンスタントテンション ホースクランプ エスコ

    96-116mm コンスタントテンション ホースクランプ

    エスコ
    3,300税込3,630
    1個
    翌日出荷
    仕様六角ねじ:8mm材質バンド:SUS304、スクリュー:SUS410厚さ(mm)0.58使用温度範囲(℃)-40~115バンド幅(mm)14.5トルク調整範囲(N・m)8.5~10.2(86~104kg/cm)適合径(Φmm)96~116
  • ライトホルスター (ポリプロピレン製) エスコ

    ライトホルスター (ポリプロピレン製)

    エスコ
    630税込693
    1個
    翌々日出荷
    ライト受部は、内側にゴム製のパッドが付いている為、ライトにフィットします。
    材質ポリプロピレン長さ(mm)ライト受部:76質量(g)65ベルト幅(mm)65内形寸法(mm)ライト受部:38×54サイズ(mm)64×186 (H)
  • タイヤチェンジングツールセット エスコ

    タイヤチェンジングツールセット

    エスコ
    180,500税込198,550
    1セット
    当日出荷
    トラックタイヤの交換に必要なツールを全て揃えた便利なセットです
    セット内容●チューブレスタイヤデマウントツール(EA519CH-11)●チューブレストラックタイヤ用レバー(EA519CH-1)●チューブレストラックタイヤ用レバー(EA519CH-6)●ビードブレーキングウェッジ(EA519CS-4)●タイヤハンマー(EA519CR-11)●ビードクリーム(EA934YN-1)●ビードクリームブラシ(EA934YN-11)●ビードホルダー(EA519CB-14)●ホイールプロテクター(EA519CZ-1)仕様:ロードサービスに最適
  • 30角用アルミ旗丁番(右用) エスコ

    30角用アルミ旗丁番(右用)

    エスコ
    1,540税込1,694
    1個
    翌日出荷
    右用 Uポールへの取付は別売の取付ローター(EA976CB-42)をご使用ください。
    仕様●仕様:30角Uポール用●全長(mm):102●幅(mm):50●厚み(mm):4●穴径(mm):4.5×6.5●取付ねじ径:M4●穴数:4●重量(g):74.4●材質:アルミ(A6005CS-T5)●適合品番:EA976CB-11
  • 30角用アルミ丁番 エスコ

    30角用アルミ丁番

    エスコ
    1,540税込1,694
    1個
    翌日出荷
    ●Uポールへの取付は別売の取付ローター(EA976CB-42)をご使用ください。
    仕様●仕様:30角Uポール用●全長(mm):50●幅(mm):50●厚み(mm):4●穴径(mm):4.5×6.5●穴数:4●取付ねじ径:M4●重量(g):49.3●適合品番:EA976CB-11●材質:アルミ(A6005CS-T5)
  • 30角用アルミ旗丁番(左用) エスコ

    30角用アルミ旗丁番(左用)

    エスコ
    1,540税込1,694
    1個
    翌日出荷
    左用 Uポールへの取付は別売の取付ローター(EA976CB-42)をご使用ください。
    仕様●仕様:30角Uポール用●全長(mm):102●幅(mm):50●厚み(mm):4●穴径(mm):4.5×6.5●取付ねじ径:M4●穴数:4●重量(g):74.4●材質:アルミ(A6005CS-T5)●適合品番:EA976CB-11
  • AC100V/DC10-30V 中継機 エスコ

    AC100V/DC10-30V 中継機

    エスコ
    72,000税込79,200
    1台
    翌日出荷
    ワイヤレス受信機、送信機と組み合わせてご使用下さい。登録式により、中継回数に制限はありません。登録した送信機からの電波のみを中継することで、電波の干渉を防止できます。4周波切替機能により電波の干渉を防止できます。登録式・非登録式の切替が可能です。
    仕様●メーカー:竹中エンジニアリング(TAKEX)●型番:RTXF-310●電波到達距離:約100m(見通し距離)●受信可能距離:約100m(見通し距離)●電源:AC100V、又はDC10V~30V●使用周波数帯(出力):426MHz帯(10mW以下)●最大登録台数:60台(送信機、中継機合計)●サイズ:120×50.7×170(H)mm●重量:600g●材質:本体/ABS樹脂●消費電力:3W、150mA(極性あり)●機能:送信/受信周波数切替、登録/非登録切替、モード切替、送信遅延時間切替、外部通信●空中線:λ/4ホイップアンテナ●内蔵ブザー:液晶部ボタン操作時 /「ピッ」 ボタン操作後、決定時/「ピー」 登録台数オーバー時 /「ブー」 点検モードにて受信時/「ププ:」●使用可能周囲温度:-10℃~+50℃(結露なきこと)●停電補償:あり(約30分)●配線接続:端子式●双方向無線対応型●屋内用●対応本体:EA864CS-1・-2・-11・-12・-16・-21・-22EA864CT-1・-2・-6・-7