カテゴリ

  • 作業工具(33)
  • 制御機器(12)
  • 切削工具(7)
  • 保管用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 防犯用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 安全用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(2,967)
  • コガネイ(1,981)
  • New-Era(ニューエラー)(1,129)
  • BIGM(丸山製作所)(289)
  • KITO(キトー)(189)
  • CKD(108)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(97)
  • ノーリツ(67)
  • DXアンテナ(60)
  • 三木プーリ(53)
  • TOTO(46)
  • サカエ(44)
  • Panasonic(パナソニック)(43)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(43)
  • 岩田製作所(42)
  • YAMAHA(ヤマハ)(39)
  • REGZA(38)
  • SHIMANO(シマノ)(37)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs-2」の検索結果

81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シートカッター エスコ

    シートカッター

    エスコ
    1,580税込1,738
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • スナップフック エスコ

    スナップフック

    エスコ
    230税込253
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質スチール仕上ユニクロメッキ
  • 110mm シートカッター(引き切り) エスコ

    110mm シートカッター(引き切り)

    エスコ(2件のレビュー)
    6,420税込7,062
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA589CS-21
  • 50mm用 スリングプロテクター エスコ

    50mm用 スリングプロテクター

    エスコ
    1,700税込1,870
    1個
    当日出荷
    仕様マジックテープ止めエスコ品番EA981CS-2材質ナイロン幅(mm)50用厚さ(mm)2全長(mm)500
  • 50x160x42mm ライトホルスター(ナイロン製) エスコ

    50x160x42mm ライトホルスター(ナイロン製)

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷
    仕様2段ボタンでサイズ調整可能エスコ品番EA758CS-23材質ナイロン寸法(mm)55×150~160ベルト幅(mm)55(マジックテープで調整可)内寸法(mm)(ライト受部)45×28適合寸法(mm)長さ~150
  • スチール棚用落下防止ネット EA979CSシリーズ エスコ

    スチール棚用落下防止ネット EA979CSシリーズ

    エスコ
    7,000税込7,700
    1セット
    翌日出荷
    使用頻度の高い通り側ゲージのみセラミックスを使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しました。スチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
  • 1/2"sqx27mm ソケット エスコ

    1/2"sqx27mm ソケット

    エスコ(2件のレビュー)
    510税込561
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA687CS-27
  • A4判 カラーインデックス(PPシート/5色入) エスコ

    A4判 カラーインデックス(PPシート/5色入)

    エスコ
    280税込308
    1冊
    当日出荷
    付属品インデックスシール付き材質ポリプロピレン製寸法(mm)297×210(+インデックス高12)5色5山(ブルー・グリーン・イエロー・オレンジ・グレー)各1枚繰り返し・詰め替え対応
  • 60x235x59mm ライトホルスター(ナイロン製) エスコ

    60x235x59mm ライトホルスター(ナイロン製)

    エスコ
    1,540税込1,694
    1個
    当日出荷
    仕様2段ボタンでサイズ調整可能エスコ品番EA758CS-24材質ナイロン寸法(mm)59×54×230~240ベルト幅(mm)65(マジックテープで調整可)内寸法(mm)(ライト受部)52×35適合寸法(mm)長さ230以下
  • 38x170x35mm ライトホルスター(ナイロン製) エスコ

    38x170x35mm ライトホルスター(ナイロン製)

    エスコ
    1,040税込1,144
    1個
    当日出荷
    仕様マジックテープ付エスコ品番EA758CS-22材質ナイロン寸法(mm)38×35×170ベルト幅(mm)55、80内寸法(mm)(ライト受部)25×20(ゴム素材)適合寸法(mm)長さ155以下
  • 1/2"sqx24mm ソケット エスコ

    1/2"sqx24mm ソケット

    エスコ
    400税込440
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA687CS-24
  • 18x25mm インデックスラベル(赤/22シート/352片) エスコ

    18x25mm インデックスラベル(赤/22シート/352片)

    エスコ
    180税込198
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA762CS-2サイズ小(18×25mm)
  • E25 露出スイッチボックス(1個用) エスコ

    E25 露出スイッチボックス(1個用)

    エスコ
    1,830税込2,013
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CS-2
  • リベットハンマー エスコ

    リベットハンマー

    エスコ
    3,810税込4,191
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)鍛造スチール
  • 緊急コール送信機 防水 エスコ

    緊急コール送信機 防水

    エスコ
    27,500税込30,250
    1個
    翌日出荷
    使用可能温度範囲:-10℃~+50℃(結露なきこと) (0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)。4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。送信モードを「携帯」と「接点」に切替える事ができます。ボタンを押した時のみ送信する「ワンショット送信モード」とリセットするまで送信を続ける「連続送信モード」の選択ができます。非常押しボタン用途でボタンの表示が「CALL/呼出」になります。日常生活防水構造ですので、浴室や屋外にも設置可能です(IP67相当)。送信機の表示プレート(EA864CS-3)を併用する事で効果的に周知できます。
    仕様【空中線】内蔵型、【電池切れ】点滅(約5秒に1回)材質樹脂ホワイト質量(g)約110(電池含)電源単4電池×2本寸法(Φ×mm)83×36電池寿命約5年(常温時、10回/1日の送信回数として) ※電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません付加機能送信機タイプ/送信モード切替機能・送信周波数切替機能 電池切れ報知機能・定期送信機能設置場所屋内/屋外表示灯赤色、[1携帯]+"ワンショット送信":点灯(約4秒間)/[1携帯]+"連続送信":連続点灯/[3接点]+"ランダム送信":連続点滅(約1秒周期で1回点灯)/[3接点]+"1回送信":連続点滅(約1秒周期で1回点灯)出力(mW)10以下電波到達距離(m)約100(見通し距離)使用周波数(MHz)426帯/4波(小電カセキュリティシステムの無線設備)
  • 110mm シートカッター(押し切り) エスコ

    110mm シートカッター(押し切り)

    エスコ
    6,420税込7,062
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA589CS-22
  • ソケットセット エスコ

    ソケットセット

    エスコ
    4,260税込4,686
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    ESCOオリジナルセット品。
    差込角(mm)12.7入組点数12差込角(inch)1/2
  • 1/2"sqx23mm ソケット エスコ

    1/2"sqx23mm ソケット

    エスコ(1件のレビュー)
    400税込440
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA687CS-23
  • パーツトレー (重ね置型) エスコ

    パーツトレー (重ね置型)

    エスコ
    1,440税込1,584
    1組(3個)
    翌日出荷
    付属品:縦連結用アタッチメント×4個(有効長:34mm)。同サイズの物同士は縦に積み重ね・左右に連結が可能。付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます(高さ約34mmのスペースが生まれます)。ラベル付き。
    材質ポリプロピレン
  • E19 露出ボックス(直線2方出/丸型) エスコ

    E19 露出ボックス(直線2方出/丸型)

    エスコ
    1,510税込1,661
    1個
    翌日出荷
    仕様直線2方出、PSEマーク有りエスコ品番EA940CS-24材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)質量(g)360規格JIS C 8340呼びE19サイズ(mm)Φ89×40
  • 1/2"sqx22mm ソケット エスコ

    1/2"sqx22mm ソケット

    エスコ
    395税込435
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA687CS-22
  • ポリエチレン管用立バンド EA440CSシリーズ エスコ

    ポリエチレン管用立バンド EA440CSシリーズ

    エスコ
    865税込952
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    水道配水用ポリエチレン管用の立バンド。10tゴム付。
    寸法D(mm)45
  • R1/4" 流量調整付雌ねじプラグ エスコ

    R1/4" 流量調整付雌ねじプラグ

    エスコ
    985税込1,084
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140CS-26材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)、真鍮種類雌ねじプラグ使用圧力(MPa)1ねじサイズRc1/4"
  • 露出スイッチボックス(ハブ無/3個用) エスコ

    露出スイッチボックス(ハブ無/3個用)

    エスコ
    8,030税込8,833
    1個
    翌日出荷
    ハブなし 3個用
    仕様●呼び:25●サイズ(mm):124×171×50●材質:鋼板(電気亜鉛めっき仕上げ)
  • 1/2"sqx17mm ソケット(12角) エスコ

    1/2"sqx17mm ソケット(12角)

    エスコ
    330税込363
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA687CS-217
  • E25 露出ボックス(直線2方出/丸型) エスコ

    E25 露出ボックス(直線2方出/丸型)

    エスコ
    1,860税込2,046
    1個
    翌日出荷
    仕様直線2方出、PSEマーク有りエスコ品番EA940CS-25材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)質量(g)380規格JIS C 8340呼びE25サイズ(mm)Φ89×40
  • 1/2"sqx20mm ソケット エスコ

    1/2"sqx20mm ソケット

    エスコ
    355税込391
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA687CS-20
  • ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ エスコ

    ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ

    エスコ
    1,040税込1,144
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)により、耐摩耗性に優れております。溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが可能です。
  • ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ エスコ

    ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ

    エスコ
    970税込1,067
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)により、耐摩耗性に優れております。溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが可能です。
  • G1/4" 流量調整付雄ねじプラグ エスコ

    G1/4" 流量調整付雄ねじプラグ

    エスコ
    985税込1,084
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140CS-22材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)、真鍮種類雄ねじプラグ使用圧力(MPa)1ねじサイズG1/4"
  • E31 露出ボックス(1方出/丸型) エスコ

    E31 露出ボックス(1方出/丸型)

    エスコ
    2,360税込2,596
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CS-29
  • 1/4"sqxT27 [Hexlobe]ビットソケット エスコ

    1/4"sqxT27 [Hexlobe]ビットソケット

    エスコ
    450税込495
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617CS-27先端形状Hexlobe
  • かご エスコ

    かご

    エスコ
    3,570税込3,927
    1セット(2個)
    翌日出荷
    底面の外周に低いリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置し、底面を浮かせた形状です。地面に接する部分が外周リブの先端だけですので、汚れが付きにくい構造です。
    材質PEライトブルー
  • 20A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS5K) エスコ

    20A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS5K)

    エスコ
    610税込671
    1枚
    翌日出荷
    材質PTFE厚さ(mm)2.8使用温度範囲(℃)-100~150呼び径20AJIS規格JIS 5K呼び圧力5K
  • 25W用 中間ギヤヘッド エスコ

    25W用 中間ギヤヘッド

    エスコ
    6,600税込7,260
    1個
    翌日出荷
    仕様25W用エスコ品番EA968CS-25
  • E25 露出ボックス(1方出/丸型) エスコ

    E25 露出ボックス(1方出/丸型)

    エスコ
    1,690税込1,859
    1個
    翌日出荷
    仕様1方出、PSEマーク有りエスコ品番EA940CS-28材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)質量(g)360規格JIS C 8340呼びE25サイズ(mm)Φ89×40
  • E31 露出ボックス(直線2方出/丸型) エスコ

    E31 露出ボックス(直線2方出/丸型)

    エスコ
    2,690税込2,959
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CS-26
  • E25 露出ボックス(直角/丸型) エスコ

    E25 露出ボックス(直角/丸型)

    エスコ
    1,860税込2,046
    1個
    翌日出荷
    仕様直角2方出、PSEマーク有りエスコ品番EA940CS-22材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)質量(g)380規格JIS C 8340呼びE25サイズ(mm)Φ89×40
  • 1/2"sqx21mm ソケット エスコ

    1/2"sqx21mm ソケット

    エスコ
    375税込413
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA687CS-21
  • ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ エスコ

    ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ

    エスコ
    970税込1,067
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)により、耐摩耗性に優れております。溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが可能です。