カテゴリ
- 作業工具(30)
- 制御機器(9)
- 物流用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 測定用品(3)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 建築金物(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- コガネイ(1,981)
- BIGM(丸山製作所)(289)
- KITO(キトー)(153)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(97)
- CKD(71)
- ノーリツ(67)
- DXアンテナ(57)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(43)
- 岩田製作所(42)
- SHIMANO(シマノ)(37)
- イチネンTASCO(30)
- TOTO(30)
- omron(オムロン)(28)
- Panasonic(パナソニック)(28)
- 七星科学研究所(21)
- 住友電工ハードメタル(20)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(19)
- TCL(18)
- ブランドをもっと見る
「cs-2」の検索結果
特価

50x160x42mm ライトホルスター(ナイロン製)
エスコ¥1,100税込¥1,2101個当日出荷仕様2段ボタンでサイズ調整可能エスコ品番EA758CS-23材質ナイロン寸法(mm)55×150~160ベルト幅(mm)55(マジックテープで調整可)内寸法(mm)(ライト受部)45×28適合寸法(mm)長さ~150
60x235x59mm ライトホルスター(ナイロン製)
エスコ¥1,540税込¥1,6941個当日出荷仕様2段ボタンでサイズ調整可能エスコ品番EA758CS-24材質ナイロン寸法(mm)59×54×230~240ベルト幅(mm)65(マジックテープで調整可)内寸法(mm)(ライト受部)52×35適合寸法(mm)長さ230以下
38x170x35mm ライトホルスター(ナイロン製)
エスコ¥1,040税込¥1,1441個当日出荷仕様マジックテープ付エスコ品番EA758CS-22材質ナイロン寸法(mm)38×35×170ベルト幅(mm)55、80内寸法(mm)(ライト受部)25×20(ゴム素材)適合寸法(mm)長さ155以下
E19 露出ボックス(直線2方出/丸型)
エスコ¥1,510税込¥1,6611個翌日出荷仕様直線2方出、PSEマーク有りエスコ品番EA940CS-24材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)質量(g)360規格JIS C 8340呼びE19サイズ(mm)Φ89×40
R1/4" 流量調整付雌ねじプラグ
エスコ¥985税込¥1,0841個翌日出荷エスコ品番EA140CS-26材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)、真鍮種類雌ねじプラグ使用圧力(MPa)1ねじサイズRc1/4"
E25 露出ボックス(直線2方出/丸型)
エスコ¥1,860税込¥2,0461個翌日出荷仕様直線2方出、PSEマーク有りエスコ品番EA940CS-25材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)質量(g)380規格JIS C 8340呼びE25サイズ(mm)Φ89×40
G1/4" 流量調整付雄ねじプラグ
エスコ¥985税込¥1,0841個翌日出荷エスコ品番EA140CS-22材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)、真鍮種類雄ねじプラグ使用圧力(MPa)1ねじサイズG1/4"
かご
エスコ¥3,570~税込¥3,927~1セット(2個)翌日出荷底面の外周に低いリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置し、底面を浮かせた形状です。地面に接する部分が外周リブの先端だけですので、汚れが付きにくい構造です。材質PE色ライトブルー
E25 露出ボックス(1方出/丸型)
エスコ¥1,690税込¥1,8591個翌日出荷仕様1方出、PSEマーク有りエスコ品番EA940CS-28材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)質量(g)360規格JIS C 8340呼びE25サイズ(mm)Φ89×40
E25 露出ボックス(直角/丸型)
エスコ¥1,860税込¥2,0461個翌日出荷仕様直角2方出、PSEマーク有りエスコ品番EA940CS-22材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)質量(g)380規格JIS C 8340呼びE25サイズ(mm)Φ89×40
E31 露出ボックス(直角2方出/丸型)
エスコ¥2,690税込¥2,9591個翌日出荷仕様直角2方出、PSEマーク有りエスコ品番EA940CS-23材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)質量(g)380規格JIS C 8340呼びE31サイズ(mm)Φ100×44
G1/4" 流量調整付雌ねじプラグ
エスコ¥985税込¥1,0841個翌日出荷エスコ品番EA140CS-27材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)、真鍮種類雌ねじプラグ使用圧力(MPa)1ねじサイズG1/4"
金具付キャスター(ポリアミドタイヤ)
エスコ¥8,160税込¥8,9761個翌日出荷ローラーベアリング。湿気、塩分、酸、苛性溶液に対して非常に耐性があります。-40℃から+90℃までの耐熱。仕様自在ストッパー無材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリアミド
























![1/4"sqxT27 [Hexlobe]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50038205-170327-02.jpg)






![[カム式]荷締ストラップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70296444-251027-02.jpg)

![1/4"sqxT25 [Hexlobe]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50038196-170327-02.jpg)