カテゴリ

  • 作業工具(12)
  • 機構部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(101)
  • SMC(91)
  • SHIMANO(シマノ)(25)
  • omron(オムロン)(13)
  • CKD(10)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(9)
  • イチネンTASCO(9)
  • ボンマックス(9)
  • TOTO(7)
  • goot(太洋電機産業)(6)
  • YAMAHA(ヤマハ)(6)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(5)
  • ブラスト興業(4)
  • セルスター(3)
  • 外山電気(3)
  • 安立計器(3)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs-21」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A4判 カラーインデックス(PPシート/5色入) エスコA4判 カラーインデックス(PPシート/5色入)エスコ
280税込308
1冊
当日出荷
付属品インデックスシール付き材質ポリプロピレン製寸法(mm)297×210(+インデックス高12)5色5山(ブルー・グリーン・イエロー・オレンジ・グレー)各1枚アズワン品番64-7917-91繰り返し・詰め替え対応
110mm シートカッター(引き切り) エスコ110mm シートカッター(引き切り)エスコ(2件のレビュー)
6,420税込7,062
1個
当日出荷
エスコ品番EA589CS-21
1/2"sqx17mm ソケット(12角) エスコ1/2"sqx17mm ソケット(12角)エスコ
330税込363
1個
当日出荷
エスコ品番EA687CS-217
1/2"sqx21mm ソケット エスコ1/2"sqx21mm ソケットエスコ
375税込413
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687CS-21
高さ制限標識 この線より上に~ 300×600mm エスコ高さ制限標識 この線より上に~ 300×600mmエスコ
1,820税込2,002
1枚
翌日出荷
材質エコユニボード寸法(mm)300×600×1.2取付穴径(Φmm)2.5(×4ヶ所)表示内容この線より上に積まないことアズワン品番65-2305-77
[カム式]荷締ストラップ エスコ[カム式]荷締ストラップエスコ
2,460税込2,706
1本
翌日出荷
スチールバックル。
ベルト幅(mm)35使用荷重(kg)533材質(ベルト)ポリエステル動作温度(℃)-40~100
かご エスコかごエスコ
3,570税込3,927
1セット(2個)
翌日出荷
底面の外周に低いリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置し、底面を浮かせた形状です。地面に接する部分が外周リブの先端だけですので、汚れが付きにくい構造です。
材質PEライトブルー
R1/4" 流量調整付雄ねじプラグ エスコR1/4" 流量調整付雄ねじプラグエスコ
985税込1,084
1個
翌日出荷
エスコ品番EA140CS-21
E19 露出ボックス(直角/丸型) エスコE19 露出ボックス(直角/丸型)エスコ
1,510税込1,661
1個
翌日出荷
仕様直角2方出、PSEマーク有りエスコ品番EA940CS-21材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)質量(g)360規格JIS C 8340呼びE19サイズ(mm)Φ89×40
1/2"sqx18mm ソケット(12角) エスコ1/2"sqx18mm ソケット(12角)エスコ
335税込369
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687CS-218
1/2"sqx11mm ソケット(12角) エスコ1/2"sqx11mm ソケット(12角)エスコ
290税込319
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687CS-211
ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ エスコステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズエスコ
1,070税込1,177
1本
翌々日出荷
インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)により、耐摩耗性に優れております。溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが可能です。
仕様●刃先径(mm):2.1●全長(mm):85●有効長(mm):20●材質:CO-HSS(コバルトハイス)●六角シャンク:6.35mm●用途:ステンレス・鉄工の穴あけ用●重量:20g●X型シンニング加工●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.5mm)アズワン品番65-9289-92
1/2"sqx16mm ソケット(12角) エスコ1/2"sqx16mm ソケット(12角)エスコ
300税込330
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687CS-216
1/2"sqx12mm ソケット(12角) エスコ1/2"sqx12mm ソケット(12角)エスコ
290税込319
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687CS-212
1/2"sqx10mm ソケット(12角) エスコ1/2"sqx10mm ソケット(12角)エスコ
290税込319
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687CS-210
1/2"sqx13mm ソケット(12角) エスコ1/2"sqx13mm ソケット(12角)エスコ
290税込319
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687CS-213
1/2"sqx19mm ソケット(12角) エスコ1/2"sqx19mm ソケット(12角)エスコ
355税込391
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687CS-219
1/2"sqx15mm ソケット(12角) エスコ1/2"sqx15mm ソケット(12角)エスコ
290税込319
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687CS-215
露出ボックス(異種管用/4方向) エスコ露出ボックス(異種管用/4方向)エスコ
685税込754
1個
翌日出荷
JIS C8435 ブランクタイプ 高耐候性 耐衝撃性HI キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要) 1~4方出兼用でコネクタにより、異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。 蓋の取り外し、取り付けがビス1本でできます。 ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザインです。
仕様1~4方出兼用、露出用丸形ボックス(ブランクタイプ)、高耐候性、コネクタ用異径アダプター(1個)付き材質PVCベージュサイズ(mm)Φ106×56アズワン品番65-2252-92コネクタネジサイズG1(28)
1/2"sqx14mm ソケット(12角) エスコ1/2"sqx14mm ソケット(12角)エスコ
290税込319
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687CS-214
転倒検知警報器 エスコ転倒検知警報器エスコ
66,000税込72,600
1個(1個)
8日以内出荷
装着した人が、設定時間以上倒れた状態を続けると、異常事態とみなして警報音がなり、同時に小電力無線信号を自動送信します。(転倒検知タイマー:10秒・30秒・1分・2分のいずれか設定可能)押しボタン機能もあり、緊急コールもできます。転倒検知延長タイマー機能付きです。(5分間延長対応)ズボンのベルトなどに簡単に装着可能な携帯用クリップ付き(小型・軽量)。4周波切替対応型で、大型案件への対応も可能です。警報遅延タイマー機能(予備警報音鳴動10秒後送信)付きです。屋外でも安心にご使用いただけます。
仕様操作スイッチ:非常ボタン 停止ボタン、表示灯(非常ボタン赤色LED):送信時:点灯 検知延長タイマー時:2秒に1回点灯 電池切れ時:5秒に1回点灯 倒れ検知確認時:点滅、対応中継機:EA864CM-21A・-22材質本体、クリップ:樹脂 (ブラック)寸法(mm)80×16×50 (H)質量(g)80 (電池、クリップ含む)電源単4電池×2本 (付属)角度(°)傾斜検知:鉛直線より約60以上 (復旧:約50周波数帯域(MHz)送信部:426帯・4波 (小電力セキュリティシステムの無線設備)使用可能温度範囲-10℃~+50℃ (0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)防塵防水性能IP54相当電池寿命約2年 (常温時、1日1回送信および10秒間警報音鳴動として)タイマー設定倒れ検知タイマー:10秒、30秒、1分、2分 警報遅延タイマー:なし、10秒 検知延長タイマー:なし、5分付加機能電池切れ報知機能 定期送信機能 警報音量切替機能 倒れ検知確認機能 送信周波数切替機能出力(mW)送信部:10以下電波到達距離(m)100 (見通し距離)警報音・音量予備警報音 (ピッ、ピッ、ピッ、ピッ) 本警報音 (ピリリリ、ピリリリ) 標準音量 :約90dB/1m テスト音量:約70dB/1m (ただし電池消耗時、音量が極端に小さくなる場合があります)検知時間(秒)10~2分音量(dB)90 (機器正面1mにて)
43x22x0.4mm カッター替刃(10枚) エスコ43x22x0.4mm カッター替刃(10枚)エスコ
1,950税込2,145
1個
当日出荷
EA589CS-21、CS-22、CS-30、CW-20、EA983ZZ用替刃。 プラスチックケース入り。
エスコ品番EA589CW-31適合本体EA589CS-21、CS-22、CS-30、CW-20、EA983ZZ質量(g)約27(ケース含む)刃長(mm)43刃幅(mm)23ケース寸法(mm)50×25×9刃厚(mm)0.4材質(刃)スチール
40角用アルミ丁番 エスコ40角用アルミ丁番エスコ
1,630税込1,793
1個
翌日出荷
Uポールへの取付は別売りのEA976CB-44を使用してください。
40角用アルミ旗丁番(右用) エスコ40角用アルミ旗丁番(右用)エスコ
1,630税込1,793
1個
翌日出荷
40角用アルミ旗丁番(左用) エスコ40角用アルミ旗丁番(左用)エスコ
1,630税込1,793
1個
翌日出荷
AC100V/DC10-30V 中継機 エスコAC100V/DC10-30V 中継機エスコ
72,000税込79,200
1台
翌日出荷
ワイヤレス受信機、送信機と組み合わせてご使用下さい。登録式により、中継回数に制限はありません。登録した送信機からの電波のみを中継することで、電波の干渉を防止できます。4周波切替機能により電波の干渉を防止できます。登録式・非登録式の切替が可能です。
仕様●メーカー:竹中エンジニアリング(TAKEX)●型番:RTXF-310●電波到達距離:約100m(見通し距離)●受信可能距離:約100m(見通し距離)●電源:AC100V、又はDC10V~30V●使用周波数帯(出力):426MHz帯(10mW以下)●最大登録台数:60台(送信機、中継機合計)●サイズ:120×50.7×170(H)mm●重量:600g●材質:本体/ABS樹脂●消費電力:3W、150mA(極性あり)●機能:送信/受信周波数切替、登録/非登録切替、モード切替、送信遅延時間切替、外部通信●空中線:λ/4ホイップアンテナ●内蔵ブザー:液晶部ボタン操作時 /「ピッ」 ボタン操作後、決定時/「ピー」 登録台数オーバー時 /「ブー」 点検モードにて受信時/「ププ:」●使用可能周囲温度:-10℃~+50℃(結露なきこと)●停電補償:あり(約30分)●配線接続:端子式●双方向無線対応型●屋内用●対応本体:EA864CS-1・-2・-11・-12・-16・-21・-22EA864CT-1・-2・-6・-7アズワン品番65-3894-34