13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
850 税込935
当日出荷


仕様3方出、PSEマーク有り エスコ品番EA940CS-31 材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ) 質量(g)400 規格JIS C 8340 呼びE19 サイズ(mm)Φ89×40
1個
1,730 税込1,903
翌日出荷

インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)により、耐摩耗性に優れております。溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが可能です。
1本
1,290 税込1,419
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)により、耐摩耗性に優れております。溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが可能です。
仕様●入数:3本●サイズ(mm):2.0・3.0・4.0●材質:CO-HSS(コバルトハイス)●六角シャンク:6.35mm●用途:ステンレス・鉄工の穴あけ用●重量:60g●X型シンニング加工 アズワン品番65-9290-27
1セット
3,270 税込3,597
翌日出荷






仕様タテ型、防雨型 エスコ品番EA940CS-311 材質ABS樹脂 ミルキーホワイト 質量(g)1340 有効深さ(mm)86~114 サイズ(mm)366×224×140 バンド通し穴10mm(裏面) 取付スペースELB:3P・100AF×1 適合ノック径(Φmm)下部:27×4、背面:21×4
1個
4,860 税込5,346
翌日出荷



関連キーワード