カテゴリ

  • 安全用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
  • TRUSCO(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • Modes(3)
  • エレコム(2)
  • 重松製作所(2)
  • DXアンテナ(2)
  • SHIMANO(シマノ)(2)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • オリエンタルモーター(1)
  • 象印マホービン(1)
  • トンボ鉛筆(1)
  • リューター(日本精密機械工作)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 富士グローブ(1)
  • 三菱電機(1)
  • 山金工業(1)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1)

「cs07」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4m スピーカーコード エスコ4m スピーカーコードエスコ
1,630税込1,793
1個
翌日出荷
車載用DCアンプ(EA763CG-7A)とスピーカー(EA763CS-1A、-7A、-11)の接続コードです。 スピーカーは2台まで接続可能です。 車載用アンプ1台とギボシ入力端子付車載用スピーカー2台をワンタッチで接続するコードです。
エスコ品番EA763CG-10材質0.75mm2 2芯 ビニールコードコード長さ(m)4
構内制限速度標識 エスコ構内制限速度標識エスコ
3,750税込4,125
1枚
翌日出荷から8日以内出荷
非粘着。英文字入。
材質エコユニボード寸法(mm)600×450×2取付穴(mm)Φ2.5
E31 露出スイッチボックス(1方出/3個用) エスコE31 露出スイッチボックス(1方出/3個用)エスコ
6,540税込7,194
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CS-7
142g リベットハンマー エスコ142g リベットハンマーエスコ
3,810税込4,191
1個
翌日出荷
材質頭:鍛造スチール、柄:ヒッコリー全長(mm)250頭径(Φmm)12.7頭質量(g)142
1/2"DRx11/32"/60mm [INHEX]ビットソケット エスコ1/2"DRx11/32"/60mm [INHEX]ビットソケットエスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
全長(mm)60差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2242-83対辺(inch)11/32
15W 防滴型スピーカー エスコ15W 防滴型スピーカーエスコ(1件のレビュー)
13,600税込14,960
1台
翌日出荷
仕様出力音圧レベル:108dB(1W/1m)材質ホーンマウス、レフレクター、カバー:ASA樹脂、ボルト、ブラケット:ステンレス寸法(mm)232(W)×239(D)×152(H)防塵防水性能IP65取付金具U字形ブラケット S形再生周波数帯域(Hz)320~7.5k定格入力(W)15インピーダンス(Ω)8
AC100V/DC10-30V 中継機 エスコAC100V/DC10-30V 中継機エスコ
72,000税込79,200
1台
翌日出荷
ワイヤレス受信機、送信機と組み合わせてご使用下さい。登録式により、中継回数に制限はありません。登録した送信機からの電波のみを中継することで、電波の干渉を防止できます。4周波切替機能により電波の干渉を防止できます。登録式・非登録式の切替が可能です。
仕様●メーカー:竹中エンジニアリング(TAKEX)●型番:RTXF-310●電波到達距離:約100m(見通し距離)●受信可能距離:約100m(見通し距離)●電源:AC100V、又はDC10V~30V●使用周波数帯(出力):426MHz帯(10mW以下)●最大登録台数:60台(送信機、中継機合計)●サイズ:120×50.7×170(H)mm●重量:600g●材質:本体/ABS樹脂●消費電力:3W、150mA(極性あり)●機能:送信/受信周波数切替、登録/非登録切替、モード切替、送信遅延時間切替、外部通信●空中線:λ/4ホイップアンテナ●内蔵ブザー:液晶部ボタン操作時 /「ピッ」 ボタン操作後、決定時/「ピー」 登録台数オーバー時 /「ブー」 点検モードにて受信時/「ププ:」●使用可能周囲温度:-10℃~+50℃(結露なきこと)●停電補償:あり(約30分)●配線接続:端子式●双方向無線対応型●屋内用●対応本体:EA864CS-1・-2・-11・-12・-16・-21・-22EA864CT-1・-2・-6・-7アズワン品番65-3894-34