カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • 機構部品(3)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(1,762)
  • コガネイ(448)
  • New-Era(ニューエラー)(95)
  • BIGM(丸山製作所)(26)
  • 三立電器工業(23)
  • SHIMANO(シマノ)(22)
  • CKD(21)
  • 岩田製作所(19)
  • マスプロ電工(17)
  • StarTech.com(15)
  • パナソニックコネクト(15)
  • 日本アンテナ(13)
  • KTM(11)
  • 七星科学研究所(9)
  • DXアンテナ(9)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(9)
  • ParkerTAIYO(7)
  • プロトブレンボ(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs50」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラシ用 延長棒 エスコブラシ用 延長棒エスコ
660税込726
1個
当日出荷
全長(mm)600エスコ品番EA109CS-50材質スチール製接続ねじUNC1/4inch-20
ポリエチレン管用立バンド EA440CSシリーズ エスコポリエチレン管用立バンド EA440CSシリーズエスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
水道配水用ポリエチレン管用の立バンド。10tゴム付。
寸法D(mm)45
500x420x30mm 取付自在板(ベージュ) エスコ500x420x30mm 取付自在板(ベージュ)エスコ
4,400税込4,840
1個
翌日出荷
材質ABS寸法(mm)420×30×500ベージュアズワン品番64-2282-76取付穴ピッチ(mm)3.5
490x220x25mm 取付自在板(ベージュ) エスコ490x220x25mm 取付自在板(ベージュ)エスコ
3,470税込3,817
1個
翌日出荷
材質ABS寸法(mm)220×25×490ベージュアズワン品番64-2282-75取付穴ピッチ(mm)3.5
360x220x25mm 取付自在板(ベージュ) エスコ360x220x25mm 取付自在板(ベージュ)エスコ
2,990税込3,289
1個
翌日出荷
材質ABS寸法(mm)220×25×360ベージュアズワン品番64-2282-73取付穴ピッチ(mm)3.5
310x215x15mm 取付自在板(ベージュ) エスコ310x215x15mm 取付自在板(ベージュ)エスコ
2,830税込3,113
1個
翌日出荷
材質ABS寸法(mm)215×15×310ベージュアズワン品番64-2282-72取付穴ピッチ(mm)3.5
120x 80x15mm 取付自在板(ベージュ) エスコ120x 80x15mm 取付自在板(ベージュ)エスコ
570税込627
1個
翌日出荷
材質ABS寸法(mm)80×120×15ベージュアズワン品番64-2282-68取付穴ピッチ(mm)3.5
260x180x25mm 取付自在板(ベージュ) エスコ260x180x25mm 取付自在板(ベージュ)エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
材質ABS寸法(mm)180×25×260ベージュアズワン品番64-2282-71取付穴ピッチ(mm)3.5
200x145x15mm 取付自在板(ベージュ) エスコ200x145x15mm 取付自在板(ベージュ)エスコ
890税込979
1個
翌日出荷
材質ABS寸法(mm)145×15×200ベージュアズワン品番64-2282-70取付穴ピッチ(mm)3.5
170x120x15mm 取付自在板(ベージュ) エスコ170x120x15mm 取付自在板(ベージュ)エスコ
730税込803
1個
翌日出荷
材質ABS寸法(mm)120×15×170ベージュアズワン品番64-2282-69取付穴ピッチ(mm)3.5
420x220x25mm 取付自在板(ベージュ) エスコ420x220x25mm 取付自在板(ベージュ)エスコ
3,130税込3,443
1個
8日以内出荷
材質ABS寸法(mm)220×25×420ベージュアズワン品番64-2282-74取付穴ピッチ(mm)3.5
30角用アルミ旗丁番(左用) エスコ30角用アルミ旗丁番(左用)エスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
左用 Uポールへの取付は別売の取付ローター(EA976CB-42)をご使用ください。
仕様●仕様:30角Uポール用●全長(mm):102●幅(mm):50●厚み(mm):4●穴径(mm):4.5×6.5●取付ねじ径:M4●穴数:4●重量(g):74.4●材質:アルミ(A6005CS-T5)●適合品番:EA976CB-11アズワン品番65-2296-97
30角用アルミ旗丁番(右用) エスコ30角用アルミ旗丁番(右用)エスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
右用 Uポールへの取付は別売の取付ローター(EA976CB-42)をご使用ください。
仕様●仕様:30角Uポール用●全長(mm):102●幅(mm):50●厚み(mm):4●穴径(mm):4.5×6.5●取付ねじ径:M4●穴数:4●重量(g):74.4●材質:アルミ(A6005CS-T5)●適合品番:EA976CB-11アズワン品番65-2296-98
40角用アルミ丁番 エスコ40角用アルミ丁番エスコ
1,630税込1,793
1個
翌日出荷
Uポールへの取付は別売りのEA976CB-44を使用してください。
AC100V/DC10-30V 中継機 エスコAC100V/DC10-30V 中継機エスコ
72,000税込79,200
1台
翌日出荷
ワイヤレス受信機、送信機と組み合わせてご使用下さい。登録式により、中継回数に制限はありません。登録した送信機からの電波のみを中継することで、電波の干渉を防止できます。4周波切替機能により電波の干渉を防止できます。登録式・非登録式の切替が可能です。
仕様●メーカー:竹中エンジニアリング(TAKEX)●型番:RTXF-310●電波到達距離:約100m(見通し距離)●受信可能距離:約100m(見通し距離)●電源:AC100V、又はDC10V~30V●使用周波数帯(出力):426MHz帯(10mW以下)●最大登録台数:60台(送信機、中継機合計)●サイズ:120×50.7×170(H)mm●重量:600g●材質:本体/ABS樹脂●消費電力:3W、150mA(極性あり)●機能:送信/受信周波数切替、登録/非登録切替、モード切替、送信遅延時間切替、外部通信●空中線:λ/4ホイップアンテナ●内蔵ブザー:液晶部ボタン操作時 /「ピッ」 ボタン操作後、決定時/「ピー」 登録台数オーバー時 /「ブー」 点検モードにて受信時/「ププ:」●使用可能周囲温度:-10℃~+50℃(結露なきこと)●停電補償:あり(約30分)●配線接続:端子式●双方向無線対応型●屋内用●対応本体:EA864CS-1・-2・-11・-12・-16・-21・-22EA864CT-1・-2・-6・-7アズワン品番65-3894-34
アンテナ デジタル放送対応 エスコアンテナ デジタル放送対応エスコ
20,000税込22,000
1個
8日以内出荷
適合マスト径:Φ25~50mm (マストは市販のものをお使い下さい。)BSデジタル放送と110°CSデジタル放送に加え、4K・8K放送も1台のアンテナで効率よく同時に受信できます。
仕様【性能指数G/T】BS帯域14.8(標準)110°dB/K CS帯域15.2(標準)dB/Kセット内容アンテナ本体、ベランダ取付金具、同軸ケーブル (4C 15m両端F型接栓・片端防水キャップ付)、ケーブル固定バンド、スパナ(M6・M8)寸法(mm)463×753×529(H)質量(kg)2.8 (ベランダ取付金具などを含む)受信周波数11.70~12.75GHzアズワン品番64-2283-62アンテナ利得(dBi)BS帯域34.0(標準)110°、CS帯域34.5(標準)雑音指数(dB)0.5(標準)総合利得(dB)【コンバーター】53±5出力周波数【コンバーター】右旋:1032~2072MHz/左旋:2224~3224MHz