カテゴリ

  • 研磨材(4)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(257)
  • 明工社(62)
  • omron(オムロン)(34)
  • セブンユニフォーム(34)
  • メディアカバーマーケット(30)
  • 阪口製作所(28)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(28)
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • アメリカン電機(20)
  • azbil(旧:山武)(18)
  • ELPA(16)
  • TRUSCO(13)
  • 富士電線工業(13)
  • 扶桑精機(12)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(12)
  • MOXA(12)
  • RS PRO(12)
  • シチズンシステムズ(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ct-02」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ11 x1/2ct ダイヤモンド単石ドレッサー エスコΦ11 x1/2ct ダイヤモンド単石ドレッサーエスコ
9,900税込10,890
1個
翌日出荷
エスコ品番EA827NC-3
Φ10 x1/2ct ダイヤモンド単石ドレッサー エスコΦ10 x1/2ct ダイヤモンド単石ドレッサーエスコ
9,900税込10,890
1個
翌日出荷
エスコ品番EA827NB-3
Φ12 x1/2ct ダイヤモンド単石ドレッサー エスコΦ12 x1/2ct ダイヤモンド単石ドレッサーエスコ
9,900税込10,890
1個
翌日出荷
エスコ品番EA827ND-3
Φ9.0x1/2ct ダイヤモンド単石ドレッサー エスコΦ9.0x1/2ct ダイヤモンド単石ドレッサーエスコ
9,900税込10,890
1個
翌日出荷
エスコ品番EA827NA-3
1.0L アルコール消毒液(EA922CT-1,-1A用) エスコ1.0L アルコール消毒液(EA922CT-1,-1A用)エスコ(1件のレビュー)
2,390税込2,629
1個
翌日出荷
保湿剤配合 そのまま手指に塗布、または塗擦するか、脱脂綿、ガーゼに浸して清拭する。 センサー式アルコール消毒器(EA922CT-1A)に入れてもお使い頂けます。
エタノール濃度(w/w%)59成分エタノール59w/w%、塩化ベンザルコニウム0.05w/v%、グリセリンエスコ品番EA922CT-2A液性中性関連資料SDS日本語(0.26MB) SDS日本語(0.26MB)効果消毒繰り返し・詰め替え対応
37mmx2.0m/ 0.5ton ベルトスリング(マルチ) エスコ37mmx2.0m/ 0.5ton ベルトスリング(マルチ)エスコ
3,970税込4,367
1個
翌日出荷
エスコ品番EA981CT-2材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)幅(mm)37全長(m)2揚量(t)0.5
ラップ エスコラップエスコ
470税込517
1本(1箱)
翌日出荷
フィルムが1層から5層に変更。環境に配慮した無添加ラップです。燃やしても塩素系ガスが発生しません。新鮮さを包み込む、環境に優しいポリエチレン素材。
材質ポリエチレン寸法(mm×m)300×100耐熱温度(℃)110耐冷温度(℃)-60
カッターナイフ替刃(10枚) エスコカッターナイフ替刃(10枚)エスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
エスコ品番EA589CT-2
2.0mm/Φ350x90mm 通しざる(とおし) エスコ2.0mm/Φ350x90mm 通しざる(とおし)エスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
呼び寸法(cm)35エスコ品番EA992CT-2寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×90材質(枠)ひのき材質(網)亜鉛針金表面粗さ2mm
[ESD]精密プライヤー(ばね付) エスコ[ESD]精密プライヤー(ばね付)エスコ
1,810税込1,991
1本
翌日出荷
バネ付。ハンドルは帯電防止素材でできてます。
15A プラグ エスコ15A プラグエスコ
920税込1,012
1個
翌日出荷
形状平刃種類プラグ極数3P寸法(直径Φ×高さH)(mm)46×82定格容量(A)15(250V)
125mL グリース自動給油器(モリブデン系) エスコ125mL グリース自動給油器(モリブデン系)エスコ
9,000税込9,900
1個
翌日出荷
防爆構造。どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。重量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。空容器にお好きなグリスやオイルを充填したり、使用後の容器を再利用することができます。
仕様せっけん基:Li(リチウム)材質PET材容量(mL)125質量(g)190使用温度範囲(℃)-25~130、容器:-20~55方式稼働:乾電池式H2ガス圧力接続ねじG1/4”最大圧力(bar)作動圧力:5防塵防水性能IP68取付方向360°制限なし基油鉱物油サイズ(mm)52×104危険物の類別非危険物グリース種類:モリブデングリス吐出期間設定:1~12ヶ月