カテゴリ

  • 空調・電設資材(3)
  • 作業工具(3)
  • 保管用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(53)
  • SMC(23)
  • イトーキ(20)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(15)
  • DAYTONA(デイトナ)(12)
  • cotta(8)
  • ニチバン(7)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(7)
  • タンガロイ(6)
  • 新ダイワ(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • ユキワ精工(4)
  • アズワン(3)
  • イスカル(3)
  • 岩田製作所(3)
  • スイデン(3)
  • TRUSCO(3)
  • ニューレジストン(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ct-18」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T-BOLT クランプ エスコT-BOLT クランプエスコ(8件のレビュー)
1,850税込2,035特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
ホースダクトやチューブの接続に頑丈なクランプです。
バンド幅(mm)19材質バンド:SUS301 ボルト:スチール
1/2"sqx18mm ディープソケット エスコ1/2"sqx18mm ディープソケットエスコ(2件のレビュー)
450税込495
1個
当日出荷
エスコ品番EA687CT-18
143mm カッターナイフ(セーフティー・金属探知反応 エスコ143mm カッターナイフ(セーフティー・金属探知反応エスコ
4,310税込4,741
1個
翌日出荷
アルミボディで金属探知可能なプラスチックでできています
材質本体:アルミニウム 刃:ステンレス全長(mm)143質量(g)84.5刃長(mm)60刃幅(mm)19刃厚(mm)0.6アズワン品番64-7878-37
スチール棚用耐震ベルト(アングル・チャンネル用) EA979CTシリーズ エスコスチール棚用耐震ベルト(アングル・チャンネル用) EA979CTシリーズエスコ
1,650税込1,815
1本
翌日出荷
仕様●対応サイズ:~1800mm●フックサイズ:40×28×16●フック厚み:2mm●ベルト幅:25mm●ベルト厚み:1.2mm●耐荷重:約100kg/1本●重量(g):100●カラー:グレー●材質:ワンタッチバックル/樹脂 ベルト/ポリプロピレン Fフック/スチール(表面処理/ユニクロメッキ)●中軽量ラックの長穴に引っ掛け収容物の落下を防止●中軽量ラックのLアングル・Cチャンネルの長穴の引っ掛けて設置●F型フックで取付簡単、ワンタッチ樹脂バックルで収容物の取り出しも簡単アズワン品番65-9334-01
18mm ブラシヘッド(馬毛製) エスコ18mm ブラシヘッド(馬毛製)エスコ
595税込655
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109CT-18
C25 電線管キャップ付ブッシング(薄鋼用) エスコC25 電線管キャップ付ブッシング(薄鋼用)エスコ
550税込605
1個(10袋)
翌日出荷
薄鋼電線管用 管端に使用し、電線を引き落とすとき電線の被覆を保護します。 電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用します。
仕様●呼び:C25●内径(mm):22●材質:プラスチック●入数:10個●外径(mm):34アズワン品番65-2253-53
C19 電線管キャップ付ブッシング(薄鋼用) エスコC19 電線管キャップ付ブッシング(薄鋼用)エスコ
405税込446
1個(10袋)
翌日出荷
薄鋼電線管用 キャップ付き 管端に使用し、電線を引き落とすとき電線の被覆を保護します。 電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用します。
仕様●呼び:C19●内径(mm):16●外径(mm):27●材質:プラスチック●入数:10個アズワン品番65-2253-52
C31 電線管キャップ付ブッシング(薄鋼用) エスコC31 電線管キャップ付ブッシング(薄鋼用)エスコ
755税込831
1個(10袋)
翌日出荷
薄鋼電線管用 管端に使用し、電線を引き落とすとき電線の被覆を保護します。 電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用します。
仕様●呼び:C31●内径(mm):29●材質:プラスチック●入数:10個●外径(mm):41アズワン品番65-2253-54
セロテープ[R] EA765MAシリーズ エスコセロテープ[R] EA765MAシリーズエスコ
170税込187
1箱(1巻)
翌日出荷
日本の100V電源に接続して、同時に115Vと220Vの両方に昇圧して出力可能。115Vの出力ソケットはA、Cタイププラグに対応。過電流から本体を保護するヒューズ付き。
仕様●型番:CT-15S●商品名:セロテープ●サイズ(W×D×H)mm:56×18×56●重量(g):19●材質:基材/セロハン、粘着剤/ゴム系●テープ長:11m●厚さ:0.05mm●内芯径:25mmアズワン品番65-3891-85繰り返し・詰め替え対応