カテゴリ

  • 作業工具(39)
  • 安全標識(32)
  • メカニカル部品(24)
  • 物流用品(20)
  • 機構部品(16)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 梱包用品(10)
  • 電動工具(8)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 防犯用品(6)
  • 保管用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 事務用品(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 日用品(4)
  • 研磨材(3)
  • 照明(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(10)
  • イトーキ(1,215)
  • ホンダ(653)
  • SMC(476)
  • VISHAY(434)
  • YAMAHA(ヤマハ)(249)
  • ナイキ(243)
  • Panasonic(パナソニック)(233)
  • YAMAZEN(山善)(224)
  • スリーピース(198)
  • BIGM(丸山製作所)(178)
  • 三菱電機(159)
  • MAZDA(マツダ)(149)
  • タンガロイ(126)
  • INAX(LIXIL)(124)
  • オカムラ(岡村製作所)(117)
  • キャンブロ(98)
  • TRUSCO(96)
  • IDEC(和泉電気)(87)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cw」の検索結果

関連キーワード
207件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA864CW-11,-12用] 壁面ブラケット エスコ[EA864CW-11,-12用] 壁面ブラケットエスコ
3,730税込4,103
1個
翌日出荷
EA864CW-11,-12用壁面ブラケット
仕様●名称:壁面ブラケット●材質:SPCCアズワン品番65-2235-96
ニードルバルブ(RoHS対応品) EA426CWシリーズ エスコニードルバルブ(RoHS対応品) EA426CWシリーズエスコ
1,660税込1,826
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ニードルバルブ(RoHS対応品) EA426CWシリーズ エスコニードルバルブ(RoHS対応品) EA426CWシリーズエスコ
2,220税込2,442
1個
当日出荷
一次側、二次側共にテーパー(PT)内ネジのタイプで、最もポピュラーな小型ニードルバルブです。
仕様●取付ねじ(Rc):3/8"×3/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●材質:ボディ/C3771、スピンドル/C3604、Oリング/NBR-70-1●重量(g):101●RoHS指令相当品アズワン品番65-9254-43RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.25MB)
ニードルバルブ(RoHS対応品) EA426CWシリーズ エスコニードルバルブ(RoHS対応品) EA426CWシリーズエスコ
1,940税込2,134
1個
当日出荷
一次側、二次側共にテーパー(PT)内ネジのタイプで、最もポピュラーな小型ニードルバルブです。
仕様●取付ねじ(Rc):1/4"×1/4"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●材質:ボディ/C3771、スピンドル/C3604、Oリング/NBR-70-1●重量(g):77●RoHS指令相当品アズワン品番65-9254-41RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.24MB)
延長コード(防水/EA864CW-51~57用) エスコ延長コード(防水/EA864CW-51~57用)エスコ
3,730税込4,103
1個
翌日出荷
EA864CW-51~57用延長コード
[EA589CW-10用/5個]ロックスクリューレンチ エスコ[EA589CW-10用/5個]ロックスクリューレンチエスコ
795税込875
1個
翌日出荷
EA589CW-10用ロックスクリューレンチ EA589CW-10に取付けると、替刃交換がロックされ、管理者を指定することができます。
エスコ品番EA589CW-11材質プラスチック寸法(mm)31×18×11
ニードルバルブ(RoHS対応品) EA426CWシリーズ エスコニードルバルブ(RoHS対応品) EA426CWシリーズエスコ
2,220税込2,442
1個
当日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がテーパー(PT)内ネジのタイプの小型ニードルバルブです。最も利用頻度の高い取り付け形状のバルブです。応用範囲もグッと広がります。
仕様●取付ねじ(雄):R3/8"(PT)●取付ねじ(雌):Rc3/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):111●材質:ボディ/C3771BD、スピンドル/C3604BD、Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品●外・内ネジ型のストレートタイプアズワン品番65-9254-44RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.25MB)
ニードルバルブ(RoHS対応品) EA426CWシリーズ エスコニードルバルブ(RoHS対応品) EA426CWシリーズエスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がテーパー(PT)内ネジのタイプの小型ニードルバルブです。最も利用頻度の高い取り付け形状のバルブです。応用範囲もグッと広がります。
仕様●取付ねじ(雄):R1/8"(PT)●取付ねじ(雌):Rc1/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):62●材質:ボディ/C3771BD、スピンドル/C3604BD、Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品●外・内ネジ型のストレートタイプアズワン品番65-9254-40RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.22MB)
[EA864CW-11,-12用] ポール固定金具 エスコ[EA864CW-11,-12用] ポール固定金具エスコ
9,040税込9,944
1組(2個)
翌日出荷
EA864CW-11,-12用ポール固定金具
仕様●名称:ポール固定金具●材質:SPCCアズワン品番65-2235-97
[単3x4本]オートディスペンサー EA922CWシリーズ エスコ[単3x4本]オートディスペンサー EA922CWシリーズエスコ
4,440税込4,884
1個
翌日出荷
最小呼び寸法20mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージハンドルは別売りとなっております。
はさみ・万能(キャップ付)160mm EA540CWシリーズ エスコはさみ・万能(キャップ付)160mm EA540CWシリーズエスコ
2,170税込2,387
1丁
翌日出荷
ワイヤー切断目安:#18(直径1.2mm)※硬鋼線またはピアノ線等を切られますと、刃を傷めますのでご注意ください。グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。持ち替えずにそのままカット!ワイヤーカット機能を搭載。植物を傷めず、シャープな切れ味。さびにくく、強い刃。手にやさしいグリップ。茎・布・ワイヤー・紙・造花など多用途です。
仕様●全長:160mm●刃長:40mm●重量(g):50●切断目安:6mm●カラー:ピンク●材質:高炭素刃物鋼●専用キャップ付●ロングセラーの多用途はさみにワイヤーカットの機能をプラス!アズワン品番65-9263-61繰り返し・詰め替え対応
はさみ・万能(キャップ付)160mm EA540CWシリーズ エスコはさみ・万能(キャップ付)160mm EA540CWシリーズエスコ
2,170税込2,387
1丁
翌日出荷
ワイヤー切断目安:#18(直径1.2mm)※硬鋼線またはピアノ線等を切られますと、刃を傷めますのでご注意ください。グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。持ち替えずにそのままカット!ワイヤーカット機能を搭載。植物を傷めず、シャープな切れ味。さびにくく、強い刃。手にやさしいグリップ。茎・布・ワイヤー・紙・造花など多用途です。
仕様●全長:160mm●刃長:40mm●重量(g):50●カラー:ブラック●切断目安:6mm●材質:高炭素刃物鋼●専用キャップ付●ロングセラーの多用途はさみにワイヤーカットの機能をプラス!アズワン品番65-9263-62繰り返し・詰め替え対応
開梱用カッター替刃(10枚) エスコ開梱用カッター替刃(10枚)エスコ
1,000税込1,100
1個
当日出荷
EA589CW-10,CT-15用替刃
エスコ品番EA589CW-12適合本体EA589CW-10,CT-15寸法(mm)ケース:46×22×9質量(g)約15(ケース含む)刃長(mm)40刃幅(mm)18.5刃厚(mm)0.3材質(刃)スチール
43x22x0.4mm カッター替刃(10枚) エスコ43x22x0.4mm カッター替刃(10枚)エスコ
1,950税込2,145
1個
当日出荷
EA589CS-21、CS-22、CS-30、CW-20、EA983ZZ用替刃。 プラスチックケース入り。
エスコ品番EA589CW-31適合本体EA589CS-21、CS-22、CS-30、CW-20、EA983ZZ質量(g)約27(ケース含む)刃長(mm)43刃幅(mm)23ケース寸法(mm)50×25×9刃厚(mm)0.4材質(刃)スチール
[単3x3本] センサー式音声案内機(LED回転灯型/赤 エスコ[単3x3本] センサー式音声案内機(LED回転灯型/赤エスコ
20,700税込22,770
1個
翌日出荷
人感センサー搭載LED警報器 内蔵マイクにて音声録音可能 別売のブラケット(EA864CW-21)、固定金具(EA864CW-22)、ステンレスバンド(幅14mm、厚み2.5mmまで)でポールに取付可能。
仕様●材質:レンズ:PC、ボディ:ABS●サイズ:Φ100×70.5mm●電源:単3電池×3本(別売)●色:赤●質量:0.3kg●連続動作時間:1日100回動作で約10日●動作:回転(140回/分)●人感センサー:有●防水性能:IP54●内蔵マイク:有アズワン品番65-2235-94
開梱用カッター替刃(ステンレス製/10枚) エスコ開梱用カッター替刃(ステンレス製/10枚)エスコ
1,330税込1,463
1個
翌日出荷
EA589CW-10、CT-15用替刃 プラスチックケース入り
エスコ品番EA589CW-13適合本体EA589CW-10,CT-15寸法(mm)ケース:46×22×9質量(g)約15(ケース含む)刃長(mm)40刃幅(mm)18.5刃厚(mm)0.3材質(刃)ステンレス
開梱用カッター(セーフティーガード付) エスコ開梱用カッター(セーフティーガード付)エスコ
3,450税込3,795
1個
当日出荷
開梱用カッター。 バンドカット、テープカット、フィルムカット等開梱作業が1本でできます。 クラフトテープの開封やペンキ缶のふた開け等に便利な爪付。 安全弁付き、指が刃に近づきにくくなっています。 頭部に簡易カッター付、先端が丸いので、梱包物に傷が付きにくくなっています。 専用の別売レンチ(EA589CW-11)を使用すれば、替刃交換がロックでき、替刃交換担当者を指定することができます。 食品工場など、替刃交換の厳重な管理が必要な場合に最適です。 標準付属の刃は、EA589CW-12です。
付属品替刃×1エスコ品番EA589CW-10幅(mm)グリップ:25寸法(mm)205×60×10材質(本体)プラスチック質量(g)67刃長(mm)40刃幅(mm)18.5刃厚(mm)0.3材質(刃)スチール適合替刃EA589CW-12
屋内ジョイントボックス エスコ屋内ジョイントボックスエスコ(3件のレビュー)
105税込116
1個
当日出荷
エスコ品番EA940CW-1
オイルカップ エスコオイルカップエスコ
875税込963
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
650mL オートディスペンサー(壁掛式/泡) エスコ650mL オートディスペンサー(壁掛式/泡)エスコ
4,440税込4,884
1個(1個)
翌日出荷
泡タイプ専用。壁掛けスタイル。大容量650mlタンクで詰め替えの手間を軽減。フタを外して上から洗剤を注ぎ、底面にある吸込口により洗剤を最後まで使い切れるタンク形状。ワンタッチで取り外し可能な電池ボックス式。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使える防水性能(IPX4)。電源ON/OFFスイッチ、吐出量の調整用タッチセンサー付き。15秒間音声と光でお知らせする手洗いサポーター機能。本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モード搭載。付属アタッチメントで前出し可能。
付属品フックシール:2枚、アタッチメント:2個材質本体:ABS容量(mL)約650質量(g)約330(電池除く)使用温度範囲(℃)5~40電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×199×87(最大値)防水仕様IPX4(防沫形)接着面接着性の良い凹凸の無い壁面やガラス繰り返し・詰め替え対応
147mm 開梱用カッター エスコ147mm 開梱用カッターエスコ
830税込913
1個
当日出荷
人間工学に基づくハンドル形状。 段ボール、テープ、紐、シュリンクラップなどのカットに便利。 刃の側面を使い分けることで、カッター、スクレーパー、梱包テープカッターとして使用できます。 鋭い刃部分はガードされています。 刃の隙間は6.2mmで大人の指は入らない安全設計。 先端部分がエッジが鋭くなく、ススクレーパーに使用できます。
エスコ品番EA589CW-2幅(mm)(カット幅)6.2厚さ(mm)10全長(mm)147材質(本体)プラスチック質量(g)24タイプ左右兼用、使い切りタイプ刃長(mm)28刃幅(mm)16刃厚(mm)0.29最大幅(mm)37材質(刃)スチール切刃形状ストレートタイプ
G 1/8" グリースカップ エスコG 1/8" グリースカップエスコ(1件のレビュー)
635税込699
1個
当日出荷
材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:25、D1:M23、P:1.25、h1:16、t:1.5、D:G1/8、h:26、t1:1.5、L:8、L1:6、d1:3.5、B×C:12、H:5胴径(Φmm)25アズワン品番65-2314-19入数1個ねじサイズG1/8"
組立式棚用トレー エスコ組立式棚用トレーエスコ
2,600税込2,860
1枚(20枚)
翌日出荷
約1500mm幅の棚であれば17個が収まるサイズです。前面にクラフトテープを貼って、補強してからご使用下さい。本商品を2つ背中合わせに重ねる事で、奥行600mm用の棚に対して両方向から物の出し入れが可能です。
材質BF7K×6K入数(個)20
グリースカップ エスコグリースカップエスコ
1,030税込1,133
1個
当日出荷から翌日出荷
材質真鍮(金ニス塗装)入数(個)1
番号表示ステッカー[1~10] エスコ番号表示ステッカー[1~10]エスコ
3,600税込3,960
1組
翌日出荷
ロケーション管理に最適です。 粘着
AC100V/160W デスクパネルヒーター エスコAC100V/160W デスクパネルヒーターエスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
6時間自動オフタイマー付。オフィスや勉強時、足元のスポット暖房に最適なデスクパネルヒーターです。デスク下にそのまま立てて使えるコンパクトサイズです。3つに折り畳んでコンパクトに収納できます。「温度ヒューズ」温度が以上に上がると、電源が切れます。リビングやオフィスなど、さまざまな場所で使用可能です。広いヒーター面でひざ下全体をしっかり温めます。
質量(kg)1.7モスグレー電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マット:450×300×480電源コード(m)1.5温度調節弱~強(無段階)
M8x1.25mm オイルカップ エスコM8x1.25mm オイルカップエスコ
275税込303
1個
当日出荷
オイル専用の給油口です。 フタはスプリングで閉まります。
エスコ品番EA991CW-13全長(mm)15危険物の類別非危険物ねじサイズM8×1.25
G 1/4" グリースカップ エスコG 1/4" グリースカップエスコ
1,100税込1,210
1個
当日出荷
材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:32、D1:M30、P:1.5、h1:19、t:1.5、D:G1/4、h:33、L:11、L1:7、d:4、B×C:17、H:7胴径(Φmm)32アズワン品番65-2314-20入数1個ねじサイズG1/4"
G 1/2" ブリーザキャップ(レベルゲージ無) エスコG 1/2" ブリーザキャップ(レベルゲージ無)エスコ
849税込934特価
1個
取扱停止中
急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによってタンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻します。
寸法APF1/2仕様跳ね油漏れ防止構造エスコ品番EA949CW-23材質キャップ・ネジ:ポリアミド、エアフィルター:亜鉛メッキ鉄線、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法D(mm)9.5寸法E(mm)12寸法B(mm)31寸法C(mm)29.5
開梱用カッター エスコ開梱用カッターエスコ
2,510税込2,761
1本
当日出荷
バンドカット、テープカット、フィルムカットなどの開梱作業が1本でできます。 先端が丸いので梱包物に傷がつきにくくなっています。 頭部に簡易カッター付(刃の深さを3.5mmと5mmで選択できます。) 刃は両サイド仕様になっているので、1枚で2回使用できます。
仕様●刃長(mm):26●刃幅(mm):18.5●刃厚(mm):0.4●全長:158mm●材質:刃:スチール本体:ガラス繊維強化プラスチック●重量:47.4g●切削深さ:4mmアズワン品番65-2152-43
M6x 1.0mm オイルカップ エスコM6x 1.0mm オイルカップエスコ
220税込242
1個
当日出荷
オイル専用の給油口です。 フタはスプリングで閉まります。
エスコ品番EA991CW-12全長(mm)13.5危険物の類別非危険物ねじサイズM6×1.0
1/2"DR/T20-T60 [TORX]ビットソケット エスコ1/2"DR/T20-T60 [TORX]ビットソケットエスコ
13,000税込14,300
1個
翌日出荷
全長(mm)60サイズT20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2248-83総質量(kg)0.7
アルファベット表示ステッカー[A] エスコアルファベット表示ステッカー[A]エスコ
70税込77
1枚
当日出荷
ロケーション管理に最適です。 粘着
R 1/8" L型オイルカップ エスコR 1/8" L型オイルカップエスコ
420税込462
1個
当日出荷
オイル専用の給油口です。
エスコ品番EA991CW-42材質真鍮(ニッケルメッキ)胴径(Φmm)×高さH(mm)10×20.5危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8”
G 3/4" ブリーザキャップ(レベルゲージ無) エスコG 3/4" ブリーザキャップ(レベルゲージ無)エスコ
979税込1,077特価
1個
取扱停止中
急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによってタンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻します。
寸法APF3/4仕様跳ね油漏れ防止構造エスコ品番EA949CW-24材質キャップ・ネジ:ポリアミド、エアフィルター:亜鉛メッキ鉄線、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法D(mm)11.5寸法E(mm)18寸法B(mm)42寸法C(mm)36.5
1/4"DR/ 4-14mm[13個組] ショートソケットセット エスコ1/4"DR/ 4-14mm[13個組] ショートソケットセットエスコ
3,100税込3,410
1個
翌日出荷
ソケット全長16mmのショート仕様で狭所での作業に最適です。 ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 6ポイント。
付属品ホルダーセット内容13個組材質クロムバナジウム鋼全長(mm)16質量(g)178対辺(mm)4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14差込角(sq.)1/4"アズワン品番64-7887-23
エルボ型オイルカップ エスコエルボ型オイルカップエスコ
940税込1,034
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじサイズR1/8”
Φ55x112mm 砂時計(5分) エスコΦ55x112mm 砂時計(5分)エスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
材質本体:木、ガラス 砂:ガラス寸法(mm)Φ55×112質量(g)53精度±50秒以内測定時間5分アズワン品番64-7923-08
G 1/8" オイルカップ エスコG 1/8" オイルカップエスコ
220税込242
1個
当日出荷
オイル専用の給油口です。 フタはスプリングで閉まります。
エスコ品番EA991CW-21全長(mm)15危険物の類別非危険物ねじサイズG1/8”
M6x 1.0mm L型オイルカップ エスコM6x 1.0mm L型オイルカップエスコ
420税込462
1個
当日出荷
オイル専用の給油口です。
エスコ品番EA991CW-32材質真鍮(ニッケルメッキ)胴径(Φmm)×高さH(mm)10×20.5危険物の類別非危険物ねじサイズM6×1.0