カテゴリ

  • 機構部品(10)
  • 保管用品(5)
  • メカニカル部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 測定用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(160)
  • ニッサン(96)
  • JUKI(30)
  • 岩田製作所(24)
  • Showa(22)
  • アイリスオーヤマ(17)
  • メディアカバーマーケット(14)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • 倉茂電工(13)
  • MAZDA(マツダ)(13)
  • omron(オムロン)(12)
  • CIO(12)
  • Tomboy(トムボーイ)(12)
  • BLITZ(11)
  • BELDEN(11)
  • 扶桑精機(9)
  • 山洋電気(9)
  • ALBA(アルバ)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cx-3」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
30x3000mm パイプクリーニングブラシ エスコ30x3000mm パイプクリーニングブラシエスコ
2,920税込3,212
1個
翌日出荷
流し台、洗面台、浴室、トイレのつまりを解消します。
ワイヤー長(mm)3000エスコ品番EA109CX-3材質ワイヤー:特殊鋼材、グリップ:ポリプロピレン、水切りゴム:NBRグリップ径(Φmm)30ワイヤー径(Φmm)5.5、【最太部】16.5ブラシ直径(Φmm)30ゴム径(mm)【水切り】20
ゴーグル(アンティフォグ) エスコゴーグル(アンティフォグ)エスコ
1,440税込1,584
1個
翌日出荷
機能間接通気孔付、ラバーバンド(調整可能)、UVカット、曇り止めレンズ材質(レンズ)ポリカーボネートエスコ品番EA800CX-3寸法(mm)【めがね】A:162、D:58×68レンズ色クリアー
50mmx3.0m/ 2.0ton ベルトスリング(マルチ) エスコ50mmx3.0m/ 2.0ton ベルトスリング(マルチ)エスコ
13,600税込14,960
1個
翌日出荷
エスコ品番EA981CX-3材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)幅(mm)50ベルト幅(mm)50使用荷重(t)2全長(m)3揚量(t)2
5本組/3mm軸 超硬バーセット エスコ5本組/3mm軸 超硬バーセットエスコ
16,900税込18,590
1個
翌日出荷
材質超硬エスコ品番EA819CX-3
G 1/2" オイルプラグ(通気穴付) エスコG 1/2" オイルプラグ(通気穴付)エスコ
230税込253
1個
翌日出荷
寸法APF1/2仕様通気穴有りエスコ品番EA949CX-34材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)つや消しブラック使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)18寸法B(mm)11寸法C(mm)26
ネットパネル エスコネットパネルエスコ
28,500税込31,350
1枚
翌日出荷
線径枠:6×13mmフラットバー、ネット:Φ3(50mmピッチ)枠:6×13mmフラットバー、ネット:Φ3(50mmピッチ)。壁面を活用して効率的な収納が可能です。
用途壁面収納・製品ディスプレイ・店舗陳列材質スチール(粉体塗装仕上げ)
8本組 ホイールスタッドパイロットボルトセット エスコ8本組 ホイールスタッドパイロットボルトセットエスコ
13,000税込14,300
1個
翌日出荷
輸入車のホイールを簡単に脱着するためのセッティングボルトです。※各輸入車に合ったボルトを使用して下さい。
仕様●サイズ:M12×1.5 M14×1.5 M12×1.25 M14×1.25(各2本)●入数:8本●全長:110mmアズワン品番65-9262-06
200mm ネットパネル用フック エスコ200mm ネットパネル用フックエスコ
365税込402
1個
翌日出荷
材質スチール(クロムメッキ)フック全長(mm)200
150mm ネットパネル用フック エスコ150mm ネットパネル用フックエスコ
350税込385
1個
翌日出荷
材質スチール(クロムメッキ)フック全長(mm)150
G 3/8" オイルプラグ(通気穴付) エスコG 3/8" オイルプラグ(通気穴付)エスコ
230税込253
1個
翌日出荷
寸法APF3/8仕様通気穴有りエスコ品番EA949CX-33材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)つや消しブラック使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)16寸法B(mm)9寸法C(mm)22
G 1/4" オイルプラグ(通気穴付) エスコG 1/4" オイルプラグ(通気穴付)エスコ
220税込242
1個
翌日出荷
寸法APF1/4仕様通気穴有りエスコ品番EA949CX-32材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)つや消しブラック使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)16寸法B(mm)9寸法C(mm)19
G 1/8" オイルプラグ(通気穴付) エスコG 1/8" オイルプラグ(通気穴付)エスコ
220税込242
1個
翌日出荷
寸法APF1/8仕様通気穴有りエスコ品番EA949CX-31材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)つや消しブラック使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)16寸法B(mm)9寸法C(mm)19
10mmx 30m 巻 尺(ステンレス製) エスコ10mmx 30m 巻 尺(ステンレス製)エスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
材質(テープ)ステンレスエスコ品番EA720CX-30
50mm ネットパネル用フック エスコ50mm ネットパネル用フックエスコ
315税込347
1個
翌日出荷
材質スチール(クロムメッキ)フック全長(mm)50
300mm ネットパネル用フック エスコ300mm ネットパネル用フックエスコ
420税込462
1個
翌日出荷
材質スチール(クロムメッキ)フック全長(mm)300
100mm ネットパネル用フック エスコ100mm ネットパネル用フックエスコ
325税込358
1個
翌日出荷
材質スチール(クロムメッキ)フック全長(mm)100
G 3/4" オイルプラグ(通気穴付) エスコG 3/4" オイルプラグ(通気穴付)エスコ
345税込380
1個
翌日出荷
寸法APF3/4仕様通気穴有りエスコ品番EA949CX-35材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)つや消しブラック使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)20寸法B(mm)12寸法C(mm)32
1/30   ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ) エスコ1/30 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)エスコ
7,250税込7,975
1個
翌日出荷
仕様25W用エスコ品番EA968CX-30寸法(mm)80タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:4.72、60Hz:3.86
1/36   ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ) エスコ1/36 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)エスコ
7,250税込7,975
1個
翌日出荷
仕様25W用エスコ品番EA968CX-36寸法(mm)80タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:5.66、60Hz:4.64
G  1"  オイルプラグ(通気穴付) エスコG 1" オイルプラグ(通気穴付)エスコ
410税込451
1個
翌日出荷
寸法APF1仕様通気穴有りエスコ品番EA949CX-36材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)つや消しブラック使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)22寸法B(mm)13寸法C(mm)38
3極(300V/15A)端子台付中継ボックス(ベージュ) エスコ3極(300V/15A)端子台付中継ボックス(ベージュ)エスコ
2,570税込2,827
1個
翌日出荷
キャプコンと端子台が一体。即作業可能です。
ベージュサイズ115(W)×28.2(D)×24(H)mm極数3P端子ねじM3×8フリー端子ねじ定格容量15A・300V
3極(300V/15A)端子台付中継ボックス(黒) エスコ3極(300V/15A)端子台付中継ボックス(黒)エスコ
2,570税込2,827
1個
翌日出荷
キャプコンと端子台が一体。即作業可能です。
サイズ115(W)×28.2(D)×24(H)mm極数3P端子ねじM3×8フリー端子ねじ定格容量15A・300V
40 x69.5mm ヒンジ(ステンレス製/2個) エスコ40 x69.5mm ヒンジ(ステンレス製/2個)エスコ(1件のレビュー)
740税込814
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951CX-302
40 x 55 mm ヒンジ(ステンレス製/2個) エスコ40 x 55 mm ヒンジ(ステンレス製/2個)エスコ
785税込864
1パック(2個)
翌日出荷
エスコ品番EA951CX-301
グリースニップル EA991CXシリーズ エスコグリースニップル EA991CXシリーズエスコ
170税込187
1個ほか
翌日出荷
腐食に強い亜鉛メッキ仕上げ
危険物の類別非危険物
40x165mmヒンジ(ステンレス製/左右一組) エスコ40x165mmヒンジ(ステンレス製/左右一組)エスコ
2,830税込3,113
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)幅(mm)185厚さ(mm)1.5全長(mm)40質量(g)78(1個)穴数8穴径(mm)5.2
1/ 3   ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ) エスコ1/ 3 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)エスコ
6,030税込6,633
1個
8日以内出荷
仕様25W用エスコ品番EA968CX-3寸法(mm)80タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:0.52、60Hz:0.43
30mm ブラシヘッド(ナイロン製) エスコ30mm ブラシヘッド(ナイロン製)エスコ
750税込825
1個
翌日出荷
EA109CX-3、-5用替ブラシ
エスコ品番EA109CX-6A
オイルウインドウ用ナット エスコオイルウインドウ用ナットエスコ
220税込242
1個
翌日出荷
RoHS対応品。EA949CX-51~-55、-201~-203用。対辺幅19mm、厚み3mm。黄銅(カドミウム低減材)ニッケルメッキ。
質量(g)3適合ねじG3/8RoHS指令(10物質対応)対応