カテゴリ

  • 機構部品(31)
  • メカニカル部品(21)
  • 作業工具(13)
  • 制御機器(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 日用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 物流用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 安全保護具(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • メディアカバーマーケット(232)
  • シーバイエス(183)
  • SHIMANO(シマノ)(82)
  • DAYTONA(デイトナ)(80)
  • omron(オムロン)(69)
  • Vance&Hines(68)
  • NSK(日本精工)(55)
  • TAKEGAWA(武川)(55)
  • 東京堂(55)
  • 三菱電機(53)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(53)
  • Panasonic(パナソニック)(50)
  • CKD(44)
  • 扶桑精機(44)
  • サンドビック(43)
  • ホンダ(43)
  • MAD MAX(マッドマックス)(41)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(38)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cx」の検索結果

関連キーワード
90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 30mm ブラシヘッド(ナイロン製) エスコ

    30mm ブラシヘッド(ナイロン製)

    エスコ
    750税込825
    1個
    翌日出荷
    EA109CX-3、-5用替ブラシ
    エスコ品番EA109CX-6A
  • M6 - M10 グリースニップルセット エスコ

    M6 - M10 グリースニップルセット

    エスコ
    5,380税込5,918
    1個
    当日出荷
    M6、M8、M10の110個ニップルセット。
    エスコ品番EA991CX-41材質合金鋼
  • 55x 600mm パイプクリーニングブラシ エスコ

    55x 600mm パイプクリーニングブラシ

    エスコ
    705税込776
    1個
    当日出荷
    自在に曲がり、排水口などの掃除に便利。
    エスコ品番EA109CX-1材質ブラシ:ナイロン、針金:特殊ステンレス、柄:ポリプロピレン全長(mm)600ブラシ寸法(mm)直径55×115
  • グリスニップルセット エスコ

    グリスニップルセット

    エスコ
    10,600税込11,660
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA991CXセット内容6mm×P1.0(直)(10個)、8mm×P1.0(直)(10個)、10mm×P1.0(直)(10個)、R(PT)1/8”(直)(5個)、6mm×P1.0(45°)(5個)、8mm×P1.0(45°)(5個)、10mm×P1.0(45°)(5個)、6mm×P1.0(90°)(5個)、8mm×P1.0(90°)(5個)、10mm×P1.0(90°)(5個)
  • M6 - M10 グリースニップルセット エスコ

    M6 - M10 グリースニップルセット

    エスコ
    6,460税込7,106
    1個
    当日出荷
    M6、M8、M10のニップル150個セット。
    エスコ品番EA991CX-43材質合金鋼
  • UNF1/4"- G 1/8" グリースニップルセット エスコ

    UNF1/4"- G 1/8" グリースニップルセット

    エスコ
    5,050税込5,555
    1個
    当日出荷
    UNF1/4”、G(PF)1/8”のニップル110個セット。
    エスコ品番EA991CX-42材質合金鋼
  • UNF1/4"-UNF5/16"-G 1/8" グリースニップルセット エスコ

    UNF1/4"-UNF5/16"-G 1/8" グリースニップルセット

    エスコ
    5,980税込6,578
    1個
    欠品中
    UNF1/4”、UNF5/16”、G(PF)1/8”のニップル140個セット。
    エスコ品番EA991CX-44材質合金鋼
  • サクションポジショニングデバイス(Φ19,24,30mmパッド) エスコ

    サクションポジショニングデバイス(Φ19,24,30mmパッド)

    エスコ
    19,300税込21,230
    1個
    翌日出荷
    ガラス、プラスチック、メタル、その他に吸着できます。 ポンプはサクションとリリースのロータリー式。
    エスコ品番EA950CX材質本体:プラスチック、吸着パッド:特殊ゴム寸法(mm)【吸盤装着時】150質量(g)60パッドサイズ(Φmm)【吸着パッド】19・24・30荷重(g)【直径9mm】455、【直径24mm】824、【直径30mm】1307
  • ロータリーバーセット エスコ

    ロータリーバーセット

    エスコ
    11,600税込12,760
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819CX
  • ゴーグル(アンティフォグ) エスコ

    ゴーグル(アンティフォグ)

    エスコ
    5,820税込6,402
    1個
    当日出荷
    顔に当たる部分はサーモプラスチックラバー(TPR)製、快適にフィットします。 99.9%UVカット。間接的な通気孔が付いています。 メガネの上から装着可能。
    エスコ品番EA800CX-4寸法(mm)【めがね】A:136、B:148、C:69、D:36×60レンズ色クリアーバンド幅(mm)25機能曇り止レンズ材質(レンズ)ポリカーボネート材質(ストラップ)布ゴム(調整可能)バンド長(mm)320~570
  • PJ 1/2” サーモスタット シャワー付 混合栓 エスコ

    PJ 1/2” サーモスタット シャワー付 混合栓

    エスコ
    41,600税込45,760
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468CX-2
  • 430x55mm ハンガー エスコ

    430x55mm ハンガー

    エスコ
    790税込869
    1個
    翌日出荷
    仕様男性用ハンガーエスコ品番EA928CX-2寸法(mm)430×55
  • 1/ 9   ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ) エスコ

    1/ 9 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)

    エスコ
    6,030税込6,633
    1個
    翌日出荷
    仕様25W用エスコ品番EA968CX-9寸法(mm)80タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:1.57、60Hz:1.28
  • 7極(300V/15A)端子台付中継ボックス(ベージュ) エスコ

    7極(300V/15A)端子台付中継ボックス(ベージュ)

    エスコ
    4,040税込4,444
    1個
    当日出荷
    キャプコンと端子台が一体。即作業可能です。
    ベージュサイズ135(W)×64.8(D)×25.5(H)mm極数7P定格電圧(V)300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリー端子ねじ定格容量15A・300V適合ケーブル外径(Φmm)1.25以下
  • 470x70mm ハンガー エスコ

    470x70mm ハンガー

    エスコ
    880税込968
    1個
    翌日出荷
    仕様男性用ハンガーエスコ品番EA928CX-8寸法(mm)470×70
  • 5本組/3mm軸 超硬バーセット エスコ

    5本組/3mm軸 超硬バーセット

    エスコ
    16,900税込18,590
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819CX-3材質超硬
  • 1/ 7.5 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ) エスコ

    1/ 7.5 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)

    エスコ
    6,030税込6,633
    1個
    翌日出荷
    仕様25W用エスコ品番EA968CX-8寸法(mm)80タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:1.31、60Hz:1.07
  • 1/ 3.6 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ) エスコ

    1/ 3.6 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)

    エスコ
    6,030税込6,633
    1個
    翌日出荷
    仕様25W用エスコ品番EA968CX-4寸法(mm)80タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:0.63、60Hz:0.51
  • 30x5000mm パイプクリーニングブラシ エスコ

    30x5000mm パイプクリーニングブラシ

    エスコ
    4,100税込4,510
    1個
    翌日出荷
    流し台、洗面台、浴室、トイレのつまりを解消します。
    エスコ品番EA109CX-5材質ワイヤー:特殊鋼材、グリップ:ポリプロピレン、水切りゴム:NBRグリップ径(Φmm)30ワイヤー径(Φmm)5.5、【最太部】16.5ブラシ直径(Φmm)30ワイヤー長(mm)5000ゴム径(mm)【水切り】20
  • 1/ 5   ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ) エスコ

    1/ 5 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)

    エスコ
    6,030税込6,633
    1個
    翌日出荷
    仕様25W用エスコ品番EA968CX-5寸法(mm)80タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:0.87、60Hz:0.72
  • 30x3000mm パイプクリーニングブラシ エスコ

    30x3000mm パイプクリーニングブラシ

    エスコ
    2,920税込3,212
    1個
    翌日出荷
    流し台、洗面台、浴室、トイレのつまりを解消します。
    エスコ品番EA109CX-3材質ワイヤー:特殊鋼材、グリップ:ポリプロピレン、水切りゴム:NBRグリップ径(Φmm)30ワイヤー径(Φmm)5.5、【最太部】16.5ブラシ直径(Φmm)30ワイヤー長(mm)3000ゴム径(mm)【水切り】20
  • ゴーグル(アンティフォグ) エスコ

    ゴーグル(アンティフォグ)

    エスコ
    1,440税込1,584
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA800CX-3寸法(mm)【めがね】A:162、D:58×68レンズ色クリアー機能間接通気孔付、ラバーバンド(調整可能)、UVカット、曇り止めレンズ材質(レンズ)ポリカーボネート
  • G 1/4" オイルプラグ(通気穴なし) エスコ

    G 1/4" オイルプラグ(通気穴なし)

    エスコ
    190税込209
    1個
    翌日出荷
    仕様通気穴無しエスコ品番EA949CX-22材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)つや消しブラック使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)16寸法B(mm)9寸法C(mm)19寸法APF1/4
  • 12mm 袋ナット(ステンレス製) エスコ

    12mm 袋ナット(ステンレス製)

    エスコ
    970税込1,067
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425CX-12適合チューブ外径(Φmm)12
  • 1/60   ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ) エスコ

    1/60 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)

    エスコ
    8,430税込9,273
    1個
    翌日出荷
    仕様25W用エスコ品番EA968CX-60寸法(mm)80タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:7.84、60Hz:6.99
  • 1/36   ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ) エスコ

    1/36 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)

    エスコ
    7,250税込7,975
    1個
    翌日出荷
    仕様25W用エスコ品番EA968CX-36寸法(mm)80タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:5.66、60Hz:4.64
  • 1/15   ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ) エスコ

    1/15 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)

    エスコ
    6,030税込6,633
    1個
    翌日出荷
    仕様25W用エスコ品番EA968CX-15寸法(mm)80タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:2.62、60Hz:2.15
  • 1/12.5 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ) エスコ

    1/12.5 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)

    エスコ
    6,030税込6,633
    1個
    翌日出荷
    仕様25W用エスコ品番EA968CX-13寸法(mm)80タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:2.19、60Hz:1.78
  • G  1"  オイルプラグ(通気穴付) エスコ

    G 1" オイルプラグ(通気穴付)

    エスコ
    410税込451
    1個
    翌日出荷
    仕様通気穴有りエスコ品番EA949CX-36材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)つや消しブラック使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)22寸法B(mm)13寸法C(mm)38寸法APF1
  • G 1/8" オイルプラグ(通気穴なし) エスコ

    G 1/8" オイルプラグ(通気穴なし)

    エスコ
    190税込209
    1個
    翌日出荷
    仕様通気穴無しエスコ品番EA949CX-21材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)つや消しブラック使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)16寸法B(mm)9寸法C(mm)19寸法APF1/8
  • G 1/2" オイルウィンドウ(スター型) エスコ

    G 1/2" オイルウィンドウ(スター型)

    エスコ
    380税込418
    1個
    翌日出荷
    仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-43材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)形状丸形径(Φmm)(窓)14使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)10寸法E(mm)8寸法C(mm)26耐熱温度(℃)130寸法AG1/2
  • G 3/8" オイルウィンドウ(スター型) エスコ

    G 3/8" オイルウィンドウ(スター型)

    エスコ
    335税込369
    1個
    翌日出荷
    仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-42材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)形状丸形径(Φmm)(窓)11使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)8寸法E(mm)7寸法C(mm)22耐熱温度(℃)130寸法AG3/8
  • G 1/2" オイルウィンドウ(スター型) エスコ

    G 1/2" オイルウィンドウ(スター型)

    エスコ
    560税込616
    1個
    翌日出荷
    仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-52材質本体:ナイロン樹脂、レベル盤:アルミニウム、窓:特殊透明ポリアミド、オイルシール:NBR(ニトリルゴム)形状丸形使用温度範囲(℃)-30~100寸法D(mm)10寸法E(mm)8.5寸法B(mm)14.5寸法C(mm)28耐熱温度(℃)100寸法AG1/2
  • 1/2"sqxE14 E-TORXソケット エスコ

    1/2"sqxE14 E-TORXソケット

    エスコ
    425税込468
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA687CX-14
  • 1/2"sqxE10 E-TORXソケット エスコ

    1/2"sqxE10 E-TORXソケット

    エスコ
    315税込347
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA687CX-10
  • 8mm チューブアタッチメント(ステンレス製) エスコ

    8mm チューブアタッチメント(ステンレス製)

    エスコ
    275税込303
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425CX-8C適合チューブ外径(Φmm)8
  • フックカッター エスコ

    フックカッター

    エスコ
    730税込803
    1個
    翌日出荷
    開梱作業等に最適。カーペットを引っ掛けて切るので床面を切りません。滑りにくいエラストマーラバー。力のかけやすいホールドグリップ。安全ロープ取付穴&ツメ付。ネジロック機構。刃折線付フック刃(ドイツ ゾーリンゲン製)。握りやすさを追求したドラゴングリップボディ。長尺シート、クッションフロアの切断に。梱包ヒモ、PPバンドの切断に。開梱作業、ペンキ缶フタ開けに便利なヘラ付。
  • G 1/4" オイルプラグ(通気穴付) エスコ

    G 1/4" オイルプラグ(通気穴付)

    エスコ
    220税込242
    1個
    翌日出荷
    仕様通気穴有りエスコ品番EA949CX-32材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)つや消しブラック使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)16寸法B(mm)9寸法C(mm)19寸法APF1/4
  • G 1/2" オイルプラグ(通気穴付) エスコ

    G 1/2" オイルプラグ(通気穴付)

    エスコ
    230税込253
    1個
    翌日出荷
    仕様通気穴有りエスコ品番EA949CX-34材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)つや消しブラック使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)18寸法B(mm)11寸法C(mm)26寸法APF1/2
  • 1/2"sqxE24 E-TORXソケット エスコ

    1/2"sqxE24 E-TORXソケット

    エスコ
    605税込666
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA687CX-24