カテゴリ

  • 機構部品(8)
  • 保管用品(5)
  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(160)
  • ニッサン(95)
  • メディアカバーマーケット(34)
  • JUKI(30)
  • KITO(キトー)(25)
  • 岩田製作所(24)
  • 三菱電機(23)
  • アイリスオーヤマ(18)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • 倉茂電工(13)
  • MAZDA(マツダ)(13)
  • CIO(12)
  • Tomboy(トムボーイ)(12)
  • Showa(12)
  • omron(オムロン)(11)
  • BELDEN(11)
  • 扶桑精機(9)
  • ALBA(アルバ)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cx3」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 30x3000mm パイプクリーニングブラシ エスコ

    30x3000mm パイプクリーニングブラシ

    エスコ
    2,920税込3,212
    1個
    翌日出荷
    流し台、洗面台、浴室、トイレのつまりを解消します。
    ワイヤー長(mm)3000エスコ品番EA109CX-3材質ワイヤー:特殊鋼材、グリップ:ポリプロピレン、水切りゴム:NBRグリップ径(Φmm)30ワイヤー径(Φmm)5.5、【最太部】16.5ブラシ直径(Φmm)30ゴム径(mm)【水切り】20
  • ゴーグル(アンティフォグ) エスコ

    ゴーグル(アンティフォグ)

    エスコ
    1,440税込1,584
    1個
    翌日出荷
    機能間接通気孔付、ラバーバンド(調整可能)、UVカット、曇り止めレンズ材質(レンズ)ポリカーボネートエスコ品番EA800CX-3寸法(mm)【めがね】A:162、D:58×68レンズ色クリアー
  • 5本組/3mm軸 超硬バーセット エスコ

    5本組/3mm軸 超硬バーセット

    エスコ
    16,900税込18,590
    1個
    翌日出荷
    材質超硬エスコ品番EA819CX-3
  • G 1/4" オイルプラグ(通気穴付) エスコ

    G 1/4" オイルプラグ(通気穴付)

    エスコ
    220税込242
    1個
    翌日出荷
    寸法APF1/4仕様通気穴有りエスコ品番EA949CX-32材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)つや消しブラック使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)16寸法B(mm)9寸法C(mm)19
  • 300mm ネットパネル用フック エスコ

    300mm ネットパネル用フック

    エスコ
    420税込462
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(クロムメッキ)フック全長(mm)300
  • 8本組 ホイールスタッドパイロットボルトセット エスコ

    8本組 ホイールスタッドパイロットボルトセット

    エスコ
    13,000税込14,300
    1個
    翌日出荷
    輸入車のホイールを簡単に脱着するためのセッティングボルトです。※各輸入車に合ったボルトを使用して下さい。
    仕様●サイズ:M12×1.5 M14×1.5 M12×1.25 M14×1.25(各2本)●入数:8本●全長:110mm
  • 200mm ネットパネル用フック エスコ

    200mm ネットパネル用フック

    エスコ
    365税込402
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(クロムメッキ)フック全長(mm)200
  • 150mm ネットパネル用フック エスコ

    150mm ネットパネル用フック

    エスコ
    350税込385
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(クロムメッキ)フック全長(mm)150
  • ネットパネル エスコ

    ネットパネル

    エスコ
    28,500税込31,350
    1枚
    翌日出荷
    線径枠:6×13mmフラットバー、ネット:Φ3(50mmピッチ)枠:6×13mmフラットバー、ネット:Φ3(50mmピッチ)。壁面を活用して効率的な収納が可能です。
    用途壁面収納・製品ディスプレイ・店舗陳列材質スチール(粉体塗装仕上げ)
  • G 1/2" オイルプラグ(通気穴付) エスコ

    G 1/2" オイルプラグ(通気穴付)

    エスコ
    230税込253
    1個
    翌日出荷
    寸法APF1/2仕様通気穴有りエスコ品番EA949CX-34材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)つや消しブラック使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)18寸法B(mm)11寸法C(mm)26
  • G 1/8" オイルプラグ(通気穴付) エスコ

    G 1/8" オイルプラグ(通気穴付)

    エスコ
    220税込242
    1個
    翌日出荷
    寸法APF1/8仕様通気穴有りエスコ品番EA949CX-31材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)つや消しブラック使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)16寸法B(mm)9寸法C(mm)19
  • 50mm ネットパネル用フック エスコ

    50mm ネットパネル用フック

    エスコ
    315税込347
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(クロムメッキ)フック全長(mm)50
  • 1/30   ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ) エスコ

    1/30 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)

    エスコ
    7,250税込7,975
    1個
    翌日出荷
    仕様25W用エスコ品番EA968CX-30寸法(mm)80タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:4.72、60Hz:3.86
  • 100mm ネットパネル用フック エスコ

    100mm ネットパネル用フック

    エスコ
    325税込358
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(クロムメッキ)フック全長(mm)100
  • 1/36   ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ) エスコ

    1/36 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)

    エスコ
    7,250税込7,975
    1個
    翌日出荷
    仕様25W用エスコ品番EA968CX-36寸法(mm)80タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:5.66、60Hz:4.64
  • G  1"  オイルプラグ(通気穴付) エスコ

    G 1" オイルプラグ(通気穴付)

    エスコ
    410税込451
    1個
    翌日出荷
    寸法APF1仕様通気穴有りエスコ品番EA949CX-36材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)つや消しブラック使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)22寸法B(mm)13寸法C(mm)38
  • 40 x69.5mm ヒンジ(ステンレス製/2個) エスコ

    40 x69.5mm ヒンジ(ステンレス製/2個)

    エスコ(1件のレビュー)
    740税込814
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951CX-302
  • 3極(300V/15A)端子台付中継ボックス(ベージュ) エスコ

    3極(300V/15A)端子台付中継ボックス(ベージュ)

    エスコ
    2,570税込2,827
    1個
    翌日出荷
    キャプコンと端子台が一体。即作業可能です。
    ベージュサイズ115(W)×28.2(D)×24(H)mm極数3P定格電圧(V)300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリー端子ねじ定格容量15A・300V適合ケーブル外径(Φmm)1.25以下
  • 3極(300V/15A)端子台付中継ボックス(黒) エスコ

    3極(300V/15A)端子台付中継ボックス(黒)

    エスコ
    2,570税込2,827
    1個
    翌日出荷
    キャプコンと端子台が一体。即作業可能です。
    サイズ115(W)×28.2(D)×24(H)mm極数3P定格電圧(V)300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリー端子ねじ定格容量15A・300V適合ケーブル外径(Φmm)1.25以下
  • 40 x 55 mm ヒンジ(ステンレス製/2個) エスコ

    40 x 55 mm ヒンジ(ステンレス製/2個)

    エスコ
    785税込864
    1パック(2個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA951CX-301
  • グリースニップル EA991CXシリーズ エスコ

    グリースニップル EA991CXシリーズ

    エスコ
    170税込187
    1個ほか
    翌日出荷
    腐食に強い亜鉛メッキ仕上げ
    危険物の類別非危険物
  • 40x165mmヒンジ(ステンレス製/左右一組) エスコ

    40x165mmヒンジ(ステンレス製/左右一組)

    エスコ
    2,830税込3,113
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304)幅(mm)185厚さ(mm)1.5全長(mm)40質量(g)78(1個)穴数8穴径(mm)5.2
  • 30mm ブラシヘッド(ナイロン製) エスコ

    30mm ブラシヘッド(ナイロン製)

    エスコ
    750税込825
    1個
    翌日出荷
    EA109CX-3、-5用替ブラシ
    エスコ品番EA109CX-6A
  • オイルウインドウ用ナット エスコ

    オイルウインドウ用ナット

    エスコ
    220税込242
    1個
    翌日出荷
    RoHS対応品。EA949CX-51~-55、-201~-203用。対辺幅19mm、厚み3mm。黄銅(カドミウム低減材)ニッケルメッキ。
    質量(g)3適合ねじG3/8RoHS指令(10物質対応)対応