カテゴリ
- 機構部品(8)
- 保管用品(5)
- 制御機器(2)
- メカニカル部品(2)
- 作業工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- 岩田製作所(23)
- アイリスオーヤマ(16)
- MAZDA(マツダ)(13)
- omron(オムロン)(8)
- アルインコ(4)
- KITO(キトー)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- サイバーリンク(4)
- Philips(4)
- ノーブランド(3)
- ユタカメイク(3)
- カール事務器(3)
- 和興フィルタテクノロジー(3)
- ELPA(2)
- 日東工業(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ミヤコ自動車(2)
- 弥栄電線(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cx3」の検索結果

30x3000mm パイプクリーニングブラシ
エスコ¥2,920税込¥3,2121個翌日出荷流し台、洗面台、浴室、トイレのつまりを解消します。ワイヤー長(mm)3000エスコ品番EA109CX-3材質ワイヤー:特殊鋼材、グリップ:ポリプロピレン、水切りゴム:NBRグリップ径(Φmm)30ワイヤー径(Φmm)5.5、【最太部】16.5ブラシ直径(Φmm)30ゴム径(mm)【水切り】20
ゴーグル(アンティフォグ)
エスコ¥1,440税込¥1,5841個翌日出荷機能間接通気孔付、ラバーバンド(調整可能)、UVカット、曇り止めレンズ材質(レンズ)ポリカーボネートエスコ品番EA800CX-3寸法(mm)【めがね】A:162、D:58×68レンズ色クリアー
G 1/4" オイルプラグ(通気穴付)
エスコ¥220税込¥2421個翌日出荷寸法APF1/4仕様通気穴有りエスコ品番EA949CX-32材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)色つや消しブラック使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)16寸法B(mm)9寸法C(mm)19
8本組 ホイールスタッドパイロットボルトセット
エスコ¥13,000税込¥14,3001個翌日出荷輸入車のホイールを簡単に脱着するためのセッティングボルトです。※各輸入車に合ったボルトを使用して下さい。仕様●サイズ:M12×1.5 M14×1.5 M12×1.25 M14×1.25(各2本)●入数:8本●全長:110mm
ネットパネル
エスコ¥28,500税込¥31,3501枚翌日出荷線径枠:6×13mmフラットバー、ネット:Φ3(50mmピッチ)枠:6×13mmフラットバー、ネット:Φ3(50mmピッチ)。壁面を活用して効率的な収納が可能です。用途壁面収納・製品ディスプレイ・店舗陳列材質スチール(粉体塗装仕上げ)
G 1/2" オイルプラグ(通気穴付)
エスコ¥230税込¥2531個翌日出荷寸法APF1/2仕様通気穴有りエスコ品番EA949CX-34材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)色つや消しブラック使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)18寸法B(mm)11寸法C(mm)26
G 1/8" オイルプラグ(通気穴付)
エスコ¥220税込¥2421個翌日出荷寸法APF1/8仕様通気穴有りエスコ品番EA949CX-31材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)色つや消しブラック使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)16寸法B(mm)9寸法C(mm)19
1/30 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥7,250税込¥7,9751個翌日出荷仕様25W用エスコ品番EA968CX-30寸法(mm)80タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:4.72、60Hz:3.86
1/36 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥7,250税込¥7,9751個翌日出荷仕様25W用エスコ品番EA968CX-36寸法(mm)80タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:5.66、60Hz:4.64
G 1" オイルプラグ(通気穴付)
エスコ¥410税込¥4511個翌日出荷寸法APF1仕様通気穴有りエスコ品番EA949CX-36材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)色つや消しブラック使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)22寸法B(mm)13寸法C(mm)38
3極(300V/15A)端子台付中継ボックス(ベージュ)
エスコ¥2,570税込¥2,8271個翌日出荷キャプコンと端子台が一体。即作業可能です。色ベージュサイズ115(W)×28.2(D)×24(H)mm極数3P定格電圧(V)300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリー端子ねじ定格容量15A・300V適合ケーブル外径(Φmm)1.25以下
3極(300V/15A)端子台付中継ボックス(黒)
エスコ¥2,570税込¥2,8271個翌日出荷キャプコンと端子台が一体。即作業可能です。色黒サイズ115(W)×28.2(D)×24(H)mm極数3P定格電圧(V)300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリー端子ねじ定格容量15A・300V適合ケーブル外径(Φmm)1.25以下
40x165mmヒンジ(ステンレス製/左右一組)
エスコ¥2,830税込¥3,1131個翌日出荷材質ステンレス(SUS304)幅(mm)185厚さ(mm)1.5全長(mm)40質量(g)78(1個)穴数8穴径(mm)5.2
オイルウインドウ用ナット
エスコ¥220税込¥2421個翌日出荷RoHS対応品。EA949CX-51~-55、-201~-203用。対辺幅19mm、厚み3mm。黄銅(カドミウム低減材)ニッケルメッキ。質量(g)3適合ねじG3/8RoHS指令(10物質対応)対応