カテゴリ

  • 機構部品(11)
  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 清掃用品(1)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • トンボ鉛筆(1)
  • SMC(120)
  • omron(オムロン)(27)
  • ニッサン(19)
  • KITO(キトー)(18)
  • スズキ(16)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(16)
  • SHIMANO(シマノ)(13)
  • アイリスオーヤマ(12)
  • 扶桑精機(11)
  • 倉茂電工(11)
  • ラムマウント(9)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(8)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • BELDEN(8)
  • ALBA(アルバ)(7)
  • ネグロス電工(6)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • 色ブラック(1)
  • 色ベージュ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cx4」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M6 - M10 グリースニップルセット エスコ

    M6 - M10 グリースニップルセット

    エスコ
    5,380税込5,918
    1個
    当日出荷
    M6、M8、M10の110個ニップルセット。
    エスコ品番EA991CX-41材質合金鋼
  • M6 - M10 グリースニップルセット エスコ

    M6 - M10 グリースニップルセット

    エスコ
    6,460税込7,106
    1個
    当日出荷
    M6、M8、M10のニップル150個セット。
    エスコ品番EA991CX-43材質合金鋼
  • UNF1/4"- G 1/8" グリースニップルセット エスコ

    UNF1/4"- G 1/8" グリースニップルセット

    エスコ
    5,050税込5,555
    1個
    当日出荷
    UNF1/4”、G(PF)1/8”のニップル110個セット。
    エスコ品番EA991CX-42材質合金鋼
  • UNF1/4"-UNF5/16"-G 1/8" グリースニップルセット エスコ

    UNF1/4"-UNF5/16"-G 1/8" グリースニップルセット

    エスコ
    5,980税込6,578
    1個
    欠品中
    UNF1/4”、UNF5/16”、G(PF)1/8”のニップル140個セット。
    エスコ品番EA991CX-44材質合金鋼
  • ゴーグル(アンティフォグ) エスコ

    ゴーグル(アンティフォグ)

    エスコ
    5,820税込6,402
    1個
    当日出荷
    顔に当たる部分はサーモプラスチックラバー(TPR)製、快適にフィットします。 99.9%UVカット。間接的な通気孔が付いています。 メガネの上から装着可能。
    エスコ品番EA800CX-4寸法(mm)【めがね】A:136、B:148、C:69、D:36×60レンズ色クリアーバンド幅(mm)25機能曇り止レンズ材質(レンズ)ポリカーボネート材質(ストラップ)布ゴム(調整可能)バンド長(mm)320~570
  • 1/ 3.6 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ) エスコ

    1/ 3.6 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)

    エスコ
    6,030税込6,633
    1個
    翌日出荷
    仕様25W用エスコ品番EA968CX-4寸法(mm)80タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:0.63、60Hz:0.51
  • G  1 " オイルウィンドウ(スター型) エスコ

    G 1 " オイルウィンドウ(スター型)

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-45材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)形状丸形径(Φmm)(窓)25使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)11寸法E(mm)11寸法C(mm)40耐熱温度(℃)130寸法AG1
  • 4極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(ベージュ) エスコ

    4極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(ベージュ)

    エスコ
    2,740税込3,014
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CX-4Jベージュサイズ127(W)×34.4(D)×29(H)mm極数4P定格電圧(V)300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリー端子ねじ適合ケーブル外径(Φmm)1.25以下
  • G1・1/4" オイルウィンドウ(スター型) エスコ

    G1・1/4" オイルウィンドウ(スター型)

    エスコ
    965税込1,062
    1個
    翌日出荷
    仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-46材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)形状丸形径(Φmm)(窓)30使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)12寸法E(mm)13寸法C(mm)47耐熱温度(℃)130寸法AG1-1/4
  • G 3/4" オイルウィンドウ(スター型) エスコ

    G 3/4" オイルウィンドウ(スター型)

    エスコ
    565税込622
    1個
    翌日出荷
    仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-44材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)形状丸形径(Φmm)(窓)20使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)10寸法E(mm)9寸法C(mm)31耐熱温度(℃)130寸法AG3/4
  • ハッチヒンジ ステンレス製 28.4×71.9mm エスコ

    ハッチヒンジ ステンレス製 28.4×71.9mm

    エスコ
    2,240税込2,464
    1個
    翌日出荷
    材質SUS316幅(mm)71厚さ(mm)6.8全長(mm)43穴径(Φmm)5.3穴数8
  • T型ヒンジ ステンレス製 98×195mm エスコ

    T型ヒンジ ステンレス製 98×195mm

    エスコ
    5,510税込6,061
    1個
    翌日出荷
    材質SUS316幅(mm)195厚さ(mm)5.8全長(mm)98穴径(Φmm)5.3穴数8
  • G 1/2" オイルウィンドウ(スター型) エスコ

    G 1/2" オイルウィンドウ(スター型)

    エスコ
    380税込418
    1個
    翌日出荷
    仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-43材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)形状丸形径(Φmm)(窓)14使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)10寸法E(mm)8寸法C(mm)26耐熱温度(℃)130寸法AG1/2
  • G 3/8" オイルウィンドウ(スター型) エスコ

    G 3/8" オイルウィンドウ(スター型)

    エスコ
    335税込369
    1個
    翌日出荷
    仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-42材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)形状丸形径(Φmm)(窓)11使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)8寸法E(mm)7寸法C(mm)22耐熱温度(℃)130寸法AG3/8
  • 1/40   ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ) エスコ

    1/40 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)

    エスコ
    7,250税込7,975
    1個
    翌日出荷
    仕様25W用エスコ品番EA968CX-40寸法(mm)80タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:6.29、60Hz:5.16
  • Φ16x300mm パイプクリーニングブラシ エスコ

    Φ16x300mm パイプクリーニングブラシ

    エスコ
    940税込1,034
    1本
    翌日出荷
    材質ブラシ:PP、柄:PP、針金:スチール全長(mm)450ブラシ寸法(mm)Φ16×330繰り返し・詰め替え対応
  • 4極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(黒) エスコ

    4極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(黒)

    エスコ
    2,740税込3,014
    1個
    6日以内出荷
    エスコ品番EA940CX-4Bサイズ127(W)×34.4(D)×29(H)mm極数4P定格電圧(V)300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリー端子ねじ適合ケーブル外径(Φmm)1.25以下