カテゴリ
- 機構部品(9)
- 制御機器(2)
- メカニカル部品(2)
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- トンボ鉛筆(1)
- omron(オムロン)(24)
- KITO(キトー)(17)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(16)
- アイリスオーヤマ(12)
- SHIMANO(シマノ)(12)
- 扶桑精機(11)
- ラムマウント(10)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(8)
- BELDEN(8)
- ALBA(アルバ)(7)
- ネグロス電工(6)
- 倉茂電工(6)
- KITACO(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- Vesrah(5)
- 弥栄電線(4)
- KSフィルター(4)
- ブランドをもっと見る
色
ブラック(1)
ベージュ(1)
「cx4」の検索結果

UNF1/4"- G 1/8" グリースニップルセット
エスコ¥5,050税込¥5,5551個当日出荷UNF1/4”、G(PF)1/8”のニップル110個セット。エスコ品番EA991CX-42材質合金鋼
UNF1/4"-UNF5/16"-G 1/8" グリースニップルセット
エスコ¥5,980税込¥6,5781個当日出荷UNF1/4”、UNF5/16”、G(PF)1/8”のニップル140個セット。エスコ品番EA991CX-44材質合金鋼
ゴーグル(アンティフォグ)
エスコ¥5,820税込¥6,4021個当日出荷顔に当たる部分はサーモプラスチックラバー(TPR)製、快適にフィットします。 99.9%UVカット。間接的な通気孔が付いています。 メガネの上から装着可能。エスコ品番EA800CX-4寸法(mm)【めがね】A:136、B:148、C:69、D:36×60レンズ色クリアーバンド幅(mm)25機能曇り止レンズ材質(レンズ)ポリカーボネート材質(ストラップ)布ゴム(調整可能)バンド長(mm)320~570
1/ 3.6 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥6,030税込¥6,6331個翌日出荷仕様25W用エスコ品番EA968CX-4寸法(mm)80タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:0.63、60Hz:0.51
G 1 " オイルウィンドウ(スター型)
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-45材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)形状丸形径(Φmm)(窓)25使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)11寸法E(mm)11寸法C(mm)40耐熱温度(℃)130寸法AG1
4極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(ベージュ)
エスコ¥2,740税込¥3,0141個翌日出荷エスコ品番EA940CX-4J色ベージュサイズ127(W)×34.4(D)×29(H)mm極数4P定格電圧(V)300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリー端子ねじ適合ケーブル外径(Φmm)1.25以下
G1・1/4" オイルウィンドウ(スター型)
エスコ¥965税込¥1,0621個翌日出荷仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-46材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)形状丸形径(Φmm)(窓)30使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)12寸法E(mm)13寸法C(mm)47耐熱温度(℃)130寸法AG1-1/4
G 3/4" オイルウィンドウ(スター型)
エスコ¥565税込¥6221個翌日出荷仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-44材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)形状丸形径(Φmm)(窓)20使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)10寸法E(mm)9寸法C(mm)31耐熱温度(℃)130寸法AG3/4
G 1/2" オイルウィンドウ(スター型)
エスコ¥380税込¥4181個翌日出荷仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-43材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)形状丸形径(Φmm)(窓)14使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)10寸法E(mm)8寸法C(mm)26耐熱温度(℃)130寸法AG1/2
G 3/8" オイルウィンドウ(スター型)
エスコ¥335税込¥3691個翌日出荷仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-42材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)形状丸形径(Φmm)(窓)11使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)8寸法E(mm)7寸法C(mm)22耐熱温度(℃)130寸法AG3/8
1/40 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥7,250税込¥7,9751個翌日出荷仕様25W用エスコ品番EA968CX-40寸法(mm)80タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:6.29、60Hz:5.16
4極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(黒)
エスコ¥2,740税込¥3,0141個6日以内出荷エスコ品番EA940CX-4B色黒サイズ127(W)×34.4(D)×29(H)mm極数4P定格電圧(V)300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリー端子ねじ適合ケーブル外径(Φmm)1.25以下