カテゴリ

  • 機構部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • オーハウス(3)
  • ユタカメイク(3)
  • ELPA(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • 倉茂電工(2)
  • ONE GAIN(ワンゲイン)(2)
  • アルインコ(1)
  • カクダイ(1)
  • KTC(1)
  • シャープ(1)
  • VIBRA(新光電子)(1)
  • トンボ鉛筆(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
価格
価格で絞り込む

「cx6」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 6mm チューブアタッチメント(ステンレス製) エスコ

    6mm チューブアタッチメント(ステンレス製)

    エスコ
    199税込219
    1個
    当日出荷
    適合チューブ外径(Φmm)6エスコ品番EA425CX-6D
  • 6mm チューブアタッチメント(ステンレス製) エスコ

    6mm チューブアタッチメント(ステンレス製)

    エスコ
    199税込219
    1個
    当日出荷
    適合チューブ外径(Φmm)6エスコ品番EA425CX-6C
  • 1/60   ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ) エスコ

    1/60 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)

    エスコ
    8,430税込9,273
    1個
    翌日出荷
    仕様25W用エスコ品番EA968CX-60寸法(mm)80タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:7.84、60Hz:6.99
  • 30mm ブラシヘッド(ナイロン製) エスコ

    30mm ブラシヘッド(ナイロン製)

    エスコ
    750税込825
    1個
    翌日出荷
    EA109CX-3、-5用替ブラシ
    エスコ品番EA109CX-6A
  • アダプター(グリースニップル用 エスコ

    アダプター(グリースニップル用

    エスコ
    1,490税込1,639
    1個
    翌日出荷
    仕様●ねじサイズ:7/16”-27 (オス)1/8”NPT (メス)●全長:22mm●最大使用圧力:31MPa●適用使用圧力:20MPa●材質:亜鉛危険物の類別非危険物
  • 40mm オイルウィンドウ(ライン型) エスコ

    40mm オイルウィンドウ(ライン型)

    エスコ
    755税込831
    1個
    翌日出荷
    耐熱温度(℃)100使用温度範囲(℃)-30~100形状丸形仕様はめ込み取付型エスコ品番EA949CX-66材質本体:ポリカーボネート、レベル盤:アルミニウム、窓:ポリカーボネートクリア寸法A(mm)43寸法D(mm)4寸法E(mm)40寸法B(mm)28寸法C(mm)10
  • 26mm オイルウィンドウ(ライン型) エスコ

    26mm オイルウィンドウ(ライン型)

    エスコ
    545税込600
    1個
    翌日出荷
    使用温度範囲(℃)-30~100耐熱温度(℃)100形状丸形仕様はめ込み取付型エスコ品番EA949CX-63材質本体:ポリカーボネート、レベル盤:アルミニウム、窓:ポリカーボネートクリア寸法A(mm)28寸法D(mm)3寸法E(mm)26寸法B(mm)17寸法C(mm)8
  • 17mm オイルウィンドウ(ライン型) エスコ

    17mm オイルウィンドウ(ライン型)

    エスコ(1件のレビュー)
    485税込534
    1個
    翌日出荷
    耐熱温度(℃)100使用温度範囲(℃)-30~100形状丸形仕様はめ込み取付型エスコ品番EA949CX-61材質本体:ポリカーボネート、レベル盤:アルミニウム、窓:ポリカーボネートクリア寸法A(mm)18寸法D(mm)3寸法E(mm)17寸法B(mm)9寸法C(mm)7
  • 30mm オイルウィンドウ(ライン型) エスコ

    30mm オイルウィンドウ(ライン型)

    エスコ
    650税込715
    1個
    翌日出荷
    使用温度範囲(℃)-30~100耐熱温度(℃)100形状丸形仕様はめ込み取付型エスコ品番EA949CX-64材質本体:ポリカーボネート、レベル盤:アルミニウム、窓:ポリカーボネートクリア寸法A(mm)32寸法D(mm)4寸法E(mm)30寸法B(mm)20寸法C(mm)8