カテゴリ

  • 保管用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 安全標識(3)
  • 機構部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 建築金物(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(111)
  • ニッサン(85)
  • YAMAHA(ヤマハ)(81)
  • MAZDA(マツダ)(74)
  • 黒田精工(36)
  • MIWA(33)
  • 新日軽(LIXIL)(31)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(25)
  • Panasonic(パナソニック)(23)
  • INFINEON(21)
  • トンボ[ウエア・白衣・検診衣](18)
  • コーセル(16)
  • 美和ロック(12)
  • 三菱電機(11)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10)
  • MCY TOOL(9)
  • ヨネックス(YONEX)(8)
  • イースタン工業(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cy-2」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 熊よけベル エスコ

    熊よけベル

    エスコ
    3,180税込3,498
    1個
    当日出荷
    遠くまで音が届く真鍮鋳物製。消音できるので、電車やバスの乗車もOK。
    材質真鍮、アルミニウム寸法(mm)50×45×175質量(g)115カラビナ開口幅(mm)12
  • 16mm ロープ用Towフック(スティール製) エスコ

    16mm ロープ用Towフック(スティール製)

    エスコ
    540税込594
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638CY-2全長(mm)90材質(本体)スチール種類スナップフック内径(Φmm)16使用荷重(kg)875表面処理亜鉛メッキ口の開き(mm)18
  • 8 - 9mm(Hex) グリースニップルレンチ エスコ

    8 - 9mm(Hex) グリースニップルレンチ

    エスコ
    3,250税込3,575
    1個
    当日出荷
    取れなくなったグリスニップルを取外す工具です。 45°・90°ニップルでも取外せる様にソケット部が一部開口しています。(8.0mmは除く)
    仕様【ネジ山修正タップ】1/8”PTF用エスコ品番EA991CY-21材質スチール寸法(mm)68×15×45(H)対辺(mm)【グリースニップル】8.0・9.0危険物の類別非危険物
  • グリースニップル EA991CYシリーズ エスコ

    グリースニップル EA991CYシリーズ

    エスコ
    1,920税込2,112
    1式(10個)
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 10-11mm(Hex) グリースニップルレンチ エスコ

    10-11mm(Hex) グリースニップルレンチ

    エスコ
    4,140税込4,554
    1個
    当日出荷
    取れなくなったグリスニップルを取外す工具です。 45°・90°ニップルでも取外せる様にソケット部が一部開口しています。(8.0mmは除く)
    仕様【ネジ山修正タップ】1/4”UNF(SAE)用エスコ品番EA991CY-22材質スチール寸法(mm)85×18×51(H)対辺(mm)【グリースニップル】10・11危険物の類別非危険物
  • G 1/2" シングル混合水栓 寒冷地共用 エスコ

    G 1/2" シングル混合水栓 寒冷地共用

    エスコ
    28,000税込30,800
    1個
    翌日出荷
    仕様●メーカー:TOTO●型番:TKS05310J●設置サイズ(幅×奥行×高さ):203×248×251mm●取付穴径:Φ25mm●ねじ径:G1/2"●材質:黄銅、銅、ステンレス鋼、軟鋼、合成樹脂、天然ゴム●仕様:一般地・寒冷地共用●キッチン用●逆止弁無し
  • 分別標識 エコユニ/廃酸 300×600mm エスコ

    分別標識 エコユニ/廃酸 300×600mm

    エスコ
    1,820税込2,002
    1枚
    翌日出荷
    材質エコユニボード寸法(mm)300×600×2(t)取付方式吊り下げ・ビス止め取付穴Φ2.5mm×4ヶ所表示内容廃酸
  • カッターナイフ(替刃10枚付セット) エスコ

    カッターナイフ(替刃10枚付セット)

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA589CY-21
  • パンチングボード・フレーム付 ホワイト エスコ

    パンチングボード・フレーム付 ホワイト

    エスコ
    4,140税込4,554
    1枚
    翌日出荷
    MDF製で、木材特有の反りや乾燥割れなどの癖が少ないです
    材質本体:MDF(中質繊維板) フレーム:PVC寸法(mm)910×605×6.5(T)ホワイト質量(g)1525取付穴径(Φmm)4.5取付ピッチ(mm)25.4
  • 1/25   ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ) エスコ

    1/25 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)

    エスコ
    8,680税込9,548
    1個
    翌日出荷
    仕様40W用エスコ品番EA968CY-25寸法(mm)90タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:6.09、60Hz:5.01
  • 1/20   ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ) エスコ

    1/20 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)

    エスコ
    8,680税込9,548
    1個
    翌日出荷
    仕様40W用エスコ品番EA968CY-20寸法(mm)90タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:4.86、60Hz:4.01
  • Rc1/8"xUNF1/4" アダプター(グリースニップル用) エスコ

    Rc1/8"xUNF1/4" アダプター(グリースニップル用)

    エスコ
    1,150税込1,265
    1個
    当日出荷
    メートルねじを管用テーパーねじに変換する特殊な継手です。 油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にします。
    エスコ品番EA991CY-203材質ステンレス全長(mm)20ねじサイズ【メス】Rc1/8”、【オス】UNF1/4”
  • 分別標識 エコユニ/燃え殻 300×600mm エスコ

    分別標識 エコユニ/燃え殻 300×600mm

    エスコ
    1,820税込2,002
    1枚
    翌日出荷
    材質エコユニボード寸法(mm)300×600×2(t)取付方式吊り下げ・ビス止め取付穴Φ2.5mm×4ヶ所表示内容燃え殻
  • 分別標識 エコユニ/廃アルカリ 300×600mm エスコ

    分別標識 エコユニ/廃アルカリ 300×600mm

    エスコ
    1,820税込2,002
    1枚
    翌日出荷
    材質エコユニボード寸法(mm)300×600×2(t)取付方式吊り下げ・ビス止め取付穴Φ2.5mm×4ヶ所表示内容廃アルカリ
  • 1/2"sq x 21mm ホイルナット用ソケット エスコ

    1/2"sq x 21mm ホイルナット用ソケット

    エスコ
    2,270税込2,497
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618CY-21
  • Rc1/8"xM6-0.75 アダプター(グリースニップル用) エスコ

    Rc1/8"xM6-0.75 アダプター(グリースニップル用)

    エスコ
    1,150税込1,265
    1個
    翌日出荷
    メートルねじを管用テーパーねじに変換する特殊な継手です。 油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にします。
    エスコ品番EA991CY-201材質ステンレス全長(mm)20ねじサイズ【メス】Rc1/8”、【オス】M6×0.75
  • 1/200  ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ) エスコ

    1/200 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)

    エスコ
    9,350税込10,285
    1個
    翌日出荷
    仕様40W用エスコ品番EA968CY-200寸法(mm)90タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:9.8、60Hz:9.8
  • [パンチングボード用]小物入れ エスコ

    [パンチングボード用]小物入れ

    エスコ
    1,380税込1,518
    1個
    翌日出荷
    EA661CY-21・-22用、(旧)EA661CY-11・-12(パンチングボード)。
  • [EA661CY-11・-12・-21・-22用]吸盤 エスコ

    [EA661CY-11・-12・-21・-22用]吸盤

    エスコ
    400税込440
    1個
    翌日出荷
    材質ABS樹脂、塩化ビニル寸法(mm)本体:Φ66ホワイト質量(g)169耐荷重(kg)約10(4個使用時)
  • [EA661CY-11・-12・-21・-22用]止め具(4組) エスコ

    [EA661CY-11・-12・-21・-22用]止め具(4組)

    エスコ
    280税込308
    1パック(4組)
    翌日出荷
    材質貫通台座:PVC、キャップ・透明ワッシャー:PP、ビス:スチール寸法(mm)本体:Φ12×10.5ホワイト質量(g)26耐荷重(kg)約20(4個使用時)
  • [EA661CY-11・-12・-21・-22用]取付金具(4個) エスコ

    [EA661CY-11・-12・-21・-22用]取付金具(4個)

    エスコ
    1,120税込1,232
    1パック(4組)
    翌日出荷
    材質ネオジム磁石、スチール寸法(mm)本体:Φ15.5質量(g)42入数4個