カテゴリ
- 作業工具(306)
- 物流用品(192)
- ねじ・ボルト・釘(146)
- メカニカル部品(98)
- 機構部品(73)
- 測定用品(54)
- 研磨材(49)
- 保管用品(43)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
- 配管・水廻り設備部材(40)
- 農業・園芸資材(33)
- 塗装・養生・内装用品(32)
- 清掃用品(30)
- 切削工具(30)
- 電気材料(25)
- 空調・照明・電設資材(24)
- 制御機器(22)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(20)
- テープ(18)
- 建築金物(17)
- はんだ関連・静電気対策用品(12)
- 電動工具(12)
- 厨房用品(11)
- 防災用品(11)
- 作業服(11)
- 梱包用品(10)
- 手袋(10)
- 安全保護具(9)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- 家電(9)
- 接着剤・補修材(7)
- 溶接用品(7)
- 安全用品(7)
- 安全標識(7)
- 縫製用品(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 日用品(4)
- 防犯用品(4)
- 事務用品(4)
- 整備工具・収納(3)
- 農具(3)
- 空圧工具(3)
- 洗剤・除去剤(2)
- オフィス家具(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 農業機械(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 自転車部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(120)
- 大阪魂(3,929)
- BIGM(丸山製作所)(2,143)
- オカムラ(岡村製作所)(2,091)
- 理研計器(1,873)
- 三菱電機(1,345)
- Panasonic(パナソニック)(987)
- omron(オムロン)(755)
- KANA(片山チエン)(683)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(561)
- WIDIA(518)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(515)
- NTN(エヌティーエヌ)(503)
- CKD(488)
- 三菱マテリアル(456)
- TRUSCO(427)
- イスカル(383)
- セコ・ツールズ・ジャパン(347)
- タンガロイ(326)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
エコマーク認定(1)
グリーン購入法適合(3)
「d-1」の検索結果
特価

すき間埋めテープ(発泡シール材)
エスコ(1件のレビュー)¥2,130税込¥2,3431巻当日出荷から翌々日出荷低VOCタイプ。粘着式。耐久性、耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性(酸、アルカリ)に優れています。あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。圧縮時の応力が小さいため、目地充填後に構造物を変形させることがありません。比重0.13と軽く、また発泡体どうしは融着しません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。優れた発泡技術により、低密度で柔軟な発泡体をご提供します。用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用テープ長さ(m)2
ナイロンチューブ(高耐圧)
エスコ(1件のレビュー)¥5,240~税込¥5,764~1個当日出荷から4日以内出荷使用温度範囲(℃)-20~70材質高耐圧ナイロン色乳白使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労
ドラム缶用オイルポンプ(手廻し式)
エスコ(4件のレビュー)¥11,900税込¥13,0901個当日出荷適合ギアオイル、灯油、潤滑油エスコ品番EA990XD-1材質スチール全長(mm)1300質量(kg)3.5吐出量(mL/ストローク)280危険物の類別非危険物
220mm ミニほうきセット
エスコ(5件のレビュー)¥625税込¥6881個当日出荷エスコ品番EA928AD-1材質(柄)ポリエチレン、(毛)ポリプロピレン幅(mm)(穂先)130寸法(mm)(ちりとり)160×220全長(mm)215タイプ手ほうき毛丈(mm)85商品タイプホウキ+チリトリ繰り返し・詰め替え対応
180mm 3行 ステンレスブラシ
エスコ(1件のレビュー)¥820税込¥9021個当日出荷錆びません。用途錆び取り、金属からのペイントはがし、接点磨き、金属磨き、スプレーガンの先端の掃除等。エスコ品番EA109ED-1全長(mm)180寸法・サイズ(mm)ブラシ:22×57毛丈(mm)17材質(ブラシ部)ステンレス適合材金属など
200x200x1235mm タンパー
エスコ(4件のレビュー)¥12,900税込¥14,1901個当日出荷土や石、アスファルトなどを平らに押し固めます。 ヘッド部が約4kgあるため、様々な状況に適応可能です。 トネリコの木でできた柄部が、商品の耐久性を高めています。エスコ品番EA650DD-1材質ヘッド部:スチール、柄部:木(トネリコ)全長(mm)1235質量(kg)4.42ヘッド寸法(mm)200×200
4000g(0.1g) 電子はかり
エスコ¥36,700税込¥40,3701個当日出荷ひょう量(g)4000最小目盛(g)0.1エスコ品番EA715AD-13幅(mm)190質量(kg)1.5高さ(mm)53種類電子はかり奥行(mm)218電源AC100V(ACアダプター)表示7セグメント液晶表示 バックライト付(文字高16mm)再現性0.1g(標準偏差)型番EK-4100iサンプル数(個)5、10、25、50、100計量皿寸法(mm)133×170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53表示形式デジタル使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.2gパーセントモード/100%登録最小質量(g)10感度ドリフト±20ppm/℃ (10℃~30℃)計量皿形状角皿材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g表示書換回数10回/秒校正分銅値(出荷時設定)4000最大計数量(個)40000バッテリー動作時間約9時間(バックライトオフ時)
天然ゴムコーティング手袋
エスコ(1件のレビュー)¥335税込¥3691個当日出荷から翌日出荷天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 特殊すべり止め加工により、高いすべり止め効果を発揮します。 天然ゴムを薄くコーティングすることにより、やわらかいフィット感を実現しました。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 特殊配合により、ブルーミング(白化現象)を防止しています。用途屋内清掃・軽作業、園芸・家庭菜園、日曜大工、農業、清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業、園芸・造園業などに厚さ(mm)1.1色パープル
79x120cm エプロン(作業用/5枚)
エスコ(2件のレビュー)¥1,640税込¥1,8041個当日出荷ネックハンガー式。「粉体」からのガードに最適。 通気性とバリア性の両立。ロングタイプでヒザ下あたりまで防御。エスコ品番EA355AD-1種別エプロン材質ポリプロピレン不織布サイズフリー寸法(cm)78.5×119.5
80g スティックパテ(メタル)
エスコ¥3,180税込¥3,4981個当日出荷本剤と硬化剤の一体化。用途自動車のへこみの充填、工作機械などのねじ穴の修復、パイプ接続部、亀裂の修復、各種金属の接着補修エスコ品番EA934AD-1耐熱温度(℃)(熱分解開始温度)260硬化時間(分)5~10危険物の類別非危険物
G 1/8"xG 1/8" ニップル(真鍮製)
エスコ(1件のレビュー)¥225税込¥2481個当日出荷エスコ品番EA141CD-1材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)16.7質量(g)約10ねじ径G(PF)1/8”六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)6
チェックバルブ(ステンレス)
エスコ¥9,340税込¥10,2741個当日出荷から4日以内出荷一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形耐圧(MPa)7.35(75kg/cm2)クラッキング圧力7kPa(0.07kgf/cm2)接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ
M3・M4・M5 六角穴付ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥4,480税込¥4,9281個当日出荷エスコ品番EA949AD-19セット内容サイズ(入数):M3×10(20)M3×12(20)M3×15(20)M3×20(20)M4×12(10)M4×15(10)M4×20(10)M5×15(10)M5×20(10)M5×25(10)材質ステンレスねじの呼びM8
140x140mmワイドベース(ジャッキベース用)
エスコ¥700税込¥7701個当日出荷ジャッキベースの沈み込みを防止します。 センター、角、サイドの3ヶ所にジャッキベースをセットできます。材質再生ポリエチレン質量(kg)250ベース寸法(mm)140×140
150L ごみ袋(半透明/10枚)
エスコ¥660税込¥7261個当日出荷エスコ品番EA995AD-131材質ポリエチレン厚さ(mm)0.025寸法(mm)700×400×1200(H)タイプマチ付角底入数(枚)10容量(L)150
1.5mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)
エスコ¥500税込¥5501セット(10個)当日出荷仕様【側面線】なしエスコ品番EA628SD-115質量(g)10寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)4.4×6.3×16適合ワイヤ径(Φmm)1.5
...


















![M10 [高強度・高張力]平ワッシャー(12枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50504694-250806-02.jpg)




![5m[EA742HD-11用]T熱電対 温度センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50195538-170405-02.jpg)









![M12 [高強度・高張力]平ワッシャー(12枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50504712-250806-02.jpg)


![M16 [高強度・高張力]平ワッシャー(8枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50504782-250806-02.jpg)