カテゴリ
- 物流用品(54)
- メカニカル部品(33)
- 作業工具(22)
- 保管用品(21)
- 事務用品(16)
- 測定用品(14)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- 科学研究・開発用品(12)
- 安全保護具(12)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
- 機構部品(10)
- 研磨材(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 建築金物(8)
- 作業服(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- 電気材料(7)
- 家電(7)
- 梱包用品(6)
- 清掃用品(6)
- 防災用品(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 電動工具(6)
- 切削工具(5)
- 溶接用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 制御機器(3)
- オフィス家具(3)
- 安全用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 医療(3)
- ガレージ機器・整備設備(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- テープ(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 厨房用品(2)
- 日用品(2)
- 防犯用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- カー用品(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 学童・教育用品(2)
- 縫製用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(55)
- SMC(4,054)
- CKD(549)
- MAZDA(マツダ)(547)
- NSK(日本精工)(491)
- NTN(エヌティーエヌ)(329)
- Panasonic(パナソニック)(277)
- ニッサン(251)
- TRUSCO(231)
- BIGM(丸山製作所)(227)
- KITZ(キッツ)(199)
- ハンマーキャスター(199)
- 長野計器(195)
- KANA(片山チエン)(192)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(163)
- イスカル(162)
- 東海キャスター(162)
- NACHI(不二越)(156)
- バクマ工業(151)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(2)
グリーン購入法適合(4)
「d-100」の検索結果
特価

風量調節ダンパー(ガイド式)
エスコ¥4,300税込¥4,7301個当日出荷から4日以内出荷ガイド式。空気の流れる量を調節するダンパーです。羽根の開閉をハンドルなど手動で操作します。仕様【最大通過風速】10m/sec以下材質鉄(亜鉛メッキ)寸法L(mm)132静圧(Pa)±500以下
7本組 タガネポンチセット
エスコ¥3,230税込¥3,5531個当日出荷用途鉄工所・自動車整備・農機具等の修理作業に便利です。セット内容<セット内容>:7本組平タガネ(刃幅:10mm、全長:140mm)平タガネ(刃幅:13mm、全長:150mm)平タガネ(刃幅:16mm、全長:155mm)ピンポンチ(先端径:4.5mm、全長:151mm)テーパーピンポンチ(先端径:3mm、全長:150mm)テーパーピンポンチ(先端径:5mm、全長:150mm)センターポンチ(先端径:4mm、全長:150mm)材質機械構造用炭素鋼、高周波焼入れ全質量(g)625
100A/1.5mm 全面フランジパッキン(10K)
エスコ¥2,270税込¥2,4971枚当日出荷材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径100A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
リバーシブルプーラー
エスコ¥6,570税込¥7,2271個当日出荷から翌日出荷ラムの先端は特別に熱処理され、耐久性を持っています。 引き爪の合理的な設計により、力が加わっても脱落しないようになっています。 爪の向きを変える事で内抜きと外抜きができます。![100mmx10m 粗面用反射テープ[黄] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03713263-180827-02.jpg)
100mmx10m 粗面用反射テープ[黄]
エスコ¥10,900税込¥11,9901個当日出荷仕様屋外対応エスコ品番EA983GD-100材質PETフィルム、反射ガラスビーズ幅(mm)100厚さ(mm)0.2色黄タイプ反射長さ(m)10
ダクト用ブラケット
エスコ¥635税込¥6991個翌日出荷換気口・パイプファン等の後付に最適。壁材を挟んでしっかり固定するので、簡単に確実に施工できます。(ネジを回すことでプレートが壁材を挟み込みます。)芯材に当たらない位置などどこでも取付可能。内外壁のどちら側からでも工事可能なリバーシブル機能。付属のスペーサーリングでコーキングが簡単・確実。コーキング直後にフードをワンタッチで取り付けでき、コーキング剤が外部から見えない。ネジの効かない場所にも極めて簡単に取り付け可能。材質PP樹脂質量(g)65内径(Φmm)99外径(Φmm)100適合材【換気材】アルミダクト:100mm ライト管内径:Φ100mm使用壁厚(mm)70 以上取付穴寸法(mm)110穴径(mm)ビス:2-Φ4.5呼び径(Φmm)100ボード厚さ(mm)21 以下(ネジ止めの場合は制限なし)
10.0x75mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール)
エスコ¥6,210税込¥6,8311本翌日出荷材質超硬合金(ドイツ一般鋼材)全長(mm)75シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)10.0コーナー半径(mm)5.0![5本組/T10-T27[Torx]ドライバー(スタビー型) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64734347-210510-02.jpg)
5本組/T10-T27[Torx]ドライバー(スタビー型)
エスコ¥5,850税込¥6,4351個翌日出荷狭所で作業しやすいスタビー仕様セット内容T10・T15・T20・T25・T27(5本組)商品構成セット品
380x530mm ポリ袋(紐付/500枚)
エスコ¥5,280税込¥5,8081個翌日出荷仕様ひも付エスコ品番EA995AD-100材質ポリエチレン質量(kg)5.6入数(枚)500寸法(横×縦)(mm)380×530
5x1000mm チェーンロック(ステンレス製)
エスコ¥5,210税込¥5,7311個翌日出荷エスコ品番EA983VD-100材質チェーン:ステンレス(SUS304)、南京錠:ステンレス(SUS304)、真鍮(シリンダー)全長(mm)1000線径(Φmm)5寸法(縦×横)(mm)【南京錠】63×32ロックキー式
100A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
エスコ¥3,300税込¥3,6301枚翌日出荷材質PTFE厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100呼び径100A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力10K
100A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
エスコ¥890税込¥9791枚翌日出荷厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径100A呼び圧力5K
リムーバーセット
エスコ¥6,520税込¥7,1721セット翌々日出荷2本組。セット内容:クリップリムーバー、ハンディリムーバー。クリップリムーバー 口幅:4.5・7.8mm、全長:203mm、ハンディーリムーバー 先端幅:7・16.5mm、全長:200mm。口幅が小さい方でセンターピンを、大きい方でファスナーを持ち上げます。 プラスチッククリップを簡単に取り外すことができます。 車のインテリアパネルをこじ開けるのに最適です。
100x2.5mm 結束バンド(耐候性/30本)
エスコ¥220税込¥2421袋(30個)翌日出荷裏表にツメがあり、結束強度が上がっています材質ナイロン66厚さ(mm)0.9全長(mm)100色黒使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)21
5本組ジグソーブレード
エスコ¥875税込¥9631枚(5枚)翌日出荷5本組。ボッシュ・マキタ・日立・ブラックアンドデッカー・リョービ用。用途75mm×24T・鉄板(0.3~3mm)、100mm×9T・木材(10~50mm)、100mm×12T・合板(5~50mm)、90mm×12T・新建材・プラスチック(3~30mm)、80mm×12T・木工(3~20mm)円切用。材質ハイス鋼シャンクT
ハンドパット
エスコ¥6,460税込¥7,1061箱(20枚)翌日出荷優れた研磨力と均一な研磨面が得られます。 柔軟性とクッション性があり、素材の形状によく馴染み、サンドペーパーに比べ削りすぎることがありません。 シートには、ミシン目があるので、半分に折りやすく簡単に手で切れます。 金属、木工をはじめ、あらゆる素材の研磨にその性能を発揮します。 耐水、耐油、耐熱性に優れ、空研ぎはもちろん、水研ぎにも最適です。
100x 46mm 車輪(ボールベアリング・鋳鋼製・レール用)
エスコ¥10,300税込¥11,3301個翌日出荷エスコ品番EA986SD-100材質鋳鋼軸径(Φmm)20寸法(mm)100×46許容荷重(kg)800種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25~120フランジ外径(Φmm)125
50mmx1.0m シールブラシ(馬毛/茶)
エスコ¥23,100税込¥25,4101個翌日出荷エスコ品番EA979LD-100材質馬毛色茶取付ビス穴加工や接着が必要テープ幅(mm)50テープ長さ(m)1全高(mm)85毛丈(mm)50
571x570x1600mm クリップボードラック
エスコ¥79,400税込¥87,3401個翌日出荷エスコ品番EA661CD-100材質スチール質量(kg)22耐荷重(kg)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)571×570×1600
M14/呼16/100mm Tスロットボルト
エスコ¥2,540税込¥2,7941個翌日出荷エスコ品番EA637FD-100材質焼入鋼寸法A(mm)100寸法D(mm)9寸法B(mm)65寸法C(mm)25適合ねじM14適合T溝幅(mm)16
サンマブロック(ステンレス製)
エスコ¥18,700税込¥20,5701個翌日出荷シャックル式 スイベル式(360°回転)仕様●使用荷重:1t●使用ロープ径:~12mm●車径:100mm●全長:237mm●重量(g):1700●材質:SUS304●サイズ(W×D×H)mm:100x37x237材質ステンレス
100x34mm 車輪(耐熱・MCナイロン製)
エスコ¥7,750税込¥8,5251個翌日出荷仕様ベアリングなしエスコ品番EA986WD-100材質MCナイロン軸径(Φmm)12許容荷重(kg)610車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)34耐熱温度(℃)-40/150特性耐熱性![20-10Nm 3/8sq [ラチェット式]トルクレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50178388-170405-02.jpg)
20-10Nm 3/8sq [ラチェット式]トルクレンチ
エスコ¥24,700税込¥27,1701個翌日出荷エスコ品番EA723ND-100全長(mm)387種類プレセット形差込角(mm)9.5精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)20~100主な用途締め付け用最小目盛(N・m)1負荷方向右









![100mm 粗面用反射トラテープ[黒/黄] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03712581-170630-02.jpg)




![100mmx10m 粗面用反射テープ[黄] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03713263-180827-02.jpg)




![5本組/T10-T27[Torx]ドライバー(スタビー型) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64734347-210510-02.jpg)

![1/20”-5/16”/12本組 [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50091798-180226-02.jpg)











![[EA109ND-106~110用] ハンドル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50487596-170510-02.jpg)









![20-10Nm 3/8sq [ラチェット式]トルクレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50178388-170405-02.jpg)