カテゴリ
- 機構部品(108)
- 作業工具(75)
- 物流用品(73)
- メカニカル部品(71)
- ねじ・ボルト・釘(52)
- 測定用品(26)
- 切削工具(25)
- 保管用品(23)
- 事務用品(19)
- 研磨材(16)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 電気材料(12)
- 建築金物(12)
- パソコン/周辺機器(12)
- 安全保護具(11)
- 手袋(9)
- 塗装・養生・内装用品(8)
- 作業服(8)
- テープ(6)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 制御機器(4)
- 梱包用品(4)
- 厨房用品(4)
- 清掃用品(4)
- 防災用品(4)
- 電動工具(4)
- 日用品(3)
- オフィス家具(3)
- 防犯用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 塗料(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- バッテリー・電装(2)
- カー用品(2)
- 縫製用品(2)
- 空圧工具(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- 農具(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(101)
- SMC(2,775)
- 大阪魂(1,889)
- 三木プーリ(661)
- MAZDA(マツダ)(576)
- BIGM(丸山製作所)(479)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(461)
- ワルター(408)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(396)
- ミツビシ(387)
- イマオコーポレーション(384)
- NSK(日本精工)(368)
- イスカル(343)
- YAMAHA(ヤマハ)(328)
- トヨタ(314)
- タイテックス(302)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](283)
- 水本機械製作所(272)
- NTN(エヌティーエヌ)(265)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「d-12」の検索結果
特価

すき間埋めテープ(発泡シール材)
エスコ(1件のレビュー)¥320税込¥3521巻当日出荷から翌々日出荷低VOCタイプ。粘着式。耐久性、耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性(酸、アルカリ)に優れています。あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。圧縮時の応力が小さいため、目地充填後に構造物を変形させることがありません。比重0.13と軽く、また発泡体どうしは融着しません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。優れた発泡技術により、低密度で柔軟な発泡体をご提供します。用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用テープ長さ(m)2
ナイロンチューブ(高耐圧)
エスコ(1件のレビュー)¥6,940~税込¥7,634~1個当日出荷から4日以内出荷使用温度範囲(℃)-20~70材質高耐圧ナイロン色乳白使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労
デジタルマルチテスター
エスコ(1件のレビュー)¥2,490税込¥2,7391個当日出荷直流電圧(V)200m/2000m/20/200/600、精度:±(0.5%rdg+2dgts)(最高確度)交流電圧(V)200/600、精度:±(1.2%rdg+3dgts)(最高確度)最大入力電流(A)0.2(μ・m レンジ)、10(10 レンジ)付属品テストリード、保護カバー、モニタ用電池、取扱説明書寸法(mm)77(W)×47(D)×134(H)質量(g)約206(保護カバー、電池含む)電源単4電池×2本(付属)抵抗(Ω)レンジ:200/2000/20k/200k/20MΩ、精度:±(0.8%rdg+2dgts)(最高確度)表示1999カウント液晶表示電池寿命(時間)約150(アルカリ電池使用、バックライト未使用時)使用温湿度範囲18~28℃、75%RH以下(結露なきこと)ダイオードテストダイオードの順方向電圧を測定動作温湿度範囲0~30℃、75%RH以下(結露なきこと)、30~40℃、50%RH以下(結露なきこと)サンプリング周期2~3回/秒最大入力電圧DCV 600VDC/ACpeak、ACV 600Vrms![[細字] 油性・耐熱耐候マーカー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26075509-260525-02.jpg)
[細字] 油性・耐熱耐候マーカー
エスコ(1件のレビュー)¥835税込¥9191本当日出荷シリコーン樹脂をベースとした耐熱インクなので耐熱性はもちろん耐候性にも優れます。金属、ガラスへのマーキングが可能です。用途熱処理工業、各種熱実験、生産現場でのマーキングに最適線幅(mm)1~1.5耐熱温度(℃)ガラス:300/アルミニウム:500/鉄:600/ステンレス:800/セラミックス:1000線の太さ細字
グリースポンプ
エスコ¥3,250税込¥3,5751個翌日出荷日常的なメンテナンスに最適です。頭部を半回転させることで空気を抜くことができます。容量(mL)500吐出量(g/ストローク)1.0筒長(mm)273適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
2.0mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)
エスコ¥500税込¥5501個当日出荷仕様【側面線】ありエスコ品番EA628SD-120質量(g)10寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)4.4×6.3×16適合ワイヤ径(Φmm)2
R 1/4"xR 3/8" 異径ニップル(真鍮製)
エスコ¥380税込¥4181個当日出荷エスコ品番EA141CD-123材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)26.6質量(g)約23ねじ径R(PT)1/4”×R(PT)3/8”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)11×11.6
G 1/8"xG 1/4" 異径ニップル(真鍮製)
エスコ(1件のレビュー)¥320税込¥3521個当日出荷エスコ品番EA141CD-12材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)19.2質量(g)約15ねじ径G(PF)1/8”×G(PF)1/4”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)6×8
10.5-12.0mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)
エスコ¥620税込¥6821個当日出荷ギア式ですので取り外しに便利です。エスコ品番EA463SD-12材質ナイロン66バンド幅(mm)6
3mmx1.5m ワイヤースリング(ステンレス製)
エスコ¥1,710税込¥1,8811本当日出荷材質ステンレス鋼(SUS304)質量(kg)0.15長さ(m)1.5全長(m)1.5破断荷重(t)0.63ロープ径(Φmm)3
避難用ポリ袋(透明/2枚)
エスコ¥200税込¥2201袋(2枚)当日出荷難燃性の避難用ポリ袋です。火災時有毒な煙から命を守ります。使用方法1:袋の口を両手で持ち、上下に振って中にたくさん空気を入れます。2:袋を頭からかぶり、手前に引き、口を絞って片手に持ちます。そのまま、持った手を胸につけ、空気を漏らさないようにします(目安:3分程度)材質LLDPE厚さ(mm)0.03色透明サイズ(mm)650×800![[中・大]リングスリーブ用 絶縁キャップ(50個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64537823-260615-02.jpg)
[中・大]リングスリーブ用 絶縁キャップ(50個)
エスコ¥720税込¥7921セット当日出荷材質ソフト塩化ビニール寸法(mm)Φ8.5×34.5使用温度範囲(℃)0~60定格電圧(V)300適合スリーブ中・大
...












![[細字] 油性・耐熱耐候マーカー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26075509-260525-02.jpg)



![M12 [高強度・高張力]平ワッシャー(12枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50504712-250806-02.jpg)






















![[中・大]リングスリーブ用 絶縁キャップ(50個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64537823-260615-02.jpg)


![5m[EA742HD-11用]K熱電対 温度センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50195522-170405-02.jpg)