カテゴリ

  • 物流用品(22)
  • 作業工具(20)
  • 機構部品(14)
  • 研磨材(8)
  • 測定用品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 清掃用品(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 切削工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 保管用品(3)
  • 電気材料(3)
  • オフィス家具(3)
  • テープ(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 建築金物(2)
  • 作業服(2)
  • 縫製用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(50)
  • BIGM(丸山製作所)(828)
  • Panasonic(パナソニック)(374)
  • 大阪魂(369)
  • KANA(片山チエン)(355)
  • NTN(エヌティーエヌ)(233)
  • CKD(196)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(196)
  • 三菱電機(195)
  • omron(オムロン)(181)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(167)
  • イスカル(154)
  • バクマ工業(152)
  • NACHI(不二越)(145)
  • 鹿島化学金属(UKB)(142)
  • NSK(日本精工)(134)
  • オザック精工(125)
  • サンワサプライ(124)
  • TRUSCO(118)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-15」の検索結果

146件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [EA707D-15A用]温度センサー エスコ

    [EA707D-15A用]温度センサー

    エスコ
    ¥2,000税込¥2,200
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA707D-202
  • すき間埋めテープ(発泡シール材) エスコ

    すき間埋めテープ(発泡シール材)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥2,130税込¥2,343
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    低VOCタイプ。粘着式。耐久性、耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性(酸、アルカリ)に優れています。あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。圧縮時の応力が小さいため、目地充填後に構造物を変形させることがありません。比重0.13と軽く、また発泡体どうしは融着しません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。優れた発泡技術により、低密度で柔軟な発泡体をご提供します。
    用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用テープ長さ(m)2
  • メタルラック用転倒防止金具 エスコ

    メタルラック用転倒防止金具

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥655税込¥721
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA979D-150種別転倒防止ストッパー
  • バックアップリング エスコ

    バックアップリング

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥420税込¥462
    1袋(5枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    種別バイヤスカット厚さ1.25±0.1
  • VP管用竪バンド エスコ

    VP管用竪バンド

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥790税込¥869
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    VP管用立てバンドです。
    材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上厚さ(mm)使用材料:1.0種類堅バンド寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20
  • 1.5x105mm 平行ピンポンチ エスコ

    1.5x105mm 平行ピンポンチ

    エスコ
    ¥850税込¥935
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA572AD-1.5
  • M8 蝶ナット(ステンレス製/6個) エスコ

    M8 蝶ナット(ステンレス製/6個)

    エスコ
    ¥970税込¥1,067
    1袋(6個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949SD-15A
  • 150mm [青]結束バンド エスコ

    150mm [青]結束バンド

    エスコ
    ¥610税込¥671
    1セット(100本)
    当日出荷
    エスコ品番EA475D-150幅(mm)3.6全長(mm)150引張強度(kg)11最大径(Φmm)39
  • 1.5mm ドライブピンポンチ エスコ

    1.5mm ドライブピンポンチ

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥1,630税込¥1,793
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA572CD-1.5全長(mm)100先端寸法(mm)1/16”(Φ1.59)
  • 1.0m [D-Sub 15ピン] ディスプレイケーブル エスコ

    1.0m [D-Sub 15ピン] ディスプレイケーブル

    エスコ
    ¥2,050税込¥2,255
    1個
    翌日出荷
    D-Sub15ピン(ミニ)コネクタのアナログ出力端子を持つパソコンと、入力端子を持つディスプレイを接続する時に使用します。直径4.5mmのスリムケーブルですっきり配線できます。
    ケーブル長(m)1ケーブル外径(Φmm)4.5エスコ品番EA764AF-1色ブラックコネクタ形状D-Sub15ピン(ミニ)オス - D-Sub15ピン(ミニ)オス対応機種D-Sub15ピン(ミニ)コネクタのアナログ出力端子を持つパソコンと、入力端子を持つディスプレイプラグ金メッキシールド2重シールドフェライトコアあり変換タイプオス - オス
  • 300x300x5mm 低反発ウレタン(粘着付) エスコ

    300x300x5mm 低反発ウレタン(粘着付)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,660税込¥1,826
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA997XD-158
  • 100mm 圧力計 エスコ

    100mm 圧力計

    エスコ
    ¥5,800税込¥6,380
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ブルドン管方式。
    ケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G(PF)3/8”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50外径(Φmm)100接続ねじG3/8本体厚さ(mm)45材質(ケース)合金製使用流体水、空気、油など精度等級1.6等級材質(接液部)アルミブラス材質(窓)板ガラス
  • M2-M5 鍋頭小ねじセット(ステンレス製) エスコ

    M2-M5 鍋頭小ねじセット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥9,700税込¥10,670
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AD-15セット内容サイズ(入数):M2×4(20)M2×6(20)M2×8(20)M2×12(20)M3×6(20)M3×10(20)M3×20(20)M3×30(20)M4×10(20)M4×20(20)M4×30(20)M4×40(20)M5×10(20)M5×20(20)M5×30(20)M5×40(20)ナットM2(20)ナットM3(20)ナットM4(20)ナットM5(20)ワッシャーM2(40)ワッシャーM3(40)ワッシャーM4(40)ワッシャーM5(40)材質ステンレス頭部形状鍋頭
  • 25x64mm [ブラス]タグブランク エスコ

    25x64mm [ブラス]タグブランク

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥2,340税込¥2,574
    1セット(10枚)
    当日出荷
    エスコ品番EA591HD-15材質真鍮厚さ(mm)1穴径(Φmm)3.2サイズ(mm)25×64
  • G 1/4"/ 50mm/0-1.6MPa 圧力計 エスコ

    G 1/4"/ 50mm/0-1.6MPa 圧力計

    エスコ
    ¥1,930税込¥2,123
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729D-15ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG1/4測定流体圧縮空気圧力レンジ(MPa)0~1.6
  • 200x200x5mm 低反発ウレタン エスコ

    200x200x5mm 低反発ウレタン

    エスコ
    ¥640税込¥704
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997XD-152
  • 12.8-15.0mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個) エスコ

    12.8-15.0mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)

    エスコ
    ¥990税込¥1,089
    1個
    翌日出荷
    ギア式ですので取り外しに便利です。
    エスコ品番EA463SD-15材質ナイロン66バンド幅(mm)7
  • 100x100x5mm 低反発ウレタン(粘着付) エスコ

    100x100x5mm 低反発ウレタン(粘着付)

    エスコ
    ¥280税込¥308
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997XD-156
  • 超硬バー エスコ

    超硬バー

    エスコ
    ¥2,090税込¥2,299
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質超硬
  • PJ1/2"x 15 mm ザルボ(滑り止め付) エスコ

    PJ1/2"x 15 mm ザルボ(滑り止め付)

    エスコ
    ¥460税込¥506
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432SD-15形状ザルボ
  • (HSS)パイプタップ(PF) エスコ

    (HSS)パイプタップ(PF)

    エスコ
    ¥4,230税込¥4,653
    1本
    翌日出荷
    HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。管用平行ねじ(G)用。
    用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
  • 0.8tonx1.5m レバーホイスト エスコ

    0.8tonx1.5m レバーホイスト

    エスコ
    ¥26,400税込¥29,040
    1個
    翌日出荷
    ラチェット式で、使い易く安全です。 遊転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。
    エスコ品番EA988BD-1.5使用荷重(t)0.8巻取長さ(m)1.5
  • 1.5x50mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ

    1.5x50mm [Ball Hexagon]キーレンチ

    エスコ
    ¥995税込¥1,095
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573CD-1.5先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2適合ねじサイズ(止ねじ)M3
  • 1.5mm ボールポイント HexKey レンチ エスコ

    1.5mm ボールポイント HexKey レンチ

    エスコ
    ¥255税込¥281
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573KD-1.5形状L型対辺寸法(mm)1.5先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2適合ねじサイズ(止ねじ)M3
  • 45x18mm スチール製 セパレートカラー エスコ

    45x18mm スチール製 セパレートカラー

    エスコ
    ¥2,870税込¥3,157
    1個
    翌日出荷
    機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
    エスコ品番EA966CD-15種別セパレート幅(mm)18内径(Φmm)45ねじM8×P1.75(トメネジ)外径(Φmm)75寸法X(mm)28寸法W(mm)3寸法d(Φmm)9寸法Y(mm)14寸法R(mm)7六角穴付ボルトM8×30サイズ(mm)45×75×18
  • [ヘックスローブ]ビット(TORSION) エスコ

    [ヘックスローブ]ビット(TORSION)

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥400税込¥440
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)25種類トーション先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • Tx15 [ヘックスローブ]ドライバー エスコ

    Tx15 [ヘックスローブ]ドライバー

    エスコ
    ¥2,430税込¥2,673
    1個
    翌日出荷
    種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • G1・1/2”雌ねじホースステム(ステンレス製) エスコ

    G1・1/2”雌ねじホースステム(ステンレス製)

    エスコ
    ¥7,590税込¥8,349
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA462ED-15
  • 15.0x250mm SDSプラスドリルビット/ロング エスコ

    15.0x250mm SDSプラスドリルビット/ロング

    エスコ
    ¥4,040税込¥4,444
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA810MD-15
  • 5x16mm/2.34mm軸 軸付ゴム砥石 エスコ

    5x16mm/2.34mm軸 軸付ゴム砥石

    エスコ
    ¥605税込¥666
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819ED-15
  • 0- 50℃/100mm 温度計・丸型保護枠付(L型) エスコ

    0- 50℃/100mm 温度計・丸型保護枠付(L型)

    エスコ
    ¥11,000税込¥12,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA727AD-15
  • 1.5x 75mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ

    1.5x 75mm [Ball Hexagon]キーレンチ

    エスコ
    ¥215税込¥237
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA683AD-1.5形状L型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2適合ねじサイズ(止ねじ)M3
  • 75mm ツバ付圧力計 エスコ

    75mm ツバ付圧力計

    エスコ
    ¥4,900税込¥5,390
    1個
    翌日出荷
    ケース形状B枠(立型つば有り)材質(本体)真鍮製砲金種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50ツバ径(Φmm)100外径(Φmm)75本体厚さ(mm)40材質(ケース)合金製測定流体気体、液体材質(ブルドン管)アルミプラス材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス適合流体気体または液体
  • 200x200x5mm 低反発ウレタン(粘着付) エスコ

    200x200x5mm 低反発ウレタン(粘着付)

    エスコ
    ¥870税込¥957
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA997XD-157
  • 24x16x300mm 両角マシンキー エスコ

    24x16x300mm 両角マシンキー

    エスコ
    ¥2,220税込¥2,442
    1個
    翌日出荷
    用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。 幅・高さとも総研磨仕上げ
    エスコ品番EA968ZD-15材質スチール長さ(mm)300幅(mm)24厚さ(mm)16
  • 100mm  丸型防振マット(4枚) エスコ

    100mm 丸型防振マット(4枚)

    エスコ
    ¥550税込¥605
    1個
    翌日出荷
    マットの中心に脚が来るように洗濯機などを載せて下さい。
    エスコ品番EA997XD-15材質発泡EVA寸法(mm)Φ100×13
  • 135-145mm フックレンチ エスコ

    135-145mm フックレンチ

    エスコ
    ¥9,890税込¥10,879
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA613XD-15全長(mm)385爪形状フック形商品構成単品
  • 連結金具(ロッカー・キャビネット用) エスコ

    連結金具(ロッカー・キャビネット用)

    エスコ
    ¥2,500~税込¥2,750~
    1セット
    翌日出荷
    EA979D-158(別売)と組み合わせることで、積みあがっている対象物を簡単に固定できます。
    材質ステンレス(SUS304)耐荷重(kg)約40(粘着1枚当たり)穴径7×25
  • 直径247mmじょうご(アルミ製) エスコ

    直径247mmじょうご(アルミ製)

    エスコ
    ¥4,040税込¥4,444
    1個
    翌日出荷
    仕様フィルターなし材質アルミ直径(Φmm)247先端ノズル径(Φmm)80
  • 600mm ほうき(自在・5本組) エスコ

    600mm ほうき(自在・5本組)

    エスコ
    ¥11,600税込¥12,760
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA928AD-15材質ヘッド:天然木・スチールにクロメートメッキ穂先:ポリエステル60%(再生樹脂)・黒パーム20%・馬毛20%、柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜全長(mm)1340毛丈(mm)40穂先(mm)600繰り返し・詰め替え対応