カテゴリ
- 作業工具(53)
- 物流用品(48)
- メカニカル部品(46)
- 機構部品(44)
- 切削工具(28)
- 測定用品(17)
- 研磨材(14)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- 電気材料(12)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 事務用品(11)
- 清掃用品(9)
- 保管用品(8)
- オフィス家具(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 農業・園芸資材(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 建築金物(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 電動工具(5)
- 空圧工具(5)
- 制御機器(4)
- 安全用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 安全保護具(4)
- 学童・教育用品(4)
- 防犯用品(3)
- 防災用品(3)
- 家電(3)
- テープ(2)
- 厨房用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全標識(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 作業服(2)
- 縫製用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 自転車部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(83)
- SMC(2,311)
- 三木プーリ(1,301)
- BIGM(丸山製作所)(828)
- MAZDA(マツダ)(703)
- Panasonic(パナソニック)(390)
- KANA(片山チエン)(371)
- 大阪魂(370)
- NSK(日本精工)(363)
- ミツビシ(324)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(242)
- NTN(エヌティーエヌ)(234)
- CKD(214)
- 三菱電機(206)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(205)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(205)
- 長野計器(201)
- イマオコーポレーション(182)
- RS PRO(182)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「d-15」の検索結果

すき間埋めテープ(発泡シール材)
エスコ(1件のレビュー)¥2,130税込¥2,3431巻当日出荷から翌々日出荷低VOCタイプ。粘着式。耐久性、耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性(酸、アルカリ)に優れています。あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。圧縮時の応力が小さいため、目地充填後に構造物を変形させることがありません。比重0.13と軽く、また発泡体どうしは融着しません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。優れた発泡技術により、低密度で柔軟な発泡体をご提供します。用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用テープ長さ(m)2![[D-Sub 15ピン] 切替器 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69070489-240919-02.jpg)
[D-Sub 15ピン] 切替器
エスコ¥16,500税込¥18,1501個翌日出荷パソコン4台のディスプレイ信号/ミニD-sub(HD)15pinを切り替えて1台のディスプレイ、またはプロジェクターなどに表示することができます。切替器内の信号ロスが限りなくゼロに近い電子式スイッチ方式です。1920×1440ドット(リフレッシュレート85Hzまで)の高解像度に対応しています。パソコンの電源OFF時には切替器の動作LEDも消灯する連動方式です。1台のパソコンで4台のディスプレイを切替えることはできません。仕様●サイズ(W×D×H)mm:128×75×45●重量(g):468●材質:スチール●対応解像度:最大1920×1440ドット(リフレッシュレート85Hzまで)●インターフェース:入力用/ミニD-sub(HD)15pinメス×4 出力用/ミニD-sub(HD)15pinメス×1●切替内容:4/1 ※逆は不可●切替方式:本体切替ボタン●コネクタ形状:ミニD-sub(HD)15pinメス●電源:ACアダプタ(DC9V/1A)●環境条件:動作時温度・湿度/5~40℃・湿度80%以下(結露なきこと)保存時温度・湿度/0~80℃・湿度80%以下(結露なきこと)●セット内容:ACアダプタ(DC9V/1A)、取扱説明書、保証書
風量調節ダンパー(ガイド式)
エスコ¥5,400税込¥5,9401個当日出荷から4日以内出荷ガイド式。空気の流れる量を調節するダンパーです。羽根の開閉をハンドルなど手動で操作します。仕様【最大通過風速】10m/sec以下材質鉄(亜鉛メッキ)寸法L(mm)132静圧(Pa)±500以下![1.0m [D-Sub 15ピン] ディスプレイケーブル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50276887-180226-02.jpg)
1.0m [D-Sub 15ピン] ディスプレイケーブル
エスコ¥2,050税込¥2,2551個翌日出荷D-Sub15ピン(ミニ)コネクタのアナログ出力端子を持つパソコンと、入力端子を持つディスプレイを接続する時に使用します。直径4.5mmのスリムケーブルですっきり配線できます。ケーブル長(m)1ケーブル外径(Φmm)4.5エスコ品番EA764AF-1色ブラックコネクタ形状D-Sub15ピン(ミニ)オス - D-Sub15ピン(ミニ)オス対応機種D-Sub15ピン(ミニ)コネクタのアナログ出力端子を持つパソコンと、入力端子を持つディスプレイプラグ金メッキシールド2重シールドフェライトコアあり変換タイプオス - オス
懸垂幕(塔槽内作業中)
エスコ¥5,500税込¥6,0501個当日出荷ナイロンターポリンは強度があり、雨に強く屋外で使用することができます。・上下にパイプ、ヒモが付いていますので、そのままで使用できます。・安全な作業への意識を高めるとともに、外部へのアピールにもつながります。仕様●サイズ:1500×450mm(上下パイプ除く)●内容:塔槽内作業中●材質:本体:ナイロンターポリン(繊維入ビニール)パイプ:PVC
ウールパフ(マジック式)
エスコ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷EA809PD-2用ウールパフ 金属面のコンパウンド磨き、ワックスのつや出し、木工製品の仕上げ面磨き仕様●直径:Φ130mmアズワン品番65-2222-68危険物の類別非危険物
100mm 圧力計
エスコ¥5,800税込¥6,3801個当日出荷から翌日出荷ブルドン管方式。ケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G(PF)3/8”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50外径(Φmm)100接続ねじG3/8本体厚さ(mm)45材質(ケース)合金製使用流体水、空気、油など精度等級1.6等級材質(接液部)アルミブラス材質(窓)板ガラス
99mm Sカンフック(ステンレス製)
エスコ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷エスコ品番EA638AD-15材質ステンレス(SUS304)幅(mm)42全長(mm)99種類Sカン寸法L1(mm)99線径(Φmm)8使用荷重(kg)50寸法D(mm)8寸法L2(mm)83口の開き(mm)13
G 1/4"/ 50mm/0-1.6MPa 圧力計
エスコ¥1,930税込¥2,1231個翌日出荷エスコ品番EA729D-15ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG1/4測定流体圧縮空気圧力レンジ(MPa)0~1.6
M2-M5 鍋頭小ねじセット(ステンレス製)
エスコ¥9,700税込¥10,6701個翌日出荷エスコ品番EA949AD-15セット内容サイズ(入数):M2×4(20)M2×6(20)M2×8(20)M2×12(20)M3×6(20)M3×10(20)M3×20(20)M3×30(20)M4×10(20)M4×20(20)M4×30(20)M4×40(20)M5×10(20)M5×20(20)M5×30(20)M5×40(20)ナットM2(20)ナットM3(20)ナットM4(20)ナットM5(20)ワッシャーM2(40)ワッシャーM3(40)ワッシャーM4(40)ワッシャーM5(40)材質ステンレス頭部形状鍋頭![25x64mm [ブラス]タグブランク エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03510841-180823-02.jpg)
25x64mm [ブラス]タグブランク
エスコ(1件のレビュー)¥2,340税込¥2,5741セット(10枚)当日出荷エスコ品番EA591HD-15材質真鍮厚さ(mm)1穴径(Φmm)3.2サイズ(mm)25×64
12.8-15.0mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)
エスコ¥990税込¥1,0891個翌日出荷ギア式ですので取り外しに便利です。エスコ品番EA463SD-15材質ナイロン66バンド幅(mm)7
(HSS)パイプタップ(PF)
エスコ¥4,230税込¥4,6531本翌日出荷HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。管用平行ねじ(G)用。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
0.8tonx1.5m レバーホイスト
エスコ¥26,400税込¥29,0401個翌日出荷ラチェット式で、使い易く安全です。 遊転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。エスコ品番EA988BD-1.5使用荷重(t)0.8巻取長さ(m)1.5![1.5x50mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50091773-180216-02.jpg)
1.5x50mm [Ball Hexagon]キーレンチ
エスコ¥995税込¥1,0951個翌日出荷エスコ品番EA573CD-1.5先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2適合ねじサイズ(止ねじ)M3
1.5mm ボールポイント HexKey レンチ
エスコ¥255税込¥2811個翌日出荷エスコ品番EA573KD-1.5形状L型対辺寸法(mm)1.5先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2適合ねじサイズ(止ねじ)M3
45x18mm スチール製 セパレートカラー
エスコ¥2,870税込¥3,1571個翌日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。エスコ品番EA966CD-15種別セパレート幅(mm)18内径(Φmm)45ねじM8×P1.75(トメネジ)外径(Φmm)75寸法X(mm)28寸法W(mm)3寸法d(Φmm)9寸法Y(mm)14寸法R(mm)7六角穴付ボルトM8×30サイズ(mm)45×75×18




![[EA707D-15A用]温度センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50164108-170405-02.jpg)




![[D-Sub 15ピン] 切替器 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69070489-240919-02.jpg)


![150mm [青]結束バンド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03462672-170209-02.jpg)




![1.0m [D-Sub 15ピン] ディスプレイケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50276887-180226-02.jpg)









![25x64mm [ブラス]タグブランク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03510841-180823-02.jpg)









![1.5x50mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50091773-180216-02.jpg)


![[ヘックスローブ]ビット(TORSION) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03519914-180823-02.jpg)
![Tx15 [ヘックスローブ]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03496884-180823-02.jpg)

![T15x25mm [Torx]ドライバービット(インパクト用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64564107-210430-02.jpg)