カテゴリ
- 機構部品(80)
- 物流用品(59)
- 作業工具(53)
- ねじ・ボルト・釘(44)
- メカニカル部品(43)
- 空調・照明・電設資材(18)
- 電気材料(11)
- 測定用品(11)
- 保管用品(10)
- 切削工具(10)
- 建築金物(8)
- 研磨材(7)
- 農業・園芸資材(7)
- オフィス家具(5)
- 安全用品(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 電動工具(4)
- バッテリー・電装(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 制御機器(2)
- 日用品(2)
- 清掃用品(2)
- 安全標識(2)
- 防犯用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 事務用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 完成車(1)
- 家電(1)
- 農具(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(43)
- SMC(2,910)
- 大阪魂(1,344)
- 三木プーリ(659)
- BIGM(丸山製作所)(540)
- New-Era(ニューエラー)(490)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(471)
- KANA(片山チエン)(429)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(408)
- ミツビシ(407)
- イスカル(401)
- イマオコーポレーション(328)
- オザック精工(284)
- MAZDA(マツダ)(282)
- 水本機械製作所(235)
- 清水製作所[継手](226)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(197)
- MICROCHIP(175)
- TRUSCO(171)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「d-16」の検索結果
特価

不乾性パテ
エスコ¥985税込¥1,0841個翌日出荷から5日以内出荷不乾性、電気絶縁性、防水性に優れる。 無溶剤型で肉痩せの心配がなく刺激臭もなし。 ノンアスベスト製品。 室内用。 べたつかないため作業が容易。 RoHS対応品。用途気密・水密・防水・防虫等が求められるちょっとした隙間に仕様【針入度】60±15(JIS A5752に準ずる)使用温度範囲(℃)-20~50内容量(kg)1危険物の類別非危険物作業温度範囲(℃)5~40
懸垂幕 高所作業中
エスコ¥8,900税込¥9,7901個翌日出荷ナイロンターポリンは強度があり、雨に強く屋外で使用することができます。上下にパイプ、ヒモが付いていますので、そのままで使用できます。安全な作業への意識を高めるとともに、外部へのアピールにもつながります。材質ナイロンターポリン(繊維入ビニール)寸法(mm)1800×600
16x28x 7mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)
エスコ¥510税込¥5611枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)16厚さ(mm)7外径(Φmm)28適合温度(℃)-25~120入数1枚
25x14x300mm 両角マシンキー
エスコ¥2,070税込¥2,2771個翌日出荷用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。 幅・高さとも総研磨仕上げエスコ品番EA968ZD-16材質スチール長さ(mm)300幅(mm)25厚さ(mm)14
300mm 交換ヘッド(自在ほうき)
エスコ¥570税込¥6271個翌日出荷エスコ品番EA928AD-16材質穂先:ポリエステル60%(再生樹脂)・黒パーム20%・馬毛20%穂先(mm)幅300繰り返し・詰め替え対応
910x300x4mm プラダン(グリーン/5枚)
エスコ¥2,060税込¥2,2661個翌日出荷衝撃に強く繰り返し使用可能。 断熱効果や遮音効果に優れています。用途移転・引越し時の建物への養生資材、ディスプレイボード、工作材料などに。エスコ品番EA911BD-16形状プラダン質量(g)163寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)910×300×4
(HSS)パイプタップ(PF)
エスコ¥4,230税込¥4,6531本翌日出荷HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。管用平行ねじ(G)用。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
2.0x3.0m からすネット
エスコ¥6,260税込¥6,8861個翌日出荷カラスには見えにくい黄色のネットを使用。 唐辛子由来の辛味成分、カプサイシンがカラスの味覚を刺激します。エスコ品番EA952AD-16質量(kg)約1寸法(m)2×3
0- 50℃/150mm 温度計・丸型保護枠付(L型)
エスコ¥12,200税込¥13,4201個翌日出荷エスコ品番EA727AD-16全長(mm)150最大測定温度(℃)50温度測定範囲(℃)0~50
ロングノズルエアーガン(長さ調整式)
エスコ¥3,330税込¥3,6631個翌日出荷伸縮機能付ロングノズルタイプ。材質(本体)POM製使用圧力(MPa)0.6ノズル長(mm)415~750取付ねじホース:Rc1/4”材質(ノズル)スチールプラグ付穴径(mm)2.8エア量(L/min)453
125mm Sカンフック(ステンレス製)
エスコ¥2,870税込¥3,1571個翌日出荷エスコ品番EA638AD-16材質ステンレス(SUS304)幅(mm)53全長(mm)125種類Sカン寸法L1(mm)125線径(Φmm)10使用荷重(kg)120寸法D(mm)10寸法L2(mm)105口の開き(mm)17
0-1.6MPa 圧力計(グリセリン入)
エスコ¥7,060税込¥7,7661個(1個)翌日出荷材質透明板:ポリカーボネートケース形状立型測定範囲(MPa)0~1.6材質(ケース)SUS304材質(接続部)真鍮
収納庫
エスコ¥68,500税込¥75,3501台翌日出荷用途ベランダ軒下ガレージなど 狭い場所に設置可能仕様内部:自由棚2枚6段可材質スチール(メタリックメラミン塗装)質量(kg)65色メタリックホワイトブロンズ耐荷重(kg)屋根:20、棚:20、床:35(kg/m2)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:1,255×560×1,620 内寸:1,198×365×1,560床面積(m2)0.17坪(0.57)基礎ブロック6個必要(付属していません)強度積雪:一般型
ラテックスゴムコーティング手袋
エスコ¥510税込¥5611双翌日出荷10ゲージ。伸縮性の高い袖口で着脱しやすい手袋です。シワ加工ラテックスコーティングによりグリップ力と耐久性を高め、耐摩耗性にも優れています。材質繊維部:ポリエステル、樹脂部:ラテックスゴム厚さ(mm)1.0色ブルー
超硬カッター 6mm軸 EA819Lシリーズ
エスコ¥6,110税込¥6,7211本翌日出荷から3日以内出荷特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。時間と労力の大幅な削減が可能です。![[EA539PD-11用] 替アタッチメント(裸圧着端子用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76527308-220412-02.jpg)
[EA539PD-11用] 替アタッチメント(裸圧着端子用)
エスコ¥10,800税込¥11,8801個翌日出荷EA539PD-11用 裸圧着端子用仕様●圧着能力:2mm2、5.5mm2、8mm2、14mm2




![[EA709D-16用]アリゲータクリップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44102739-190802-02.jpg)



![M16 [高強度・高張力]平ワッシャー(8枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50504782-250806-02.jpg)



















![14x17 [ノンスパーク]両口スパナ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03560356-180824-02.jpg)














![[EA539PD-11用] 替アタッチメント(裸圧着端子用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76527308-220412-02.jpg)