カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 機構部品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 事務用品(3)
- 物流用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 測定用品(2)
- 作業工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- オフィス家具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(80)
- IKO(日本トムソン)(28)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(29)
- KTC(58)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(43)
- NOK(29)
- NSK(日本精工)(36)
- NTN(エヌティーエヌ)(36)
- omron(オムロン)(40)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(68)
- TRUSCO(44)
- イマオコーポレーション(40)
- エレコム(51)
- サンワサプライ(47)
- 大阪魂(65)
- 山崎実業(25)
- 岩田製作所(34)
- 東栄管機(23)
- 水本機械製作所(30)
- ブランドをもっと見る
「d-24」の検索結果
特価

ホッチキス針リムーバー
エスコ¥540税込¥5941個当日出荷先端で針をはさみ、スライダを引き寄せます。仕様【除針枚数】20枚全長(mm)63質量(g)28寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)63×40×18繰り返し・詰め替え対応
1360g/60mm 無反動ハンマー(ポリウレタン)
エスコ¥4,670税込¥5,1371個当日出荷エスコ品番EA575D-24全長(mm)375種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)60材質(柄部)ポリウレタン材質(頭)ポリウレタン主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
G 1/4"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製)
エスコ(1件のレビュー)¥595税込¥6551個当日出荷エスコ品番EA141CD-24材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)23.7質量(g)約26ねじ径G(PF)1/4”×G(PF)1/2”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)8×10
安全長靴
エスコ¥5,200税込¥5,7201個当日出荷から翌日出荷JIS T 8101(S種)相当品。長靴タイプの作りになっていますので軽作業としてお選びください。色紺種類安全長靴材質(アッパー)ゴム材質(ソール)ゴムJIS規格JIS S級相当足幅3E材質(インナー)綿メリヤス材質(先芯)鋼(JIS S級相当)靴タイプ長靴
ミニコントロールバルブ
エスコ¥4,330税込¥4,7631個当日出荷空調・冷凍機器類からのバックプレッシャーが掛からず、冷媒の吹き出しがないため、安全に着脱ができます。指先で軽く開閉が行えます。センターポート機構により適確に中心を捕らえます。エスコ品番EA104AD-24使用方法時計方向に回すとバルブコアが押され同時にバルブが開きます。反時計方向に回すとバルブコアが開放され同時にバルブが閉じます。接続口径UNF7/16-20×UNF7/16-20(1/4inch×1/4inch)全長(mm)57~62冷媒R12、R22、R502
24 mm ラチェット メガネレンチ
エスコ¥8,890税込¥9,7791個当日出荷頑丈な作り。クロームメッキ仕上げエスコ品番EA602KD-24形状ストレート全長(mm)305質量(g)450寸法A(mm)49.2対辺寸法(mm)24寸法C(mm)14.3サイズ(mm)24ラチェット機構あり
214x118x45mm パーツケース
エスコ¥325税込¥3581個当日出荷仕切板のないフリータイプ。エスコ品番EA508MD-24材質ポリプロピレン寸法(mm)214×118×45色クリア外寸(mm)214×118×45内寸(mm)206×104×41仕切数(個)仕切りなし仕切りなし
A4 ファイルスタンド
エスコ¥600税込¥6601個当日出荷A4判 パンフレットやカタログの整理に便利な薄型タイプです。仕様●サイズ(W×D×H)mm:315×24×223●カラー:クリア●材質:ポリプロピレン樹脂製
スナップピン(ダブルリング)
エスコ(3件のレビュー)¥460税込¥5061袋(10個)当日出荷エスコ品番EA949PJ-24材質ばね鋼(亜鉛メッキ)寸法d1(mm)4寸法d2(mm)23寸法d3(mm)4.5寸法l1(mm)78寸法d4(mm)17~24寸法l2(mm)44適合径(Φmm)17~24
128GB SDHCメモリーカード
エスコ¥6,940税込¥7,6341個当日出荷仕様スピードクラス:SDスピードクラス:10、UHSスピードクラス:1ユーザー領域:約115.2GB寸法(mm)32.0(W)×24.0(D)×2.1(H)質量(g)約2電源電圧(V)2.7-3.6データ転送速度読み出し最大50MB/秒動作温度範囲(℃)-25~85(結露しないこと)容量(GB)128
M6x 6mm ローレットナット(スチール製)
エスコ¥415税込¥4571個当日出荷エスコ品番EA948BW-53材質スチール製(クロムメッキ仕上げ)ねじM6寸法A(mm)5寸法D(mm)24寸法Lf(mm)6
スナップピン(ダブルリング)
エスコ¥1,260税込¥1,3861袋(5個)当日出荷エスコ品番EA949PJ-45材質ばね鋼(亜鉛メッキ)寸法d1(mm)8寸法d2(mm)30寸法d3(mm)9寸法l1(mm)130寸法d4(mm)24~45寸法l2(mm)76適合径(Φmm)24~45![[6901ZZ]深溝玉軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64804103-210511-02.jpg)
[6901ZZ]深溝玉軸受
エスコ¥730税込¥8031個当日出荷用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)12寸法D(mm)24寸法B(mm)6軌道輪形状深溝玉軸受
スナップピン(ダブルリング)
エスコ(1件のレビュー)¥625税込¥6881セット(5個)当日出荷エスコ品番EA949PJ-36材質ばね鋼(亜鉛メッキ)寸法d1(mm)6寸法d2(mm)30寸法d3(mm)6.5寸法l1(mm)120寸法d4(mm)24~36寸法l2(mm)70適合径(Φmm)24~36
280N 電磁マグネットホルダー
エスコ¥4,490税込¥4,9391個当日出荷ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-22)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。仕様●電圧/電流:DC12V/280mA●最大吸着力:280N●サイズ(mm):Φ30×24●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M3(深さ6mm)●重量(g):108●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
100x17mm シーブ
エスコ¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から翌日出荷エスコ品番EA987HP-2材質鉄穴径(Φmm)17寸法F(mm)7寸法D(mm)24寸法E(mm)26寸法B(mm)44寸法C(mm)14
110V/3.0W/E12 パネル球(10個)
エスコ¥4,090税込¥4,4991個当日出荷エスコ品番EA758ZA-24D寸法(mm)Φ13×33電圧(V)110消費電力(W)3口金E12電球形状パネル球
スナップピン(ダブルリング)
エスコ¥1,000税込¥1,1001袋(5個)当日出荷エスコ品番EA949PJ-40材質ばね鋼(亜鉛メッキ)寸法d1(mm)7寸法d2(mm)30寸法d3(mm)8寸法l1(mm)130寸法d4(mm)24~40寸法l2(mm)72適合径(Φmm)24~40![24.0x32.5mm [ステンレス製]ボールキャスター(ネジ式) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64675757-210507-02.jpg)
24.0x32.5mm [ステンレス製]ボールキャスター(ネジ式)
エスコ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷材質本体:SUS303、車球:SUS440C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24Φ×32.5(H)ボール径(Φmm)15.8アズワン品番64-2296-81ねじサイズM6×12
エポキシ接着剤 24mL EA934WBシリーズ
エスコ¥1,690税込¥1,8591本当日出荷ミキシングノズル(EA934WF-1B/別売)を取り付けて使用できます。仕様●内容量:24mL●使用温度範囲:-50~80℃●色:透明●完全硬化時間:24時間●硬化時間:1時間●可使時間:3~4分●硬度(ショアーD):65●せん断強度:スチール/20N/mm2 アルミニウム/19N/mm2 硬質PVC/13N/mm2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量24mL危険物の性状非水溶性
Φ15x190mm スティックライト 黄/24本
エスコ¥4,800税込¥5,2801箱(24本)当日出荷スティックを軽く折り曲げると、内部の化学変化で光り始めます。仕様●使いきりタイプ●材質:本体/PP、PE、ガラス●サイズ(W×D×H)mm:箱サイズ/215×65×300 商品本体サイズ/Φ14~18×H190●重量(g):1000(24本+箱)●発光時間:10~12時間●カラー:発光色/イエロー●入数:24本●用途:地震、停電時に備えて緊急簡易ライト、停電時の代用灯、危険箇所の目印、夜間のウォーキング等に●使用期限/製造から6年●停電してもすぐ見つかる蓄光シール付き●A4サイズでオフィスの棚にもピッタリ収納可能●いざという時に便利な「災害伝言ダイヤル」記載●火、電気不要、ガス漏れが心配な場所でも安心●軽く曲げるだけで光り、電池の交換や難しい操作も不要●強風の中や水中でも使用可能
























![[6901ZZ]深溝玉軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64804103-210511-02.jpg)




![24.0x32.5mm [ステンレス製]ボールキャスター(ネジ式) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64675757-210507-02.jpg)