カテゴリ

  • 作業工具(27)
  • 保管用品(16)
  • 測定用品(15)
  • 物流用品(13)
  • 事務用品(11)
  • オフィス家具(8)
  • 作業服(7)
  • 梱包用品(6)
  • 清掃用品(6)
  • 機構部品(5)
  • 日用品(5)
  • 防災用品(5)
  • 研磨材(5)
  • 家電(5)
  • 安全保護具(4)
  • 厨房用品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 医療(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 照明(2)
  • 防犯用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建築金物(2)
  • カー用品(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(28)
  • SMC(1,709)
  • メディアカバーマーケット(670)
  • CKD(352)
  • Panasonic(パナソニック)(257)
  • オカムラ(岡村製作所)(190)
  • リンナイ(164)
  • MAZDA(マツダ)(137)
  • Kawasaki(134)
  • イスカル(86)
  • NSK(日本精工)(85)
  • アイリスオーヤマ(73)
  • パール金属(72)
  • cotta(56)
  • 福井クラフト(50)
  • NOK(48)
  • 三木プーリ(47)
  • CAPTAIN STAG(47)
  • NTN(エヌティーエヌ)(46)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-250」の検索結果

178件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
250x 3.6mm 結束バンド(青/100本) エスコ250x 3.6mm 結束バンド(青/100本)エスコ
850税込935
1袋(100本)
欠品中
材質ナイロン66幅(mm)3.6厚さ(mm)1.4全長(mm)250使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)74アズワン品番64-7859-55
600x1200x50mm 発泡ポリエチレンフォーム エスコ600x1200x50mm 発泡ポリエチレンフォームエスコ
9,550税込10,505
1個
当日出荷
エスコ品番EA997XD-250
3アームプーラー(内・外抜き兼用) エスコ3アームプーラー(内・外抜き兼用)エスコ
19,300税込21,230
1個
当日出荷から翌日出荷
ラムの先端は特別に熱処理され、耐久性を持っています 引き爪の合理的な設計により、力が加わっても脱落しないようになっています 爪の向きを変える事で内抜きと外抜きができます。
キャスター (ツインホイール) エスコキャスター (ツインホイール)エスコ
745税込820
1個
翌日出荷
ブレーキ無し。ボルトタイプ。
車輪径(Φmm)(D)50材質(本体)ナイロン質量(g)118材質(車輪)ウレタン巻き車輪幅(mm)(W/W')51/8取付高(mm)(H)64ねじピッチ1.25軸長(mm)(L)15ねじ径M8耐荷重(kg)40旋回半径(mm)(A)48偏芯C(mm)19平径P(mm)17
250x 65mm 車輪(ボールベアリング・鋳鋼製・レール用) エスコ250x 65mm 車輪(ボールベアリング・鋳鋼製・レール用)エスコ
47,200税込51,920
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986SD-250材質鋳鋼軸径(Φmm)30寸法(mm)250×65許容荷重(kg)2500種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25~120フランジ外径(Φmm)300
パイプレンチ エスコパイプレンチエスコ
5,040税込5,544
1丁
当日出荷から翌日出荷
鍛造鉄製
47mm/250mm ウォーターポンププライヤー(ドライバー付) エスコ47mm/250mm ウォーターポンププライヤー(ドライバー付)エスコ
2,340税込2,574
1個
翌日出荷
呼び寸法(mm)250エスコ品番EA531D-250
1/2”sqx250mmインパクトエクステンションバー エスコ1/2”sqx250mmインパクトエクステンションバーエスコ
2,140税込2,354
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/2”全長(mm)250
46mm/250mmプライヤーレンチ エスコ46mm/250mmプライヤーレンチエスコ
14,800税込16,280
1個
翌日出荷
全長(mm)250仕様高所作業時の工具落下防止にハンドルコンフォート仕上ニッケルメッキ最大開口(mm)46mm
M16x250mm スタッドボルト エスコM16x250mm スタッドボルトエスコ
1,690税込1,859
1個
翌日出荷
適合ねじM16エスコ品番EA637GD-250材質焼入鋼寸法A(mm)250寸法B2(mm)160寸法B1(mm)19
250mm/30mm パイプレンチ(ノンスパーキング) エスコ250mm/30mm パイプレンチ(ノンスパーキング)エスコ
17,900税込19,690
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅全長(mm)250質量(g)670口幅(mm)30
3/4”sqx250mmインパクトエクステンションバー エスコ3/4”sqx250mmインパクトエクステンションバーエスコ
4,640税込5,104
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/4”全長(mm)250
60mm/ 0-25MPa 圧力計(グリセリン入) エスコ60mm/ 0-25MPa 圧力計(グリセリン入)エスコ
8,220税込9,042
1個
翌日出荷
適合流体気体と液体エスコ品番EA729GD-250ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~25
M14/呼16/250mm Tスロットボルト エスコM14/呼16/250mm Tスロットボルトエスコ
3,450税込3,795
1個
翌日出荷
適合ねじM14エスコ品番EA637FD-250材質焼入鋼寸法A(mm)250寸法D(mm)9寸法B(mm)150寸法C(mm)25適合T溝幅(mm)16
250x 65mm 強力ナイロン車輪[白] エスコ250x 65mm 強力ナイロン車輪[白]エスコ
29,000税込31,900
1個
翌日出荷
耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MD-250軸径(Φmm)25長さ(mm)65(ハブ)ナチュラルホワイト許容荷重(kg)2000車輪径(Φmm)250質量(g)2300材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)65ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-40~80特性耐摩耗性、耐衝撃性
宅配120サイズ ダンボール エスコ宅配120サイズ ダンボールエスコ
3,300税込3,630
1箱(10枚)
当日出荷
宅配120サイズ
材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)5クラフト入数(枚)10容量(L)55.5内寸奥行(mm)524内寸幅(mm)314アズワン品番65-2316-87外寸法・幅(mm)320外寸法・高さ(mm)250外寸法・奥行(mm)530ライナーC5内寸高さ(mm)241
両口めがねレンチセット エスコ両口めがねレンチセットエスコ
10,600税込11,660
1セット
翌日出荷
セット内容:11本組、5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)、8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)、9×11(A:6.4、B:7.8、C:16.2、D:18.4、L:195)、10×12(A:6.4、B:8、C:16.2、D:18.4、L:196)、12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220) 、14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250) 、16×18(A:9.9、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、19×22 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270) 、24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360) 、30×32 (A:16、B:16.8、C:42.8、D:46.3、L:420)。12ポイント。40°タイプ。ツールロール付。
8本組 メガネレンチ エスコ8本組 メガネレンチエスコ
8,050税込8,855
1セット
翌日出荷
<サイズ(mm)>5.5×7(A/5.4、B/5.9、C/11.3、D/13.5、L/165)8×10(A/5.9、B/6.4、C/14、D/16、L/185)11×13(A/6.9、B/8.4、C/18.4、D/20.7、L/205)12×14(A/7.5、B/8、C/19.8、D/21.8、L/220)14×17(A/8.4、B/9.9、C/26.6、D/27.7、L/250)17×19(A/10、B/10.8、C/26.6、D/27.7、L/250)19×21(A/10.9、B/11.9、C/28、D/32、L/270)24×27(A/12.8、B/13.4、C/34、D/39、L/360)12ポイント40°タイプ
仕様●メーカー:SATA●型番:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:8本組●材質:クロムバナジウム鋼●重量(g):5.5×7/40 8×10/62 11×13/91 12×14/115 14×17/141 17×19/190 19×21/230 24×27/432●総重量:約1.3kg●ケースサイズ:535×420(H)mmアズワン品番65-3888-49
丸ダイスセット(並目/HSS) エスコ丸ダイスセット(並目/HSS)エスコ
8,670税込9,537
1セット
当日出荷
並目 ダイスハンドル付
仕様●サイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1・M8×1.25・M10×1.50・M12×1.75●材質:HSS●ケースサイズ:250(W)×225(D)×90(H)mmアズワン品番65-2233-25
A4 ダンボール(シングル) エスコA4 ダンボール(シングル)エスコ
2,180税込2,398
1箱(10枚)
当日出荷
無地タイプ 内容物はついていません。
材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)5クラフトタイプシングル入数(枚)10容量(L)15内寸奥行(mm)340内寸幅(mm)250使用の目安A4ファイルサイズ、Yシャツ約5着アズワン品番65-2316-76外寸法・幅(mm)260外寸法・高さ(mm)190外寸法・奥行(mm)350ライナーC5内寸高さ(mm)180
デジタルはかり エスコデジタルはかりエスコ
8,400税込9,240
1台
当日出荷から8日以内出荷
ワークスケール 高精度 分解能1/2000 左右に取手が付いて、持ち運びに便利です。 低い全高 風袋引き機能
300x100x250mm トートバッグ(透明/Sサイズ) エスコ300x100x250mm トートバッグ(透明/Sサイズ)エスコ
665税込732
1枚
当日出荷
材質塩化ビニール厚さ(mm)0.2入数(枚)1容量(L)7.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×100×250アズワン品番64-7950-29
250x340x 270mm/ 5段 レターケース エスコ250x340x 270mm/ 5段 レターケースエスコ
2,870税込3,157
1個
当日出荷
A4サイズの用紙、書類の収納に便利
材質ポリスチレン寸法(mm)250(W)×340(D)×270(H)質量(kg)1.98ホワイトサイズA4引出し組合せ浅型+深型引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)深型:250(W)×340(D)×75(H)、浅型:250(W)×340(D)×35(H)アズワン品番64-2290-13
防水・防塵デジタルはかり エスコ防水・防塵デジタルはかりエスコ
11,700税込12,870
1台(1台)
翌日出荷
風袋引機能付で容器の重さを引いた測定ができます。使用する地域に合わせて重力加速度を設定できます。文字高30mmで大きく見やすい液晶を採用しました。濡れても安心の防塵防水仕様です。
材質本体:ABS樹脂 計量皿:ステンレス寸法(mm)載皿:224×176質量(kg)1.6電源単2電池×4本(付属)または、 ACアダプター(別売)精度±0.06kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×223×80機能オートパワーオフ、バックライト、風袋引き使用温湿度範囲温度:5~35℃ 湿度:85%以下防塵防水性能IP54最小目盛(kg)0.02液晶表示LCD 文字高表示30(mm)最小秤量(kg)0.08秤量(kg)30
200kg/185x250x292mm ハンドプレス(ラック式) エスコ200kg/185x250x292mm ハンドプレス(ラック式)エスコ
48,980税込53,878特価
1個
当日出荷から翌日出荷
仕様加圧能力:200kg最大プレス厚:175mm材質本体・ベース:鉄ストローク(mm)35寸法(mm)185(W)×250(D)×292(H)質量(kg)9.5奥行(mm)77アズワン品番64-2218-62
250x340x 230mm/ 5段 レターケース(ホワイト) エスコ250x340x 230mm/ 5段 レターケース(ホワイト)エスコ
2,600税込2,860
1個
当日出荷
A4サイズの用紙、書類の収納に便利
材質ポリスチレン質量(kg)1.8ホワイトサイズA4段数5段引出し組合せ浅型引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×320×35アズワン品番64-2290-12
37L [ステンレス製]ダストボックス(一般・ゴミ用) エスコ37L [ステンレス製]ダストボックス(一般・ゴミ用)エスコ
23,500税込25,850
1台
当日出荷
用途一般ゴミ用仕様水気のある所にも安心な、サビに強いステンレス製45L用ポリ袋が使用できます。「一般ゴミ」シール1枚付材質本体:ステンレスNo.4仕上げ・ABS樹脂(再生樹脂)、蓋:ABS樹脂(再生樹脂)・ステンレスNo.4仕上げ形状(投入口)四角寸法(mm)360(W)×250(D)×600(H)質量(kg)3.2容量(L)37アズワン品番64-7990-98収納の目安あきかん(350ml):約46本、PETボトル(500ml):約24本フタの種類オープン式商品タイプ本体+フタ
ダンボール箱 エスコダンボール箱エスコ
2,180税込2,398
1箱(10枚)
翌日出荷
宅配100サイズ。
材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)5クラフト入数(枚)10容量(L)17内寸奥行(mm)454内寸幅(mm)244外寸法・幅(mm)250外寸法・高さ(mm)170外寸法・奥行(mm)460ライナーK5内寸高さ(mm)161
スパイラルダクト用定着カラー エスコスパイラルダクト用定着カラーエスコ
2,240税込2,464
1個
翌日出荷
材質亜鉛鋼板寸法t(mm)0.6
300x250x200mm ヘルメット収納バッグ エスコ300x250x200mm ヘルメット収納バッグエスコ
2,350税込2,585
1個
当日出荷
材質ナイロン寸法(mm)300(W)×250(D)×200(H)
1100x250x20mm フォークリフト用爪カバー 2本入 エスコ1100x250x20mm フォークリフト用爪カバー 2本入エスコ
10,900税込11,990
1組(2本)
当日出荷
フォークリフトのメンテサービス時に爪にあたりケガをするのを防ぎます。フォークリフト付近での作業の安全性を高めます。クッション性が高く緩衝機能に優れています。
仕様●サイズ:1100(W)×250(D)×20(H)mm●材質:ポリエステル(エアーメッシュ)・PVC発泡生地●重量:500g●色:ブルー●入数:2本●マジックテープ式●内側はPVC発泡生地でしっかり補強●Φ15mmのウレタン丸棒入りアズワン品番65-9337-55
37.0L ダストボックス(中缶無し・ステンレス製) エスコ37.0L ダストボックス(中缶無し・ステンレス製)エスコ
17,500税込19,250
1台
当日出荷
仕様フタはスイング開閉式です。材質本体:ステンレスNo.4仕上げ・ポリプロピレン、ふた枠:ABS樹脂(再生樹脂)寸法(mm)360(W)×250(D)×600(H)質量(kg)3.2タイプ(中缶)無容量(L)37アズワン品番64-7991-03フタの種類スイング式商品タイプ本体+フタ
モニタースタンド エスコモニタースタンドエスコ
3,100税込3,410
1台
当日出荷
シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、腰への負担が軽減されます。 キーボードやマウスを収納し、作業スペースを広く使うことができます。背板がないので、配線作業も簡単です。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:590×250×86mm●重量(g):1.9kg●材質:天板:プリント化粧紙パーティクルボード、脚部:スチール(エポキシ紛体塗装)●耐荷重:約10kg●カラー:黒アズワン品番65-2290-31
デジタル真空計 エスコデジタル真空計エスコ
44,000税込48,400
1台
当日出荷
寸法(mm)165(W)×55(D)×250(H)測定範囲0~20000ミクロン電源単3電池×2本(付属)精度±(10ミクロン+測定値の10%)100~1000ミクロン分解能1ミクロン(0~1000)、10ミクロン(1000~2000)、100ミクロン(2000~5000)、500ミクロン(5000~10000)5000ミクロン(10000~20000)アズワン品番64-2255-72
EA661BD-1、-10用仕切板 エスコEA661BD-1、-10用仕切板エスコ
1,320税込1,452
1パック(36枚)
当日出荷
エスコ品番EA661BD-1材質外側/スチール、引き出し/樹脂寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×360×250、(各引出し)50×80×240仕切板EB661BD-11・36枚入り(別売)、(各引出しは別売の仕切り板で4つに仕切れます)
机上ラック エスコ机上ラックエスコ
15,200税込16,720
1台
当日出荷から翌日出荷
2段タイプのハイラックでオフィス空間を有効に使えます。 スライド可動式サポーター付
材質本体:スチールエンドキャップ:再生ABS樹脂
消火器置場 10型 エスコ消火器置場 10型エスコ
9,500税込10,450
1台
当日出荷
10型1~2本用
吸収缶交換マスク(1缶式) エスコ吸収缶交換マスク(1缶式)エスコ
2,130税込2,343
1個
当日出荷
質量(g)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×250×8アズワン品番64-7923-59
モニタースタンド エスコモニタースタンドエスコ
3,100税込3,410
1台
当日出荷
シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、腰への負担が軽減されます。 キーボードやマウスを収納し、作業スペースを広く使うことができます。背板がないので、配線作業も簡単です。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:590×250×86mm●重量(g):1.9kg●材質:”天板:プリント化粧紙パーティクルボード、脚部:スチール(エポキシ紛体塗装)●耐荷重:約10kg●カラー:白アズワン品番65-2290-30
ボードトロリー エスコボードトロリーエスコ
12,900税込14,190
1台
当日出荷
楽で自律的な石膏ボードの持ち運び 1人で最大2枚のボードを運ぶことができます。 幅の広いベースにより、安定性が向上し、石膏ボードの損傷を防ぎます。 軽量でコンパクト
仕様●サイズ:350(W)×105(D)×850(H)mm●ボード保持部:250×55mm●材質:スチール●重量:2kgアズワン品番65-2311-08