カテゴリ

  • 照明(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(55)
  • BIGM(丸山製作所)(16)
  • アルインコ(6)
  • NEC(6)
  • サンワサプライ(6)
  • 理研製鋼(4)
  • 扶桑産業(4)
  • KSフィルター(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
  • RIKEN(理研機器)(2)
  • 河淳(2)
  • ハッピー金属(2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • 前川金属工業所(宝こづち印)(2)
  • EPCOS(2)
  • Lovato(2)
  • FINEPCR(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-35-300」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レベル(測量ポール用) エスコレベル(測量ポール用)エスコ
1,630税込1,793
1個
翌日出荷
ポールに取り付けて水平、垂直の確認に 視認性が良い、大型の気泡管(Φ25mm)を採用しました。 測定物に取り付ける際に便利なバンド付です。 バンドが取り付けやすく、外れにくいバンドガイド付です。 ポールやパイプの水平、垂直確認ができるV字型溝付です。
仕様●測定勾配:水平・垂直●感度:0.5mm/m=0.0286°●使用温度:-10~60℃●精度:±5.0mm/m=±0.2865°以内●サイズ:43(W)×61(D)×34(H)mm●重量:35g●材質:本体:ABS樹脂気泡管:アクリル樹脂液体:石油系液●付属品:バンド(自然長約300mm)アズワン品番65-2170-24
DC24V/ 35W HIDサーチライト リモコン式 エスコDC24V/ 35W HIDサーチライト リモコン式エスコ
105,900税込116,490
1台
翌日出荷
首振り角度/上下 120度/左右 440度驚きの照射距離500mレジャーボートや特殊車両など夜間のサーチライトに最適有線でも無線でもリモコンで照射方向を自由自在に遠隔操作が可能屋内・屋外両用(IP66)集光
仕様●メーカー:日動工業●型番:HIDL-35R-24V●電球:35W●コード長:本体/300mm、延長コード/4m●定格:DC24V 2.1A●使用電球:H.I.Dキセノン球1灯●1m照度:220000Lx●サイズ:184(W)×230(D)×270(H)mm●重量(g):2300●電線仕様:PVC線●夜間照射距離:20m●入力プラグ:シガープラグ/Yピンコード●光源色:白色(4300K)●消費電力:54W●付属品:リモコン/リモコン用電池/コントローラー/コントローラーソケット/シガープラグ/4m延長ケーブル●使用環境温度:-10~50℃●球寿命:3000時間●材質:ASA・ポリカーボネイトアズワン品番65-9285-81