カテゴリ
- 物流用品(109)
- 作業工具(93)
- 機構部品(84)
- ねじ・ボルト・釘(48)
- メカニカル部品(44)
- 電気材料(36)
- 保管用品(34)
- 清掃用品(23)
- 研磨材(19)
- 空調・照明・電設資材(18)
- 測定用品(18)
- 切削工具(18)
- 建築金物(17)
- 配管・水廻り設備部材(16)
- 事務用品(14)
- 塗装・養生・内装用品(12)
- 農業・園芸資材(11)
- はんだ関連・静電気対策用品(10)
- 安全標識(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 科学研究・開発用品(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- 安全保護具(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- 梱包用品(7)
- オフィス家具(7)
- テープ(6)
- 厨房用品(6)
- 防災用品(6)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- クリーンルーム用品(6)
- 整備工具・収納(6)
- 手袋(6)
- 家電(6)
- 電動工具(6)
- 溶接用品(5)
- 防犯用品(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 制御機器(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 作業服(3)
- 日用品(2)
- 安全用品(2)
- 医療(2)
- バッテリー・電装(2)
- カー用品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 農具(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 縫製用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 農業機械(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(86)
- SMC(10,036)
- MAZDA(マツダ)(4,411)
- 大阪魂(2,588)
- ホンダ(1,200)
- ニッサン(955)
- オカムラ(岡村製作所)(944)
- YAMAHA(ヤマハ)(908)
- イトーキ(893)
- KANA(片山チエン)(702)
- トヨタ(658)
- 水本機械製作所(613)
- CKD(612)
- TRUSCO(521)
- WIDIA(518)
- BIGM(丸山製作所)(453)
- コノエ(396)
- 三木プーリ(381)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(314)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
エコマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)
「d-5」の検索結果
特価

すき間埋めテープ(発泡シール材)
エスコ(1件のレビュー)¥420~税込¥462~1個ほか当日出荷から翌々日出荷耐久性、耐候性、耐寒・耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。柔軟な素材の為圧縮しやすく、優れた水密特性・気密特性を得る事ができます。圧縮荷重が小さく、目地充填後に構造物を変形させる事がありません。対象物の色に合わせて使用して下さい。滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。水や空気を通しません(防水性能を持たすには、70%圧縮必要です)。食品衛生法適合商品ではありません。用途自動車の吸音材、止水シール材、室外機、室内機の止水、エアーシール材、すべり止め材に材質EPDM発泡体テープ長さ(m)2引張強度(MPa)0.05
差込形電線コネクター
エスコ(2件のレビュー)¥2,660税込¥2,9261箱(50個)当日出荷から翌日出荷種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300定格電流(A)20適合電線径(Φmm)1.6、2.0
6.5/10.0mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC)
エスコ(1件のレビュー)¥3,160税込¥3,4761個当日出荷カプラー付。用途エアー用内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10長さ(m)5常用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-20~60エスコ品番EA125ED-5材質PVC色赤質量(g)437破裂圧力(MPa)6使用流体空気許容圧力(MPa)1.5特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
3.6x5.4m 遮熱シート
エスコ¥9,080税込¥9,9881個当日出荷遮熱効果だけでなく耐侯性、採光性も併せ持った商品です。 屋外での塩ビパイプの曲がり、日焼けの防止や、ビニールハウスの遮熱用の天幕材などに最適です。エスコ品番EA911AD-53材質ポリエチレン厚さ(mm)0.19寸法(m)3.6×5.4
遮熱シート
エスコ¥3,100~税込¥3,410~1枚当日出荷から翌日出荷#4000 遮熱効果だけでなく耐侯性、採光性も併せ持った商品です。 屋外での塩ビパイプの曲がり、日焼けの防止や、ビニールハウスの遮熱用の天幕材などに最適です。 耐候年数は約5~6年です(使用状況により異なる) 長期使用のカバーや農業用のハウスの天幕材に 特に長期間の遮熱効果や長期使用の養生用遮熱シートカバーとして使用できます
90x67x23mm 小物ケース
エスコ(1件のレビュー)¥185税込¥2041個当日出荷仕様個別収納:8コマエスコ品番EA508KD-51材質コーポリマー寸法(mm)90×67×23色ブルー/クリア質量(g)20外寸(mm)90×67×23内寸(mm)74×56×16~20仕切数(個)8(個別収納)仕切りあり
5.5m 巾広メジャー
エスコ¥1,540税込¥1,6941個当日出荷エスコ品番EA720HD-5.5種類ロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)スチール目盛種別片面
450mm 平バール(超軽量)
エスコ¥1,940税込¥2,1341本当日出荷超軽量。パイプは全体焼入の特殊鋼で強力です。バールの釘抜き部は、古い釘などにも食い付きが良く、簡単、安全に作業ができます。バールテコ部は最適な角度が付いており、ハガシ作業、テコ作業を効率よくできます。軽量で取り扱いやすいため、疲れにくく作業性を向上させます。サビに強いクロムメッキ仕上げ。落下防止金具の取付穴付き。エスコ品番EA519MD-52材質機械構造用炭素鋼、鋼管形状断面: 異形焼入鋼管全長(mm)450質量(g)480寸法a(mm)5刃幅(mm)5寸法b(mm)24尾部幅(mm)24![[中] リングスリーブ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76525786-220412-02.jpg)
[中] リングスリーブ
エスコ¥605税込¥6661パック(15個)当日出荷終端重ね合わせ用スリーブ JIS規格品仕様●型式:中●呼称断面積(mm2):8●最大使用電流(A):30●入数:15個●材質:無酸素銅管(電気すずめっき)●全長(mm):10.5
4x 25mm D型 リング
エスコ¥500税込¥5501セット(2個)当日出荷エスコ品番EA638JD-5材質ステンレス(SUS304)質量(g)9種類リンク使用荷重(kg)40寸法A(mm)25寸法D(mm)4表面処理鏡面研磨仕上寸法B(mm)22
2.7x3.6m 遮熱シート
エスコ(1件のレビュー)¥5,450税込¥5,9951個当日出荷遮熱効果だけでなく耐侯性、採光性も併せ持った商品です。 屋外での塩ビパイプの曲がり、日焼けの防止や、ビニールハウスの遮熱用の天幕材などに最適です。エスコ品番EA911AD-52材質ポリエチレン厚さ(mm)0.19寸法(m)2.7×3.6![[6005ZZ]深溝玉軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64803394-210511-02.jpg)
[6005ZZ]深溝玉軸受
エスコ¥665税込¥7321個欠品中用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)25寸法D(mm)47寸法B(mm)12軌道輪形状深溝玉軸受
腕カバー(耐切創・ケブラー)
エスコ¥6,150税込¥6,7651双当日出荷親指穴が開いているタイプのアームプロテクターです。 2層構造になっています。 耐切創性、難燃性、耐熱性に優れています。 入数は1双入りです。 洗濯可能です。仕様●材質:ケブラー●全長:457mm●幅:約80mm●親指穴:約60mm●重量:約80g
M30x45mm アイボルト(炭素鋼製)
エスコ¥2,750税込¥3,0251個当日出荷とても頑丈なつくりになっています材質鍛造炭素鋼内径(Φmm)60使用荷重(t)3.2線径(Φmm)24アイ部内径(Φmm)60![[12個用] 業務用キーホルダー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50419757-170331-02.jpg)
[12個用] 業務用キーホルダー
エスコ(2件のレビュー)¥1,270税込¥1,3971個当日出荷エスコ品番EA916ZD-52材質リング:スチール、ネームプレート:合成紙線径(Φmm)4最大幅(mm)【リング】115プレート数12個
...



























![[中] リングスリーブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76525786-220412-02.jpg)




![[6005ZZ]深溝玉軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64803394-210511-02.jpg)
![25x64mm[アルミ]タグブランク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03510972-180823-02.jpg)








![[12個用] 業務用キーホルダー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50419757-170331-02.jpg)