カテゴリ

  • 物流用品(4)
  • 清掃用品(3)
  • 事務用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(8)
  • SMC(3,969)
  • KANA(片山チエン)(129)
  • DAIKO(大光電機)(86)
  • MAZDA(マツダ)(45)
  • unitech(33)
  • NACHI(不二越)(31)
  • Panasonic(パナソニック)(30)
  • SWAGE-LINE(30)
  • KHK(小原歯車工業)(24)
  • 椿本チエイン(22)
  • ニッサン(22)
  • 理研製鋼(21)
  • OSG(オーエスジー)(19)
  • 東海キャスター(19)
  • ホンダ(19)
  • CKD(18)
  • SIEMENS(18)
  • AC-PERFORMANCELINE(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-93」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 22/25mm 押しボタンスイッチ(緑) エスコ

    22/25mm 押しボタンスイッチ(緑)

    エスコ
    765税込842
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940D-93種類非照光式保護構造IP65(耐じん・噴流型)接点構成1aボタン形状端子形状ねじ端子ボタン色動作方式モメンタリ
  • ポリ袋 100枚 EA995ADシリーズ エスコ

    ポリ袋 100枚 EA995ADシリーズ

    エスコ
    375税込413
    1袋(100枚)
    翌日出荷
    材質LDPE
  • ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコ

    ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ

    エスコ
    530税込583
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M2-M6 トラス頭小ねじセット(ステンレス製) エスコ

    M2-M6 トラス頭小ねじセット(ステンレス製)

    エスコ
    14,400税込15,840
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレスエスコ品番EA949AD-93頭部形状トラス頭
  • 交換用ローラー(2本) エスコ

    交換用ローラー(2本)

    エスコ
    800税込880
    1セット(2本)
    翌日出荷
  • [LL] 手袋(ナイロン・ポリエステル/天然ゴムコート/OD) エスコ

    [LL] 手袋(ナイロン・ポリエステル/天然ゴムコート/OD)

    エスコ
    460税込506
    1双
    翌日出荷
    厚さ(mm)1.1質量(g)61入数(双)1機能通気性・フィット感・抗菌・防臭中指長(cm)8.1材質(すべり止め)天然ゴム手のひらまわり(cm)20.5
  • 滑車(ステンレス製/2車) エスコ

    滑車(ステンレス製/2車)

    エスコ
    8,000税込8,800
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • [EA899TD-80用] 450mm ブラシノズル エスコ

    [EA899TD-80用] 450mm ブラシノズル

    エスコ
    3,910税込4,301
    1個
    翌日出荷
    材質PP幅(mm)450質量(g)436取付寸法(mm)Φ31(ノズル側共通)
  • M12x 6mm [ノーズロック型]インデックスプランジャー エスコ

    M12x 6mm [ノーズロック型]インデックスプランジャー

    エスコ
    1,880税込2,068
    1個
    翌日出荷
    ノーズロック型はノブを引き上げ90°回転させることで、ノーズが引っ込んだまま固定できます。
    寸法BM12仕様ノーズロック付エスコ品番EA948DD-93材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L)寸法A(mm)6寸法D(mm)51.7寸法C(mm)25寸法K(mm)19耐熱温度(℃)80
  • 200x300mm ポリ袋(紐付/1000枚) エスコ

    200x300mm ポリ袋(紐付/1000枚)

    エスコ
    3,430税込3,773
    1個
    翌日出荷
    仕様ひも付エスコ品番EA995AD-93材質ポリエチレン質量(kg)3.2入数(枚)1000寸法(横×縦)(mm)200×300
  • 1000mmx 5m/10mm スポンジロール(EPDM) エスコ

    1000mmx 5m/10mm スポンジロール(EPDM)

    エスコ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    エスコ品番EA997XD-93
  • USB2.0ハブ EA764ADシリーズ エスコ

    USB2.0ハブ EA764ADシリーズ

    エスコ
    7,710税込8,481
    1個
    翌日出荷
    対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7 ChromeOS ※ChromeOSの対応はサンワサプライWEB対応表をご覧ください。USBハブの片側に3ポート、側面に1ポートのレイアウトです。1ポート側にUSBメモリなどを使えば他のポートをふさいだり、USBコネクタ同士が干渉することがありません。USB2.0のハイスピードに対応した4ポートUSBハブです。USBハブ裏面に強力磁石が付いているのでスチール製の天板やフレームに固定することができます。ACアダプタを使用するセルフパワーモードとACアダプタを使用しないバスパワーモードの両モードに対応です。 <注意事項>※バスパワーモードで使用する場合、接続するUSB機器の消費電流の合計値によっては動作しない場合があります。本USBハブに接続する周辺機器の消費電流の合計値が350mA以上のときにこのようなことが起こります。合計値の幅が大きいのはパソコンやUSBポートに違いがあるため接続しているUSBハブに供給される電流にも違いがあるためです。※バスパワーモードで消費電流の合計値により動作しない場合には、1.パソコン起動時には本USBハブにUSB機器を接続せず、起動後にUSB機器を接続する。2.それでも動作しない場合には、接続する周辺機器を一つずつ減らしてください。3.それでも動作しない場合には、USBハブに付属のACアダプタを接続してご使用ください。<一般的に、バスパワー(ACアダプタを使用しない)のUSB周辺機器の中でも、スキャナ、ハードディスク・ CD/CD-Rドライブ・MOドライブなどのストレージ、ADSLモデムなどは大きな電力を必要としますので、必ず付属のACアダプタをご使用ください>。
    仕様●ポート数:4●インターフェイス:USB2.0●コネクタ:アップストリーム側/MiniUSB B メスx1 ダウンストリーム側/USB Type-A メスx4●電源:セルフパワー、バスパワー用●サイズ:83(W)×34(D)×15(H)mm●重量:33g●ケーブル長:1.8m●カラー:ブラック●通信速度:480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●供給電流:バスパワー時/最大350mA(全ポート合計)セルフパワー時/最大500mA(1ポートあたり)●付属品:ACアダプタ(1.8m)、USBケーブル(1.8m)●マグネット付
  • 100x93x100mm 小物ケース エスコ

    100x93x100mm 小物ケース

    エスコ
    310税込341
    1個
    当日出荷
    ダストボックスや小物入れとしての使用に便利。 内部が見えやすく、特殊樹脂配合の為、高強度。耐衝撃性にも優れています。 背面にはカラビナホールを2ヶ所開けているので、あらゆる箇所への取付けが可能。 工具箱(EA505MD-6、10、11、EA507MD-1、2)の両サイドに各2個ずつ(計4個)取り付け可能。
    エスコ品番EA508MA-51材質ポリプロピレンクリア質量(g)89.5外寸(mm)100×93×100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×93×100外寸(幅×奥行×高さ)(mm)100×93×100
  • EA922KC-19,-20専用ボトル 700mL エスコ

    EA922KC-19,-20専用ボトル 700mL

    エスコ
    520税込572
    1本
    当日出荷
    プッシュ約1mLの泡吐出ボトルで、泡立てる手間がありません。
    容量(mL)700質量(g)99寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×78×244商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • レーザーポインター (3種切替式) エスコ

    レーザーポインター (3種切替式)

    エスコ
    4,840税込5,324
    1本(1本)
    当日出荷
    付属品:ケース、単4アルカリ乾電池×2本。3種類の照射マークを切替可能。入手のしやすい単4アルカリ乾電池使用。照射確認できる通電ランプ付き。消費生活用製品安全法適合商品(PSCマーク)。日本製。
    仕様●レーザー素子:可視光赤色半導体レーザー●照射マーク:ドット、矢印、アンダーライン材質ABS樹脂質量(g)42(電池を含む)電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)使用温度(℃)25±5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×28.5×15.5連続使用時間約30時間波長(nm)635到達距離(m)ドット:約50~60 矢印:約10~15 アンダーライン:約7~8ビーム径ドット:8~10mm(5m先) 矢印:50~70mm(3m先) アンダーライン:300~350mm(3m先)レーザー光色レーザー出力(mW)1未満(JIS規格クラス2以下)
  • 160x81x93mm トイレットペーパーホルダー エスコ

    160x81x93mm トイレットペーパーホルダー

    エスコ
    2,760税込3,036
    1個
    当日出荷
    付属品取付ベース:1個、ステンレストラスタッピングネジ4×30:2本材質ブラケット:ABS樹脂(クロームメッキ仕上)、紙切板、バー:ステンレス(鏡面研磨仕上)、取付ビス:ステンレスホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×81×93取付け方法ペーパー交換のために右側は120あけて取り付けてください。寸法(幅×奥行×高さ)(mm)160×81×93
  • 折畳み椅子(ビニール) エスコ

    折畳み椅子(ビニール)

    エスコ
    10,800税込11,880
    1脚
    当日出荷
  • フランジパッキン エスコ

    フランジパッキン

    エスコ
    350税込385
    1個
    翌日出荷
    材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)厚さ(mm)3使用温度(℃)-40~100最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98[10]
  • 強力型滑車(2車) エスコ

    強力型滑車(2車)

    エスコ
    22,500税込24,750
    1個
    翌日出荷
    べケット付 2車 スナッチタイプ スイベル式(360°回転)
  • 244x306x93mm/5.1L 保存容器 エスコ

    244x306x93mm/5.1L 保存容器

    エスコ
    1,160税込1,276
    1個
    翌日出荷
    フタははめ込み式です。
    材質(本体)ポリプロピレン容量(L)5.1エスコ品番EA508TG-2形状角形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×306×93材質(フタ)ポリエチレン
  • 小物ケース エスコ

    小物ケース

    エスコ
    890税込979
    1個
    翌日出荷
    仕切板6枚付き。防滴構造。
    エスコ品番EA508K-10材質本体:ABS樹脂、中小物ケース:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム寸法(mm)107×93×35ネイビー構造防滴仕切板6内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×77×30仕切りあり外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×93×35
  • 電子天秤 2.2kg 0.01g エスコ

    電子天秤 2.2kg 0.01g

    エスコ
    84,000税込92,400
    1個
    翌日出荷
    動物計量モード/。動物計量皿キットは別売です。ショックアブソーバー機構付き計量皿:計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる衝撃を和らげる構造。足コマ:回しやすいサムホイールつき。サムホイールを回してもシャフトは回転しない構造なので水平調整時に天びんが横ずれをしない。LEDライトつき水平器:見やすく、簡単調整。パスワード機能:天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能。天びん使用前にパスワード入力 時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、 計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階。選べる表示単位:g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)・ct(カラット)・mom(もんめ)・ DS(比重) 。もんめ/真珠計量用単位。業界初:3つの機能を提案/ISD/ECL/FRD。ISD(衝撃検出機能):計量皿に衝撃が加わった時に4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ECL(電子制御荷重(自己点検)機能):独自の天びん内部の機構によって、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性(標準偏差SD)を計量・算出。故障診断や、その設置環境で天びんの性能が出ているかの診断機能(SDがスペック内のとき"OK"表示。約90秒で自動的に測定。FRD(流量測定機能):荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。2ch出力標準装備:RS-232C(D-sub 9P)/USBインタフェース(ミニBタイプ)を標準装備。PCとプリンタ等、2つの機器に接続可能。USBファンクション機能:内部設定で一方向と、双方向の切替えが可能。 一方向(クイックUSB)/ドライバのインストールも不要で、PCに直接出力 従来のクイックUSBを機能アップ! 。アルファベットも出力可能なので、GLP出力や統計演算出力にも対応。双方向通信(コマンド入力)/データ処理ソフトWinCTでのデータ取得が可能 。ドライバのインストールが必要。統計演算:計量値を統計処理し、結果を表示・出力。比重測定機能:固体または液体の比重を計算して表示、出力。データメモリ機能:計量値 最大200個(単位質量(個数計量)最大50個 /キャリブレーション履歴 最大50個)
    質量(kg)約5種類電子天秤電源(V)AC100(ACアダプタ)ひょう量(g)2200最小表示(g)0.01計量皿寸法(mm)165×165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×317×93機能個数モード、動物計量、パーセントモード等表示形式デジタル最小目盛(g)0.01(計数可能最小単重)計量皿形状
  • 1800x600x600-900mm 折り畳み式ワークテーブル エスコ

    1800x600x600-900mm 折り畳み式ワークテーブル

    エスコ
    65,200税込71,720
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA956TE-3質量(kg)23.8アイボリー耐荷重(kg)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×600×600~900材質(天板)ポリエステル天板厚さ(mm)20折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×600×93材質(脚部)スチールグリーン購入法適合
  • 110x 95x93mm スチール印箱 エスコ

    110x 95x93mm スチール印箱

    エスコ
    3,500税込3,850
    1個
    翌日出荷
    仕様収納印鑑:24本材質スチール外寸(mm)110(W)×95(D)×93(H)内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91(W)×60(D)×75(H)繰り返し・詰め替え対応
  • 延長ケーブル エスコ

    延長ケーブル

    エスコ
    5,360税込5,896
    1本
    翌日出荷
    EA864CD-85A、-93A、-94A用延長ケーブル 映像ラインコネクタ:BNC(オス)-BNC(オス)電源ラインコネクタ:DCプラグ-DCソケット 同軸ケーブル複合タイプですので低ノイズ伝送両端コネクタ付で機器にワンタッチ接続 TVモニターなどに接続する場合は、BNC/RCA変換コネクタBNC-RCA(メス-オス)が別途必要です。
  • [単3x2本]電話拡声器 エスコ

    [単3x2本]電話拡声器

    エスコ
    4,000税込4,400
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)66(W)×93(D)×53(H)電源単3電池×2本(別売)
  • 段付ドリル(六角穴付ボルト用) EA824FWシリーズ エスコ

    段付ドリル(六角穴付ボルト用) EA824FWシリーズ

    エスコ
    4,050税込4,455
    1本
    翌日出荷
    ねじの下穴と座ぐり加工を同時にできます。
  • 段付ドリル(皿小ねじ用) EA824FWシリーズ エスコ

    段付ドリル(皿小ねじ用) EA824FWシリーズ

    エスコ
    4,050税込4,455
    1本
    翌日出荷
    ねじの下穴と座ぐり加工を同時にできます。
    仕様●材質:HSS(ハイス)●ねじサイズ:M3●下穴径(mm):3.2●外径(mm):6.0●全長:93mm●先端:90°●シャンク径(mm):6.0●サイズ(mm):d1=3.2、d2=6.0、L1=93、L2=9、L3=57●対応被削材:スチール(<800N/mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック
  • 83x93x51mm[電波]置時計(デジタル) エスコ

    83x93x51mm[電波]置時計(デジタル)

    エスコ
    3,100税込3,410
    1個
    翌日出荷
    機能電子音アラーム、スヌーズ、 カレンダー、温湿度表示、 生活環境お知らせ、 LEDライト(残照機能付)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93(W)×51(D)×83(H)mm仕様電波受信機能電源単3電池×2本(付属)表示方式デジタル周波数40kHz/60kHz自動選局湿度計アラーム日付表示電波時計温度計スヌーズライト機能
  • クイックリング ステンレス製 EA638HHシリーズ エスコ

    クイックリング ステンレス製 EA638HHシリーズ

    エスコ
    8,580税込9,438
    1個
    翌日出荷
    ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
  • 42L電磁弁付真空ポンプ エスコ

    42L電磁弁付真空ポンプ

    エスコ
    40,000税込44,000
    1個
    翌日出荷
    小型・軽量で排気量35/42L(分)を実現。4ポール(極)モーターなので熱を持たず、音も静かで長時間運転可能です。オイル逆流防止用電磁弁・真空計付き。冷凍・冷蔵・空調機器あるいは超低温機器など広い範囲に適応します。
    到達真空度75ミクロン質量(kg)5.5電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])1430/1820(50/60Hz)排気速度(50/60Hz)(L/min)35/42寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×240×200モーター(W)180アダプター型式UNF7/16-20(1/4”フレア)×UNF1/2-20(5/16”フレア)接続口UNF7/16-20(1/4”フレア)使用オイル量(cc)150ローター【方式】ツーステージ
  • CD/DVD用 スリムケース EA759GSシリーズ エスコ

    CD/DVD用 スリムケース EA759GSシリーズ

    エスコ
    980税込1,078
    1個(10枚)
    翌日出荷
    厚さ5mmのスーパースリムCDケースです。
    仕様●メーカー:ナカバヤシ●型番:CD-093-10C●サイズ(W×D×H)mm:142×5×125●収納枚数:1枚●重量:44g(1枚)●本体カラー:クリア●材質:ポリスチレン
  • AC125V/15Ax 2m タップ(6口・個別スイッチ) エスコ

    AC125V/15Ax 2m タップ(6口・個別スイッチ)

    エスコ
    2,350税込2,585
    1個
    翌日出荷
    ホタル色LEDランプ仕様の独立スイッチ付。 差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。 本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。 ACアダプターにも対応しています。 コードは保護被ふく付で安全構造です。
    エスコ品番EA815GL-58A材質ABS樹脂質量(g)400スイッチ個別スイッチ定格電力(W)1500以下温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15電源コード(m)2機能ランプ付、耐熱、耐衝撃本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×46×402定格容量(W)1500使用場所屋内専用プラグ形状L型耐トラッキングあり
  • 電子天秤 3.2kg 0.01g エスコ

    電子天秤 3.2kg 0.01g

    エスコ
    99,000税込108,900
    1個
    翌日出荷
    動物計量モード/。動物計量皿キットは別売です。ショックアブソーバー機構付き計量皿:計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる衝撃を和らげる構造。足コマ:回しやすいサムホイールつき。サムホイールを回してもシャフトは回転しない構造なので水平調整時に天びんが横ずれをしない。LEDライトつき水平器:見やすく、簡単調整。パスワード機能:天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能。天びん使用前にパスワード入力 時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、 計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階。選べる表示単位:g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)・ct(カラット)・mom(もんめ)・ DS(比重) 。もんめ/真珠計量用単位。業界初:3つの機能を提案/ISD/ECL/FRD。ISD(衝撃検出機能):計量皿に衝撃が加わった時に4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ECL(電子制御荷重(自己点検)機能):独自の天びん内部の機構によって、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性(標準偏差SD)を計量・算出。故障診断や、その設置環境で天びんの性能が出ているかの診断機能(SDがスペック内のとき"OK"表示。約90秒で自動的に測定。FRD(流量測定機能):荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。2ch出力標準装備:RS-232C(D-sub 9P)/USBインタフェース(ミニBタイプ)を標準装備。PCとプリンタ等、2つの機器に接続可能。USBファンクション機能:内部設定で一方向と、双方向の切替えが可能。一方向(クイックUSB)/ドライバのインストールも不要で、PCに直接出力 従来のクイックUSBを機能アップ! 。アルファベットも出力可能なので、GLP出力や統計演算出力にも対応。双方向通信(コマンド入力)/データ処理ソフトWinCTでのデータ取得が可能 。ドライバのインストールが必要。統計演算:計量値を統計処理し、結果を表示・出力。比重測定機能:固体または液体の比重を計算して表示、出力。データメモリ機能:計量値 最大200個(単位質量(個数計量)最大50個 /キャリブレーション履歴 最大50個)
    質量(kg)約5種類電子天秤電源(V)AC100(ACアダプタ)ひょう量(g)3200最小表示(g)0.01計量皿寸法(mm)165×165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×317×93機能個数モード、動物計量、パーセントモード等表示形式デジタル最小目盛(g)0.01(計数可能最小単重)計量皿形状
  • 1200x600x600-900mm 折り畳み式ワークテーブル エスコ

    1200x600x600-900mm 折り畳み式ワークテーブル

    エスコ
    58,900税込64,790
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA956TE-2質量(kg)18.1アイボリー耐荷重(kg)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×600~900材質(天板)ポリエステル天板厚さ(mm)20折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×93材質(脚部)スチールグリーン購入法適合
  • デジタルビデオレコーダー EA864CDシリーズ エスコ

    デジタルビデオレコーダー EA864CDシリーズ

    エスコ
    74,800税込82,280
    1台
    翌日出荷
    モニターは付属しておりません。別途フルハイビジョンモニター(EA864CD-205C)をご使用ください。
    仕様●メーカー:NSK●型番:NS-6045AHR●電源:AC100V 50/60HZ(DC12V/3A AC アダプタ )●映像入力:4CH.AHD)AHD5.0/AHD4.0/AHD2.0/AHD1.0/1944P(20)1440P(30)/1080p(30)/720p(60)、BNC CVBS)1.0vp-p/75Ω、BNC ※Hybridタイプ●映像出力:1×HDMI(HDMI2.1非対応)、1×VGA、1×BNC(Composite ※SPOT出力可)●音声入力:入力/4×RCA 出力/1×HDMI/RCA●ディスプレイモード:4分割、2分割、各画面、シーケンシャル、非表示、ポップアップ表示、デジタルズーム(×7)、PIP●ディスプレイ解像度:1920×1080、1280×1024、1024×768●圧縮方式:映像/H.265/H.264 音声/G726●マルチモード:ペンタプレックス(ライブ、録画、再生、バックアップ、遠隔監視)●録画モード:連続/モーション/アラーム/スケジュール/マニュアル(併用録画可)●録画レート(解像度):60fps(1080p)、120fps(720p)●モーション録画:感知エリア(8×8)、感度(9段階)、プレレコード(0~5秒)、ポストレコード(0~120秒)●表示:4分割、各画面、デジタルズーム(×7)●検索モード:時間(日時/カレンダー/先頭/最終)、 イベント(モーション/センサー/ビデオロス)、 スマート検索、パノラマ、ブックマーク●再生速度:ノーマル、早送り、巻戻し(×2,4,8,32,128)、コマ送り(pフレーム)、コマ戻し(iフレーム)、一時停止●バックアップ:USB2.0×2/メモリスティック(手動)、USB-HDD(自動)、CMS●HDD:SATA1TB(最大6TB×1)、USB-HDD1TB(別売)●パスワード設定:最大16桁(英数字)●伝送方式:デュアルストリーム/帯域調整可●NetClient:ライブ、再生、バックアップ、PTZ制御、DVR設定●アラーム入出力:4入力/1出力●通信:RS-485/UTC制御●サイズ:254(W)×217(D)×43(H)mm●重量:約1.5Kg(HDD含む)●付属品:ACアダプタ(DC12V/3A)、リモコン、マウス、クライアントソフト(CD)●対応カメラ:EA864CD-85B、-93B、-94A、-98A、EA864CD-621、EA864CD-622、EA864CD-624、EA864CD-625●省スペースタイプの4CH.フルハイビジョン録画装置●アナログ(CVBS)カメラの併用録画が可能なハイブリッドタイプ●ネットワーク機能搭載でPC、スマホで遠隔監視可能●取り外し可能なUSB-HDDの接続で内蔵HDDの録画データを自動バックアップ●UTCコントロール機能でAHDカメラのメニュー設定可能●GPS時刻自動補正