カテゴリ
- 物流用品(4)
- 清掃用品(3)
- 事務用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 保管用品(2)
- 厨房用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 手袋(1)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(8)
- SMC(3,971)
- KANA(片山チエン)(129)
- DAIKO(大光電機)(86)
- MAZDA(マツダ)(45)
- unitech(33)
- NACHI(不二越)(31)
- Panasonic(パナソニック)(30)
- SWAGE-LINE(30)
- KHK(小原歯車工業)(24)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(24)
- 椿本チエイン(22)
- 理研製鋼(22)
- ニッサン(22)
- OSG(オーエスジー)(19)
- 東海キャスター(19)
- ホンダ(19)
- CKD(18)
- SIEMENS(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(2)
「d-93」の検索結果
特価

22/25mm 押しボタンスイッチ(緑)
エスコ¥765税込¥8421個翌日出荷エスコ品番EA940D-93種類非照光式保護構造IP65(耐じん・噴流型)接点構成1aボタン形状丸端子形状ねじ端子ボタン色緑動作方式モメンタリ![[LL] 手袋(ナイロン・ポリエステル/天然ゴムコート/OD) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64508904-210427-06.jpg)
[LL] 手袋(ナイロン・ポリエステル/天然ゴムコート/OD)
エスコ¥460税込¥5061双翌日出荷厚さ(mm)1.1質量(g)61入数(双)1機能通気性・フィット感・抗菌・防臭中指長(cm)8.1材質(すべり止め)天然ゴム手のひらまわり(cm)20.5
200x300mm ポリ袋(紐付/1000枚)
エスコ¥3,430税込¥3,7731個翌日出荷仕様ひも付エスコ品番EA995AD-93材質ポリエチレン質量(kg)3.2入数(枚)1000寸法(横×縦)(mm)200×300![M12x 6mm [ノーズロック型]インデックスプランジャー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50636653-170331-02.jpg)
M12x 6mm [ノーズロック型]インデックスプランジャー
エスコ¥1,880税込¥2,0681個翌日出荷ノーズロック型はノブを引き上げ90°回転させることで、ノーズが引っ込んだまま固定できます。仕様ノーズロック付エスコ品番EA948DD-93材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L)寸法A(mm)6寸法D(mm)51.7寸法C(mm)25寸法K(mm)19耐熱温度(℃)80寸法BM12
USB2.0ハブ EA764ADシリーズ
エスコ¥7,710税込¥8,4811個翌日出荷対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7 ChromeOS ※ChromeOSの対応はサンワサプライWEB対応表をご覧ください。USBハブの片側に3ポート、側面に1ポートのレイアウトです。1ポート側にUSBメモリなどを使えば他のポートをふさいだり、USBコネクタ同士が干渉することがありません。USB2.0のハイスピードに対応した4ポートUSBハブです。USBハブ裏面に強力磁石が付いているのでスチール製の天板やフレームに固定することができます。ACアダプタを使用するセルフパワーモードとACアダプタを使用しないバスパワーモードの両モードに対応です。 <注意事項>※バスパワーモードで使用する場合、接続するUSB機器の消費電流の合計値によっては動作しない場合があります。本USBハブに接続する周辺機器の消費電流の合計値が350mA以上のときにこのようなことが起こります。合計値の幅が大きいのはパソコンやUSBポートに違いがあるため接続しているUSBハブに供給される電流にも違いがあるためです。※バスパワーモードで消費電流の合計値により動作しない場合には、1.パソコン起動時には本USBハブにUSB機器を接続せず、起動後にUSB機器を接続する。2.それでも動作しない場合には、接続する周辺機器を一つずつ減らしてください。3.それでも動作しない場合には、USBハブに付属のACアダプタを接続してご使用ください。<一般的に、バスパワー(ACアダプタを使用しない)のUSB周辺機器の中でも、スキャナ、ハードディスク・ CD/CD-Rドライブ・MOドライブなどのストレージ、ADSLモデムなどは大きな電力を必要としますので、必ず付属のACアダプタをご使用ください>。仕様●ポート数:4●インターフェイス:USB2.0●コネクタ:アップストリーム側/MiniUSB B メスx1 ダウンストリーム側/USB Type-A メスx4●電源:セルフパワー、バスパワー用●サイズ:83(W)×34(D)×15(H)mm●重量:33g●ケーブル長:1.8m●カラー:ブラック●通信速度:480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●供給電流:バスパワー時/最大350mA(全ポート合計)セルフパワー時/最大500mA(1ポートあたり)●付属品:ACアダプタ(1.8m)、USBケーブル(1.8m)●マグネット付
100x93x100mm 小物ケース
エスコ¥310税込¥3411個当日出荷ダストボックスや小物入れとしての使用に便利。 内部が見えやすく、特殊樹脂配合の為、高強度。耐衝撃性にも優れています。 背面にはカラビナホールを2ヶ所開けているので、あらゆる箇所への取付けが可能。 工具箱(EA505MD-6、10、11、EA507MD-1、2)の両サイドに各2個ずつ(計4個)取り付け可能。エスコ品番EA508MA-51材質ポリプロピレン色クリア質量(g)89.5外寸(mm)100×93×100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×93×100外寸(幅×奥行×高さ)(mm)100×93×100
EA922KC-19,-20専用ボトル 700mL
エスコ¥520税込¥5721本当日出荷プッシュ約1mLの泡吐出ボトルで、泡立てる手間がありません。容量(mL)700質量(g)99寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×78×244商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
レーザーポインター (3種切替式)
エスコ¥4,840税込¥5,3241本(1本)欠品中付属品:ケース、単4アルカリ乾電池×2本。3種類の照射マークを切替可能。入手のしやすい単4アルカリ乾電池使用。照射確認できる通電ランプ付き。消費生活用製品安全法適合商品(PSCマーク)。日本製。仕様●レーザー素子:可視光赤色半導体レーザー●照射マーク:ドット、矢印、アンダーライン材質ABS樹脂質量(g)42(電池を含む)電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)使用温度(℃)25±5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×28.5×15.5連続使用時間約30時間波長(nm)635到達距離(m)ドット:約50~60 矢印:約10~15 アンダーライン:約7~8ビーム径ドット:8~10mm(5m先) 矢印:50~70mm(3m先) アンダーライン:300~350mm(3m先)レーザー光色赤レーザー出力(mW)1未満(JIS規格クラス2以下)
160x81x93mm トイレットペーパーホルダー
エスコ¥2,760税込¥3,0361個当日出荷付属品取付ベース:1個、ステンレストラスタッピングネジ4×30:2本材質ブラケット:ABS樹脂(クロームメッキ仕上)、紙切板、バー:ステンレス(鏡面研磨仕上)、取付ビス:ステンレス色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×81×93取付け方法ペーパー交換のために右側は120あけて取り付けてください。寸法(幅×奥行×高さ)(mm)160×81×93
CD/DVD用 スリムケース EA759GSシリーズ
エスコ¥980税込¥1,0781個(10枚)翌日出荷厚さ5mmのスーパースリムCDケースです。仕様●メーカー:ナカバヤシ●型番:CD-093-10C●サイズ(W×D×H)mm:142×5×125●収納枚数:1枚●重量:44g(1枚)●本体カラー:クリア●材質:ポリスチレン
244x306x93mm/5.1L 保存容器
エスコ¥1,160税込¥1,2761個翌日出荷フタははめ込み式です。エスコ品番EA508TG-2形状角形材質(本体)ポリプロピレン容量(L)5.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×306×93材質(フタ)ポリエチレン
1800x600x600-900mm 折り畳み式ワークテーブル
エスコ¥65,200税込¥71,7201個翌日出荷エスコ品番EA956TE-3質量(kg)23.8色アイボリー耐荷重(kg)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×600×600~900材質(天板)ポリエステル天板厚さ(mm)20折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×600×93材質(脚部)スチールグリーン購入法適合
110x 95x93mm スチール印箱
エスコ¥3,500税込¥3,8501個翌日出荷仕様収納印鑑:24本材質スチール外寸(mm)110(W)×95(D)×93(H)内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91(W)×60(D)×75(H)繰り返し・詰め替え対応
延長ケーブル
エスコ¥5,360~税込¥5,896~1本翌日出荷EA864CD-85A、-93A、-94A用延長ケーブル 映像ラインコネクタ:BNC(オス)-BNC(オス)電源ラインコネクタ:DCプラグ-DCソケット 同軸ケーブル複合タイプですので低ノイズ伝送両端コネクタ付で機器にワンタッチ接続 TVモニターなどに接続する場合は、BNC/RCA変換コネクタBNC-RCA(メス-オス)が別途必要です。
段付ドリル(皿小ねじ用) EA824FWシリーズ
エスコ¥4,050税込¥4,4551本翌日出荷ねじの下穴と座ぐり加工を同時にできます。仕様●材質:HSS(ハイス)●ねじサイズ:M3●下穴径(mm):3.2●外径(mm):6.0●全長:93mm●先端:90°●シャンク径(mm):6.0●サイズ(mm):d1=3.2、d2=6.0、L1=93、L2=9、L3=57●対応被削材:スチール(<800N/mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック![83x93x51mm[電波]置時計(デジタル) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44110396-190802-02.jpg)
83x93x51mm[電波]置時計(デジタル)
エスコ¥3,100税込¥3,4101個翌日出荷仕様電波受信機能電源単3電池×2本(付属)表示方式デジタル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93(W)×51(D)×83(H)mm周波数40kHz/60kHz自動選局機能電子音アラーム、スヌーズ、 カレンダー、温湿度表示、 生活環境お知らせ、 LEDライト(残照機能付)湿度計○アラーム○日付表示○電波時計○温度計○スヌーズ○ライト機能○
42L電磁弁付真空ポンプ
エスコ¥40,000税込¥44,0001個翌日出荷小型・軽量で排気量35/42L(分)を実現。4ポール(極)モーターなので熱を持たず、音も静かで長時間運転可能です。オイル逆流防止用電磁弁・真空計付き。冷凍・冷蔵・空調機器あるいは超低温機器など広い範囲に適応します。質量(kg)5.5電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])1430/1820(50/60Hz)排気速度(50/60Hz)(L/min)35/42寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×240×200モーター(W)180到達真空度75ミクロンアダプター型式UNF7/16-20(1/4”フレア)×UNF1/2-20(5/16”フレア)接続口UNF7/16-20(1/4”フレア)使用オイル量(cc)150ローター【方式】ツーステージ
小物ケース
エスコ¥890税込¥9791個翌日出荷仕切板6枚付き。防滴構造。エスコ品番EA508K-10材質本体:ABS樹脂、中小物ケース:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム寸法(mm)107×93×35色ネイビー構造防滴仕切板6内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×77×30仕切りあり外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×93×35
電子天秤 3.2kg 0.01g
エスコ¥99,000税込¥108,9001個翌日出荷動物計量モード/。動物計量皿キットは別売です。ショックアブソーバー機構付き計量皿:計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる衝撃を和らげる構造。足コマ:回しやすいサムホイールつき。サムホイールを回してもシャフトは回転しない構造なので水平調整時に天びんが横ずれをしない。LEDライトつき水平器:見やすく、簡単調整。パスワード機能:天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能。天びん使用前にパスワード入力 時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、 計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階。選べる表示単位:g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)・ct(カラット)・mom(もんめ)・ DS(比重) 。もんめ/真珠計量用単位。業界初:3つの機能を提案/ISD/ECL/FRD。ISD(衝撃検出機能):計量皿に衝撃が加わった時に4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ECL(電子制御荷重(自己点検)機能):独自の天びん内部の機構によって、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性(標準偏差SD)を計量・算出。故障診断や、その設置環境で天びんの性能が出ているかの診断機能(SDがスペック内のとき"OK"表示。約90秒で自動的に測定。FRD(流量測定機能):荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。2ch出力標準装備:RS-232C(D-sub 9P)/USBインタフェース(ミニBタイプ)を標準装備。PCとプリンタ等、2つの機器に接続可能。USBファンクション機能:内部設定で一方向と、双方向の切替えが可能。一方向(クイックUSB)/ドライバのインストールも不要で、PCに直接出力 従来のクイックUSBを機能アップ! 。アルファベットも出力可能なので、GLP出力や統計演算出力にも対応。双方向通信(コマンド入力)/データ処理ソフトWinCTでのデータ取得が可能 。ドライバのインストールが必要。統計演算:計量値を統計処理し、結果を表示・出力。比重測定機能:固体または液体の比重を計算して表示、出力。データメモリ機能:計量値 最大200個(単位質量(個数計量)最大50個 /キャリブレーション履歴 最大50個)質量(kg)約5種類電子天秤電源(V)AC100(ACアダプタ)ひょう量(g)3200最小表示(g)0.01計量皿寸法(mm)165×165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×317×93機能個数モード、動物計量、パーセントモード等表示形式デジタル最小目盛(g)0.01(計数可能最小単重)計量皿形状角
1200x600x600-900mm 折り畳み式ワークテーブル
エスコ¥58,900税込¥64,7901個翌日出荷エスコ品番EA956TE-2質量(kg)18.1色アイボリー耐荷重(kg)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×600~900材質(天板)ポリエステル天板厚さ(mm)20折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×93材質(脚部)スチールグリーン購入法適合









![[LL] 手袋(ナイロン・ポリエステル/天然ゴムコート/OD) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64508904-210427-06.jpg)


![[EA899TD-80用] 450mm ブラシノズル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64784993-210511-02.jpg)
![M12x 6mm [ノーズロック型]インデックスプランジャー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50636653-170331-02.jpg)









![[単3x2本]電話拡声器 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64617718-210506-02.jpg)






![83x93x51mm[電波]置時計(デジタル) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44110396-190802-02.jpg)