カテゴリ

  • 店舗什器・備品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(322)
  • BIGM(丸山製作所)(42)
  • カブト工業(3)
  • ナカバヤシ(2)
  • 水本機械製作所(2)
  • ギガ・セレクション(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • 象印チェンブロック(1)
  • ベッセル(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • KSフィルター(1)
  • 大栄テクノ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-a73h」の検索結果

特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電話機増設子機(EA864BD-160B,-280A用) EA864BDシリーズ エスコ電話機増設子機(EA864BD-160B,-280A用) EA864BDシリーズエスコ
14,100税込15,510
1台
翌日出荷
仕様●【EA864BD-160B、EA864BD-280A用】増設子機●仕様:増設子機●カラー:ホワイト●サイズ:子機/49(W)×25(D)×173(H)mm 充電台/73(W)×90(D)×47(H)mm●重量:子機/140g(電池パック含む)充電台/155g●連続通話時間:約10時間●充電時間:約10時間●待受時間:約150時間●使用可能距離:約100m/見通し距離アズワン品番65-9306-39
160mm LANアダプター ブラック エスコ160mm LANアダプター ブラックエスコ
9,100税込10,010
1個
翌日出荷
インターフェース:USBポート/USB 3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)LANポート/IEEE802.3bz(2.5GBASE-T)IEEE802.3ab(1000BASE-T)IEEE802.3u(100BASE-TX)IEEE802.3(10BASE-T)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。USB3.2 Gen1(
仕様●LAN電源電圧:5V●アクセス方式:CSMA/CD●ケーブル長:約16cm●コネクタ形状:USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)RJ-45(Auto MDI/MDI-X)×1ポート、Auto-Negotiation対応●サイズ:W73×D29×H14mm●セット内容:本体、取扱説明書●環境条件:使用時温度/0℃~40℃ 保管時温度/20℃~60℃ 使用時湿度/10~90%まで(結露なきこと)●重量:約25g●消費電流:188mA(最大)●消費電力:0.94アズワン品番65-9278-22
ドライブレコーダー(建設重機用) エスコドライブレコーダー(建設重機用)エスコ
53,000税込58,300
1セット
8日以内出荷
無線LAN搭載 GPS機能搭載 モニター・カメラ防水仕様 3.0インチ防水ワイド液晶モニター 現場での安全意識の向上、業務管理に最適。 本体、カメラ2基は付属強力マグネットで簡単に設置できます。 動作の激しい建設重機用に対応した建設重機用ドライブレコーダーです。
仕様●セット内容:本体ユニット×1、カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1●電源:DC12V-24V、OUT PUT:5V 3A●サイズ(W×D×H)mm:100×60×20(本体)、30×40×35(カメラ)●視野角:対角:158°(水平:125°、垂直:73°)前後カメラ共通●録画画素数:200万画素 SONY CMOS センサー●録画時間:マイクロSDカード使用時目安128GB:1080P FullHD約450分、720P HD約920分64GB:1080P FullHD約240分、720P HD約480分32GB:1080P FullHD約120分、720P HD約240分16GB:1080P FullHD約60分、720P HD約120分8GB:1080P FullHD約30分、720P HD約60分●機能:GPS、スイッチユニット、無線LAN搭載●重量(g):130(本体)、50(カメラ)●材質:耐熱ABS(本体)●記録データ:1920×1080P(1080P FullHD)、1280×720P(720P HD) 前後カメラ共通●適用記録媒体:8GB~128GB maicroSDカード(class10)アズワン品番65-2195-47