カテゴリ

  • 保管用品(13)
  • 電動工具(8)
  • オフィス家具(7)
  • 作業工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 清掃用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 家電(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • SMC(225)
  • メディアカバーマーケット(129)
  • CKD(74)
  • パール金属(35)
  • UK(三宝)(33)
  • 日動工業(32)
  • アイリスオーヤマ(28)
  • NOK(26)
  • 福井クラフト(23)
  • グリーンクロス(22)
  • フカガワ(18)
  • 日本エレパーツ(18)
  • ハタヤリミテッド(16)
  • NACHI(不二越)(15)
  • サンワサプライ(13)
  • テラモト(12)
  • 三菱電機(12)
  • 理研製鋼(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-275」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラダン(サンプライ・5枚)900x900x5mm EA911BDシリーズ エスコプラダン(サンプライ・5枚)900x900x5mm EA911BDシリーズエスコ
7,030税込7,733
1組(5枚)
翌日出荷
ポリプロピレン製の一体中空構造板です。軽量で、板材から加工製品まで幅広い用途での対応が可能です。帯電防止性能と耐候性を有しています。 ※いずれも時限性能です。コロナ放電処理により印刷性や他素材との貼合が可能です。
仕様●商品名:サンプライ 一般品●用途:工業用包材(通函、仕切り、パット)梱包用の保護緩衝材 商品陳列台の背板(バックボード)印刷看板(工事現場用、サインボード等)畳の芯材 建築用資材、養生用シートなど●入数:5枚材質ポリプロピレン形状プラダン幅(mm)900厚さ(mm)5グレー奥行(mm)900寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)900×900×5アズワン品番65-9308-50
樹脂成型ネット エスコ樹脂成型ネットエスコ
1,380税込1,518
1巻
翌日出荷
PE樹脂製。樹脂成型品で、織網と違い網目がずれないので使いやすい。金網に比べ柔らかく加工しやすい。樹脂製なのでサビの心配がありません。
クリア寸法(m)0.45×1目合い(mm)1.3×2.5
2.7x 25mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/10本) エスコ2.7x 25mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/10本)エスコ
330税込363
1パック(10本)
翌日出荷
ねじの呼びM2.7材質ステンレスエスコ品番EA949ED-275
ごみ袋 半透明/10枚 EA995ADシリーズ エスコごみ袋 半透明/10枚 EA995ADシリーズエスコ
320税込352
1パック(10枚)
翌日出荷
ポリエチレンに天然ライムストーンを20%以上配合しています。プラスチック使用量を抑え、製造、焼却時のCO2削減(20%超削減)に貢献する環境配慮型製品です。
材質高密度ポリエチレン半透明
75mm 掛 金(スチール製・ツヤ消し黒) エスコ75mm 掛 金(スチール製・ツヤ消し黒)エスコ
450税込495
1個
翌日出荷
材質鉄/SPCC(焼付塗装仕上)穴径(Φmm)4.8寸法H(mm)22寸法A(mm)75寸法t(mm)1.8寸法F(mm)28寸法E(mm)28寸法B(mm)26寸法C(mm)28寸法G(mm)9.5アズワン品番64-7965-99
[防災用]安全靴(踏抜き防止) エスコ[防災用]安全靴(踏抜き防止)エスコ
16,900税込18,590
1足
翌日出荷
JIS T8103 (ED-P/C2) CI/S/P3/F2/HI1合格。釘や鋭利な物から足裏を守る「踏抜き防止板」内蔵。JIS規格の「耐踏抜き性(P)」合格。夜間業務でも安心 かかと部の「再帰反射材」。着脱がスムーズにできる「外チャック」付。「サスペンションシステム」障害物を踏んだ時、衝撃吸収するソールの構造。ゆりかごの様に快適「クレイドル・インソール」。高温耐熱性能 ソールからの伝熱に対して足を保護する高温耐熱性(区分2)。(独法)労働安全衛生総合研究所「安全靴・作業靴技術指針」の性能と等級。耐油性と耐薬品性(あらゆる薬品に対して耐久性を有するものではありません)のソール。静電タイプ。反射材付。
材質甲被:牛革(型押ソフト) 先芯:ワイドACM樹脂先芯 靴底:SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー)幅(mm)3E質量(g)1260(26.0cm/両足で)
[8段28個] パーツキャビネット エスコ[8段28個] パーツキャビネットエスコ(2件のレビュー)
10,100税込11,110
1個
当日出荷
引き出しは別売の仕切板で仕切れます。
エスコ品番EA661BB-4本体寸法(mm)307×150×420引出し数4列6段、3列1段、1列1段(28個)仕切板8枚引出し寸法(mm)(67×153×41)×24個、(91×154×64)×3個、(279×155×64)×1個適合仕切板仕切り板EB661BC-11(48枚入)、EB661BA-21(24枚入)、EB661BB-31(16枚入)(すべて別売)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)307×150×420
スパイラルダクト用定着カラー エスコスパイラルダクト用定着カラーエスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
材質亜鉛鋼板寸法t(mm)0.6
415x290x 595mm/ 2段 収納ラック(オフホワイト) エスコ415x290x 595mm/ 2段 収納ラック(オフホワイト)エスコ
2,100税込2,310
1台
翌日出荷
材質棚:プリント紙化粧パーティクルボード、背板:MDF寸法(mm)(W)415×(D)290×(H)595質量(kg)6.5ホワイト耐荷重(kg)全体50、棚板1枚当たり30棚板数(枚)固定棚板1棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(W)390×(D)275×(H)275アズワン品番64-7967-74
コードリール(電圧電流メーター付) エスココードリール(電圧電流メーター付)エスコ
48,100税込52,910
1台
当日出荷
屋外型 防雨型 コンセント固定型ではないのでデジタル表示部も回転します。 屋外型100V専用電工ドラムに、使用時の電圧と電流をデジタル表示する機能を付加。 過負荷・漏電保護兼用ブレーカーと、2芯・3芯どちらのコンセントにも対応するポッキンプラグ。 過負荷漏電保護兼用型
仕様●コード長:30m●重量:7.8kg●コンセント数:3●コンセント定格:2P・15A・125V●定格電流:全巻時:5A全延時:15A●許容電流:22A●電線仕様:VCT2.0mm2×3心●サイズ:275(W)×220(D)×341(H)mmアズワン品番64-7927-66
サイドテーブル(キャスター付) エスコサイドテーブル(キャスター付)エスコ
6,800税込7,480
1個
翌日出荷
ソファサイドやベッドサイドに便利なサイドテーブルワゴン サイドポケット、マガジンラックがついていますので、雑誌や新聞、リモコンや小物などの置き場にも困りません。 キャスター付きで移動もらくらく!ソファに差し込んでの使用もできます。
仕様●サイズ(mm)(W×D×H):275×320×550●重量(kg):3●耐荷重:天板(ポケット含む)底板約5kg●材質:本体:スチール(粉体塗装)ポケット:ABS樹脂キャスター:ナイロン樹脂●付属品:スパナ、六角レンチ付属品キャスター4個(うちストッパー付き2個)、スパナ×1六角レンチ×1材質本体:スチール(粉体塗装)ポケット:ABS樹脂キャスター:ナイロン樹脂質量(kg)3ブラック耐荷重(kg)5キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×320×550アズワン品番65-2290-27本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×320×550総耐荷重(kg)約5
レジスター エスコレジスターエスコ
2,080税込2,288
1個
翌日出荷
材質スチロール樹脂 (ミルキーホワイト仕上)
アタッシュケース(フォーム入) エスコアタッシュケース(フォーム入)エスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷
フォーム付
材質プラスチック質量(kg)0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×275×123
手提げ金庫 エスコ手提げ金庫エスコ
19,700税込21,670
1台
翌日出荷
ブルー
AC125V/15A コードリール(アース付) エスコAC125V/15A コードリール(アース付)エスコ
22,600税込24,860
1台
翌日出荷
アース付。ポッキンプラグ付。スッキリ巻取り収納の電工ドラム。
仕様屋内型質量(kg)7.4黄色コンセント個数4個コンセント定格2P・15A・125V接地付コード長さ(m)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341パイロットランプあり温度センサーなし電線仕様VCT2.0×3心使用環境温度(℃)0~35
275x355x110mm オフィス用トートバッグ EA927ASシリーズ エスコ275x355x110mm オフィス用トートバッグ EA927ASシリーズエスコ
2,100税込2,310
1個
翌日出荷から翌々日出荷
A4ファイルボックスがなくても自立します。肩掛けもできる長めの持ち手。ファスナーカバー付きで、視線はもちろん、雨やホコリから中身を守ります。収納物表示用のインデックス付。テレワーク(在宅勤務)やオフィッスで大活躍。ファスナーカバー付き、ペットボトルポケット、内ポケット付
AC125V/15A コードリール(アース付) エスコAC125V/15A コードリール(アース付)エスコ
29,100税込32,010
1台
翌日出荷
用途電源から離れた場所で電動工具等を使用する際に仕様屋内型、アース:なし幅(mm)巻胴:120質量(kg)5.7シャンペンゴールド直径(Φmm)巻胴:145定格電圧100Vコンセント個数4個コンセント定格2P・15A・125V接地付コード長さ(m)20定格電流(A)5(全巻時) 15(全延時)漏電遮断器仕様漏電保護専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341入力AC100Vパイロットランプあり入力プラグポッキンプラグ電線仕様VCT2.0×3心使用環境温度(℃)0~35直径(mm)側板:275漏電感度電流(mA)15
AC125V/15A/30m コードリール 漏電遮断器/アース付 エスコAC125V/15A/30m コードリール 漏電遮断器/アース付エスコ
38,400税込42,240
1台
翌日出荷
温度センサー(手動復帰型)付で、電解溶解や焼損事故を防止します。安心安全・元電源を保護します。手ごろなサイズのコンパクト設計ながらあらゆる業種に使い勝手が良いハイクラスな屋内型コードリールです。漏電遮断器付きで安全性抜群。工場内、工事現場、屋内のイベント会場などで使用するのに適しています。
仕様●コード長:30m●重量:7.3kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:15A●電線仕様:VCT2.0mm2×3心●材質:円盤/鉄板●サイズ:275(W)×211(D)×340(H)mm●電源パイロットランプ付●地絡漏電遮断器付●防塵型コンセントキャップ付アズワン品番65-9286-26
AC125V/15A/30m コードリール 温度センサー付 エスコAC125V/15A/30m コードリール 温度センサー付エスコ
23,300税込25,630
1台
欠品中
温度センサー(手動復帰型)付で、電線溶解や焼損事故を防止します。
仕様●コード長:30m●重量:6.3kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V●許容電流:15A●電線仕様:VCT2.0mm2×2心●材質:円盤/鉄板●サイズ:275(W)×211(D)×340(H)mm●電線色:ネイビーブルー●電源パイロットランプ付●防塵型コンセントキャップ付●どこでも目立つカラーコードタイプ●あらゆる業種に使い勝手のよい屋内用コードリール●漏電遮断器付アズワン品番65-9286-25
ヘッドライト/LED EA758RXシリーズ エスコヘッドライト/LED EA758RXシリーズエスコ
7,200税込7,920
1個
翌日出荷
ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。
仕様●光源:白色LED球1灯(メイン)2灯(サブ)●電源:USB充電式リチウムイオン電池(付属)又は単3電池×3本(別売)●サイズ:69(W)×45(D)×50(H)mm●重量:275g(電池含)●防水性能:IPX6●ベルト幅:25mm●使用電池:リチウムイオン電池(USBケーブル付)●明るさ:【充電池使用時】強(メイン)/500ルーメン中(メイン)/250ルーメン弱(メイン)/50ルーメン強(サブ)/50ルーメン弱(サブ)/25ルーメン【アルカリ電池使用時】強(メイン)/400ルーメン中(メイン)/200ルーメン弱(メイン)/40ルーメン強(サブ)/48ルーメン弱(サブ)/24ルーメン●電池寿命:【充電池使用時】強(メイン)/6.5時間中(メイン)/8時間弱(メイン)/18時間強(サブ)/16時間弱(サブ)/30時間【アルカリ電池使用時】強(メイン)/12時間中(メイン)/20時間弱(メイン)/66時間強(サブ)/45時間弱(サブ)/80時間●照射距離:【充電池使用時】強/61m中/43m弱/19m【アルカリ電池使用時】強/50m中/36m弱/16m●バッテリー充放電回数:500回アズワン品番68-1840-51
カセットコンロ エスコカセットコンロエスコ
4,500税込4,950
1台
翌日出荷
カセットガスは別売です。
適合【カセットガス】EA913BC-210・-220安全装置圧力感知安全装置離脱型点火方式圧電点火式
275x360x110mm オフィス用トートバック(ダークグレ エスコ275x360x110mm オフィス用トートバック(ダークグレエスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
材質本体:PPシート、マチ部:ポリエステルダークグレーサイズA4質量(g)340内形寸法(mm)350×110×265寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×110×275アズワン品番64-7949-58
275x360x110mm オフィス用トートバック(マスタード) エスコ275x360x110mm オフィス用トートバック(マスタード)エスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
材質本体:PPシート、マチ部:ポリエステル生地マスタードサイズA4質量(g)340内形寸法(mm)350×100×265寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×110×275アズワン品番64-7949-57
カーペットシミトリ剤 (バイオ) エスコカーペットシミトリ剤 (バイオ)エスコ
7,940税込8,734
1本
翌日出荷
天然の善玉バクテリアを主成分にした人と環境にやさしいカーペットクリーナーです。カーペットの繊維にやさしい。劇物を含まず、バクテリア主成分のためカーペットの繊維にやさしく、安心して作業ができます。洗剤の残留が少ない。泡立ちが少なく、カーペットに残留した洗剤成分もバクテリアが分解を促進するため、残留洗剤による再汚染を防止します。汚れと悪臭をバクテリアが強力分解。バクテリアがカーペットの頑固な汚れや悪臭を分解、さらに作業終了後もカーペットが乾燥するまでの間バクテリアが活性を続け、効果が持続します。使用後は水拭きがいらないノンリンスタイプですので、後処理も簡単です。【使い方】1カーペットのシミにスプレーします。2ハンドブラシにタオルを巻きつけ、叩くようにしてシミを取ります。3整毛して仕上げます。
用途カーペットのシミ取り剤(食べこぼしや飲みこぼし、汚物、嘔吐物、血液、ペットのオシッコなどのシミ汚れ)成分バクテリア、界面活性剤、香料液色無色透明液性中性香り微香 (シトラスの香り)
強力型滑車(2車・オーフ) エスコ強力型滑車(2車・オーフ)エスコ
8,850税込9,735
1個
翌日出荷
べケット付 2車 オーフスナッチタイプ スイベル式(360°回転)
[EA599RJ-1用]替刃 エスコ[EA599RJ-1用]替刃エスコ
1,860税込2,046
1枚
翌日出荷
材質炭素工具鋼寸法(mm)50(W)×10(D)×275(H)質量(g)40刃長(mm)200アズワン品番64-7880-21
パーツケース エスコパーツケースエスコ
235税込259
1パック(4枚)
翌日出荷
仕様EA508KD-28用仕切板。
材質ポリプロピレン質量(g)34入数(枚)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×67×5
パーツケース エスコパーツケースエスコ
235税込259
1パック(4枚)
翌日出荷
仕様EA508KD-27用仕切板。
材質ポリプロピレン質量(g)25入数(枚)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×67×5
パーツケース エスコパーツケースエスコ
235税込259
1パック(8枚)
翌日出荷
仕様EA508KD-24用仕切板。
材質ポリプロピレン質量(g)23入数(枚)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×67×5
パーツケース エスコパーツケースエスコ
235税込259
1パック(8枚)
翌日出荷
仕様EA508KD-26用仕切板。
材質ポリプロピレン質量(g)26入数(枚)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×67×5
パーツケース エスコパーツケースエスコ
235税込259
1パック(6枚)
翌日出荷
仕様EA508KD-30用仕切板。
材質ポリプロピレン質量(g)16入数(枚)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×67×5
パーツケース エスコパーツケースエスコ
235税込259
1パック(8枚)
翌日出荷
仕様EA508KD-23用仕切板。
材質ポリプロピレン質量(g)20入数(枚)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×67×5
パーツケース エスコパーツケースエスコ
235税込259
1パック(9枚)
翌日出荷
仕様EA508KD-22用仕切板。
材質ポリプロピレン質量(g)20入数(枚)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×67×5
900x450x1030mm 収納庫 メールボックス型 エスコ900x450x1030mm 収納庫 メールボックス型エスコ
83,100税込91,410
1個
翌日出荷
上下兼用 棚板6枚付 下置きの際は専用ベースが必要です。(別売)
仕様●メーカー:ダイシン工業●型番:V945-10MB●外寸法(W×D×H)mm:900×450×1030●内寸法:275(W)×449(D)×976(H)mm●重量(kg):43.7●カラー:ホワイト●本体材質:スチール●耐荷重:23kg/段アズワン品番68-1873-85
64x279x155mm キャビネット引出し エスコ64x279x155mm キャビネット引出しエスコ
925税込1,018
1個
翌日出荷
エスコ品番EA661BA-40材質樹脂外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)279×155×64内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×135×57適合キャビネットEA661BA-4、BB-3
296x240x128mm パーツトレー連結(重ね置型/緑) エスコ296x240x128mm パーツトレー連結(重ね置型/緑)エスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
同サイズの物同士積み重ね、連結する事ができます。
エスコ品番EA661CM-4材質PS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)296×240×128内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×215(183)×115関連資料仕様(0.2MB) RoHS(0.04MB)
AC125V/15A コードリール(極太/アース無) エスコAC125V/15A コードリール(極太/アース無)エスコ
18,300税込20,130
1台
翌日出荷
アース無。スッキリ巻取り収納の電工ドラム。電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2!
仕様屋内型幅(mm)巻胴:120質量(kg)6.1シャンペンゴールド直径(Φmm)巻胴:145コンセント個数4個コンセント定格2P・15A・125Vコード長さ(m)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275(W)×200(D)×341(H)入力AC100Vパイロットランプあり温度センサーなし入力プラグ2Pプラグ電線仕様SVCT3.5×2心直径(mm)側板:275
AC125V/15A コードリール(アース無) エスコAC125V/15A コードリール(アース無)エスコ
12,200税込13,420
1台
翌日出荷
用途電源から離れた場所で電動工具等を使用する際に仕様屋内型、アース:なし幅(mm)巻胴:120質量(kg)5.1シャンペンゴールド直径(Φmm)巻胴:145定格電圧125Vコンセント個数4個コンセント定格2P・15A・125Vコード長さ(m)20定格電流(A)5(全巻時) 15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275(W)×200(D)×341(H)入力AC100Vパイロットランプあり入力プラグ2Pプラグ電線仕様VCT2.0×2心使用環境温度(℃)0~35直径(mm)側板:275
熱中症暑さ指数計 三脚付 エスコ熱中症暑さ指数計 三脚付エスコ
35,800税込39,380
1個
翌日出荷
アラーム警報付:設定値(任意のWBGT指数)になるとブザーで お知らせします。・熱中症予防の目安や、労働環境の熱ストレスの評価として使用される WBGT指数をはかることができます。
仕様●測定項目:温度、黒球温度、WBGT指数、相対湿度●測定範囲:黒球温度/0.0~80.0℃、WBGT指数/0.0~50.0℃●精度:温度/±0.6℃、黒球温度/±1.2℃(20.0~60.0℃)、±2.0℃(左記以外)WBGT指数/±2℃ 湿度/±3%RH(30~90%RH、at20~40℃)、±5%RH(その他の範囲)●分解能:温度、黒球温度、WBGT指数/0.1℃、相対湿度/0.1%RH●サンプリング:約2秒●WBGT指数アラーム設定範囲:20.0~49.9℃(0.1℃単位)●機能:室内・室外に合わせたWBGT指数の環境切り替え機能付 ホールド、最大・最小値表示 オートパワーオフ機能(約20分)解除可能●保存温度:-10~50℃(結露なきこと)●電源:9V電池6F22 1個(付属)●電池寿命:連続使用で約600時間(アラーム動作なしの場合)●サイズ:本体/71(W)×30(D)×275(H)mm 黒球部/Φ60mm●重量:約250g(電池含む)、三脚約945g●付属品:ハードケース、三脚●<本体>●・カメラ用三脚に固定できるネジ穴付き●<三脚>●・専用ケース付●・高さ520~1520mm、質量1280g●・三脚取付ねじ UNC1/4"種類ハンディタイプ測定項目温度、黒球温度、WBGT指数、相対湿度温度測定範囲(℃)0.0~50.0湿度測定範囲(%)相対湿度/10.0~95.0RHJIS規格JIS B 7922:2023 クラス2適合防塵・防滴防水構造ではありませんので絶対に濡らさないでください。設置方式三脚付アズワン品番65-9276-27相対湿度(%RH)10.0~95.0
715x410x1011mmツールワゴン エスコ715x410x1011mmツールワゴンエスコ
44,800税込49,280
1個
翌日出荷
中段の2段は組立時に取付位置を調整することができます。
仕様自在キャスター×2(直径100×30mm) ストッパー付、 固定キャスター×2(直径100×30mm)質量(kg)29