カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • オフィス家具(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(61)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(14)
  • ナンシン(5)
  • DNライティング(5)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • コンビ(3)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(3)
  • EPSON(2)
  • CKD(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • 明邦化学(1)
  • ADVANTEC(1)
  • BeHAUS(1)
  • エコリカ(1)
  • ALBA(アルバ)(1)
  • JIT(1)
  • プレジール(1)
  • スタック電子(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-800n」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
800x420x1600mm パーテーション EA954EAシリーズ エスコ800x420x1600mm パーテーション EA954EAシリーズエスコ
15,300税込16,830
1個
翌日出荷
アジャスター付、連結使用もできるため、様々なシーンに対応できます、パイプには連結時の角度の目安になる刻印が入っています。洗濯可能のカバー布製カバーは洗濯できるので、清潔感のある状態を保てます、芯材がなく軽量なクロス張りタイプなので、簡単に設置できるパーティションです。<汎用性に優れた高さ1600mm>内側への視線をさえぎり、独立性の高い空間をつくります。<任意の角度で連結可能>付属の連結パーツを使い、上下2ヵ所でしっかり連結できます。パイプには連結時の角度の目安になる刻印が入っています。
段付ドリル(皿小ねじ用) EA824FWシリーズ エスコ段付ドリル(皿小ねじ用) EA824FWシリーズエスコ
4,050税込4,455
1本
翌日出荷
ねじの下穴と座ぐり加工を同時にできます。
仕様●材質:HSS(ハイス)●ねじサイズ:M3●下穴径(mm):3.2●外径(mm):6.0●全長:93mm●先端:90°●シャンク径(mm):6.0●サイズ(mm):d1=3.2、d2=6.0、L1=93、L2=9、L3=57●対応被削材:スチール(<800N/mm2)、アルミニウム、銅、プラスチックアズワン品番65-9297-53
M3-M12/44個組 タップ・ダイス・ドリルセット Co-HSS エスコM3-M12/44個組 タップ・ダイス・ドリルセット Co-HSSエスコ
64,100税込70,510
1組
翌日出荷
タップハンドル×2本・ダイスハンドル×5本・ドライバー・ピッチゲージ入り タップは各サイズ(先、中、上)3本入りです。
仕様●ダイスサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75●タップサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)●ドリルサイズ:2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm●材質:CO-HSS(コバルトハイス)●対応被削材:一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼●ケースサイズ:397(W)×200(D)×45(H)mmアズワン品番67-4721-21