カテゴリ

  • 作業工具(29)
  • 機構部品(10)
  • 測定用品(8)
  • 保管用品(5)
  • 事務用品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 物流用品(2)
  • 家電(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(17)
  • SMC(1,881)
  • KANA(片山チエン)(620)
  • MAZDA(マツダ)(482)
  • BIGM(丸山製作所)(95)
  • YSK(山脇産業)(62)
  • 大阪魂(57)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(36)
  • NOK(35)
  • 未来工業(35)
  • KHK(小原歯車工業)(34)
  • 三木プーリ(31)
  • 福井クラフト(31)
  • イスカル(27)
  • RS PRO(27)
  • ニッサン(26)
  • MIYOSHI(小西製作所)(25)
  • ホームテイスト(25)
  • THK(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d0054」の検索結果

関連キーワード
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレアーアダプター エスコ

    フレアーアダプター

    エスコ(6件のレビュー)
    2,520税込2,772
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • IDカード用名札 (ストラップ・リール付) エスコ

    IDカード用名札 (ストラップ・リール付)

    エスコ
    660税込726
    1個
    当日出荷
    成型ハードタイプ ストラップ(80cm)、セパレートパーツ・リール付 ホルダーの伸縮が可能なリール付き。(伸縮範囲:60cm) 非接触型のIDカードに便利。
  • 150N 電磁マグネットホルダー エスコ

    150N 電磁マグネットホルダー

    エスコ
    2,520税込2,772
    1個
    当日出荷
    ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
    仕様●電圧/電流:DC12V/180mA●最大吸着力:150N●サイズ(mm):Φ25×20●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):66●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
  • 53N 電磁マグネットホルダー エスコ

    53N 電磁マグネットホルダー

    エスコ
    2,130税込2,343
    1個
    当日出荷
    ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
    仕様●電圧/電流:DC12V/210mA●最大吸着力:53N●サイズ(mm):Φ20×18●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):36●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
  • 65mm [クリア] プラスチッククリップ(5個入) エスコ

    65mm [クリア] プラスチッククリップ(5個入)

    エスコ
    610税込671
    1袋(5個)
    当日出荷
    材質ABS樹脂、ステンレスバネ、アルミ中芯クリア質量(g)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×65×54口幅(mm)65綴じ枚数110入数5個繰り返し・詰め替え対応
  • 65mm [青]  プラスチッククリップ(5個入) エスコ

    65mm [青] プラスチッククリップ(5個入)

    エスコ(1件のレビュー)
    610税込671
    1袋(5個)
    当日出荷
    材質ABS樹脂、ステンレスバネ、アルミ中芯スケルトン調ブルー質量(g)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×65×54口幅(mm)65綴じ枚数110入数5個繰り返し・詰め替え対応
  • 280N 電磁マグネットホルダー エスコ

    280N 電磁マグネットホルダー

    エスコ
    4,490税込4,939
    1個
    当日出荷
    ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-22)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
    仕様●電圧/電流:DC12V/280mA●最大吸着力:280N●サイズ(mm):Φ30×24●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M3(深さ6mm)●重量(g):108●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
  • 65mm [赤]  プラスチッククリップ(5個入) エスコ

    65mm [赤] プラスチッククリップ(5個入)

    エスコ
    610税込671
    1袋(5個)
    翌日出荷
    材質ABS樹脂、ステンレスバネ、アルミ中芯スケルトン調レッド質量(g)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×65×54口幅(mm)65綴じ枚数110入数5個繰り返し・詰め替え対応
  • ポータブル酸素モニター エスコ

    ポータブル酸素モニター

    エスコ
    43,000税込47,300
    1個
    翌日出荷
    長い連続使用時間の単成分/2成分のポータブルガスモニター。 耐久性向上(7m落下試験耐久)。 作業の邪魔にならない小型軽量設計。 屋外作業に安心の防塵防水構造(保護等級:IP66/67)。 危険場所でも使用可能な本質安全防爆構造(国内防爆/ATEX/IECEx)。
    用途作業員ひとりひとりの周囲の安全確認に、タンク内清掃時、マンホール内作業時の酸欠防止、地下工事現場での酸欠防止付属品プロテクトカバー、ベルトクリップ質量(g)93電源単4電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×24×67分解能0.001使用温湿度範囲-20~+50℃、0~95%RH、(急変無きこと、結露無きこと)ブザー音80dB以上(30)指示精度±0.7vol%以内、(測定条件によります)警報方式ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、振動防滴構造本質安全防爆構造警報種類ガス警報/故障警報警報の表示(ガス警報時):ランプ点滅、ブザー強弱鳴動、ガス濃度値フリッカ、(故障警報時):ランプ点灯、ブザー連続的パルス鳴動、故障内容表示
  • 41mmx21mmx1インチ リヤーホイルナットソケット エスコ

    41mmx21mmx1インチ リヤーホイルナットソケット

    エスコ
    7,810税込8,591
    1個
    翌日出荷
    適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FD-41B寸法(mm)41×21全長(mm)108質量(g)1155寸法D1(mm)59寸法D2(mm)54寸法I(mm)15差込角(inch)1
  • フランジパッキン エスコ

    フランジパッキン

    エスコ
    550税込605
    1個
    翌日出荷
    材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)厚さ(mm)3使用温度(℃)-40~100最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98[10]
  • 145x54mm メタルラック用 フック エスコ

    145x54mm メタルラック用 フック

    エスコ
    445税込490
    1個
    翌日出荷
    ベルトやカギ等を掛けるのに便利です。 EA976AJ-71、-72の間仕切りにも適合します。
    エスコ品番EA976AJ-57材質スチール(クロムメッキ)質量(g)125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×54×95適合ラックEA954HE-59A、EA976AJ-1/-4、-6/-9、-11/-14、EA976AJ-71、-72、EA976AK-31/-34
  • 111x156x54mm/0.64L 保存容器 エスコ

    111x156x54mm/0.64L 保存容器

    エスコ
    375税込413
    1個
    翌日出荷
    フタははめ込み式です。
    エスコ品番EA508TG-23A形状角形材質(本体)ポリプロピレン容量(L)0.64寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×156×54材質(フタ)ポリエチレン
  • 54mm 安全ピン 6本 エスコ

    54mm 安全ピン 6本

    エスコ
    230税込253
    1箱(6個)
    翌日出荷
    ステンレス針使用のロック付きプラ安全ピン。日本製
    仕様●全長:54mm●入数:6本●ケースサイズ:43(W)×72(D)×23(H)mm●材質:PS樹脂、ステンレス針
  • 掃除機(サイクロン式)AC100V EA899シリーズ エスコ

    掃除機(サイクロン式)AC100V EA899シリーズ

    エスコ
    34,200税込37,620
    1台
    翌日出荷
    仕様●電源:100V●消費電力:約140~840W●吸込仕事率:約40~300W●騒音値:約54~59dB●サイズ:225(W)×300(D)×287(H)mm●重量:3.8kg●コード長:5m●集じん容量:0.25L●カラー:ホワイト●付属品:すき間用吸口、お手入れブラシ●強力パワー 吸込仕事率300W●やさしい運転音59dBで強い吸引力が続く●空気の力できれいに「パワフルエアーヘッド」●きれいな排気 捕集率99%●細くて軽く、家具へのひっかかりも少ないので取り回しがラクラク「スマートホース」●ごみ捨て簡単「ごみダッシュ」●紙パック不要性能●細くて軽く、家具へのひっかかりも少ないので取り回しがラクラク「スマートホース」●ごみ捨て簡単「ごみダッシュ」●紙パック不要幅(mm)225ホワイト高さ(mm)287タイプサイクロン奥行(mm)300電源(V)100消費電力(W)約140~840コード長さ(m)5本体質量(kg)2.5吸込仕事率(W)約40~300集塵容量(L)0.25運転音(dB)約54~59集塵方式サイクロン式電源タイプコード式捕集効率(%)99ヘッド仕様空気の力できれいに「パワフルエアーヘッド」
  • 3.15ton/18x135mm マスターリング エスコ

    3.15ton/18x135mm マスターリング

    エスコ
    4,080税込4,488
    1個
    翌日出荷
    材質クロムモリブデン鋼寸法(mm)A:18、B:13、C:135、D:54使用荷重(t)3.15
  • M16x 8mm [ダブルナット]インデックスプランジャー エスコ

    M16x 8mm [ダブルナット]インデックスプランジャー

    エスコ
    2,040税込2,244
    1個
    翌日出荷
    仕様ショートタイプエスコ品番EA948DD-33材質スチール(SUM22L)寸法D(mm)54寸法C(mm)33寸法K(mm)24寸法A8寸法BM16
  • M16x 8mm [シングルナット]インデックスプランジャー エスコ

    M16x 8mm [シングルナット]インデックスプランジャー

    エスコ
    1,950税込2,145
    1個
    翌日出荷
    仕様ショートタイプエスコ品番EA948DD-23材質スチール(SUM22L)寸法D(mm)54寸法C(mm)33寸法J(mm)19寸法A8寸法BM16
  • 5.0ton チェーンコネクター エスコ

    5.0ton チェーンコネクター

    エスコ
    4,760税込5,236
    1個
    翌日出荷
    材質スチール寸法(mm)d1:41.0、b1:15、h:54、d2:16使用荷重(t)5
  • 400x115x 54mm 工具箱 エスコ

    400x115x 54mm 工具箱

    エスコ
    3,060税込3,366
    1台
    翌日出荷
    材質スチール寸法(mm)内寸:395(W)×110(D)×49(H)、外寸:400(W)×115(D)×54(H)質量(kg)1.1
  • こて先クリーナー エスコ

    こて先クリーナー

    エスコ
    23,200税込25,520
    1台
    翌日出荷
  • M12xP1.75 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ) エスコ

    M12xP1.75 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)

    エスコ
    1,700税込1,870
    1個
    翌日出荷
    材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:12、B:16、C:54、D:30ピッチ(mm)1.75
  • M12xP1.75 ロッドエンド(雄ねじ) エスコ

    M12xP1.75 ロッドエンド(雄ねじ)

    エスコ
    905税込996
    1個
    翌日出荷
    材質ハウジング:ポリアミド、ボール:ポリアミド寸法(mm)A:12、B:16、C:54、D:34ピッチ(mm)1.75
  • 12mm フィックスドレバー(丸穴) エスコ

    12mm フィックスドレバー(丸穴)

    エスコ
    1,770税込1,947
    1個
    翌日出荷
    材質亜鉛ダイカスト(ZDC1)寸法(mm)丸穴:Φ12×20、R:95、H:54、d:25.5、止め穴:Φ3.8
  • M12x25mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付 エスコ

    M12x25mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付

    エスコ
    740税込814
    1個
    翌日出荷
    材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M12×25、R:78、H:54、d:19、D:24.5
  • M10x60mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付 エスコ

    M10x60mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付

    エスコ
    755税込831
    1個
    翌日出荷
    材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M10×60、R:78、H:54、d:19、D:24.5
  • M10x25mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付 エスコ

    M10x25mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付

    エスコ
    745税込820
    1個
    翌日出荷
    材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M10×25、R:78、H:54、d:19、D:24.5
  • M10x50mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付 エスコ

    M10x50mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付

    エスコ
    790税込869
    1個
    翌日出荷
    材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M10×50、R:78、H:54、d:19、D:24.5
  • M10x30mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付 エスコ

    M10x30mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付

    エスコ
    755税込831
    1個
    翌日出荷
    材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M10×30、R:78、H:54、d:19、D:24.5
  • M12x30mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付 エスコ

    M12x30mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付

    エスコ
    755税込831
    1個
    翌日出荷
    材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M12×30、R:78、H:54、d:19、D:24.5
  • 35mmx17mmx1インチ リヤーホイルナットソケット エスコ

    35mmx17mmx1インチ リヤーホイルナットソケット

    エスコ
    6,560税込7,216
    1個
    翌日出荷
    適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FD-35寸法(mm)35×17全長(mm)108質量(g)1153寸法D1(mm)52寸法D2(mm)54寸法I(mm)10差込角(inch)1
  • 41mmx19mmx1インチ リヤーホイルナットソケット エスコ

    41mmx19mmx1インチ リヤーホイルナットソケット

    エスコ
    7,810税込8,591
    1個
    翌日出荷
    適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FD-41寸法(mm)41×19全長(mm)108質量(g)1200寸法D1(mm)59寸法D2(mm)54寸法I(mm)12差込角(inch)1
  • 38mmx20mmx1インチ リヤーホイルナットソケット エスコ

    38mmx20mmx1インチ リヤーホイルナットソケット

    エスコ
    7,500税込8,250
    1個
    翌日出荷
    適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FD-38寸法(mm)38×20全長(mm)108質量(g)1133寸法D1(mm)56寸法D2(mm)54寸法I(mm)13差込角(inch)1
  • 6x10mm ルータービット(目地払い用) エスコ

    6x10mm ルータービット(目地払い用)

    エスコ
    2,920税込3,212
    1本
    翌日出荷
    寸法(mm)B:6、C:10、D:15、A:54呼び寸法6×10
  • 32mmx1インチ ホイルナット用薄肉ソケット エスコ

    32mmx1インチ ホイルナット用薄肉ソケット

    エスコ
    6,340税込6,974
    1個
    翌日出荷
    適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FC-32全長(mm)108質量(g)1100対辺(mm)32外径(Φmm)48.5寸法D1(mm)48.5寸法D2(mm)54寸法I(mm)32差込角(inch)1
  • 24mmx1インチ ホイルナット用薄肉ソケット エスコ

    24mmx1インチ ホイルナット用薄肉ソケット

    エスコ
    6,340税込6,974
    1個
    翌日出荷
    適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FC-24全長(mm)108質量(g)950対辺(mm)24外径(Φmm)38.5寸法D1(mm)38.5寸法D2(mm)54寸法I(mm)24差込角(inch)1
  • 21 mmx1インチ リヤーホイルナットソケット エスコ

    21 mmx1インチ リヤーホイルナットソケット

    エスコ
    5,870税込6,457
    1個
    翌日出荷
    適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FE-21全長(mm)72質量(g)703対辺(mm)21外径(Φmm)45寸法D1(mm)45寸法D2(mm)54寸法I(mm)22.5差込角(inch)1
  • 20 mmx1インチ リヤーホイルナットソケット エスコ

    20 mmx1インチ リヤーホイルナットソケット

    エスコ
    5,870税込6,457
    1個
    翌日出荷
    適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FE-20全長(mm)72質量(g)723対辺(mm)20外径(Φmm)45寸法D1(mm)45寸法D2(mm)54寸法I(mm)22.5差込角(inch)1
  • 55mmx3/4sq インパクトソケット エスコ

    55mmx3/4sq インパクトソケット

    エスコ
    8,440税込9,284
    1個
    翌日出荷
    適合ピン:EA164AA-5.5B、Oリング:EA164A-45エスコ品番EA164EB-55全長(mm)62質量(g)1056対辺(mm)55外径(Φmm)77.5寸法D1(mm)77.5寸法D2(mm)54寸法I(mm)29差込角(inch)3/4
  • 50mmx3/4sq インパクトソケット エスコ

    50mmx3/4sq インパクトソケット

    エスコ
    5,970税込6,567
    1個
    翌日出荷
    適合ピン:EA164AA-5.5B、Oリング:EA164A-45エスコ品番EA164EB-50全長(mm)62質量(g)930対辺(mm)50外径(Φmm)71.3寸法D1(mm)71.3寸法D2(mm)54寸法I(mm)30差込角(inch)3/4