カテゴリ

  • 作業工具(7)
  • 測定用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 保管用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 制御機器(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(9)
  • SMC(1,063)
  • MAZDA(マツダ)(523)
  • KANA(片山チエン)(480)
  • BIGM(丸山製作所)(221)
  • DRC(ディーアールシー)(47)
  • 神東塗料(43)
  • 東海キャスター(42)
  • 三木プーリ(25)
  • CKD(24)
  • ホームテイスト(19)
  • エレコム(18)
  • ニッサン(16)
  • FPC(15)
  • 福井クラフト(15)
  • コクヨ(14)
  • 阪上製作所(14)
  • ホーザン(13)
  • ミツビシ(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d0059」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パーツケーストレー エスコ

    パーツケーストレー

    エスコ
    100税込110
    1個
    当日出荷
    材質PP
  • 45x90x18.5mm 熊・鳥よけ警告発音器 エスコ

    45x90x18.5mm 熊・鳥よけ警告発音器

    エスコ(1件のレビュー)
    2,860税込3,146
    1台
    翌日出荷
    「ケータイ」で安心。危険なクマとの遭遇を「音」で回避。農作物を害鳥から「音」で防ぐ。万一の緊急時に「音」で知らせる。
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:45×90×18.5mm●カラビナ開口幅:15mm●重量(g):59g(カラビナ含む)●材質:ABS樹脂、他●定格:音圧レベル100dB(最大)●電源:内蔵充電池(USB端子充電仕様)●充電時間:約2時間●作動時間:約最大連続4時間●付属品:USBケーブル
  • 持続性透明帯電防止ケース エスコ

    持続性透明帯電防止ケース

    エスコ
    359税込395
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • マグネットホルダー エスコ

    マグネットホルダー

    エスコ
    3,670税込4,037
    1個(4個)
    当日出荷
    溶接や組み立て時に使用します
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:51×12×59●吸着力(kgf):4●重量(g):100(1個)●保持角度:45°、90°、135°●入数:4個
  • 電子天秤 エスコ

    電子天秤

    エスコ
    27,500税込30,250
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    g・個数・%、3つの表示が切換え可能 バックライト付き、文字高16mmの大型液晶 プラスチック風防標準付属 ACAI(計数精度自動向上機能)搭載 4台まで積み重ねて収納可能
    付属品取扱説明書、ACアダプター、風防電源ACアダプター(付属)、または単3乾電池×4個(別売)表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)サンプル数(個)5、10、25、50、100本体寸法(mm)幅190感度ドリフト±20ppm/℃ (10℃~30℃)表示書き換え間隔10回/秒材質(計量皿)SUS304
  • 41x21mm 3/4sq リヤーホイルナット ソケット エスコ

    41x21mm 3/4sq リヤーホイルナット ソケット

    エスコ
    6,680税込7,348
    1個
    当日出荷
    差込角(inch)3/4適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EE-41B寸法(mm)41×21全長(mm)100質量(g)963寸法D1(mm)59寸法D2(mm)44寸法I(mm)15
  • 熱中症暑さ指数計 エスコ

    熱中症暑さ指数計

    エスコ
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
  • 265x336x62mm シューズトレイ 10個 エスコ

    265x336x62mm シューズトレイ 10個

    エスコ
    6,440税込7,084
    1セット(10個)
    翌日出荷
    簡易シューズトレイです。
    仕様●メーカー:三甲(サンコー)●型番:805253●商品名:サンシューズトレイ●サイズ:外寸/265(W)×336(D)×62(H)mm 内寸/250(W)×313(D)×59(H)mm●材質:ポリプロピレン●色:ブラック●入数:10個● 材質:ポリプロピレン
  • パーツケーストレー エスコ

    パーツケーストレー

    エスコ
    1,510税込1,661
    1組(12個)
    翌日出荷
    材質PP
  • 41mmx21mmx1インチ リヤーホイルナットソケット エスコ

    41mmx21mmx1インチ リヤーホイルナットソケット

    エスコ
    7,810税込8,591
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)1適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FD-41B寸法(mm)41×21全長(mm)108質量(g)1155寸法D1(mm)59寸法D2(mm)54寸法I(mm)15
  • カードリーダー EA764Aシリーズ エスコ

    カードリーダー EA764Aシリーズ

    エスコ
    3,160税込3,476
    1個
    翌日出荷
    4スロットでいろいろなメディアが読めるコンパクトカードリーダーです。アイコンに迷わない1スロット認識タイプです。USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)(5Gbps)(理論値)の転送速度に対応したカードリーダーです。※USB3.1 Gen2には対応していません。Windows&Mac両対応です。ケーブル紛失の心配がないケーブル一体型です。
    仕様●コネクタ:USB Type-A●インターフェイス:USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7、macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.4~10.11●重量:35g●サイズ:59.5(W)×59(D)×16(H)mm●スロット:SDカード×1、microSDカード×1、メモリースティック×1、コンパクトフラッシュ×1●ケーブル長:10cm●カラー:ブラック●環境条件(結露なきこと):動作時/温度0℃~40℃、湿度0%~80% 保管時/温度0℃~45℃
  • 0.6ton ボウシャックル エスコ

    0.6ton ボウシャックル

    エスコ
    510税込561
    1個
    翌日出荷
    仕様●使用荷重:600kg●サイズ(mm):D1:14、B:28、L:59●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)0.6
  • 26x32mm/415mm 両口ラチェットレンチ(シノ付) エスコ

    26x32mm/415mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)

    エスコ
    8,630税込9,493
    1丁
    翌日出荷
    材質クロムバナジウム寸法(mm)L:415、D:59.0、d1:43.0、d2:35.0、T:22.0、L1:20.5、L2:20.5質量(g)1100保持トルク(N・m)26mm:573.7、32mm:720.8
  • 27x32mm/415mm 両口ラチェットレンチ(シノ付) エスコ

    27x32mm/415mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)

    エスコ
    8,780税込9,658
    1丁
    翌日出荷
    材質クロムバナジウム寸法(mm)L:415、D:59.0、d1:43.0、d2:36.5、T:22.0、L1:20.5、L2:20.5質量(g)1100保持トルク(N・m)27mm:598.2、32mm:720.8
  • 片口ラチェットレンチ 強力型/シノ付 EA602ASシリーズ エスコ

    片口ラチェットレンチ 強力型/シノ付 EA602ASシリーズ

    エスコ
    5,650税込6,215
    1本
    翌日出荷
    12ポイント、左右切替式、シノ付、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
  • 41mmx19mmx1インチ リヤーホイルナットソケット エスコ

    41mmx19mmx1インチ リヤーホイルナットソケット

    エスコ
    7,810税込8,591
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)1適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FD-41寸法(mm)41×19全長(mm)108質量(g)1200寸法D1(mm)59寸法D2(mm)54寸法I(mm)12
  • カードリーダー EA764Aシリーズ エスコ

    カードリーダー EA764Aシリーズ

    エスコ
    3,850税込4,235
    1個
    翌日出荷
    対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7、macOS 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.10~10.11 iPadOS 13~15、Android 6~11 ※iPadOSについてはType-Cポート搭載のiPad Proのみの対応です。4スロットでいろいろなメディアが読めるコンパクトカードリーダーです。アイコンに迷わない1スロット認識タイプです。USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)(5Gbps)(理論値)の転送速度に対応したType-Cカードリーダーです。 ※USB3.1 Gen2には対応していません。Windows&Mac両対応です。ケーブル紛失の心配がないケーブル一体型です。
    仕様●コネクタ:USB Type-C●インターフェイス:USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)●スロット:SDカード×1、microSDカード×1、メモリースティック×1、コンパクトフラッシュ×1●ケーブル長:10cm●サイズ:59.5(W)×59(D)×16(H)mm●重量:35g●環境条件:動作時/温度0℃~40℃、湿度0%~80% 保管時/温度0℃~45℃
  • カードリーダー EA764Aシリーズ エスコ

    カードリーダー EA764Aシリーズ

    エスコ
    1,880税込2,068
    1個
    翌日出荷
    4スロットでいろいろなメディアが読み書きできるコンパクトカードリーダーです。microSDがスロットを配置した使いやすいレイアウトです。リムーバブルディスクのアイコンに迷わない1スロット認識タイプです。USB2.0/1.1に対応しています。 ※USB2.0機器として使用するためにはUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。 ※MacOSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しOS10.2.7以降をインストールした機種が必要で
    仕様●コネクタ:USB Type-A●インターフェイス:USB2.0●対応OS:Windows10・8.1(64bit/32bit)・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista(64bit/32bit)・XP macOS 10.12~10.15、MacOS X 10.1.2~10.11●スロット:SDカード×1、microSDカード×1、メモリースティック×1、コンパクトフラッシュ×1●サイズ:59.5(W)×59(D)×16(H)mm●重量:35g●カラー:ブラック●ケーブル長:
  • 同軸ケーブルストリッパー エスコ

    同軸ケーブルストリッパー

    エスコ
    4,530税込4,983
    1丁
    翌日出荷
    同軸ケーブルの被覆剥き、コネクター差し込み、取付け・取外しなどの同軸ケーブルの作業をこの製品一つで行えます
    仕様適用同軸ケーブル:Φ6.0~8.0mm能力(同軸):RG58 / 3D-2V、RG59 / 3C-2V外皮切断幅:6.5mm材質ガラス繊維強化ポリアミド全長(mm)125質量(g)47
  • [EA763AD-113用] フィルター エスコ

    [EA763AD-113用] フィルター

    エスコ
    21,500税込23,650
    1個
    翌日出荷
    材質ポリプロピレン、ポリエステル、活性炭寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×59×478
  • 1/4" ニードルバルブ(ステンレス製) エスコ

    1/4" ニードルバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    46,400税込51,040
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)L:60.8、全開(H):59、D:40質量(kg)0.2材質(本体)ステンレス最高使用圧力(MPa)水・油・ガス(常温以下):3.43、水・油・ガス(100℃以下):2.94、水・油・ガス(150℃以下):2.65使用流体空気・水・油・ガス(※)、化学薬品ねじサイズ1/4"材質(弁箱)ステンレス鋼(316SS)材質(弁棒)ステンレス鋼(SUS630)バルブ種類ニードルバルブ
  • Rc 1/4"  ボールバルブ(フルボア/真鍮製) エスコ

    Rc 1/4" ボールバルブ(フルボア/真鍮製)

    エスコ
    5,150税込5,665
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)L:59 H:37 D:70材質(本体)C3771最高使用圧力(MPa)常温:4.12、150℃以下:0.98材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604+Niめっき材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771ねじ径Rc1/4”バルブ種類ボールバルブ
  • 中形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ エスコ

    中形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ

    エスコ
    860税込946
    1個
    翌日出荷
    電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。蓋の取り付けはビス1本です。
  • [単4x3本]ヘッドライト/LED(赤・緑・白) エスコ

    [単4x3本]ヘッドライト/LED(赤・緑・白)

    エスコ
    9,600税込10,560
    1個
    翌日出荷
    正面照射と下方照射の同時照射が可能で、視界を広く作業できます
    寸法(mm)59(W)×40(D)×45(H)白・赤・緑質量(g)53(本体のみ)ベルト幅(mm)25光源白色LED球2灯、赤色LED球1灯、緑LED球1灯電池寿命(時間)2(強)、50(弱)使用電池単4×3本(付属)明るさ(Lm)400(強)、20(弱)防水性IPX4照射距離(m)80(強)エコロジー商品省エネ
  • [単4x3本] ヘッドライト/LED(赤・白) エスコ

    [単4x3本] ヘッドライト/LED(赤・白)

    エスコ
    7,600税込8,360
    1個
    翌日出荷
    仕様4ライトモード:集光、散光、フォーカス、赤色LED寸法(mm)59(W)×32(D)×45(H)白・赤質量(g)53(本体のみ)ベルト幅(mm)25光源白色LED3灯、赤色LED2灯(切替式)、※LEDに替球はありません。電池寿命(時間)強~弱(無段階調光):6~50、集光(強):11、散光(強):20、赤色:18使用電池単4電池×3本(付属)明るさ(Lm)強~弱(無段階調光):315~22、集光(強):160、散光(強)100、赤色:8明るさ強~弱(無段階調光)、集光(強)、散光(弱)、赤色防水性IPX4照射距離(m)80(強)、17(弱)エコロジー商品省エネ
  • 静脈認証装置 エスコ

    静脈認証装置

    エスコ
    52,000税込57,200
    1個
    翌々日出荷
    コンピュータの不正使用、個人情報・データの盗難から守る静脈認証装置(据置型)。近赤外線を指に透過させて、カメラで認証する「透過光撮影方式」。Windowsログオン時に、IDとパスワード、またはパスワードの入力の代わりに、指静脈認証によるログオンができます。上部のフードにより外光の影響を低減し、高い認証精度を実現します。認証情報はサーバーやクラウドによる管理も可能です(※別途費用が必要です。)。スクリーンセーバー解除時に指静脈認証を使用することができます。さらに、 ボタンワンタッチでスクリーンセーバーを起動する設定が可能です。認証サーバを必要としないアプリケーションや他の外部デバイスとの連携など、お客さまのシステムに合わせて開発ができるソフトウェア開発ツールを用意しています。コネクタ:USB Type-A、インターフェイス:USB2.0、対応OS:日本語64ビット Windows 11 Version21H2 Windows 10Home/Professional/Enterprise(※1)(version 1511)(※2)Windows 8.1/Professional/Enterprise(Update)(※3) Windows 7 Ultimate/Enterprise/Professional/Home Premium(SP1)Windows Server 2012 Standard Windows Server 2012 R2 Standard(Update)(※3)Windows Server 2019/2016 日本語32ビットWindows 10 Home/Professional/Enterprise(※1)(version 1511)(※2)Windows 8.1 /Professional/Enterprise(Update)(※3)Windows 7 Ultimate/Enterprise/Professional/Home Premium/Starter(SP1)Windows Vista Ultimate/Enterprise/Business/Home Premium/Home Basic(SP2)※1 Device Guardは対応していません。※2 2015年11月にリリースされたUpdateに対応しています。※3 2014年4月にリリースされたUpdateに対応しています。精度 本人拒否率(FFR):0.01% 他人受入率(FAR):0.0001%以下。
    質量(g)96ケーブル長(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×82×74データ数登録100件
  • 油砥石セット エスコ

    油砥石セット

    エスコ
    11,000税込12,100
    1組(1組)
    4日以内出荷
    アーカンサスストーン。シリコンベース、オイル(112g)付き。プラスチックケース付き。天然石の為、写真んの色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ・欠けがありますが、特に使用上の支障はございません。希少価値の高い良質な天然砥石です。油砥石オイルは、刃の滑りを良くするために使用され、研ぎの過程で蓄積する金属の粒子も浮き上がらせます。
    仕様中目/細目/極細目粒度#400~600、#800~1000、#2000~3000寸法(mm)127×41×13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:138×95×59
  • 燃焼排ガス分析計 O2,CO EA770TBシリーズ エスコ

    燃焼排ガス分析計 O2,CO EA770TBシリーズ

    エスコ
    268,000税込294,800
    1台
    8日以内出荷
    ボイラー等の燃焼機器の排出ガスを分析するための測定器です。電気化学式センサを搭載しており、30秒のゼロ調整後すぐに測定を開始することができます。
    仕様●測定対象:O2、CO、排ガス、温度、ドラフト圧●測定範囲:O2/0~21vol.% CO(H2補償なし)/0~4000ppm CO(H2補償付)/0~8000ppm CO(H2補償なし/希釈付)/0~15000ppm CO(H2補償なし/希釈なし)/0~30000ppm NO/0~3000ppm ドラフト圧/-9.99~+40hPa 圧力/-100~+200hPa 温度/-40~1200℃●分解能:O2/0.1vol.% CO(H2補償なし)/1ppm CO(H2補償付)/1ppm CO(H2補償なし/希釈付)/1ppm CO(H2補償なし/希釈なし)/1ppm NO/1ppm ドラフト圧/0.001hPa(0~0.1hPa)0.01hPa(その他の測定範囲)圧力/0.01hPa 温度/0.1℃(-40~+999.9℃)1℃(その他の測定範囲)●精度±1digit:O2/±0.2vol.% CO(H2補償なし)/±20ppm(0~400ppm)測定値の±5%(401~2,000ppm)測定値の±10%(2,001~4,000ppm)CO(H2補償付)/±10ppmまたは±10%(0~200ppm)±20ppmまたは±5%(201~2,000ppm)測定値の±10%(2,001~8,000ppm)CO(H2補償なし/希釈付)/±200ppmまたは測定値の±20% CO(H2補償なし/希釈なし)/±100ppmまたは測定値の±10% NO/±5ppm(0~100ppm)測定値の±5%(101~2,000ppm)測定値の±10%(2,001~3,000ppm)ドラフト圧/±0.005hPa(0~0.1hPa)±0.02hPa(0.1~+3.00hPa)測定値の±1.5%(+3.01~+40hPa)圧力/±0.5hPa(0~+50.0hPa)測定値の±1%(+50.1~+100.0hPa)測定値の±1.5%(+100.1~+200hPa)温度/±0.5℃(0.0~+100.0℃)測定値の±0.5%(その他の測定範囲)●演算機能:燃焼効率、排ガス損失、CO2濃度●メモリ容量:1,000,000測定値●電源:リチウムイオン充電式バッテリー●サイズ:98(W)×59(D)×244(H)mm●重量:800g(バッテリを除く)●付属品:USBアダプタ(ケーブル付属)、排ガスプローブ、プローブ用ダストフィルタ、ソフトウェア、収納バッグ、取扱説明書、出荷検査書●保護等級:IP40●ディスプレイサイズ:240×320pixels●ディスプレイ機能:グラフィック・カラー・ディスプレイ●保管温度:-20~50℃●材質:プラスティック●動作温度:-5~45℃●直感的な測定メニューと、高速反応のスマートタッチパネル●O2センサおよびH2補償COセンサ(測定範囲最大 8,000 ppm)●精密圧力計内蔵●現場で文書化し、Eメールで送信●豊富なプローブおよびユーザによる迅速なプローブ交換