カテゴリ
- 保管用品(9)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 作業工具(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 物流用品(2)
- 電気材料(2)
- 防犯用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 制御機器(1)
- 機構部品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(10)
- SMC(229)
- SAMTEC(157)
- ホンダ(98)
- KANA(片山チエン)(57)
- トヨタ(56)
- ミツビシ(51)
- MAZDA(マツダ)(49)
- イトーキ(45)
- NACHI(不二越)(42)
- 三木プーリ(41)
- KHK(小原歯車工業)(34)
- BIGM(丸山製作所)(29)
- EKチェーン(26)
- OSG(オーエスジー)(24)
- Panasonic(パナソニック)(23)
- 理研製鋼(21)
- CKD(19)
- ホームテイスト(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「d104」の検索結果
特価

PTターンエルボユニオン
エスコ¥720税込¥7921個当日出荷から翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状エルボユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)使用温度(℃)-15~60材質(パッキン)NBR
#220 スティックゴム砥石
エスコ¥1,700税込¥1,8701本(1本)翌日出荷ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。サビ取り、バリ磨き、ヤケ取り、汚れ取り、酸化被膜取り、仕上げ等。凹溝部分の仕上げができます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。乾いた状態でゴムの面を対象物に押し当ててこすってください。目詰まりした場合は水で洗い乾燥させてください。仕様細目材質本体:加硫ゴム ハンドル:酸化アルミ粒度#220寸法(mm)12×170×22色砥石部:イエロー質量(g)17砥石寸法(mm)12×50×6適合材スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅適応スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅
ボールバルブ 真鍮製/コンパクト EA470BDシリーズ
エスコ¥3,150税込¥3,4651個翌日出荷ニップルのねじ込みを削減したことにより、全長がコンパクトに。 漏水リスク、施工負担も低減します。材質黄銅(C3771BE)流体冷温水・不凍液・油・エアー最高使用圧力(MPa)-15~70℃/4.2、~150℃/0.5
ボックスコネクター(ストレート/薄鋼/ステンレス) EA947SDシリーズ
エスコ¥5,570税込¥6,1271個翌日出荷仕様●フレキ管呼びサイズ:1/2●ねじサイズ:CTC19●最小内径(mm):14.5●最大外径(mm):36●全長(mm):39●取付ねじ長(mm):12●材質:SUS304●EA947SA-101~SC-110用●ステンレス用●薄鋼用●防水仕様![M20x33mm[シングルナット]インデックスプランジャー/樹脂製 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64653707-210506-02.jpg)
M20x33mm[シングルナット]インデックスプランジャー/樹脂製
エスコ¥2,040税込¥2,2441個翌日出荷仕様ノーズロック:ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。材質本体・ノブ:ポリアミド、ノーズ:SUS303寸法(mm)A:10、B:M20、C:31、D:91、K:22![8 mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919704-180219-02.jpg)
8 mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個)
エスコ¥6,120税込¥6,7321個翌日出荷全長(mm)21種類裸圧着スリーブエスコ品番EA538MD-104内径(Φmm)4.5外径(Φmm)7スリーブ形状突き合せ用
防寒ウェアー
エスコ¥24,400税込¥26,8401個翌日出荷【A】EA915GD-112~114の防寒オーバーオールを組み合わせて使用できます。【B】内側の綾織生地が暖かさを保ちます。 反射テープ付。 撥水性と防風性に優れたポリエステル製ソフトシェルとシルバーツイル反射ライニングが冷気の侵入を防ぎ、優れた保温性能を発揮します。 調節可能な袖口とウエストのドローコードで冷気をシャットアウトし、軽量ながらタフな構造で、常に快適な着心地を実現します。 ハンドウォーマージッパーポケット×2、胸ポケット×1、内側ジッパーポケット×1付きで、手やツール、貴重品をしっかり収納できます。種別防寒ジャケット材質ポリエステル、スパンデックス適合温度(℃)約-29
R 1/2"xR 1/2" ニップル(真鍮製)
エスコ¥675税込¥7431個翌日出荷材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径R(PT)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-104全長(mm)33.5質量(g)約52六角対辺(mm)22ねじ有効長(mm)14
M10x40mm 六角ボルト(高強度アルミ)
エスコ¥790税込¥8691袋翌日出荷種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.5表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)16引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM10×40
油性・耐熱耐候マーカー(12本) EA942CDシリーズ
エスコ¥9,760税込¥10,7361箱(12本)翌々日出荷特長:シリコーン樹脂をベースとした 耐熱インキを使用していますので、耐熱性に優れています。速乾性ですから、使用後は必ずキャップをして下さい。仕様●つや無し●色:緑●塗布幅:2.0~2.5mm●耐熱温度:ガラス/300℃、アルミニウム/500℃、鉄/600℃、ステンレス/800℃、セラミックス/1,000℃●重量:約24g●インクの内容量:約10cc●入数:12本
雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト)
エスコ¥899~税込¥989~1パック(2本)当日出荷から翌日出荷電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)。コンクリート用。六角ボルトタイプ。ボルトを回すだけの簡単施工。締付後寸切りボルトへ変更可能。ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)。環境にやさしいメッキを採用適合材コンクリート![[110x 80x45] パーツケースコザラ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03563515-170327-02.jpg)
[110x 80x45] パーツケースコザラ
エスコ¥400税込¥4401箱(2個)当日出荷エスコ品番EA661AA-58材質ポリプロピレン色クリア外寸(mm)79×109×47内寸(mm)74×104×43引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×104×43引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×109×47
パーツケーストレー
エスコ¥1,060税込¥1,1661セット(2個)翌々日出荷2個入り。raaco製パーツケース内の整理や小物の収納などに便利な『Inserts』シリーズパーツケーストレー。パーツケーストレー単体でデスクの引き出しの整理整頓にも!。透明で高品質なプラスチックなので、内容物が簡単に識別できます。個別に使用することも、パーツケースに入れて使用することもできます。トレイの底にはインサートを所定の位置に保持するグリッドがあります。ポリプロピレン (PP) 製で、幅広い化学薬品に耐性があります。ポリプロピレン(PP):外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。材質ポリプロピレン![[110x160x45] パーツケースコザラ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03563542-170327-02.jpg)
[110x160x45] パーツケースコザラ
エスコ¥790税込¥8691箱(2個)当日出荷エスコ品番EA661AA-60材質ポリプロピレン色クリア外寸(mm)109×157×47内寸(mm)104×151×43引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×151×43引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×157×47
-40~69.9℃ デジタル温度計(防水型)
エスコ¥2,670税込¥2,9371台当日出荷寸法(mm)104(W)×15(D)×41(H)質量(g)約56(電池含む)電源CR2032形リチウム電池×1個(付属)測定範囲(℃)-40~+69.9測定精度±1(-20~+40)、±2(他の測定範囲)センサー寸法(mm)ケーブル:Φ2×1m、金属部:Φ3×25(皮膜部含む)分解能(℃)0.1![[110x 40x45] パーツケースコザラ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03563454-170327-02.jpg)
[110x 40x45] パーツケースコザラ
エスコ¥490税込¥5391箱(4個)当日出荷エスコ品番EA661AA-52材質ポリプロピレン色クリア外寸(mm)39×109×47内寸(mm)36×104×43引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×104×43引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×109×47
パーツケース小皿
エスコ¥655税込¥7211箱(4個)翌日出荷から翌々日出荷4個入り。raaco製パーツケース内の整理や小物の収納などに便利な『Inserts』シリーズパーツケーストレー。パーツケーストレー単体でデスクの引き出しの整理整頓にも!。透明で高品質なプラスチックなので、内容物が簡単に識別できます。個別に使用することも、パーツケースに入れて使用することもできます。トレイの底にはインサートを所定の位置に保持するグリッドがあります。ポリプロピレン (PP) 製で、幅広い化学薬品に耐性があります。積み重ね可能。ポリプロピレン(PP):外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。材質ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×109×24内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×104×20
呼び13 埋設用ゲートバルブ(給水用/青銅)
エスコ¥10,800税込¥11,8801個翌日出荷寸法(mm)L:67、H:104、D:60材質(本体)青銅適合規格J5:2008適合最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5材質(フタ)CC911材質(弁体)CC911材質(弁箱)CC911材質(弁棒)C6803(2)バルブ種類ゲートバルブ![104x115x50mm[電波]置時計 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44110405-190802-02.jpg)
104x115x50mm[電波]置時計
エスコ¥4,980税込¥5,4781個翌日出荷機能電子音アラーム、スヌーズ、 カレンダー、温湿度表示、 生活環境お知らせ、 LEDライト(残照機能付)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115(W)×50(D)×104(H)mm仕様電波受信機能電源単3電池×2本(付属)表示方式デジタル周波数40kHz/60kHz自動選局湿度計○アラーム○日付表示○電波時計○温度計○スヌーズ○ライト機能○
104x 65x220mm 吊 車( 60mm以下用)
エスコ¥6,340税込¥6,9741個翌日出荷仕様適応メッセンジャーワイヤー径:Φ3~7.8mm質量(g)750寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×65×220適合ケーブル(Φmm)60安全最大荷重(kN)0.98(100kgf)
アタッチメント(EA986PZ-20用)
エスコ¥640税込¥7041個翌日出荷EA986PZ-20が直接側面に取付が困難な場合にご使用ください。エスコ品番EA986PZ-22材質スチール質量(g)153寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×8.3×104
















![[Hexagon]T型レンチ EA573Fシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26443097-250806-02.jpg)
![3/32"x 61mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64549933-210428-02.jpg)
![[EA956FD-1用] ポリエチレンフォーム(5mm/青) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64662929-210507-02.jpg)
![M20x33mm[シングルナット]インデックスプランジャー/樹脂製 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64653707-210506-02.jpg)
![40mmx 5m[ノイズ対策]電線保護チューブ(マジック式) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50529255-170331-02.jpg)
![8 mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919704-180219-02.jpg)









![[110x 80x45] パーツケースコザラ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03563515-170327-02.jpg)

![[110x160x45] パーツケースコザラ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03563542-170327-02.jpg)

![[110x 40x45] パーツケースコザラ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03563454-170327-02.jpg)





![104x115x50mm[電波]置時計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44110405-190802-02.jpg)