カテゴリ
- 作業工具(48)
- ねじ・ボルト・釘(42)
- 物流用品(39)
- 機構部品(39)
- 測定用品(19)
- メカニカル部品(14)
- 塗装・養生・内装用品(9)
- 電気材料(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 研磨材(7)
- 建築金物(6)
- 切削工具(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 手袋(5)
- 保管用品(4)
- 厨房用品(4)
- 清掃用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 作業服(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 事務用品(4)
- 農業・園芸資材(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 防災用品(3)
- 電動工具(3)
- 制御機器(2)
- 安全用品(2)
- 防犯用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 安全保護具(2)
- 空圧工具(2)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- マスク(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(48)
- オカムラ(岡村製作所)(2,743)
- 大阪魂(1,292)
- SMC(1,080)
- ホンダ(749)
- MAZDA(マツダ)(746)
- BIGM(丸山製作所)(499)
- Panasonic(パナソニック)(456)
- ミツビシ(284)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(249)
- 三木プーリ(235)
- KANA(片山チエン)(198)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(185)
- 理研計器(160)
- イマオコーポレーション(159)
- 水本機械製作所(155)
- 三菱電機(147)
- オザック精工(131)
- トヨタ(127)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「d13」の検索結果

4000g(0.1g) 電子はかり
エスコ¥36,700税込¥40,3701個当日出荷種類電子はかり表示形式デジタルひょう量(g)4000最小目盛(g)0.1計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)133×170エスコ品番EA715AD-13幅(mm)190質量(kg)1.5高さ(mm)53奥行(mm)218電源AC100V(ACアダプター)表示7セグメント液晶表示 バックライト付(文字高16mm)再現性0.1g(標準偏差)型番EK-4100iサンプル数(個)5、10、25、50、100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.2gパーセントモード/100%登録最小質量(g)10感度ドリフト±20ppm/℃ (10℃~30℃)材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g表示書換回数10回/秒校正分銅値(出荷時設定)4000最大計数量(個)40000バッテリー動作時間約9時間(バックライトオフ時)
450x1500mm 懸垂幕(↑高所作業中)
エスコ¥5,500税込¥6,0501個当日出荷ナイロンターポリンは強度があり、雨に強く屋外で使用することができます。 上下にパイプ、ヒモが付いていますので、そのままで使用できます。 安全な作業への意識を高めるとともに、外部へのアピールにもつながります。材質ナイロンターポリン(繊維入ビニール)寸法(mm)1500×450入数1枚
3mmx2.0m ワイヤースリング(ステンレス製)
エスコ¥1,820税込¥2,0021本当日出荷材質ステンレス鋼(SUS304)質量(kg)0.2全長(m)2.0破断荷重(t)0.63ロープ径(Φmm)3
ミニほうきセット
エスコ¥750税込¥8251セット翌日出荷ほうき。ちりとり。テーブルの上や狭い箇所を掃除するのに便利です。また、ホーキとちり取りがセットになるところも最高。材質ポリプロピレン全長(mm)215毛丈(mm)70サイズ(mm)170(W)×35(D)×225(H)穂先(mm)幅:150繰り返し・詰め替え対応
隙間埋メテープ
エスコ¥430税込¥4731巻翌日出荷から翌々日出荷低VOCタイプ。粘着式。耐久性、耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性(酸、アルカリ)に優れています。あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。圧縮時の応力が小さいため、目地充填後に構造物を変形させることがありません。比重0.13と軽く、また発泡体どうしは融着しません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。優れた発泡技術により、低密度で柔軟な発泡体をご提供します。用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用材質EPDM発泡体厚さ(mm)5色黒長さ(m)2粘着力(N/10mm)4.1接着剤アクリル系
石膏ボード用下地ベース
エスコ¥840税込¥9241セット翌日出荷別売りの専用カバー(EA951D-14)を使用するとよりきれいな仕上がりでご使用いただけます。材質本体:ABS ピン:ステンレス ビス:鉄質量(g)15安全荷重(kg)2個以上使用時:約45 1個使用時:約35サイズ(mm)52×15取付板寸法(mm)3~4個:450~800 1~2個:250~450
150L ごみ袋(半透明/10枚)
エスコ¥660税込¥7261個当日出荷容量(L)150厚さ(mm)0.025エスコ品番EA995AD-131材質ポリエチレン寸法(mm)700×400×1200(H)タイプマチ付角底入数(枚)10
x10 スケールルーペ
エスコ¥29,800税込¥32,7801個翌日出荷珪酸塩ガラスレンズ ステンレス製スケール付仕様●倍率:10倍●レンズ径:22.8mm●サイズ:Φ31.5×44mm●測定範囲:10mm(最小目盛:0.1mm)![ニトリルゴム手袋(生分解性)[左右兼用] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48153624-231025-02.jpg)
ニトリルゴム手袋(生分解性)[左右兼用]
エスコ¥4,190税込¥4,6091枚(200枚)当日出荷から翌日出荷さまざまな化学的危険から保護します。敏感肌用に設計されたニトリル使い捨て手袋は、粉末、ラテックス、および促進剤を使用していません。材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.06全長(mm)240色ブルー
300kg ドラムトラック
エスコ¥74,980税込¥82,4781台当日出荷後輪が自在車輪で小回りがききます材質スチール質量(kg)21車輪径(Φmm)前輪:260(エアー入り)、後輪:200(TPE)全幅(mm)610全高(mm)1600積載均等耐荷重(kg)300
天然ゴムコーティング手袋
エスコ¥380税込¥4181個翌日出荷強力なすべり止め加工で瓦礫撤去作業や運搬作業に最適です。 天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 特殊製法の立体成形で疲れにくく、手によくなじみます。用途清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業、園芸・造園業などにエスコ品番EA354GD-13厚さ(mm)1.6質量(g)93入数(双)1機能通気性・抗菌・防臭コーティング天然ゴム色(本体)グリーンゲージ数10
1インチ x25mm 雌ネジステム
エスコ¥2,600税込¥2,8601個翌日出荷用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BD-13材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)227内径(Φmm)20対辺(mm)41ツバ径(Φmm)36有効長(mm)41(タケノコ)、20(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)75
コーキングヘラ(平面用)
エスコ¥740税込¥8141個翌日出荷平面タイプ。先端にシリコンスポンジが付いているので、コーキング仕上げが綺麗に出来ます。用途目地用。材質ポリアセタール樹脂全長(mm)163![[6013ZZ]深溝玉軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64803473-210511-02.jpg)
[6013ZZ]深溝玉軸受
エスコ¥3,380税込¥3,7181個翌日出荷用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)65寸法D(mm)100寸法B(mm)18軌道輪形状深溝玉軸受
12x14mm 両口めがねレンチ(超ロング)
エスコ¥2,300税込¥2,5301個翌日出荷材質工具鋼厚さ(mm)9.4×10寸法(mm)S1×S2:12×14、D1:19、D2:22、T1:9.4、T2:10、L:330全長(mm)330質量(g)120





![[EA707D-13G用]PC接続ケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50163986-170405-02.jpg)

![5m[EA742HD-11用]T熱電対 温度センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50195538-170405-02.jpg)
















![ニトリルゴム手袋(生分解性)[左右兼用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48153624-231025-02.jpg)











![[EA720KD-3用] 替ハンドル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84796750-240903-02.jpg)
![ガーデンシンク[樹脂製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70438036-260624-02.jpg)




![[6013ZZ]深溝玉軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64803473-210511-02.jpg)