カテゴリ
- 作業工具(21)
- 物流用品(19)
- 機構部品(14)
- 研磨材(8)
- 測定用品(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- 清掃用品(6)
- 農業・園芸資材(6)
- メカニカル部品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 切削工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 保管用品(3)
- 電気材料(3)
- オフィス家具(3)
- テープ(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 安全用品(2)
- 建築金物(2)
- 縫製用品(2)
- 制御機器(1)
- 梱包用品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(50)
- オカムラ(岡村製作所)(7,054)
- Panasonic(パナソニック)(1,341)
- BIGM(丸山製作所)(829)
- 大阪魂(380)
- KANA(片山チエン)(355)
- NTN(エヌティーエヌ)(233)
- CKD(196)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(196)
- 三菱電機(195)
- メディアカバーマーケット(177)
- 新ダイワ(169)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(169)
- イスカル(155)
- 鹿島化学金属(UKB)(142)
- NACHI(不二越)(138)
- NSK(日本精工)(132)
- オザック精工(125)
- サンワサプライ(125)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「d15」の検索結果

隙間埋めテープ
エスコ(24件のレビュー)¥2,130税込¥2,3431巻当日出荷あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。 圧縮ひずみが少なく高復元性があります。 耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。材質EPDM発泡体主な用途隙間用特性耐候性、耐寒、耐熱性、耐薬品性
モール用イリズミ
エスコ¥1,520税込¥1,6721袋(10個)翌日出荷コーナー用。配線モールを直角に曲げる際のジョイントとして使用します。はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。VVFケーブルや通信ケーブルなどを壁面などに配線する場合、配線モールと組み合わせて使うジョイントです。材質ABS樹脂
24x16x300mm 両角マシンキー
エスコ¥2,220税込¥2,4421個翌日出荷用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。 幅・高さとも総研磨仕上げエスコ品番EA968ZD-15材質スチール長さ(mm)300幅(mm)24厚さ(mm)16
M2-M5 鍋頭小ねじセット(ステンレス製)
エスコ¥9,700税込¥10,6701個翌日出荷エスコ品番EA949AD-15セット内容サイズ(入数):M2×4(20)M2×6(20)M2×8(20)M2×12(20)M3×6(20)M3×10(20)M3×20(20)M3×30(20)M4×10(20)M4×20(20)M4×30(20)M4×40(20)M5×10(20)M5×20(20)M5×30(20)M5×40(20)ナットM2(20)ナットM3(20)ナットM4(20)ナットM5(20)ワッシャーM2(40)ワッシャーM3(40)ワッシャーM4(40)ワッシャーM5(40)材質ステンレス頭部形状鍋頭
100mm 圧力計
エスコ¥5,800税込¥6,3801個当日出荷から翌日出荷ブルドン管方式。ケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G(PF)3/8”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50外径(Φmm)100接続ねじG3/8本体厚さ(mm)45材質(ケース)合金製使用流体水、空気、油など精度等級1.6等級材質(接液部)アルミブラス材質(窓)板ガラス![25x64mm [ブラス]タグブランク エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03510841-180823-02.jpg)
25x64mm [ブラス]タグブランク
エスコ(1件のレビュー)¥2,340税込¥2,5741セット(10枚)当日出荷エスコ品番EA591HD-15材質真鍮厚さ(mm)1穴径(Φmm)3.2サイズ(mm)25×64
G 1/4"/ 50mm/0-1.6MPa 圧力計
エスコ¥1,930税込¥2,1231個翌日出荷エスコ品番EA729D-15ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG1/4測定流体圧縮空気圧力レンジ(MPa)0~1.6
(HSS)パイプタップ(PF)
エスコ¥4,230税込¥4,6531本翌日出荷HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。管用平行ねじ(G)用。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
12.8-15.0mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)
エスコ¥990税込¥1,0891個翌日出荷ギア式ですので取り外しに便利です。エスコ品番EA463SD-15材質ナイロン66バンド幅(mm)7
0.8tonx1.5m レバーホイスト
エスコ¥26,400税込¥29,0401個翌日出荷ラチェット式で、使い易く安全です。 遊転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。エスコ品番EA988BD-1.5使用荷重(t)0.8巻取長さ(m)1.5![1.5x50mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50091773-180216-02.jpg)
1.5x50mm [Ball Hexagon]キーレンチ
エスコ¥995税込¥1,0951個翌日出荷エスコ品番EA573CD-1.5先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2適合ねじサイズ(止ねじ)M3
1.5mm ボールポイント HexKey レンチ
エスコ¥255税込¥2811個翌日出荷エスコ品番EA573KD-1.5形状L型対辺寸法(mm)1.5先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2適合ねじサイズ(止ねじ)M3
45x18mm スチール製 セパレートカラー
エスコ¥2,870税込¥3,1571個翌日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。エスコ品番EA966CD-15種別セパレート幅(mm)18内径(Φmm)45ねじM8×P1.75(トメネジ)外径(Φmm)75寸法X(mm)28寸法W(mm)3寸法d(Φmm)9寸法Y(mm)14寸法R(mm)7六角穴付ボルトM8×30サイズ(mm)45×75×18
600mm ほうき(自在・5本組)
エスコ¥11,600税込¥12,7601個翌日出荷エスコ品番EA928AD-15材質ヘッド:天然木・スチールにクロメートメッキ穂先:ポリエステル60%(再生樹脂)・黒パーム20%・馬毛20%、柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜全長(mm)1340毛丈(mm)40穂先(mm)600繰り返し・詰め替え対応![1.5x 75mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50151088-180216-02.jpg)
1.5x 75mm [Ball Hexagon]キーレンチ
エスコ¥215税込¥2371個翌日出荷エスコ品番EA683AD-1.5形状L型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2適合ねじサイズ(止ねじ)M3
75mm ツバ付圧力計
エスコ¥4,900税込¥5,3901個翌日出荷ケース形状B枠(立型つば有り)材質(本体)真鍮製砲金種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50ツバ径(Φmm)100外径(Φmm)75本体厚さ(mm)40材質(ケース)合金製測定流体気体、液体材質(ブルドン管)アルミプラス材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス適合流体気体または液体







![[EA707D-15A用]温度センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50164108-170405-02.jpg)










![150mm [青]結束バンド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03462672-170209-02.jpg)




![25x64mm [ブラス]タグブランク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03510841-180823-02.jpg)









![1.5x50mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50091773-180216-02.jpg)







![1.5x 75mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50151088-180216-02.jpg)