カテゴリ
- 作業工具(51)
- 物流用品(48)
- メカニカル部品(46)
- 機構部品(43)
- 切削工具(28)
- 測定用品(17)
- 研磨材(14)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- 電気材料(12)
- 事務用品(11)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 清掃用品(9)
- 保管用品(8)
- オフィス家具(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 農業・園芸資材(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 電動工具(5)
- 制御機器(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 建築金物(4)
- 学童・教育用品(4)
- 安全用品(3)
- 安全保護具(3)
- 家電(3)
- テープ(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全標識(2)
- 防犯用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 縫製用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(83)
- BIGM(丸山製作所)(829)
- CKD(214)
- KANA(片山チエン)(371)
- MAZDA(マツダ)(708)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(206)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(242)
- NSK(日本精工)(362)
- NTN(エヌティーエヌ)(234)
- Panasonic(パナソニック)(618)
- SMC(2,367)
- イトーキ(247)
- オカムラ(岡村製作所)(613)
- ホンダ(223)
- ミツビシ(324)
- 三木プーリ(1,296)
- 三菱電機(206)
- 大阪魂(371)
- 新ダイワ(251)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「d15」の検索結果

すき間埋めテープ(発泡シール材)
エスコ(1件のレビュー)¥2,130税込¥2,3431巻当日出荷から翌々日出荷低VOCタイプ。粘着式。耐久性、耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性(酸、アルカリ)に優れています。あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。圧縮時の応力が小さいため、目地充填後に構造物を変形させることがありません。比重0.13と軽く、また発泡体どうしは融着しません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。優れた発泡技術により、低密度で柔軟な発泡体をご提供します。用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用テープ長さ(m)2
モール用イリズミ
エスコ¥1,520税込¥1,6721袋(10個)翌日出荷コーナー用。配線モールを直角に曲げる際のジョイントとして使用します。はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。VVFケーブルや通信ケーブルなどを壁面などに配線する場合、配線モールと組み合わせて使うジョイントです。材質ABS樹脂
24x16x300mm 両角マシンキー
エスコ¥2,220税込¥2,4421個翌日出荷用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。 幅・高さとも総研磨仕上げエスコ品番EA968ZD-15材質スチール長さ(mm)300幅(mm)24厚さ(mm)16
150mm 強力型電工ニッパー 砲金構造
エスコ¥3,630税込¥3,9931丁翌日出荷硬線・軟線対応。ピアノ線切断不可。砲金サンドイッチ構造を搭載した強力ニッパー。ビニールコードの皮むき穴付(Φ1.8mm)仕様●型番:FCC-206●全長(mm):163●切断能力(Φmm):硬線:1.8軟線:2.3より線:2.3●重量(g):185●サイズ:A:163mm、B:22mm、C:53mm、D:11mm、E:15°、F(刃長):22mm
風量調節ダンパー(ガイド式)
エスコ¥5,400税込¥5,9401個当日出荷から4日以内出荷ガイド式。空気の流れる量を調節するダンパーです。羽根の開閉をハンドルなど手動で操作します。仕様【最大通過風速】10m/sec以下材質鉄(亜鉛メッキ)寸法L(mm)132静圧(Pa)±500以下
懸垂幕(塔槽内作業中)
エスコ¥5,500税込¥6,0501個当日出荷ナイロンターポリンは強度があり、雨に強く屋外で使用することができます。・上下にパイプ、ヒモが付いていますので、そのままで使用できます。・安全な作業への意識を高めるとともに、外部へのアピールにもつながります。仕様●サイズ:1500×450mm(上下パイプ除く)●内容:塔槽内作業中●材質:本体:ナイロンターポリン(繊維入ビニール)パイプ:PVC
100mm 圧力計
エスコ¥5,800税込¥6,3801個当日出荷から翌日出荷ブルドン管方式。ケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G(PF)3/8”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50外径(Φmm)100接続ねじG3/8本体厚さ(mm)45材質(ケース)合金製使用流体水、空気、油など精度等級1.6等級材質(接液部)アルミブラス材質(窓)板ガラス![25x64mm [ブラス]タグブランク エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03510841-180823-02.jpg)
25x64mm [ブラス]タグブランク
エスコ(1件のレビュー)¥2,340税込¥2,5741セット(10枚)当日出荷エスコ品番EA591HD-15材質真鍮厚さ(mm)1穴径(Φmm)3.2サイズ(mm)25×64
99mm Sカンフック(ステンレス製)
エスコ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷エスコ品番EA638AD-15材質ステンレス(SUS304)幅(mm)42全長(mm)99種類Sカン寸法L1(mm)99線径(Φmm)8使用荷重(kg)50寸法D(mm)8寸法L2(mm)83口の開き(mm)13
M2-M5 鍋頭小ねじセット(ステンレス製)
エスコ¥9,700税込¥10,6701個翌日出荷エスコ品番EA949AD-15セット内容サイズ(入数):M2×4(20)M2×6(20)M2×8(20)M2×12(20)M3×6(20)M3×10(20)M3×20(20)M3×30(20)M4×10(20)M4×20(20)M4×30(20)M4×40(20)M5×10(20)M5×20(20)M5×30(20)M5×40(20)ナットM2(20)ナットM3(20)ナットM4(20)ナットM5(20)ワッシャーM2(40)ワッシャーM3(40)ワッシャーM4(40)ワッシャーM5(40)材質ステンレス頭部形状鍋頭
G 1/4"/ 50mm/0-1.6MPa 圧力計
エスコ¥1,930税込¥2,1231個翌日出荷エスコ品番EA729D-15ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG1/4測定流体圧縮空気圧力レンジ(MPa)0~1.6
12.8-15.0mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)
エスコ¥990税込¥1,0891個翌日出荷ギア式ですので取り外しに便利です。エスコ品番EA463SD-15材質ナイロン66バンド幅(mm)7![15m フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)[ブルー] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64617553-210506-02.jpg)
15m フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)[ブルー]
エスコ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷幅(mm)6.4厚さ(mm)1.4色ブルー規格CAT6Aケーブル長(m)15ケーブル外径(Φmm)6.4
(HSS)パイプタップ(PF)
エスコ¥4,230税込¥4,6531本翌日出荷HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。管用平行ねじ(G)用。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック![1.5x50mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50091773-180216-02.jpg)
1.5x50mm [Ball Hexagon]キーレンチ
エスコ¥995税込¥1,0951個翌日出荷エスコ品番EA573CD-1.5先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2適合ねじサイズ(止ねじ)M3







![[EA707D-15A用]温度センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50164108-170405-02.jpg)













![150mm [青]結束バンド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03462672-170209-02.jpg)







![25x64mm [ブラス]タグブランク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03510841-180823-02.jpg)










![15m フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)[ブルー] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64617553-210506-02.jpg)


![1.5x50mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50091773-180216-02.jpg)