カテゴリ

  • 保管用品(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 物流用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 清掃用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 厨房用品(2)
  • 測定用品(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 作業服(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(17)
  • オカムラ(岡村製作所)(2,140)
  • NSK(日本精工)(310)
  • SMC(182)
  • NTN(エヌティーエヌ)(174)
  • MAZDA(マツダ)(134)
  • NACHI(不二越)(77)
  • BIGM(丸山製作所)(70)
  • NOK(68)
  • HEADS(ヘッズ)(68)
  • ミツビシ(67)
  • パール金属(64)
  • CKD(59)
  • 福井クラフト(56)
  • 三菱電機(51)
  • サンワサプライ(47)
  • エレコム(41)
  • KITZ(キッツ)(41)
  • イスカル(40)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d170」の検索結果

関連キーワード
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低反発ウレタンクッション エスコ

    低反発ウレタンクッション

    エスコ
    8,330税込9,163
    1枚(1枚)
    翌日出荷
    防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収。
    材質発泡ウレタンフォーム厚さ(mm)10寸法(mm)1000×2000使用温度(℃)0~60発泡倍率35倍
  • 70mm 片口めがねレンチ エスコ

    70mm 片口めがねレンチ

    エスコ
    16,400税込18,040
    1個
    4日以内出荷
    ハンドルを併用する事で高トルク作業に対応します
    材質クロム合金(40cr)寸法(mm)70全長(mm)365質量(g)3700先端厚さ(mm)35.5
  • ミニほうきセット エスコ

    ミニほうきセット

    エスコ
    750税込825
    1セット
    翌日出荷
    ほうき。ちりとり。テーブルの上や狭い箇所を掃除するのに便利です。また、ホーキとちり取りがセットになるところも最高。
    材質ポリプロピレン全長(mm)215毛丈(mm)70サイズ(mm)170(W)×35(D)×225(H)穂先(mm)幅:150繰り返し・詰め替え対応
  • 電子天秤 3.0kg 0.1g エスコ

    電子天秤 3.0kg 0.1g

    エスコ
    34,800税込38,280
    1台
    翌日出荷
    質量(kg)約1.5種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)ひょう量(g)3000最小表示(g)0.1計量皿寸法W(mm)170計量皿寸法D(mm)133表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)再現性(標準偏差)0.1g型番EK-3000iサンプル数(個)5、10、25、50、100計量皿寸法(mm)133×170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53最大計数値(個)30000機能「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能本体寸法(mm)奥行218本体寸法(mm)高さ53表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)170×133使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下 (結露しないこと)直線性±0.2g最小目盛(g)0.1本体寸法(mm)幅190パーセントモード/100%登録最小質量(g)10動作時間約9時間 (バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃ (10℃~30℃)表示書き換え間隔10回/秒モード最大計測数/6000個、計数可能最小単位質量/0.1g、【パーセント】100%登録最小質量/10g、パーセント最小表示/0.10%校正分銅出荷時設定:3000g計量皿形状材質(計量皿)SUS304秤量(g)3000
  • 150x170mm/ 510mm 溝掃除スコップ(十能) エスコ

    150x170mm/ 510mm 溝掃除スコップ(十能)

    エスコ
    1,260税込1,386
    1個
    当日出荷
    用途みぞの泥、ゴミ掃除に材質頭:鉄板、柄:天然木エスコ品番EA650BH-5質量(g)390先端寸法(mm)150×170(D)柄長さ(mm)510
  • 仕切板付ハンディ―ボックス エスコ

    仕切板付ハンディ―ボックス

    エスコ
    380税込418
    1個
    翌日出荷
    取外し可能な仕切板1枚付EA508MA-14・-15・-22A、-23A、EA508MD-73が収納可能
    材質ポリプロピレン質量(g)125内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×95×77
  • 75x125x170mm 導電トレー エスコ

    75x125x170mm 導電トレー

    エスコ
    935税込1,029
    1個
    当日出荷
    電子部品に最適。 スタッキング(積み重ね)可能。
    エスコ品番EA506EX-3材質ポリプロピレンブルー/クリア質量(g)97外寸(mm)125×170×75内寸(mm)110×150×65/42外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×170×75有効内寸法・奥行(mm)150有効内寸法・高さ(mm)65~42外寸(幅×奥行×高さ)(mm)125×170×75
  • パーツトレー (ESD) エスコ

    パーツトレー (ESD)

    エスコ
    37,100税込40,810
    1組(12個)
    当日出荷
    ESD(帯電防止)仕様のため、電子部品の保管に最適。同サイズの物同士は縦に積み重ね・左右に連結が可能(EA661CT-4とも左右連結できます)。付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます。ラベル付き。耐荷重は縦連結用アタッチメントを付けた状態です。
    付属品縦連結用アタッチメント材質ESD 樹脂質量(g)1246容量(L)16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×480×178内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×425×170入数12個耐荷重(kg/個)50
  • スパイラルY管 エスコ

    スパイラルY管

    エスコ
    3,280税込3,608
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無/4個) エスコ

    20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無/4個)

    エスコ
    11,400税込12,540
    1個
    翌日出荷
    容量(L)20材質ポリエチレン仕様ノズル無し、目盛付(目盛間隔5L)エスコ品番EA508AT-120B質量(kg)1.32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×170×410
  • ドア用ガラリ エスコ

    ドア用ガラリ

    エスコ
    2,240税込2,464
    1組(2枚)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    入数:2枚。
  • シャックル(ステンレス製) エスコ

    シャックル(ステンレス製)

    エスコ
    600税込660
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス
  • ダンボール箱 エスコ

    ダンボール箱

    エスコ
    4,020税込4,422
    1袋(30枚)
    翌日出荷
    宅配60サイズ。無地タイプ。
    材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)3クラフト入数(枚)30内寸奥行(mm)217内寸幅(mm)167外寸法・幅(mm)170外寸法・高さ(mm)80外寸法・奥行(mm)220ライナーK5内寸高さ(mm)77
  • ダンボール箱 エスコ

    ダンボール箱

    エスコ
    2,180税込2,398
    1箱(10枚)
    翌日出荷
    宅配100サイズ。
    材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)5クラフト入数(枚)10容量(L)17内寸奥行(mm)454内寸幅(mm)244外寸法・幅(mm)250外寸法・高さ(mm)170外寸法・奥行(mm)460ライナーK5内寸高さ(mm)161
  • パーツトレー (重ね置型) エスコ

    パーツトレー (重ね置型)

    エスコ
    4,550税込5,005
    1組(3個)
    翌日出荷
    付属品:縦連結用アタッチメント×4個(有効長:52mm)。同サイズの物同士は縦に積み重ね・左右に連結が可能(EA661CS-5とも左右連結できます)。付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます(高さ約52mmのスペースが生まれます)。ラベル付き。
    材質ポリプロピレン質量(g)751容量(L)10耐荷重(kg)30 (縦連結用アタッチメントを付けた状態)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×425×170外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×480×178
  • ポリタンク(赤/ノズル無)20L EA508AT-321シリーズ エスコ

    ポリタンク(赤/ノズル無)20L EA508AT-321シリーズ

    エスコ
    16,100税込17,710
    1セット(5個)
    翌日出荷
    。灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
    仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:350×170×410●入数:5個●材質:ポリエチレン●口径:50mm・44mm●適合ノズル:EA508AT-220●色:レッド●重量:1292g●目盛単位:5L●パッキン付●目盛付
  • ポリタンク(青/ノズル無)20L EA508AT-322シリーズ エスコ

    ポリタンク(青/ノズル無)20L EA508AT-322シリーズ

    エスコ
    16,100税込17,710
    1セット(5個)
    翌日出荷
    灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
    仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:350×170×410●入数:5個●材質:ポリエチレン●口径:50mm・44mm●適合ノズル:EA508AT-220●色:ブルー●重量:1292g●目盛単位:5L●パッキン付●目盛付
  • 170x130x 75mm 小物ケース エスコ

    170x130x 75mm 小物ケース

    エスコ
    1,630税込1,793
    1個
    翌日出荷
    材質ポリエステルエスコ品番EA925AR-47質量(g)130ベルト幅(mm)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×75×170
  • 55x110x170mm 流せるトイレブラシスタンド エスコ

    55x110x170mm 流せるトイレブラシスタンド

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    翌日出荷
    材質ABS樹脂質量(g)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×110×170耐熱温度(℃)90耐冷温度(℃)-40繰り返し・詰め替え対応
  • 片開き工具箱 エスコ

    片開き工具箱

    エスコ
    10,800税込11,880
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA504AD-18材質SPTC質量(kg)3.1内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×170×80外寸法・幅(mm)530外寸法・高さ(mm)85外寸法・奥行(mm)170
  • 単相モーター(コンデンサ始動式) エスコ

    単相モーター(コンデンサ始動式)

    エスコ
    30,500税込33,550
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    トルク特性が良好で、特に始動トルクが大きいモーターです。
  • [油性]錆止め塗料 シルバー EA942CGシリーズ エスコ

    [油性]錆止め塗料 シルバー EA942CGシリーズ

    エスコ
    7,410税込8,151
    1缶
    翌日出荷
    サビの上からそのまま塗れる。、たいへん塗りやすく、1回塗りで仕上がります。
    危険物の類別非危険物
  • タイヤストッパー (ヒモ付き) エスコ

    タイヤストッパー (ヒモ付き)

    エスコ
    2,740税込3,014
    1組
    翌々日出荷
    2t車以下のタイヤ止めに。
    材質(本体)天然ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×170×100質量(kg/個)1.2材質(ひも)PP紐長(cm)90
  • [6316Z]深溝玉軸受 エスコ

    [6316Z]深溝玉軸受

    エスコ
    13,300税込14,630
    1個
    翌日出荷
    用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:80、D:170、B:39軌道輪形状深溝玉軸受
  • [6022ZZ]深溝玉軸受 エスコ

    [6022ZZ]深溝玉軸受

    エスコ
    18,500税込20,350
    1個
    翌日出荷
    用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)110寸法D(mm)170寸法B(mm)28軌道輪形状深溝玉軸受
  • [6219ZZ]深溝玉軸受 エスコ

    [6219ZZ]深溝玉軸受

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    翌日出荷
    用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)95寸法D(mm)170寸法B(mm)32軌道輪形状深溝玉軸受
  • [6316ZZ]深溝玉軸受 エスコ

    [6316ZZ]深溝玉軸受

    エスコ
    13,300税込14,630
    1個
    翌日出荷
    用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)80寸法D(mm)170寸法B(mm)39軌道輪形状深溝玉軸受
  • 52x35x170mm受光器(ブルーグリーンレーザー墨出し用 エスコ

    52x35x170mm受光器(ブルーグリーンレーザー墨出し用

    エスコ
    27,700税込30,470
    1台
    翌日出荷
    材質ABS樹脂寸法(mm)52(W)×35(D)×170(H)質量(g)200電源単4形アルカリ乾電池×4本(付属)受光距離(m)1~20以内
  • 密封型ベアリング エスコ

    密封型ベアリング

    エスコ
    6,870税込7,557
    1個
    翌日出荷
  • カメラバッグ エスコ

    カメラバッグ

    エスコ
    10,100税込11,110
    1個(1個)
    翌日出荷
    付属品:中仕切り×2、ショルダーベルト。標準ズームレンズを装着したコンパクトな一眼カメラ+交換レンズ1本~2本の収納が可能。9インチ相当のタブレットPCが収納できるスリーブを備えています。中仕切りは機材にあわせて位置調節が可能。スマートフォンやパスケースなど、すぐに取り出したい物の収納には便利な前面ジッパーポケットに信頼性の高いYKK社製の止水ジッパーを採用しています。ポケット内部には鍵やエアタグなどを取り付けられるフックコードが付いています。自転車やバイクの乗り降り時やカメラを出し入れする際に、ショルダーベルトの長さをワンアクションで瞬時に調節できるオートスプリングカムバックルを採用。ショルダーベルトは着脱可能なフック取り付け式なので、利き手に合わせて左右の付け替えが可能です。ショルダーベルトを取り外して、普段使いのリュックやバッグに入れるインナーバッグとしても便利に使えます。ショルダーベルトをバッグが身体に密着する長さまで短くし、さらに引き締めることで、フック取り付け部のループベルトがバッグを身体に引き寄せ、より高いフィット感が得られます。また収納物が少ない時にはスリムなフォルムになります。背面には、ちょっとした移動や持運びに便利なハンドルが付いています。キャリーカートのバーを通して固定する事もできるので出張や旅行時にも役立ちます。メイン素材には程よくカジュアルでジャケットスタイルにも合い、ビジネスシーンでも違和感なく使用できるメランジ素材を採用。裏面にPVC加工を施すことで、耐水性、耐久性を向上させています。
    材質ポリエステル質量(g)約340容量(L)約4外寸(mm)約300(W)×110(D)×200(H)内寸(mm)カメラ収納部:約250(W)×95(D)×170(H) PC収納部:約240(W)×10(D)×160(H)
  • 2本組 プライヤーセット(ポーチ付) エスコ

    2本組 プライヤーセット(ポーチ付)

    エスコ
    11,900税込13,090
    1個
    翌日出荷
    専用ポーチ付。
    セット内容145mmニードルノーズペンチ、150mmコブラウォーターポンププライヤーベルト幅(mm)60型番002072V06ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)70(W)×50(D)×170(H)
  • 230x170x35mm マルチインナーケース エスコ

    230x170x35mm マルチインナーケース

    エスコ
    940税込1,034
    1個
    翌日出荷
    材質ポリエステルジャージ、ポリウレタン質量(g)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×20×195内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230(W)×35(D)×170(H)(参照収納寸法)
  • ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ エスコ

    ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ

    エスコ
    1,220税込1,342
    1個
    翌日出荷
    仕様●呼び番号:AW25●サイズ:M125●サイズ(mm):D1/125、k/120、E/14、t/2、S/12、D4/148、D5/170、r/1.5、u/6●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)
  • PJ 1/2" 立形自在水栓 エスコ

    PJ 1/2" 立形自在水栓

    エスコ
    6,160税込6,776
    1個
    翌日出荷
    材質青銅取付穴径(Φmm)22~27パイプ長(mm)170取付穴径(mm)22~27設置寸法(mm)65.5(W)×170(D)×133(H)
  • 420x230x170mm水切り(スチール製) エスコ

    420x230x170mm水切り(スチール製)

    エスコ
    5,300税込5,830
    1個
    翌日出荷
    材質本体:スチール(ユニクロメッキ、粉体塗装)、 トレー:ABS樹脂幅(mm)420ツヤのあるホワイト高さ(mm)170奥行(mm)203仕様カトラリーポケット付質量(kg)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420(W)×230(D)×170(H)mm
  • 3/4"DR ソケットレンチセット エスコ

    3/4"DR ソケットレンチセット

    エスコ
    84,800税込93,280
    1セット
    翌日出荷
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB619B●〈セット内容〉:19点●差込角:3/4"●ソケット(12角):22・23・24・26・27・29・30・32・35・36・38・41・46・50・54・55mm●ラチェットハンドル:505mm●エクステンションバー:125・200mm●ケースサイズ:外寸/545(W)×185(D)×85(H)mm内寸/530(W)×170(D)×80(H)mm●ケース重量:3.1kg
  • パーツケース エスコ

    パーツケース

    エスコ
    235税込259
    1パック(8枚)
    翌日出荷
    仕様EA508KD-21用仕切板。
    材質ポリプロピレン質量(g)16入数(枚)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×45×5
  • パイプジョイント(両締ボルト止金具)48.6mm EA948TFシリーズ エスコ

    パイプジョイント(両締ボルト止金具)48.6mm EA948TFシリーズ

    エスコ
    2,720税込2,992
    1個
    翌日出荷
    仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):170×60×60●重量(g):600●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●ロープ通し穴:12×30mm●単管パイプΦ48.6mm用
  • エアー漏れチェック液 エスコ

    エアー漏れチェック液

    エスコ
    2,300税込2,530
    1本
    翌日出荷
    タイヤのパンク修理箇所のチェックから修理後のエア漏れチェックに。エアーバルブからのエア漏れチェックに。20倍希釈仕様なので経済的。エアを使用する箇所ならどこでも使用できます。エア漏れチェックに便利な専用品です。
    材質水、界面活性剤等質量(kg)約3内容量(L)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×105×225