カテゴリ
- 電気材料(7)
- 物流用品(4)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SMC(158)
- MAZDA(マツダ)(22)
- BIGM(丸山製作所)(21)
- VISHAY(19)
- Nikon(ニコン)(18)
- unitech(13)
- CKD(12)
- シグマ光機(11)
- MICROCHIP(10)
- omron(オムロン)(8)
- ALBA(アルバ)(7)
- アズワン(6)
- KSフィルター(6)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- フエニックス・コンタクト(5)
- 東芝テック(5)
- マリンテック(5)
- TIME(5)
- ブランドをもっと見る
「d2f-d」の検索結果
特価

充電式LEDフラッシュライト (防爆構造)
エスコ¥39,600税込¥43,5601個(1個)当日出荷付属品:充電器×2、ACアダプター、DCチャージコード。SGS認証。ClassⅠ,Ⅱ, Division 1, Groups C,D,F,G。ClassⅠ, Division 2, Groups A,B,C,D。ClassⅢ, 138℃。防爆構造(日本国内での防爆規格は取得しておりません。)バッテリーは1000回程度まで、再充電が可能です。本体は丈夫で耐薬品性・耐腐食性に優れたナイロンポリマーを使用。ストラップ付き。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。材質レンズ:ポリカーボネート、ボディ:ナイロンポリマー色イエロー質量(g)382(充電池含)シリーズスティンガー(STINGER)使用電池ニッケル水素充電池 (ACアダプター付)照射モード強、弱、ムーンライト充電時間(時間)16耐衝撃性3mサイズ(mm)45×259明るさ(Lm)強:260、弱:80、ムーンライト:1.3防水性IPX4照射距離(m)強:253、弱:151照射方式ノーマルビーム(固定)電球の種類LED球連続点灯時間(時間)強:5、弱:16、ムーンライト:20日間エコロジー商品省エネ![2 -4S [Y形]絶縁圧着端子(100個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64730768-210510-02.jpg)
2 -4S [Y形]絶縁圧着端子(100個)
エスコ¥1,880税込¥2,0681パック(100個)欠品中材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリカーボネイト寸法(mm)d2:4.3、B:7.0、F:7.0、H:10.0、ΦD:4.6全長(mm)21.5電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63入数100個入り![1.25Y-3L [Y形]絶縁圧着端子(100個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64730743-210510-02.jpg)
1.25Y-3L [Y形]絶縁圧着端子(100個)
エスコ¥1,740税込¥1,9141パック(100個)当日出荷材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリカーボネイト寸法(mm)d2:3.7、B:6.2、F:6.8、H:10.0、ΦD:4.1全長(mm)21.5電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65入数100個入り![2- 4 [丸形]絶縁圧着端子(100個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64730655-210510-02.jpg)
2- 4 [丸形]絶縁圧着端子(100個)
エスコ¥1,870税込¥2,0571パック(100個)翌日出荷材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリカーボネイト寸法(mm)Φd2:4.3、B:8.5、F:7.75、H:10.0、ΦD:4.6全長(mm)22電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63入数100個入り![[丸形] 絶縁圧着端子 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76525594-220412-02.jpg)
[丸形] 絶縁圧着端子
エスコ¥1,870税込¥2,0571パック(100個)翌日出荷JIS規格品、UL・C-UL登録品仕様●型式:44597●撚線(mm2):1.04~2.63●全長(mm):22.5●入数:100個入り●材質:無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリカーボネイト●サイズ(mm):Φd2:5.3B:9.5F:7.75H:10.0ΦD:4.6![1.25Y-4S [Y形]絶縁圧着端子(100個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64730759-210510-02.jpg)
1.25Y-4S [Y形]絶縁圧着端子(100個)
エスコ¥1,740税込¥1,9141パック(100個)翌日出荷材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリカーボネイト寸法(mm)d2:4.3、B:7.0、F:7.6、H:10.0、ΦD:4.1全長(mm)21.9電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65入数100個入り![2 - 8 [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64730628-210510-02.jpg)
2 - 8 [丸形]裸圧着端子(100個)
エスコ¥1,980税込¥2,1781パック(100個)翌日出荷仕様電線抱合範囲:単線:1.14~1.82mm、撚線:1.04~2.63mm2材質無酸素銅(電気すずメッキ)寸法(mm)Φd2:8.4、B:12.0、L:21.5、F:11.0、E:4.5、ΦD:4.2、Φd:2.3入数100個
キャスター (自在金具)
エスコ¥5,790税込¥6,3691個翌々日出荷軽量搬送物に最適なキャスターです。車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)。地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能。自在金具の旋回部はボールベアリング仕様になっています。ヘッドの動きが最小限に抑えられ、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレート取付け型。A:90mm、B:66mm、D:100mm、F:40mm、H:136mm、T2:32mm、a:75(61)mm、b:45(51)mm、d:8.5mm。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。仕様自在ストッパー無寸法(mm)車輪径×幅:100×32質量(kg)0.6材質(車輪)ナイロン6硬度タイヤ:70ショアD全高(mm)136耐荷重(kg)120耐熱温度(℃)-25~80材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
キャスター (自在金具・後輪ブレーキ)
エスコ¥8,720税込¥9,5921個翌々日出荷軽量搬送物に最適なキャスターです。車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)。地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能。自在金具の旋回部はボールベアリング仕様になっています。ヘッドの動きが最小限に抑えられ、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレート取付け型。A:90mm、B:66mm、D:100mm、F:40mm、H:136mm、T2:32mm、a:75(61)mm、b:45(51)mm、d:8.5mm。このサイズのみブレーキの色がシルバーです。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。仕様自在後ストッパー付寸法(mm)車輪径×幅:100×32質量(kg)0.72材質(車輪)ナイロン6硬度タイヤ:70ショアD全高(mm)136耐荷重(kg)120耐熱温度(℃)-25~80材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
ねじ式ワイドシャックル (ステンレス製)
エスコ¥750税込¥8251個翌々日出荷ネジシャックルより手軽でワイドタイプなので、用途が広がります。チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質SUS304
ねじ式ワイドシャックル (ステンレス製)
エスコ¥705税込¥7761個翌々日出荷ネジシャックルより手軽でロングタイプなので、用途が広がります。チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質SUS304





![2 -4S [Y形]絶縁圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64730768-210510-02.jpg)
![1.25Y-3L [Y形]絶縁圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64730743-210510-02.jpg)
![2- 4 [丸形]絶縁圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64730655-210510-02.jpg)
![[丸形] 絶縁圧着端子 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76525594-220412-02.jpg)
![1.25Y-4S [Y形]絶縁圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64730759-210510-02.jpg)
![2 - 8 [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64730628-210510-02.jpg)
![[TC形] 裸圧着端子(キャップ付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76526364-260615-02.jpg)