カテゴリ
- 制御機器(9)
- 作業工具(6)
- メカニカル部品(4)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(235)
- SMC(190)
- 三菱電機(94)
- BIGM(丸山製作所)(75)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(36)
- MAZDA(マツダ)(34)
- CKD(27)
- 大洋製器工業(23)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(19)
- NACHI(不二越)(14)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- トヨタ(14)
- STAHLWILLE(スタビレー)(13)
- 渡辺電機工業(12)
- イスカル(11)
- AWJ(11)
- ホンダ(9)
- 大阪魂(9)
- ブランドをもっと見る
「d3-021」の検索結果
特価

大形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ
エスコ¥1,430~税込¥1,573~1個翌日出荷適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21D,-21J EA947HN-22D,-22J(3連並列で使用できません)。電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。仕切板が取り付けられます。
大形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ
エスコ¥1,590税込¥1,7491個翌日出荷適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21D,-21J EA947HN-22D,-22J(3連並列で使用できません)。電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。仕切板が取り付けられます。仕様●サイズ(W×D×H)mm:129×129×61●重量(g):284●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・深型タイプ●側面ノック付
大形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ
エスコ¥1,430税込¥1,5731個翌日出荷適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21D,-21J EA947HN-22D,-22J(3連並列で使用できません)。電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。仕切板が取り付けられます。仕様●サイズ(W×D×H)mm:129×129×51●重量(g):244●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・浅型タイプ●側面ノックなし
強力すだれ用フック (接着剤取付)
エスコ(2件のレビュー)¥1,190税込¥1,3091セット(2個)当日出荷耐熱・耐水仕様 屋外で使用できます。 金属・コンクリート・タイルに強力接着剤でガッチリ取付け 釘の打てなかった素材の壁面にもカンタン取付仕様●サイズ(W×D×H)mm:約40×21×53●材質:本体:ABS樹脂、フック:ステンレス、接着剤:化学反応形接着剤(種類)・シアノアクリレート(成分)●耐荷重:3kg(2個使用時)※取付け場所や材質により多少変わります
大形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ
エスコ¥1,590税込¥1,7491個翌日出荷電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。仕様●適用コネクター:3連並列/EA947HN-1G,-2G,-21D,-21J 2連並列/EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:122×122×61●重量(g):268●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・深型タイプ●側面ノック付
3/4"DRx24mm ディープソケット
エスコ¥9,490税込¥10,4391個翌日出荷仕様ソケット奥内径(d3:mm):21ソケット部外径(d1:mm):34差込部:34.7質量(g)341対辺(mm)24全長L(mm)90外径(Φmm)34差込角(inch)3/4"寸法t1(mm)40寸法t2(mm)63.6
3/4"DRx7/8" ソケット
エスコ¥5,540税込¥6,0941個翌日出荷仕様ソケット奥内径(d3:mm):21ソケット部外径(d1:mm):33質量(g)240外径(Φmm)33全長L1(mm)51差込角(inch)3/4"寸法t1(mm)18寸法t2(mm)24.5外径d2(Φmm)34.7対辺(inch)7/8
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ
エスコ¥50税込¥551個翌日出荷仕様●呼び番号:AW00●サイズ:M10●サイズ(mm):D1/10、k/8.5、E/3、t/1、S/3、D4/13.5、D5/21、r/0.5、u/2●歯の数:9●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)![1/2"DRxE18 [Torx]ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64576095-210430-02.jpg)
1/2"DRxE18 [Torx]ソケット
エスコ¥3,510税込¥3,8611個翌日出荷仕様ソケット奥内径(d3:mm):10.4ソケット部外径(d1:mm):21先端内形寸法(mm):16.6サイズE18質量(g)92全長L(mm)38適合ねじM14差込角(inch)1/2"寸法t1(mm)13.5寸法t2(mm)22外径d2(Φmm)26.5
大形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ
エスコ¥1,430税込¥1,5731個翌日出荷電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。仕様●適用コネクター:3連並列/EA947HN-1G,-2G,-21D,-21J 2連並列/EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:122×122×55●重量(g):244●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・浅型タイプ●側面ノック付
中形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ
エスコ¥860税込¥9461個翌日出荷電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。蓋の取り付けはビス1本です。
大形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ
エスコ¥1,590税込¥1,7491個翌日出荷電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。仕様●適用コネクター:3連並列/EA947HN-1G,-2G,-21D,-21J 2連並列/EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:122×122×61●重量(g):285●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・深型タイプ●側面ノックなし
中形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ
エスコ¥730税込¥8031個翌日出荷電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。蓋の取り付けはビス1本です。仕様●適用コネクター:3連並列/EA947HN-1G,-2G,-21D,-21J 2連並列/EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:108×108×49●重量(g):187●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●中形四角・浅型タイプ●側面ノックなし
大形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ
エスコ¥1,430税込¥1,5731個翌日出荷。電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。仕様●適用コネクター:3連並列/EA947HN-1G,-2G,-21D,-21J 2連並列/EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:122×122×55●重量(g):253●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・浅型タイプ●側面ノックなし
ベアリングナット EA949KBシリーズ
エスコ¥2,400税込¥2,6401個翌日出荷仕様●呼び番号:AN21●サイズ:M105●ピッチ:2.0●サイズ(mm):D1/M105×2.0、D3/140、D4/126、Bn/18、S/12、T/5、D6/106●材質:SS400














![1/2"DRxE18 [Torx]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64576095-210430-02.jpg)








![[TC形] 裸圧着端子(キャップ付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76526364-260615-02.jpg)