カテゴリ
- 作業工具(7)
- 機構部品(4)
- 物流用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 制御機器(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(4)
- SMC(202)
- BIGM(丸山製作所)(126)
- MAZDA(マツダ)(82)
- ミツビシ(73)
- スバル(49)
- KTC(35)
- トヨタ(28)
- ニッサン(25)
- CKD(22)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(19)
- FPC(19)
- MURATA(村田製作所)(18)
- IDEC(和泉電気)(16)
- オザック精工(16)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- 水本機械製作所(15)
- デンヨー(13)
- ノーブランド(13)
- ブランドをもっと見る
「d31-1」の検索結果
特価
![[6311ZZ]深溝玉軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64803884-210511-02.jpg)
[6311ZZ]深溝玉軸受
エスコ¥4,780税込¥5,2581個翌日出荷用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)55寸法D(mm)120寸法B(mm)29軌道輪形状深溝玉軸受
1250x450mmPP先割ほうき
エスコ¥1,790税込¥1,9691個翌日出荷仕様先を細かく割っているので、腰があり細かいゴミが掃きやすいです。材質毛:ポリプロピレン、 柄:PVC被膜木全長(mm)1250毛丈(mm)115/120繰り返し・詰め替え対応
グリースポンプ用カプラー(スイベル付)
エスコ¥2,140税込¥2,3541個翌日出荷360°回転するので、好きな角度に調節できます。45°の位置でロックできます。ナットが六角なので、締め付けが簡単にできます。スプリング式ボールチェックバルブにより、圧力を保持することができます。亜鉛メッキ仕上げ。手動式グリースガン専用。仕様360°回転スイベル付使用圧力207barまでノズル直径(mm)17危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1![[S] 防寒ジャケット(女性用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64634834-210506-04.jpg)
[S] 防寒ジャケット(女性用)
エスコ¥16,500税込¥18,1501着翌日出荷防寒性能とカジュアルさを兼ね備えた、作業場でも日常生活でも使える女性用の防寒ジャケットです材質表:ポリエステル、裏:マイクロフリースサイズS適合温度(℃)約-7
M30 平ワッシャー
エスコ¥1,410税込¥1,5511個当日出荷エスコ品番EA637GP-30材質焼入鋼厚さ(mm)10寸法H(mm)10外径(Φmm)68寸法D(mm)68寸法D1(mm)31適合ねじM30
M30 球面ワッシャー
エスコ¥979税込¥1,0771個当日出荷より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。エスコ品番EA637GR-30材質焼入鋼厚さ(mm)11.2寸法H(mm)11.2外径(Φmm)56寸法D(mm)56寸法D1(mm)31適合ねじM30
ポリカーボネート製カバープレート 2枚
エスコ¥450税込¥4951個翌日出荷遮光プレートを傷、汚れから保護します。電気溶接向け遮光面のカバープレートです。軽くて割れにくいです。仕様●型番:P-22●材質:ポリカーボネート●重量:10g●サイズ(mm):10.5(W)×5.0(D)●入数:2枚●【EA800PW-21、-22、EA800PV-1、-2、EA800PV-31、-32用】カバープレート
LANケーブルテスター(親機・子機タイプ)
エスコ¥26,600税込¥29,2601個翌日出荷PoEの有無を数秒で確認できます。 電圧が12~36V(A class接続)または45~78V(B class接続)のどちらで給電されているかを判断し、PSEタイプを調べることができます。 IEEE802.3af/IEEE802.3at規格に準拠しています。 UTP・STPのRJ-45ケーブル(EIA/TIA-568A/568B、AT&T258A)、10BASE2のThin Ethernetケーブル、RJ-11モジュラーケーブル、トークンリングなどのピンの状態を調べることができます。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。 親機・子機に分かれているので、既に敷設されているネットワークケーブルもテストすることができます。 自動・手動スキャンの両方に対応しています。仕様●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)、電話ケーブル※直接RJ-45のポートに挿し込んで測定できます。●測定可能コネクタ:RJ-45(UTP/STP)RJ-11RG-58(BNCケーブル)●サイズ:マスターユニット・親機:68(W)×26(D)×105(H)mmリモートユニット・子機:31(W)×25(D)×102(H)mm●重量:マスターユニット・親機:約115gリモートユニット・子機:約40g●電源:9V乾電池×1(付属)●表示方法:LED●付属品:10BASE-Tケーブル×1本、10BASE-2ケーブル×2本、BNCコネクタ×1個、RJ-45・RJ-11変換アダプタ×2個、RJ-45コネクタキャップ×2個、006P 9V乾電池(テスト用)×1個、収納ケース、取扱説明書兼保証書
3.0t 強力型シャックル(ピン落下防止加工)
エスコ¥7,590税込¥8,3491個(1個)翌日出荷特殊加工によりスクリューピンを口いっぱいまで開けても抜け落ちることはありません。ピンが抜けないので高所作業に適しています。ピンの抜けによる落下事故を防ぎます。本体とピンが一体化しているので作業性があがります。ピンの紛失を防ぎます。材質スチール質量(g)2380穴径(Φmm)33寸法L(mm)104使用荷重(t)3寸法d(mm)26寸法t(mm)26寸法D(mm)62寸法B(mm)52寸法d1(mm)31
1"DRx34mm ソケット
エスコ¥9,540税込¥10,4941個翌日出荷仕様ソケット奥内径(d3:mm):31ソケット部外径(d1:mm):47質量(g)398対辺(mm)34外径(Φmm)47全長L1(mm)67差込角(inch)1寸法t1(mm)24寸法t2(mm)34外径d2(Φmm)43
3/4"DRx34mm ディープソケット
エスコ¥13,300税込¥14,6301個翌日出荷仕様ソケット奥内径(d3:mm):31ソケット部外径(d1:mm):47質量(g)562対辺(mm)34全長L(mm)90外径(Φmm)47差込角(inch)3/4"寸法t1(mm)40寸法t2(mm)64.4外径d2(Φmm)40
3/4"DRx13/16" ソケット
エスコ¥5,670税込¥6,2371個翌日出荷仕様ソケット奥内径(d3:mm):19.4ソケット部外径(d1:mm):31質量(g)190全長L(mm)51外径(Φmm)31差込角(inch)3/4"寸法t1(mm)16.5寸法t2(mm)25.1外径d2(Φmm)34.7対辺(inch)13/16
ロングアイ(ステンレス製)
エスコ¥2,160税込¥2,3761個翌日出荷取付ねじ無し仕様●材質:SUS304●サイズ(mm):D:10、A:30、B1:120、B2:100、H:31、h:17、W:60、d:6.2、T:4●口幅:60mm●穴径:6.2mm●使用荷重:100kg
ドライバードリルセット(赤/充電式)DC10.8V/2.0Ah
エスコ¥59,300税込¥65,2301個翌日出荷軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現。LEDライトで暗所作業が快適。軽量・コンパクト・パワフルで、作業領域を広く。器具付けやメンテナンスなど、上向き作業でも疲労を軽減。
0~26.66hPa 冷媒真空プローブ(無線式)
エスコ¥24,000税込¥26,4001個翌日出荷※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 アプリまたはデジタルマニホールド画面のグラフィック表示で、真空状態をすばやく識別 Bluetoothを介して専用アプリとデジタルマニホールドに自動的に接続 IP 54の防塵防水のハウジング、扱いやすいコンパクト設計 45°のアングルによりどんなサービスポートにも簡単に設置可能 冷媒のロスなく、1つのサービスポートを介して真空を迅速、簡単、高精度で測定します。 専用アプリは多数のインテリジェント機能を備え、ユーザーをサポートします。 アプリまたはマニホールドのディスプレイを見るだけで、簡単に真空状態を確認できます。 冷凍/空調システムやヒートポンプの真空度測定に最適なツールです。 高品質、優れた耐久性 無線プローブタイプ仕様●計測範囲:0~26.66hPa●精度:±10 microns+測定値の10% (100 ~ 1000 microns)●分解能:1micron(0~1000microns)10microns(1000~2000microns)100microns(2000~5000microns)●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:32(W)×31(D)×150(H)mm●重量:142g●付属品:単4電池×2本●測定間隔:毎秒1回●測定単位:bar・psi・MPa・kPa●保管温度:-20~50℃●動作温度:-10~50℃●電池寿命:39時間●保護等級:IP54●接続径:UNF7/16”(1/4”フレア)
122mm フック付回転式クリップ 4個
エスコ¥705税込¥7761箱(4個)翌日出荷キッチンや洗面、浴室などのバーに掛けるだけ!用途に合わせて使える便利な回転式のハンギングクリップ。強力クリップで布巾やミトン、タオルや洗顔チューブなどもしっかり掴めます。360度回転可能なクリップだからお好みの位置で使えます。クリップ部分は強力で握りやすい設計。仕様●サイズ(W×D×H)mm:17×31×122●重量(g):20●材質:本体/ABS樹脂 バネ材/鋼●耐荷重(kg):約1●入数:4個●フック部口幅:22mm
DC10.8V/2.0Ah インパクトドライバー 赤/充電式
エスコ¥59,300税込¥65,2301個5日以内出荷軽量コンパクトで165N・mのハイパワーを実現。ハイパワーでボルト締め・外しもラクラク。1.1kgの軽量本体で上向き作業の疲労軽減。上下2点のLEDライトで影ができにくく、暗所作業が快適。幅広い作業範囲をカバー。一台であらゆる現場・部材に使用できるので作業効率アップ。低速スタートにすることでスムーズなビス立てが可能。仕様●型番:EZ1P31F10D-R●仕様:セット●最大トルク:約165N・m●締付能力:普通ボルト/M6~M12、テクスねじ/Φ3.5~6mm、木ねじ/Φ3.5~9.5mm●バッテリー:10.8V(リチウムイオン電池2.0Ah)●充電器:充電状態表示 充電器・電池パック異常表示 冷却充電機能 電源/AC100V 50/60Hz、消費電力/60W、質量/640g●充電時間:実用充電/約25分 フル充電/約45分●回転数:0~2750回転/分●打撃数:0~3700回転/分●サイズ:138×68×219mm●重量:1.1kg●付属品:EZ9K01/プラスチックケース EZ7L10A/急速充電器(リチウムイオン専用) EZ8L1020FA/電池パック10.8V2.0Ah(LFタイプ)(2個)●チャック:ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)●振動3軸合成値:11.8m/s2●能力(目安・フル充電で):ネジ締め/万能ビス・米松(Φ4.1×38mm)約190本、テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約250本 ボルト締め/ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約460本●電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト付





![[6311ZZ]深溝玉軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64803884-210511-02.jpg)


![ゴムスポンジ[EPDM] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70442674-260624-02.jpg)
![[S] 防寒ジャケット(女性用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64634834-210506-04.jpg)












![[EA589CZ-81用] 替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64740586-210510-02.jpg)