カテゴリ

  • 物流用品(6)
  • 研磨材(6)
  • 測定用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • オフィス家具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 保管用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 電気材料(2)
  • 建築金物(2)
  • 作業工具(2)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(42)
  • KANA(片山チエン)(840)
  • オカムラ(岡村製作所)(591)
  • BIGM(丸山製作所)(244)
  • 大阪魂(98)
  • 清水製作所[継手](58)
  • CKD(50)
  • メディアカバーマーケット(46)
  • セキスイ(44)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(42)
  • スバル(42)
  • NACHI(不二越)(39)
  • エレコム(36)
  • KTC(33)
  • 山崎実業(33)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(33)
  • IDEC(和泉電気)(32)
  • NB(日本ベアリング)(32)
  • 椿本チエイン(31)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d33」の検索結果

関連キーワード
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
29.5-32.5mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個) エスコ29.5-32.5mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)エスコ
990税込1,089
1個
当日出荷
ギア式ですので取り外しに便利です。
材質ナイロン66バンド幅(mm)7.5エスコ品番EA463SD-33
G2”防臭排水トラップ エスコG2”防臭排水トラップエスコ
19,800税込21,780
1個
翌日出荷
材質SUS304ねじ径下側:G2” 横側:G1”
175x305mm(6mm) 無泡ローラー刷毛(溶剤用) エスコ175x305mm(6mm) 無泡ローラー刷毛(溶剤用)エスコ
2,950税込3,245
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109ND-33軸径(Φmm)6種類ローラーセット毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステル材質(軸)スチールローラーサイズ(mm)175主な用途水性用、油性用ハンドル寸法(mm)100(W)×305(L)ローラー径(Φmm)50
7.0L [油性]錆止め塗料(ねずみ) エスコ7.0L [油性]錆止め塗料(ねずみ)エスコ
11,600税込12,760
1個
翌日出荷
特性錆止めエスコ品番EA942ED-33ねずみ危険物の類別非危険物
[LL] レインウェアー(ブラック) エスコ[LL] レインウェアー(ブラック)エスコ
1,690税込1,859
1個
当日出荷
風や汚れをガードします。 農作業、土木作業などに最適。 フード取外し不可。 折りたたむとコンパクトに収納できます。 収納袋付。
ブラックサイズLLエスコ品番EA996XD-33混率(%)ポリエステル100
M10x17.0mm アイボルト(ステンレス製) エスコM10x17.0mm アイボルト(ステンレス製)エスコ
990税込1,089
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638SD-33材質ステンレス(SUS304)内径(Φmm)25ねじ径M10線径(Φmm)10使用荷重(kg)230ねじ径(mm)M10アイ部内径(Φmm)25
200x200x 5mm スポンジゴム(5枚) エスコ200x200x 5mm スポンジゴム(5枚)エスコ
1,050税込1,155
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XD-33
2.0mmx10m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ) エスコ2.0mmx10m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)エスコ
1,260税込1,386
1個
翌日出荷
取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)8全長(m)10エスコ品番EA980SD-33材質鉄(SWRM6)線径(Φmm)2表面処理ユニクロメッキチェーン内寸(mm)20.3×6
M16x 8mm [ダブルナット]インデックスプランジャー エスコM16x 8mm [ダブルナット]インデックスプランジャーエスコ
2,040税込2,244
1個
翌日出荷
寸法A8寸法BM16仕様ショートタイプエスコ品番EA948DD-33材質スチール(SUM22L)寸法D(mm)54寸法C(mm)33寸法K(mm)24
モール用デズミ エスコモール用デズミエスコ
1,780税込1,958
1袋(10個)
翌日出荷
コーナー用。配線モールを外曲がりの直角に曲げる際のジョイントとして使用します。はめ込み式ですので取付が簡単で、きれいに仕上がります。VVFケーブルや通信ケーブルなどを壁面などに配線する場合、配線モールと組み合わせて使うジョイントです。
材質ABS樹脂
30x32 [ノンスパーク]両口スパナ エスコ30x32 [ノンスパーク]両口スパナエスコ
30,300税込33,330
1個
翌日出荷
エスコ品番EA642LD-33
2本吊り金具付スリング エスコ2本吊り金具付スリングエスコ
44,900税込49,390
1個
翌日出荷から8日以内出荷
[トレー型]キャビネット エスコ[トレー型]キャビネットエスコ
36,700税込40,370
1台
翌日出荷
付属品:カラー分類タイトルシール付。用途、スペースに合わせて様々なタイプを組合わせることによりシステム収納品としてもご使用いただけます。本体にマット調塗装を施し高級感を演出。カラー分類ができるタイトルシールは5色の使い分けができます。
材質本体:スチール粉体焼付塗装 引出し:透明スチロール樹脂 引出し段板:ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×336×880グリーンマーク認定
100m[EA742HD-11用]T熱電対温度センサー エスコ100m[EA742HD-11用]T熱電対温度センサーエスコ
24,000税込26,400
1個
翌日出荷
仕様クラス2長さ(mm)100m
M3x10mm/T 6 TORXスリムヘッドスクリュー(ステンレス/8個) エスコM3x10mm/T 6 TORXスリムヘッドスクリュー(ステンレス/8個)エスコ
680税込748
1袋(8個)
翌日出荷
エスコ品番EA949TD-33
200x60x30mm 両面水砥ぎ砥石 エスコ200x60x30mm 両面水砥ぎ砥石エスコ
13,200税込14,520
1個
翌日出荷
エスコ品番EA588GD-33
グリースポンプ用ノズル(フレキシブル兼用) エスコグリースポンプ用ノズル(フレキシブル兼用)エスコ
4,800税込5,280
1個
翌日出荷
スチールチューブをスライドさせるだけで、フレキシブルホースに切り替え可能。カプラー付。手動&エアー式グリースガン用。
仕様ストレート材質スチール全長(mm)330危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
グリースポンプ用フレキシブルホース エスコグリースポンプ用フレキシブルホースエスコ
1,310税込1,441
1個
翌日出荷
フレキシブルな構造で、手の届きにくい場所へのグリース注入に適しています。手動式グリースガン専用。
材質カプラー:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)ノズルフレキシブル危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
1.50m/6段作業台(手摺り付/折畳式) エスコ1.50m/6段作業台(手摺り付/折畳式)エスコ
246,200税込270,820
1個
翌日出荷
最大使用荷重(kg)120仕様手掛り棒付材質アルミ合金製段数6段折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)786(W)×219(D)×1939(H)mm全高天板1.5m (手すり取付時2416mm/2616mm)設置寸法(mm)786(W)×1687(D)mm天板寸法・幅(mm)500天板寸法・奥行(mm)523
ゴムスポンジ[EPDM] エスコゴムスポンジ[EPDM]エスコ
2,200税込2,420
1パック(5枚)
翌日出荷
耐候性・耐熱性・耐薬品性等に優れ防振・防音に効果があります。
材質EPDMゴム系使用温度(℃)0~60発泡倍率約6.5倍
M3 x30mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/9本) エスコM3 x30mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/9本)エスコ
250税込275
1パック(9本)
翌日出荷
エスコ品番EA949ND-330材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径M3頭部形状丸皿頭
M3 x35mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/6本) エスコM3 x35mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/6本)エスコ
250税込275
1パック(6本)
翌日出荷
エスコ品番EA949ND-335材質ステンレス長さ(mm)35ねじ径M3頭部形状丸皿頭
デジタル角度計(フラット溝) エスコデジタル角度計(フラット溝)エスコ
6,560税込7,216
1個
当日出荷
軽くて耐久力のあるアルミフレーム
用途穴あけ、切削、切断角度の調整、組立、溶接、曲げ角度の測定、任意の基準面からの角度測定仕様測定基準面:フラット溝付属品ソフトケースエスコ品番EA721SD-11質量(g)118使用温度範囲(℃)5~50電源CR2032×1個角度の測定範囲(°)180×2(360)分解能0.1°機能任意の基準面でゼロ設定、ゼロ設定の記憶が可能なABS測定、ホールド、オートパワーオフ(約5分)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×33×51電池寿命約2000時間
戸当り エスコ戸当りエスコ
490税込539
1個
当日出荷から翌日出荷
色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプ。ビスかくしキャップ付。
92x65x22mm 小物箱 エスコ92x65x22mm 小物箱エスコ
110税込121
1個
当日出荷
エスコ品番EA508MA-33D材質ポリプロピレンクリア外寸(mm)92×65×22内寸(mm)88×61×18
50mm D型リング(プラスチック製・10個) エスコ50mm D型リング(プラスチック製・10個)エスコ
570税込627
1個
当日出荷
一般的なタイプのDカンです。
エスコ品番EA628RN-150材質ポリアセタール樹脂種類リンク寸法D(mm)7寸法B(mm)62寸法C(mm)33適合バンド幅(mm)50寸法(B×C×D)(mm)62×33×7
LANケーブルテスター エスコLANケーブルテスターエスコ
59,400税込65,340
1個
当日出荷
断線箇所までわかるLANケーブルテスター
エスコ品番EA712AF-14寸法(mm)85(W)×33(D)×130(H)質量(g)160電源単3電池×2本(付属)機能ワイヤマップ測定、ディレクション測定測定可能ケーブルツイストペアケーブル、特性インピーダンス100Ω、シールド付き/シールドなし、CAT3.4.5.5e.6測定可能コネクタRJ-45コネクタケーブル長測定2/300m
戸当り エスコ戸当りエスコ
1,000税込1,100
1ケース(4個)
翌日出荷
材質天然ゴム入数4
3/4インチ 内面用パイプブラシ エスコ3/4インチ 内面用パイプブラシエスコ(1件のレビュー)
1,590税込1,749
1個
翌日出荷
材質(ブラシ部)ステンレススチール寸法A(mm)168エスコ品番EA109AB-6軸径(Φmm)6.5サイズブラシ:5/8inch寸法D(mm)33寸法B(mm)35寸法C(mm)88材質(柄部)プラスチック製適合パイプ冷媒管:3/4inch給湯管:5/8inch
安全カバー/2Pプラグ用 エスコ安全カバー/2Pプラグ用エスコ
470税込517
1パック(5個)
翌日出荷
トラッキング火災の原因となるホコリや湿気を防ぎます。
材質PVC
バロメックス気圧計(温度計付) エスコバロメックス気圧計(温度計付)エスコ
39,800税込43,780
1個
翌日出荷
測定範囲…気圧:945~1045hPa、温度:0~50℃ 測定精度…気圧:±1hPa(980~1020hPa)、±3hPa(上記以外)温度:±1℃(0~40℃)、±2℃(上記以外) 目盛り…気圧:1hPa、温度:0.1℃ 分解能…温度:0.1℃ 表示…気圧:アナログ指示(置針指針付)温度:液晶デジタル表示(3桁) センサー…気圧:チャンバー温度:サーミスタ 電源…単3形マンガン電池R6P×1本(付属) 電池寿命…約1年(常温使用時) 保存環境条件…0~40℃、20~80% 結露なき事 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。デジタル温度計付気圧計です。置針により気圧の変化がわかります。ABS樹脂製の壁面固定用フランジが付属していますので設置も容易です。
材質ABS樹脂(本体・フランジ)寸法(mm)フランジ:Φ160×D4質量(g)220(電池含む)本体寸法(mm)Φ135×D33
150x28mm シーブ エスコ150x28mm シーブエスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987HP-4材質穴径(Φmm)12寸法F(mm)12寸法D(mm)33寸法E(mm)35寸法B(mm)64寸法C(mm)20
7/8インチ 内面用パイプブラシ エスコ7/8インチ 内面用パイプブラシエスコ
1,640税込1,804
1個
翌日出荷
材質(ブラシ部)ステンレススチール寸法A(mm)168エスコ品番EA109AB-7軸径(Φmm)6.5サイズブラシ:3/4inch寸法D(mm)33寸法B(mm)35寸法C(mm)88材質(柄部)プラスチック製適合パイプ冷媒管:7/8inch給湯管:3/4inch
5/8インチ 内面用パイプブラシ エスコ5/8インチ 内面用パイプブラシエスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
材質(ブラシ部)ステンレススチール寸法A(mm)168エスコ品番EA109AB-5軸径(Φmm)6サイズブラシ:1/2inch寸法D(mm)33寸法B(mm)35寸法C(mm)88材質(柄部)プラスチック製適合パイプ冷媒管:5/8inch給湯管:1/2inch
1/2インチ 内面用パイプブラシ エスコ1/2インチ 内面用パイプブラシエスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
材質(ブラシ部)ステンレススチール寸法A(mm)168エスコ品番EA109AB-4軸径(Φmm)5.8サイズブラシ:3/8inch寸法D(mm)33寸法B(mm)30寸法C(mm)88材質(柄部)プラスチック製適合パイプ冷媒管:1/2inch給湯管:3/8inch
3/8インチ 内面用パイプブラシ エスコ3/8インチ 内面用パイプブラシエスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
材質(ブラシ部)ステンレススチール寸法A(mm)168エスコ品番EA109AB-3軸径(Φmm)4.5サイズブラシ:1/4inch寸法D(mm)33寸法B(mm)25寸法C(mm)88材質(柄部)プラスチック製適合パイプ冷媒管:3/8inch給湯管:1/4inch
高精度温度データロガー エスコ高精度温度データロガーエスコ
75,000税込82,500
1個
欠品中
仕様IP68の完全防水サイズ63(W)×33(D)×103(H)mm電源TL-5903リチウム電池(付属)精度±0.2℃(‐100/+200℃)分解能0.01℃
温度データロガー(熱電対) エスコ温度データロガー(熱電対)エスコ
86,000税込94,600
1個
翌日出荷
仕様複数同時地点の温度管理に最適測定範囲‐200/1000℃サイズ63(W)×33(D)×103(H)mm電源TL-5903リチウム電池(付属)精度±0.3℃ (‐100/+70℃)分解能0.1℃チャネル数4ch
3/4sqx21mm ホイルナット用薄肉ソケット エスコ3/4sqx21mm ホイルナット用薄肉ソケットエスコ
3,930税込4,323
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/4対辺(mm)21適合ピン:EA164AA-5.5B、Oリング:EA164A-45エスコ品番EA164ED-21全長(mm)100質量(g)610外径(Φmm)33寸法D1(mm)33寸法D2(mm)44寸法I(mm)21
[充電式]高圧洗浄機 エスコ[充電式]高圧洗浄機エスコ
2,730税込3,003
1本
翌日出荷
ノズルを約40cm延長できるので高圧水の届かない場所の洗浄に便利です。
用途洗浄範囲の延長仕様延長ランス材質樹脂質量(g)142寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×33×450