カテゴリ

  • 機構部品(38)
  • 事務用品(26)
  • 物流用品(13)
  • 照明(10)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 保管用品(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 建築金物(5)
  • 作業工具(5)
  • 電動工具(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 測定用品(3)
  • テープ(2)
  • 電気材料(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 制御機器(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • ニッサン(1,004)
  • SMC(907)
  • オカムラ(岡村製作所)(467)
  • MAZDA(マツダ)(376)
  • CKD(154)
  • PMC(128)
  • BIGM(丸山製作所)(96)
  • イトーキ(85)
  • MICROCHIP(76)
  • omron(オムロン)(66)
  • シュナイダーエレクトリック(64)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(52)
  • シロクマ(48)
  • アズワン(43)
  • RS PRO(43)
  • ダイヤトレンド(40)
  • 水本機械製作所(36)
  • ユニ・チャーム(36)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d4a」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
164件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トイレクリーナー 業務用 エスコトイレクリーナー 業務用エスコ
270税込297
1個(500mL)
当日出荷
黄ばみ、黒ずみを強力に落とします。たれにくいジェルが、ブラシの届きにくいフチ裏にもしっかり密着。
材質ボトル/PE キャップ/PP 中栓/PE液色透明(無色)内容量(mL)500アズワン品番65-2244-22
ナイロンチューブ(高耐圧) エスコナイロンチューブ(高耐圧)エスコ(1件のレビュー)
2,570税込2,827
1個
当日出荷から8日以内出荷
特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労乳白使用流体空気/水/油材質高耐圧ナイロン使用温度範囲(℃)-20~70
M6 蝶ナット(スチール製/8個) エスコM6 蝶ナット(スチール製/8個)エスコ(1件のレビュー)
375税込413
1袋(8個)
当日出荷
エスコ品番EA949SD-4A
1a/30mm押しボタンスイッチ(オルタネイト/平型/黒) エスコ1a/30mm押しボタンスイッチ(オルタネイト/平型/黒)エスコ
2,830税込3,113
1個
翌日出荷
接点構成1a動作方式オルタネイト形保護構造IP65仕様IDEC製型式AON110B定格容量600V/10A径(mm)35
ナイロンソフトスリング エスコナイロンソフトスリングエスコ
15,500税込17,050
1本
翌日出荷から8日以内出荷
13x15mm/240mm 両口めがねレンチ(ストレート型) エスコ13x15mm/240mm 両口めがねレンチ(ストレート型)エスコ
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)13×15エスコ品番EA616CD-4A
AC50-600V ACポケット検電器 エスコAC50-600V ACポケット検電器エスコ
4,510税込4,961
1個
翌日出荷
エスコ品番EA707D-4A
R 1/2”x50mm 両ねじニップル(ステンレス製) エスコR 1/2”x50mm 両ねじニップル(ステンレス製)エスコ
355税込391
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469D-4A
Rc 1/2" エアーフィルター エスコRc 1/2" エアーフィルターエスコ
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
アズワン品番65-2111-11
45mm/736-1168mm 作業用ベルト エスコ45mm/736-1168mm 作業用ベルトエスコ
4,020税込4,422
1本
翌日出荷
エンボス加工された作業用ベルトです。
材質牛革ベルト幅(mm)45ベルト長さ(mm)736~1168バックルシングル関連資料その他資料(1.67MB)
ベルト荷締機 (両端アイ) エスコベルト荷締機 (両端アイ)エスコ
6,300税込6,930
1個
翌日出荷から11日以内出荷
両端アイ型。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。楽々締め付け。ステンレスで出来ているため、サビに強く、劣化しにくい製品です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。
材質バックル:ステンレス材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸ベルト長さ固定側(m)1
セーフティーステップ(軽量) エスコセーフティーステップ(軽量)エスコ
33,400税込36,740
1台
翌日出荷
ファイバーグラス製。軽い素材でできており持ち運びが楽です。手すり上部に工具を置くことができます。下降時に最後の段を知らせる効果があります。1段目を踏むと大きな音が鳴り、踏み外しによる事故を防ぎます。
天板寸法(mm)330×330最大使用荷重(kg)170
M 4x0.7 /  5P ハンドタップ(ロング/TiN-COATED) エスコM 4x0.7 / 5P ハンドタップ(ロング/TiN-COATED)エスコ
4,730税込5,203
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829HD-4A
R 1/2”x150mm 両ねじニップル(ステンレス製) エスコR 1/2”x150mm 両ねじニップル(ステンレス製)エスコ
765税込842
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469DD-4A
R 1/2”x150mm 片ねじニップル(ステンレス製) エスコR 1/2”x150mm 片ねじニップル(ステンレス製)エスコ
765税込842
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469CD-4A
金属探知器 エスコ金属探知器エスコ
32,600税込35,860
1個
翌日出荷
エスコ品番EA760FD-4A
50mmx5.0m 滑り止めテープ(土足用/白) エスコ50mmx5.0m 滑り止めテープ(土足用/白)エスコ
2,790税込3,069
1個
翌日出荷
屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面にエスコ品番EA944DD-4A材質剥離紙主な用途滑り止め用
100mmx50m 粘着テープ(光沢アルミ箔) エスコ100mmx50m 粘着テープ(光沢アルミ箔)エスコ
5,120税込5,632
1巻
翌日出荷
材質基材:アルミニウム箔、粘着剤:アクリル系アズワン品番64-7956-62
ワイヤークリップ エスコワイヤークリップエスコ
295税込325
1袋(10個)
翌日出荷
200kg ハンドトラック(12輪式) エスコ200kg ハンドトラック(12輪式)エスコ
125,700税込138,270
1台
翌日出荷
★階段など、段差や高低差のある場所での運搬に適しています。 12輪タイヤでより安全に運搬できます。 200mmの段差まで使用可能
仕様●全幅:590mm●車輪径:ゴム車輪(エアー入り):Φ260×85mm、エラストマー車輪:Φ125×32mm●重量:16kg●積載均等耐荷重:200kg●荷台サイズ:300×480mm●全高(mm):1300●材質:本体:スチール、車輪(大):ゴム(空気入り)、車輪(小):エラストマーアズワン品番65-2135-99
580x620x1000mm/6段ツールキャビネット(軽量用) エスコ580x620x1000mm/6段ツールキャビネット(軽量用)エスコ
152,500税込167,750
1個
翌日出荷
耐荷重50kg(均等荷重)の引出しは頻繁に私用する 工具や部品だけでなく分農具や医療品の保管に最適 フォーマルなスタイリング清潔なイメージの多目的キャビネット 縦横それぞれの仕切板を利用することにより、細かい分類や整理が可能 ダブルサスペンションレール使用で手前まで引出して奥の収納物も楽に取り出し可能
セット内容タテ仕切:12枚 ヨコ仕切タイプラッチ(仮錠)付、オールロック式(鍵付)引出し寸法(mm)高さ×個数:150×6個 内寸法:512×562外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)580×620×1000引出し耐荷重(kg)50
PJ 1/2” 自動接手付横水栓(寒冷地共用) エスコPJ 1/2” 自動接手付横水栓(寒冷地共用)エスコ
9,800税込10,780
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468CD-4A
125mm/800W ディスクグラインダー エスコ125mm/800W ディスクグラインダーエスコ
25,400税込27,940
1個
翌日出荷
二重絶縁、スピンドルロック付 3方向サイドハンドル取り付け可能 握りやすい細径ボディ 最大出力1160W モーターの過負荷耐力向上。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:G13SH7●最大出力:1,160W●砥石サイズ:Φ125×穴径22mm(最大厚さ6mm)●スピンドル径:M16×2.0●回転数:9,000rpm(無負荷時)●重量:1.9kg(コード・トイシ含まず)1.6kg(コード・トイシ・ホイルガード・ホイルワッシャ・ホイルナット・サイドハンドル含まず)●コード長:2心・2.5m●付属品:#36レジノイドフレキシブル砥石、サイドハンドル、スパナ●消費電力:800W●トイシ取付けシャフト長さ:14mm●モーター:単相直巻整流子モーター●スイッチ形式:スライド式●用途:・鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取りおよび仕上げ、溶接、溶断部の研削、さび落とし・塗装面の下地みがき、さび落とし、塗装落とし・軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)の切断・カワラ、タイルなどの切断・カワラ、タイル、石材、コンクリートなどの溝入れおよび研削●電源:100V・800W・8.2A●サイズ:270×56×71(H)mm●替カーボンブラシ:標準付属/EA813HH-4、ストップカーボン/EA813HH-14アズワン品番68-1851-29
ベアリング挿入工具セット エスコベアリング挿入工具セットエスコ
98,400税込108,240
1セット(1セット)
8日以内出荷
セット内容:インパクトスリーブ×1種類、インパクトリング×6種類、アダプターリング。一般機械工学、電気モーターの生産、自動車産業、自動車およびトラック、建設機械、コンベア技術、 プレス機を使ってより精度の高い挿入が可能です。付属のアダプターリングを使って、EA510ZD-1の内径35~50mmのベアリングをプレス機で挿入可能になります。5tの衝撃に耐えることのできるアルミ製インパクトリング。内径55~60mmのベアリング、オイルシールに対応。シールを取り付けるのに必要な力が大幅に軽減されます。
ケース寸法(mm)340×280×80適合ベアリング内径(Φmm)55~60適合ベアリング外径(Φmm)90~130総質量(kg)3.7
ツールボックス エスコツールボックスエスコ
8,850税込9,735
1個
8日以内出荷
脱着トレー(315×230×85(H)mm)×1個 厚さ4mmの堅牢設計密閉性や耐久性にも優れたスタンダードタイプ開閉ラッチは金属製2ピース設計で耐久性アップ 重ねるだけで連結できる独自のワンタッチサイドラッチメタル仕様のロックホールウォーターシールIP65防塵・防水設計2WAYハンドル工具や資材の収納、運搬接合部には従来よりも厚い45mmの一体成型シーリングパーツ
材質プラスチック質量(kg)4.9耐荷重(kg)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)553×375×315
コーナーガード(屋内外兼用) エスココーナーガード(屋内外兼用)エスコ
470税込517
1袋(2個)
当日出荷
付属両面テープ付き 柱や梁などの構造物、機械回りや家具の角、その他の突き出た危険な角に貼り、ぶつかり事故やけがを防ぎます。 『劣化に強い』STRONG仕様の安心クッションとなります。 屋内ではもちろん、屋外での使用にオススメです。 水を弾くため、雨が当たったり水で濡れる場所でも使用が出来ます。 引っ張りやねじれに強く、ちぎれやヒビが起こりにくいです。
オーリング(フッ素ゴム) エスコオーリング(フッ素ゴム)エスコ
670税込737
1袋(5個)
当日出荷から翌日出荷
耐油、耐熱、耐ガソリン
A4 厚手クリアーポケット(台紙なし) エスコA4 厚手クリアーポケット(台紙なし)エスコ
590税込649
1冊(20枚)ほか
当日出荷から翌日出荷
とじ穴部は補強シール加工が施されています。
クリアサイズA4
ファイルスタンド エスコファイルスタンドエスコ
540税込594
1個
当日出荷から翌日出荷
フラットファイル A4 エスコフラットファイル A4エスコ
190税込209
1冊ほか
当日出荷から翌日出荷
耐久性に優れたPPシート製のスタンダードタイプのフラットファイルです。PPシート製なので水をはじき、汚れや破れに強く、長期使用に最適です。
フラッシュライト/LED 防爆構造 [単3×2本] エスコフラッシュライト/LED 防爆構造 [単3×2本]エスコ
4,910税込5,401
1本
翌日出荷
防爆記号:DEMKO 19 ATEX 2128 IECEX UL 19.0016 Ex ia op is Ⅰ / ⅡC T4 Ma/Ga Class Ⅰ,Group A, B, C & D. Class Ⅱ,Group E, F & G. Class Ⅲ, T4. (日本の防爆記号は取得していません。)
オレンジ本体質量(g)127光源LED寸法(Φ×mm)61×187電池寿命(時間)12使用電池単3電池×2本(別売)照射モード点灯耐衝撃性1mアズワン品番64-7914-32明るさ(Lm)150防水保護等級IP67(水深1m)照射距離(m)約175照射方式集光
戸当り エスコ戸当りエスコ
300税込330
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプ。ビスかくしキャップ付。
浅5・深1段 レターケース エスコ浅5・深1段 レターケースエスコ
9,760税込10,736
1台
当日出荷
仕切板対応引出しタイプ仕切り板が取り付けできるので小物の整理、収納に便利です エコマーク取得商品
仕様●サイズ(W×D×H)mm:278×350×345●引出し:A4浅型×5A4深型×1●材質:本体:ポリプロピレン引出し:スチロール樹脂●重量:2.7kg●色:黒●付属品:タイトルシール付本体すべり止め付アズワン品番65-2291-33
フラッシュライト/LED 防爆構造 [単1×2本] エスコフラッシュライト/LED 防爆構造 [単1×2本]エスコ
6,330税込6,963
1本
翌日出荷
飛散防止レンズを採用した安全モデル防爆記号/DEMKO 19 ATEX 2128 IECEX UL 19.0016 Exia op is Ⅰ /ⅡC T4 Ma/Ga Class Ⅰ,Group A, B, C & D. Class Ⅱ,Group E, F & G. Class Ⅲ, T4. (日本の防爆記号は取得していません。)
オレンジ本体質量(g)146光源LED寸法(Φ×mm)61×210電池寿命(時間)65使用電池単1電池×2本(別売)照射モード点灯耐衝撃性1mアズワン品番65-2178-11明るさ(Lm)150照射距離(m)約175照射方式集光
デジタル接地抵抗計 エスコデジタル接地抵抗計エスコ
52,800税込58,080
1台
翌日出荷
付属品:補助接地棒(2本)、測定コード(黒4m、黄10m、赤20m各1本)、携帯用ケース、プロテクター、単3電池×4本。1台でA種からD種接地抵抗測定までカバー。作業時間を大幅短縮!補助接地棒とコード巻取器を付属(10m、20m)。ワイヤレス化に対応!EA708XA-1装着時、スマホやタブレットに測定値を転送 。優れた耐ノイズ性能。
A4 厚手クリアーポケット(台紙なし エスコA4 厚手クリアーポケット(台紙なしエスコ
2,440税込2,684
1冊(100枚)
当日出荷
とじ穴部は補強シール加工が施されています。
仕様●規格:A4●サイズ(W×D×H)mm:230×210●入数:100枚●材質:マットタイプ厚手PP製クリアサイズA4アズワン品番65-2189-23
25x 25mm 角型保護キャップ(クロ/4個) エスコ25x 25mm 角型保護キャップ(クロ/4個)エスコ
895税込985
1パック(4個)
当日出荷
材質ポリエチレン寸法(mm)a:25、b:25、c:4、d:19適合パイプ径(Φmm)22.8×22.8入数4個
浅3・深2段 レターケース エスコ浅3・深2段 レターケースエスコ
9,760税込10,736
1台
当日出荷
仕切板対応引出しタイプ仕切り板が取り付けできるので小物の整理、収納に便利です エコマーク取得商品
仕様●サイズ(W×D×H)mm:278×350×345●引出し:A4浅型×3A4深型×2●材質:本体:ポリプロピレン引出し:スチロール樹脂●重量:2.6kg●色:黒●付属品:タイトルシール付本体すべり止め付アズワン品番65-2291-34
ファイル収納ボックス エスコファイル収納ボックスエスコ
920税込1,012
1個
翌日出荷
マグネットクリップ(ワイド型) エスコマグネットクリップ(ワイド型)エスコ
825税込908
1個
翌日出荷
クリップの内側にはクリップラバーが付いており、紙のずり落ちを防止します。 幅広の書類を挟んでも両端すっきり。 軽い力で開きます。 ワイドサイズの高機能マグネットクリップ ホワイトボードでもずり落ちない グリップラバーでしっかりホールド
仕様●口幅(mm):約120mm●綴り枚数(A4):約103枚●カラー:ブルー●材質:本体:樹脂・鋼板(ニッケルメッキ)、フェライトゴム磁石 すべり止め:TPE●サイズ:123(W)×30(D)×46(H)mmアズワン品番65-2193-15